絞り込み
最大口開き(mm)
全長(mm)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(45)
- 120~140未満(8)
- 140~160未満(83)
- 160~180未満(40)
- 180~200未満(18)
- 200~220未満(129)
- 220~240未満(14)
- 240~260未満(84)
- 260~280未満(23)
- 280~300未満(2)
- 300~350未満(73)
- 350~400未満(22)
- 400~450未満(2)
- 450~500未満(15)
- 600~650未満(6)
- 700~800未満(2)
ブランド
- モノタロウ(9)
- エスコ(63)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(37)
- BAHCO(バーコ)(34)
- トップ工業(31)
- TRUSCO(20)
- スーパーツール(19)
- IREGA(16)
- SK11(13)
- フジ矢(11)
- Wera(9)
- イチネンTASCO(9)
- MUST TOOL(9)
- USAG(8)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- RIDGID(日本エマソン)(6)
- E-Value(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- trad(5)
- KTC(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: モンキーレンチ
商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む

三面接触モンキーレンチ
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷三面を接触することで、ボルト・ナットの角がなめにくく安定した締め付けと緩めが可能です。ハンドルは通常品より厚く、握りやすく、力を入れやすいです。通常品より、口開きワイドタイプです。目盛付です。トラスコ品番160-6649全長(mm)160材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、下あご:クロムバナジウム鋼、ウォーム:中炭素鋼、ピン:クロムモリブデン鋼質量(g)150最大口開き(mm)28先端厚さ(mm)5.2
ラチェットモンキーレンチ
KOTO¥6,598税込¥7,2581台当日出荷六角部をはさみこむだけで、連続した『締め・緩め』作業が行えるモンキーレンチです。 サイズを選ばないモンキーレンチなので、手持ちの工具数を減らすこともできます。 ラチェット機能をON・OFFできるスイッチ付き。全長(mm)260質量(g)470実用トルクJIS試験トルク以上開口幅(mm)最大34
ショートエコワイド エコフォーク バイオレット
トップ工業¥3,398税込¥3,7381個当日出荷先端厚さは極薄2.5mmです。用途水道、ガス、エアコンなどの配管の込み入った場所でのナット締めなど、広範囲のねじ締めに適しています。最大口開き(mm)7~26全長(mm)117トラスコ品番722-7779材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)色紫質量(g)95先端厚さ(mm)2.5
薄型軽量ワイドモンキレンチ(裸) エコワイド 300mm寸法12~46
トップ工業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷口開き(mm)12~45全長(mm)315呼び寸法(mm)300トラスコ品番431-0438材質Cr-V質量(g)650
薄型軽量ワイドモンキレンチ(裸) エコワイド 200mm口開8~30
トップ工業¥2,798税込¥3,0781個当日出荷口開き(mm)8~30全長(mm)210呼び寸法(mm)200トラスコ品番431-0403
たて型クイックアルミモーターレンチ
スーパーツール¥3,598税込¥3,9581丁4日以内出荷クイックウォーム機構、素早く口開きが調整できます。傷をつけないアルミ合金製です。軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適です。用途傷を付けないでナットを回す作業に。材質本体:アルミ全長(mm)205質量(g)220最大口開き(mm)68口開き(mm)16~68口深(mm)60口厚さ(mm)9.5
パイプレンチ兼用モンキーレンチ
WORKPRO¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷2-IN-1調整可能なレンチとパイプレンチです。42mmの広いジョウ開口部です。デュアル素材の快適なグリップハンドルです。用途配管修理、機械修理、自動車修理、狭いスペースでのパイプナット修理に適合材質ヘッド/クロムバナジウム鋼、ハンドル/TPR全長(mm)200 (8インチ)質量(g)286寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200× 70× 16
モンキーレンチ
SATA¥1,698~税込¥1,868~1丁当日出荷六角ジョーがしっかりとボルトをつかみ、滑りにくい仕様です。幅広ハンドルで握りやすく、より高い作業効率と快適性に繋がります。用途メンテナンス、機械修理用。仕様グリップなし材質クロムバナジウム合金鋼 (Cr-V)色シルバー
グリップ付超ワイドモンキーレンチ
スーパーツール¥3,398税込¥3,7381個当日出荷強度はJISH級をクリア。手に優しいグリップ付き。安全ロープ用取付穴付き全長(mm)210質量(g)290呼び寸法(mm)200最大口開き(mm)38頭部厚(mm)13.5先端厚さ(mm)6.7グリップ厚(mm)14
ワイドモンキーレンチ(軽量薄型)
スーパーツール¥1,598税込¥1,7581個当日出荷強度はJISH級をクリア。手に優しいグリップ付き。安全ロープ用取付穴付き全長(mm)150質量(g)105最大口開き(mm)0~24頭部厚(mm)11.5先端厚さ(mm)5.5グリップ厚(mm)6.5
モンキーレンチ
BOSCH(ボッシュ)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。開き幅最大32mmスムーズに調整できます。ソフトグリップ。耐久性と防錆性に優れています。用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)267寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)208×58×13最大口開き(mm)0~32RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットモンキXグリップ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,898税込¥6,4881本翌々日出荷X-DRIVE(エックスドライブ)付きです。トルクがかかりやすく、なめにくい、安定した締付け・ゆるめが可能なX-DRIVE(エックスドライブ)を採用しています。ソフトな握りごごちの発泡ディッピンググリップです。狭い場所でも便利なショートボディです。用途ボルトナットの締め付け・ゆるめ作業。全長(mm)190質量(g)460口開き(mm)12~49
ポケットモンキ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷口開きがワイドで軽い、薄いスケルトンカラーグリップショートタイプの為、柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。ショートタイプで目盛付きです。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業。色(グリップ)スモーク
ハイブリッドポケットモンキー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップショートタイプの為、柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。ショートタイプで目盛付きです。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。材質鋼材口開き(mm)0~36ボルトナット最大寸法M24色(グリップ)ブルー
ハイブリッドモンキーX
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷新設計のエックスドライブにより、ボルト・ナットの角はなめにくく、安定した締付~ゆるめが可能です。三面保持でトルクがかけやすく、なめにくいです。ボルトナットの角から当りをなくす形状です。薄い・軽い・口開きワイド、手にやさしいグリップ形状です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材
36x300mm モンキーレンチ(ステンレス製)
エスコ¥15,300税込¥16,8301本当日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)全長(mm)300質量(g)650口幅(mm)36
2WAYワイドモンキー
E-Value¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ボルトの締め付けとパイプ廻しの2つの用途に使用できます。付属のプラスチックカバーで、挟んだものの表面に傷をつけるのを防ぎます。用途六角ボルト・ナットの締付け・緩め、パイプ廻し作業。付属品PCカバー口幅(mm)最大:36
6004 自動調整モンキーレンチJoker
Wera¥8,298税込¥9,1281本当日出荷開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。 30°回転角のラチェット機能付き ボルトを損傷しないための形状です。 製品には防錆処理を施しています。 吊下げ穴付きです。用途配管・メンテンナンストラスコ品番207-5081全長(mm)154材質/仕上特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(g)132口開き(mm)10~13アズワン品番64-8322-75スパナ厚さ(mm)10
ドライブギア ワイドモンキー
MUST TOOL¥5,298税込¥5,8281本当日出荷クランプ類17HEXから、鉄骨ボルト36HEXまで使えるワイド開口。 電動工具で回せる、19mmのドライブギアレンチなので狭小部の取り回しに最適です。 ギアレンチ部は通常の手回しでもご使用できます。全長(mm)218最大口開き(mm)38
ワイドモンキレンチ 金の回し
SK11(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷こだわりの新形状、軽量かつ安定感があり、手に優しい幅厚ハンドルです。 幅厚ハンドルは力を掛けても手への当たりが優しく、作業中の安定感も抜群です。 口を大きく開いた時もあごの出っ張りが少なく、狭い場所にも便利です。用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ
ライトモンキー グリップ付 200mm
フジ矢¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。目盛付です。軽量・薄型タイプかつワイドな開口により、狭い場所で様々なサイズのボルトを回すのに最適です。でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。目盛り付です。すべりにくいグリップ付タイプです。最大口開き(mm)32全長(mm)205仕様薄型、軽量、目盛り付きトラスコ品番833-84522018年トラスコ掲載ページ4 0494
マルチモンキーレンチ
E-Value(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷手のひらサイズのボディーに9機能を搭載したマルチモンキーレンチです。タフに使えるサビに強いステンレス製です。 海、山、川やキャンプなど様々な用途に合わせて、それに適した機能を搭載したモデルです。 機能はモンキレンチ・ナイフ・波刃ナイフ・ヤスリ・ビット(マイナスドライバー・プラスドライバー+1・プラスドライバー+2)・栓抜き・マイナスドライバーです。 収納、持ち運びに便利な収納ケース付きです。用途アウトドアなどでの各種作業。材質(本体)ステンレススチール機能モンキレンチ・ナイフ・やすり・波刃ナイフ・栓抜き・ドライバー(-)、ビット(+1・+2・マイナス)材質(ハンドル)アルミ、ABS樹脂
アリゲーターモンキーレンチ(黒金)
フジ矢¥3,388税込¥3,7271個当日出荷柄端部にボルトやナットを早回し可能なスパナ付。 M3~M10(対辺5.5/7/8/10/13/17)の早回しに対応。 JIS強力級をクリアするボディ。 上質の黒色×金色仕様。用途メンテナンス作業など様々なサイズのボルト・ナットを使用する作業に最大開口(mm)0~32トラスコ品番818-4588質量(g)245寸法d(mm)7寸法a(mm)203寸法b(mm)5寸法c(mm)13
絶縁モンキーレンチ
TRUSCO¥7,898~税込¥8,688~1丁当日出荷1000V絶縁仕様です。IEC60900規格品です。 JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。 耐電圧試験済みです。規格IEC60900
薄型軽量ワイドモンキレンチ(裸) エコワイド 250mm口開8~36
トップ工業(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個欠品中口開き(mm)8~36呼び寸法(mm)250トラスコ品番431-0411RoHS指令(10物質対応)対応
モンキーレンチ300mm
Pro-Auto¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷1丁で複数サイズのボルトやナットに対応できます。 サイズがわかる目盛り付きです。用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に最大口開き(mm)35全長(mm)300トラスコ品番774-3394材質クロームバナジューム鋼質量(g)598
MCCアルミトーキレンチ
MCC(松阪鉄工所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷メッキ装飾された(水栓・トラップ管・ロータンクなど)衛生配管のナット、化粧ナット、継手など、ゴムパッキンの入ったナットの締め付け・ゆるめに使用します。最大口開き(mm)68口開(範囲)(mm)16~68全長(mm)200厚さ(mm)18質量(kg)0.23全幅(mm)112口深(mm)56
モンキーレンチ3種セット
BOSCH(ボッシュ)¥7,398税込¥8,1381式3日以内出荷サイズの異なる3つのレンチ入りです。 。精度を必要とする小さな作業からタフな用途まで、幅広い用途に対応します。 。ソフトグリップ。 。耐久性と防錆性に優れています。用途ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業開き幅(mm)150mm:0~24、200mm:0~32、250mm:0~36
大口モンキー
BAHCO(バーコ)¥4,298~税込¥4,728~1丁当日出荷ハンドルにエラストマーグリップをつけ、手にフィットし滑りにくくなっています。ジョーの開口幅セッティングとボルトのヘッド、金属の厚さなどの測定用目盛付です。用途ボルト・ナットの脱着作業。材質特殊工具鋼、表面処理:ブラック仕上、グリップ部:樹脂












![スタンダードモンキー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937329-260121-02.jpg)