絞り込み
最大口開き(mm)
全長(mm)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(45)
- 120~140未満(8)
- 140~160未満(83)
- 160~180未満(40)
- 180~200未満(18)
- 200~220未満(129)
- 220~240未満(14)
- 240~260未満(84)
- 260~280未満(23)
- 280~300未満(2)
- 300~350未満(73)
- 350~400未満(22)
- 400~450未満(2)
- 450~500未満(15)
- 600~650未満(6)
- 700~800未満(2)
ブランド
- モノタロウ(9)
- エスコ(63)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(37)
- BAHCO(バーコ)(34)
- トップ工業(31)
- TRUSCO(20)
- スーパーツール(19)
- IREGA(16)
- SK11(13)
- フジ矢(11)
- Wera(9)
- イチネンTASCO(9)
- MUST TOOL(9)
- USAG(8)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- RIDGID(日本エマソン)(6)
- E-Value(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- trad(5)
- KTC(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: モンキーレンチ
商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む

161mm/24mm モンキーレンチ(超薄口,広口)
エスコ¥3,670税込¥4,0371丁翌日出荷材質クロムバナジウム鋼全長(mm)161質量(g)45呼び寸法(mm)150先端厚さ(mm)2.5口幅(mm)24
82x375mm モーターレンチ(ステンレス製)
エスコ¥20,500税込¥22,5501本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)全長(mm)375質量(g)1430口幅(mm)82
78x280mm モーターレンチ(ステンレス製)
エスコ¥15,600税込¥17,1601本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)全長(mm)280質量(g)860口幅(mm)78
62x250mm モーターレンチ(ステンレス製)
エスコ¥11,100税込¥12,2101本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)全長(mm)250質量(g)575口幅(mm)62
55x450mm モンキーレンチ(ステンレス製)
エスコ¥29,600税込¥32,5601本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)全長(mm)450質量(g)2070口幅(mm)55
13x100mm モンキーレンチ(ステンレス製)
エスコ¥5,510税込¥6,0611本当日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)全長(mm)100質量(g)40口幅(mm)13
ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・レッド)
トップ工業¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けに色レッドRoHS指令(10物質対応)対応
超ワイドチタン合金製モンキーレンチ
TRUSCO¥48,980税込¥53,8781丁当日出荷チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。 ステンレス鋼より耐食性に優れ、食品機器、医療、船舶、防水工事に最適です。 非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がなく、精密機械や通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場でも使用可能です。 通常ワイドモンキーレンチよりも最大口開きが大きく、通常品の2サイズ上のボルト・ナット対応できます。 目盛付です。トラスコ品番207-1964全長(mm)200材質/仕上Ti-6AL-4Vチタン合金質量(g)180最大口開き(mm)38アズワン品番64-8748-36
絶縁モンキーレンチ 0-30mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷0-30mmまで調整できます。EN/IEC60900に従って製造されています。規格EN/IEC60900使用範囲(mm)0~30二面幅(mm)0-30
軽量モンキーレンチ
IREGA¥3,698~税込¥4,068~1丁当日出荷軽量設計により、作業性抜群です。薄口タイプです。(ジョー厚さ:4mm)ワイドタイプで、通常のワンサイズ上の口開きを実現しております。材質/仕上合金鋼色シルバー
オールミラーモンキーレンチ
KH(基陽)(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個4日以内出荷高級感のあるオールミラー仕上げで錆を寄せ付けない。 溝切り口爪がナットをしっかりホールド。溝切りが力を分散するので、硬く錆びたナットでも角をつぶさずに回すことができます。 ナットサイズが一目でわかる目盛付き。 飛び出さないウォームピン。色ミラー仕様
モンキーレンチ
PROXXON(プロクソン)¥2,998~税込¥3,298~1個8日以内出荷ホールド感のあるTPR製のラバーグリップ ガタツキの少ないヘッド用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスタブルレンチ
IRWIN(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個翌日出荷から3日以内出荷手にしっくり馴染むプロタッチグリップを採用 切断刃に高周波焼入れを行っており切れ味が長持ちします。 精密機械加工されたあご部は優れたグリップ力を誇ります。 ハンドル部分にはエルゴノミクスデザイン(プロタッチグリップ)を採用、握りやすく長時間の作業でも疲れにくくなっています。 素材は、ニッケルクロム鋼を使用。(クロムバナジウムより強度が高い)手にしっくり馴染むプロタッチグリップを採用しています。 ミリ/インチ目盛りが刻印されています。
薄口大口モンキーレンチ
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981個13日以内出荷仕様通常のモンキーより大口で幅広い作業に対応します。 エルゴ設計のグリップは握力を均等に分散し、作業時の怪我からのリスクを軽減します。 移動ジョーのシャフトは完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強度を与えます。 通常のモンキーレンチより薄口で、狭い所での作業に最適です。218最大開口(mm)38移動ジョー厚(mm)4.5
フィットモンキーレンチ
trad(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個翌日出荷手にフィッ卜するグリップハンドル! グリップ付きで手が痛くなく、疲れにくい。 ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ作業に。 サイズ確認に便利な目盛付。材質本体:クロームパナジウム銅、グリップ:PVC仕上BNF仕上
アジャスタブルレンチ 774
RIDGID(日本エマソン)¥52,980税込¥58,2781丁当日出荷ハイグレードなクロムバナジウム鋼製で、鍛造熱処理により高耐久性を実現しています。 ジョーには、迅速調整の為にインチとミリの2つの目盛を採用しています。最大口開き(mm)65全長(mm)600トラスコ品番495-5145材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキモデル774
モンキーレンチ
GEDORE¥999~税込¥1,099~1丁当日出荷耐衝撃性があります。表面処理はリン酸マンガンです。表面処理はクロムメッキです。口開き寸法が分かる目盛付です。丁寧に鍛造された鋼で作られているので強靭です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0488
チタン合金製モンキーレンチ
TAURUS¥38,980~税込¥42,878~1丁当日出荷チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。用途食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場。材質チタン合金(TC11)2018年トラスコ掲載ページ4 0488