絞り込み
最大口開き(mm)
全長(mm)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(45)
- 120~140未満(8)
- 140~160未満(83)
- 160~180未満(40)
- 180~200未満(18)
- 200~220未満(129)
- 220~240未満(14)
- 240~260未満(84)
- 260~280未満(23)
- 280~300未満(2)
- 300~350未満(73)
- 350~400未満(22)
- 400~450未満(2)
- 450~500未満(15)
- 600~650未満(6)
- 700~800未満(2)
ブランド
- モノタロウ(9)
- エスコ(63)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(37)
- BAHCO(バーコ)(34)
- トップ工業(31)
- TRUSCO(20)
- スーパーツール(19)
- IREGA(16)
- SK11(13)
- フジ矢(11)
- Wera(9)
- イチネンTASCO(9)
- MUST TOOL(9)
- USAG(8)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- RIDGID(日本エマソン)(6)
- E-Value(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- trad(5)
- KTC(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: モンキーレンチ
商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む

超ワイドワイドモンキーレンチ
TRUSCO¥2,698~税込¥2,968~1丁当日出荷通常より2サイズ上のボルト・ナット対応できる超ワイドタイプです。軽量タイプでありながら、強度はJIS H級をクリアしています。目盛付です。材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ硬度HRC40~50
薄形ショートハイパーウォームモンキレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷ガタつきが少なく、なめにくいショートハイパーウォームモンキレンチです。2分割されたハイパーウォームが下アゴのラックをはさむ構造になっており、すき間を無くしガタつきが少なくなりました。ねじ山が最大6個噛み合うことでラックを確実に保持します。先端の厚みが2mmの薄形仕様になり、薄形ナットに対しても使用可能です。カラビナなどを引っ掛ける穴もあり、持ち運びに最適です。手のひらサイズで持ち運びやすいです。目盛付きです。寸法(mm)D:47、A:26、T:9.5、T1:2、L:110質量(g)78目盛0~26mmRoHS指令(10物質対応)対応
6006 自動調整モンキーレンチ(両口)JOKER M/L
Wera¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷自動調整機能:ボルトやネジに取り付ける際に自動でミリサイズ、インチサイズ調整をします。サイズ調整はヘッド部を押し上げるだけで瞬時に可能。ラチェット機能:レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しを可能にするメカニカルラチェット機構付き。狭所での快適な作業:スパナ部のデザインにより、わずか30°の戻り角を実現。平行で滑らかな開口部:トルクが伝わる際に摩耗によってナットやネジ頭が丸まるのを防ぎます。様々なサイズを1本で:約7本分のスパナサイズを1本で対応可能。材質特殊合金鋼全長(mm)239.4色シルバー最大口開き(mm)16, 19先端厚さ(mm)12.4, 14口開き(mm)13-16, 16-19
6006 自動調整モンキーレンチ(両口)JOKER XS/S
Wera¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷自動調整機能:ボルトやネジに取り付ける際に自動でミリサイズ、インチサイズ調整をします。サイズ調整はヘッド部を押し上げるだけで瞬時に可能。ラチェット機能:レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しを可能にするメカニカルラチェット機構付き。狭所での快適な作業:スパナ部のデザインにより、わずか30°の戻り角を実現。平行で滑らかな開口部:トルクが伝わる際に摩耗によってナットやネジ頭が丸まるのを防ぎます。様々なサイズを1本で:約7本分のスパナサイズを1本で対応可能。材質特殊合金鋼全長(mm)161色シルバー最大口開き(mm)10, 13先端厚さ(mm)8, 10口開き(mm)7-10, 10-13
モンキーレンチ H約205mm 最大口開き24mm 目盛付 調整可能 水道 水栓 配管修理 スパナ DIY 車載工具
エレコム¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷DIYにも大活躍!ボルトやナットの締め付け・緩め作業に便利なモンキーレンチです。最大口開きサイズは24mmで、さまざまなサイズのボルトやナットに対応。目盛付きで簡単にサイズ調整ができ、幅広い作業に使用できます。用途ボルトやナットの締め付け・緩め作業に便利なモンキーレンチです。 。最大口開きサイズは24mmで、さまざまなサイズのボルトやナットに対応し、幅広い作業に使用できます。 。目盛付きで、口開きサイズの調整に便利です。 。1年間の保証付きなので安心してご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容モンキーレンチ×1材質スチール(炭素鋼)質量(g)約286最大口開き(mm)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×14×205保証期間1年間
薄型ワイドモンキーレンチ(ショートタイプ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷先端が薄いので狭い場所のボルトやナットもしっかりくわえる 口開きはワイド ハンドル部はPVCコーティング用途先端が薄型で、全長が短いため、狭い場所でも使いやすい材質本体:クロムバナジウム鋼、ハンドル部コーティング:PVC
200mm/30mm モンキーレンチ(ロック機能)
エスコ(1件のレビュー)¥3,340税込¥3,6741丁当日出荷モンキーレンチとしてのネジ回しと、固定するバイスグリップ機能があります材質クロムバナジウム合金鋼厚さ(mm)17全長(mm)200質量(g)420口幅(mm)30呼び長さ(mm)200
モンキーレンチ
HIT(ヒット)¥3,398~税込¥3,738~1丁当日出荷から4日以内出荷本体、部品全て特殊合金を使用。JISを超えた強さと耐久力を有しています。用途複数サイズのボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
ワイドモンキーショートタイプ
スーパーツール(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷口開きはワンサイズ上のワイドタイプ 薄型・軽量で作業性抜群 軽量タイプでありながら、JIS.H級をクリア
ネプロス・モンキレンチ
nepros(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷寸法L(mm)255呼び寸法250トラスコ品番807-0656質量(g)510寸法T1(mm)9.5寸法T2(mm)14.5寸法Dmax(mm)29
モンキーレンチ
KTC¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌日出荷一般的なモンキレンチに比べ、呼び寸法でワンランク上の開口量を実現しました。力のかかる方向に厚みを増やし、手が痛くなりにくいグリップ形状です。余肉を省いたやり形ヘッドは、サイズ合わせの容易な目盛付です。大幅な軽量化を行い、作業しやすく、携帯にも便利になりました。
カーボンモンキーレンチ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥6,598税込¥7,2581丁当日出荷たったの81g(金属製モンキーの3分の1)と軽いです。濡れても錆びないから雨天や港湾関連の現場でも大丈夫です。落としたり、硬いものにぶつけても火花が出ず、防爆性にすぐれています。軽量高強度です。 CFRTP材 [Hi-5]採用。傷つけません(メッキコートした部品など)。フロート等をつけると水に沈みません (比重 1.54)トラスコ品番436-4263材質樹脂(CFRTP材)(炭素繊維強化熱可逆性樹脂)全長(mm)209最大口開き(mm)30本体サイズ(mm)209×16×66
ギア付パイレンモンキー
フジ矢¥4,198税込¥4,6181本当日出荷アゴ部分を外して逆向けに取り付けることで、パイプレンチとしても使用可能。ハンドルには17mmのラチェットレンチ、13mm/10mmのメガネレンチ付。用途アゴ部分を外して逆向けに取り付けることでパイプレンチとしてお使い頂けるモンキーレンチ。電気工事や設備工事、足場の組み立てや撤去の際のボルトの脱着にお使い頂けます。仕様パイプレンチ・ラチェットレンチ(17mm)・蝶ネジ回し・メガネレンチ(10mm・13mm)材質特殊鋼全長(mm)220色ブラック・ゴールド質量(g)305最大開口(mm)38
薄型軽量ワイドモンキレンチ ショートエコワイド シール付
トップ工業¥3,398税込¥3,7381個当日出荷アゴのでっぱり無い20%以上コンパクトなヘッドです。用途水道、ガス、エアコンや車両関係の込み入った場所でのナット締め他、広範囲のネジ締め。トラスコ品番722-7795材質Cr-V全長(mm)142色青最大口開き(mm)8~30口開き(mm)30
6004 自動調整モンキーレンチ Joker
Wera¥7,498~税込¥8,248~1丁当日出荷開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。30°回転角のラチェット機能付きです。ボルトを損傷しないための形状です。製品には防錆処理を施しています。吊下げ穴付きです。用途配管・メンテンナンス材質本体:特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
30x250mm モンキーレンチ(ステンレス製)
エスコ¥11,800税込¥12,9801本当日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)全長(mm)250質量(g)410口幅(mm)30
24x200mm モンキーレンチ(ステンレス製)
エスコ¥9,560税込¥10,5161本当日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)全長(mm)200質量(g)265口幅(mm)24
ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・ネイビー)
トップ工業¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けに色ネイビーRoHS指令(10物質対応)対応
レンチ付きワイドモンキー
MUST TOOL¥1,998税込¥2,1981本当日出荷口開き~42mmまで使える超ワイド開口。 頭のサイズがコンパクトなので取り回しがしやすい。 作業に便利な13mm・17mmメガネレンチ付です。 落下防止コード取り付け穴付き。全長(mm)260対辺寸法(mm)3~42最大口開き(mm)42アズワン品番65-1937-21
超ワイドワイドモンキーレンチ(ショートタイプ)
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷通常より2サイズ上のボルト・ナット対応できる超ワイドタイプです。軽量タイプでありながら、強度はJIS H級をクリアしています。目盛付です。材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ硬度HRC40~50
ステンレス製モンキーレンチ
BAHCO(バーコ)¥9,498~税込¥10,448~1丁当日出荷から9日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO6787に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼
ワイドモンキレンチ
SK11¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷こだわりの新形状、軽量かつ安定感があり、手に優しい幅厚ハンドルです。幅厚ハンドルは力を掛けても手への当たりが優しく、作業中の安定感も抜群です。用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
モンキースパナ クイック式
(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷持ち手にボルトやナットM3~M10まで対応した早回し用のグリップがついており、最大口開き30mmのワイドタイプで1本あれば色んなサイズに対応できる便利なモンキーレンチです。用途ナット締め緩め作業等に最適最大口開き(mm)0~32全長(mm)203材質クロムバナジウム鋼質量(g)240先端厚さ(mm)5
ハイブリツドモンキXグリップ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷X-DRIVE(エックスドライブ)付きです。トルクがかかりやすく、なめにくい、安定した締付け・ゆるめが可能なX-DRIVE(エックスドライブ)を採用しています。ソフトな握りごごちの発泡ディッピンググリップです。狭い場所でも便利なショートボディです。用途ボルトナットの締め付け・ゆるめ作業。全長(mm)300質量(g)530口開き(mm)12~49
USAG クイックアジャストモンキーレンチ 110mm
USAG¥3,998税込¥4,3981本5日以内出荷従来のモンキーレンチのようにウォームギアを回して開口幅を調節するだけでなく、ウォームギアを引き下げる事でアゴがフリーになり素早く調節ができます。 複数のサイズのネジを回すとき、閉じてしまってあったモンキーレンチの作業時の使い始め等に時間短縮になります。 首が細くシェイプされた独特の形状により、一般的なモンキーよりも振り角が多く取れる構造になっています。 また、ジョーを開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。 片面はミリ表記、もう片面はインチ表記の目盛りが施されています。 丸みを帯びたグリップは中央部が薄くくびれており、握りやすく力を入れても手が痛くなりにくい形状になっています。全長(mm)110最大開口(mm)17角度(°)22(ヘッド)
300mm/60mm モンキーレンチ
エスコ¥9,050税込¥9,9551丁欠品中先端が薄型の為、狭い個所での作業性に優れます仕様アゴ部分厚み:19mm材質クロムバナジウム鋼全長(mm)315質量(g)860呼び寸法(mm)300最大開口(mm)60
18x150mm モンキーレンチ(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥7,080税込¥7,7881本当日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)全長(mm)150質量(g)145口幅(mm)18
ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・ネイビー)
トップ工業¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けに色ネイビーRoHS指令(10物質対応)対応
ドライブギア ワイドモンキー
MUST TOOL(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷クランプ類17HEXから、鉄骨ボルト36HEXまで使えるワイド開口。 電動工具で回せる、17mmのドライブギアレンチなので狭小部の取り回しに最適です。 ギアレンチ部は通常の手回しでもご使用できます。全長(mm)218最大口開き(mm)38
ギアレンチ付きワイドモンキー
MUST TOOL¥2,698税込¥2,9681本当日出荷口開き~42mmまで使える超ワイド開口。 頭のサイズがコンパクトなので取り回しがしやすい。 作業に便利な13mmメガネレンチ・17mmギアレンチ付です。 落下防止コード取り付け穴付き。全長(mm)260対辺寸法(mm)3~42最大口開き(mm)42アズワン品番65-1937-22
三面接触モンキーレンチ
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷三面を接触することで、ボルト・ナットの角がなめにくく安定した締め付けと緩めが可能です。ハンドルは通常品より厚く、握りやすく、力を入れやすいです。通常品より、口開きワイドタイプです。目盛付です。トラスコ品番160-6649全長(mm)160材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、下あご:クロムバナジウム鋼、ウォーム:中炭素鋼、ピン:クロムモリブデン鋼質量(g)150最大口開き(mm)28先端厚さ(mm)5.2