絞り込み
最大口開き(mm)
全長(mm)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(45)
- 120~140未満(8)
- 140~160未満(83)
- 160~180未満(40)
- 180~200未満(18)
- 200~220未満(129)
- 220~240未満(14)
- 240~260未満(84)
- 260~280未満(23)
- 280~300未満(2)
- 300~350未満(72)
- 350~400未満(22)
- 400~450未満(2)
- 450~500未満(15)
- 600~650未満(6)
- 700~800未満(2)
ブランド
- モノタロウ(9)
- エスコ(63)
- BAHCO(バーコ)(34)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(33)
- トップ工業(30)
- TRUSCO(20)
- スーパーツール(19)
- IREGA(16)
- SK11(13)
- フジ矢(11)
- Wera(9)
- イチネンTASCO(9)
- MUST TOOL(9)
- USAG(8)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- RIDGID(日本エマソン)(6)
- E-Value(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- trad(5)
- KTC(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: モンキーレンチ
商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む

ツイストモンキレンチ
Strong Tool¥1,998税込¥2,1981丁翌々日出荷ツイストグリップで取り回ししやすい仕様です。用途ボルト・ナットの締め込み、取り外しなどとして使える仕様両面目盛り付き材質ハイカーボン鋼
モンキーレンチメッキ
BAHCO(バーコ)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷トラスコ品番757-3332材質特殊工具鋼(クローム仕上げ)、グリップ部:樹脂全長(mm)158質量(g)139最大口開き(mm)20
アジャスタブルレンチ+バルブレンチ
BAHCO(バーコ)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷トラスコ品番497-9672材質特殊工具鋼全長(mm)254質量(kg)6.21最大口開き(mm)46
シノ付モンキーレンチ
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781丁当日出荷シノ付の頑強なモンキーレンチです。先端シノ付ですので、番線の結束やねじり作業が可能です。 ヘッド部で簡単な釘打ち作業も可能です。用途ボルト・ナットの締め付け作業に最適。トラスコ品番798-5185全長(mm)400質量(kg)1材質(本体)クロムバナジウム鋼(Cr-V)最大口開き(mm)44
モンキーレンチ(早回し機能付)
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481丁当日出荷ワイドな口幅32mmのモンキーレンチに加え、持ち手部分には早回しが可能なレンチ機能がついた独創的なモンキーレンチです。 特に仮締めなどで早回しをする場合には、早回しレンチ部分を使用することで作業効率が格段にアップします。用途ボルト・ナットの締め付け作業に最適。トラスコ品番818-3233材質(下あご)クロムバナジウム鋼全長(mm)200材質(本体)クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)240最大口開き(mm)32適合サイズ(早回しレンチ)M3~M10
絶縁モンキーレンチ 250MM
KNIPEX(クニペックス)¥16,980税込¥18,6781丁翌日出荷全長(mm)250定格絶縁電圧(V)1000口幅(mm)最大30(1.1/8inch)アングル(°)(ヘッド)22先端幅(mm)8.0ヘッド幅(mm)16.0
375mm モンキーレンチ
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌日出荷幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。エスコ品番EA530B-375全長(mm)375寸法D(mm)20.0寸法B(mm)43寸法C(mm)14.0口幅(mm)43
Facom モンキースパナ 113A.6C
FACOM¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷レンチの種類 = モンキーレンチmm。全体長さ = 155 mm。ハンドルタイプ = 金属。仕上げ = クロム全長(mm)155