絞り込み
二面幅(mm)
- 17(1)
- 23(1)
全長(mm)
- 140~160未満(2)
- 200~220未満(1)
- 220~240未満(1)
- 350~400未満(1)
二面幅(inch)
- 1/4
- 7/32×1/4(2)
- 1/4×9/32(2)
- 1/4×5/16(6)
- 5/16(1)
- 5/16×11/32(3)
- 5/16×3/8(2)
- 3/8(9)
- 3/8×7/16(3)
- 7/16(1)
- 7/16×1/2(2)
- 15/32(1)
- 1/2(7)
- 1/2×9/16(4)
- 9/16(1)
- 5/8(1)
- 11/16(1)
- 3/4(1)
ブランド
- RED EAGLES(4)
- ミルウォーキーツール(1)
- A-Gas Japan(1)
ラチェットレンチとは、メガネレンチのレンチの部分に、ラチェット機能を組み込み、一度ボルトの頭にはめ込めば、嵌め直すこともなく締め付けや緩め作業ができる工具です。メガネレンチと同様に、使用する六角ボルトやナットのサイズに応じたラチェットレンチを使う必要があります。ボルトやナットを嵌める部分は、ボルトやナットと六か所で接触する構造。頭の角を変形させたりすることなく、確実に締め付けや緩め作業を行うことができます。

1/4”新型3Dラチェット
RED EAGLES¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷構造的欠点を克服し新型3Dラチェット新登場 ! !用途ボルトの締め、緩め全長(mm)140色シルバーサイズ(inch)1/4
1/4”新型3Dラチェット
RED EAGLES¥3,747税込¥4,1221個5日以内出荷構造的欠点を克服し新型3Dラチェット新登場 ! !用途ボルトの締め、緩め全長(mm)140色シルバーサイズ(inch)1/4ギヤ歯数30
ジンバルラチェット"1/4
RED EAGLES¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷従来のパームラチェット(手のひらサイズのミニラチェット)を遙かに凌ぐ使いやすさ!その秘密は、3D立体動作を可能としたダブルリングジンバル構造にあった。用途ボルトの締め、緩め色メタリックブルーサイズ(inch)1/4
ジンバルラチェット"1/4
RED EAGLES¥4,783税込¥5,2611個5日以内出荷従来のパームラチェット(手のひらサイズのミニラチェット)を遙かに凌ぐ使いやすさ!その秘密は、3D立体動作を可能としたダブルリングジンバル構造にあった。用途ボルトの締め、緩め厚さ(mm)26色メタリックブルーサイズ(inch)1/4直径(mm)50ギヤ歯数72
M12 FUEL 1/4インチハイスピードラチェットレンチ
ミルウォーキーツール¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現 狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載 ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm 負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ 最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上 バッテリー駆動時は最大47Nm、手締め時は最大107Nmまで対応 無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載 凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え仕様燃料ゲージ:あり、LEDライト:あり長さ(mm)364質量(kg)0.86(本体のみ)、1.06(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])450サイズ(inch)1/4"(6.35sq)バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION軸(mm)19トルク(N・m)47