絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
全長(mm)
シノの有無
二面幅(inch)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: ラチェットレンチ

461件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットスパナセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ラチェットスパナセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1000V絶縁仕様ラチェット1/2 BAHCO(バーコ)1000V絶縁仕様ラチェット1/2BAHCO(バーコ)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]トラスコ品番438-0606質量(g)735
パワーレンチ(フレキシブル) TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーレンチ(フレキシブル)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
149,800税込164,780
1個
翌日出荷
大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。;倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。;最大20mmの幅でスライドする反力受を備えています。
トラスコ品番810-9300倍率約9倍出力トルク(N・m)2500
新型パワーデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型パワーデジトルクTONE(トネ/旧:前田金属工業)
399,800税込439,780
1個
6日以内出荷
高精度のトルク測定機能を備えた倍力機構付トルクレンチ。;リアルタイムに締付けトルクをLED表示しますので、トルクを確認しながらの締付けができます。;倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。;ブザー機能により、締付け状況や操作ミスをお知らせします。;左右両方向のトルク測定に対応。校正証明書を標準付属。
トラスコ品番864-2758質量(kg)5.8精度(%)±4トルク測定範囲(N・m)300~1500アズワン品番64-4817-15
両口ラチェットレンチスライドリング付 MCC(松阪鉄工所)両口ラチェットレンチスライドリング付MCC(松阪鉄工所)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ハンドルに落下防止具の取付用スライドリング付。 くるくるキャッチとの併用で作業性を損なうことなく、工具落下による災害を防止。 スライドリング取付部分が上下にスライドするので、作業が妨げられません。
倍力レンチ MCC(松阪鉄工所)倍力レンチMCC(松阪鉄工所)
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
100Aの締付が一人でできます。従来のパイプレンチの約1/2の力で締付作業が行えます。亜鉛メッキ鋼管(白管)の締め付けに最適。レンチバイスともに本体部はアルミ合金で軽量。バイスは25Aのパイプを差し込めば、フィットバイスとしても使用可能。
寸法(mm)1000呼び100質量(kg)(レンチ)5.5、(バイス)2.6適合管の呼びSGP管(継手)、内ライニング鋼管(継手) 65A~100A
ステンレスラチェットレンチストレート トップ工業ステンレスラチェットレンチストレートトップ工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷
オールステンレス製でサビに強い!ソケット部はサーフェイス形状でボルトの角をなめません塩水噴霧試験連続48時間異常なし
全長(mm)310
ハスコー トルクパワーレンチ HASCOハスコー トルクパワーレンチHASCO
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
トルクメーター内蔵型16倍力パワーレンチです。
全長(mm)380トラスコ品番853-6076質量(kg)8
鉄カンラッチ (ロング4サイズ) 10X12・13X14 トップ工業鉄カンラッチ (ロング4サイズ) 10X12・13X14トップ工業
6,498税込7,148
1丁
当日出荷
本体プレートとソケットはアルミ合金製です。十分な強度と軽量感を保っています。各種配管バンド、ラックの取り付けに最適です。
対辺寸法(mm)10×12・13×14全長(mm)165.0トラスコ品番361-5715質量(g)200
スーパー 片口ラチェットレンチ(強力型) スーパーツールスーパー 片口ラチェットレンチ(強力型)スーパーツール
45,980税込50,578
1丁
当日出荷
正逆は表裏を反転持ち換えて使用します。カチオン電着塗装仕上げです。ソケットのギアピッチが粗く早い締め付けが可能です。対辺寸法17~46mmのサイズには安全ロープ取り付け穴を設けています。
厚さ(mm)80
スーパー 早回し・両口ラチェットレンチ スーパーツールスーパー 早回し・両口ラチェットレンチスーパーツール
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
仮設足場・住宅施工などに最適なショートタイプです。ハンドルがワンタッチで折れ曲がりボルト・ナットの早回し機構です。
用途六角ナットの締め付け作業に。厚さ(mm)50全長(mm)287質量(g)530
ドライブレンチ(1/2") Ice Toolzドライブレンチ(1/2")Ice Toolz
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
クイックリリース機能付き
差込角(inch)1/2
ラックレンチ ミトロイラックレンチミトロイ
6,798税込7,478
1本
当日出荷
電設作業や水まわり設備作業に大変便利です。 ロングソケットタイプ:各種ラック用に使いやすい長さになっています。 1丁で4サイズに対応します。 安全ロープ取り付け穴を設けています。 本締め可能です。
対辺寸法(mm)8×10・12×13全長(mm)166トラスコ品番281-3050質量(g)225厚さt1(mm)26.5厚さt2(mm)40
ギヤレンチ ミトロイギヤレンチミトロイ
459,800税込505,780
1台
7日以内出荷
安全ピン付です。オーバートルクによる本体の破損を防止します。 自在ハンドルがまわることにより使用する場所を問わず作業が楽々行えます。
トラスコ品番239-3417質量(kg)20.7差込角(mm[inch])(出力部)38.1[1-1/2”]、(入力部)19.0[3/4”]最大トルク(N・m)(出力トルク)4900、(入力トルク)340倍率(実質)14.4本体質量(kg)12.5
ギヤレンチ ミトロイギヤレンチミトロイ
369,800税込406,780
1台
7日以内出荷
自在ハンドルがまわることにより使用する場所を問わず作業が楽々行えます。 オーバートルク防止機構付です。(オーバートルク防止機構はクラッチ式で自動復帰します。)
トラスコ品番239-3409質量(kg)13.5差込角(mm[inch])(出力部)25.4[1”]、(入力部)12.7[1/2”]最大トルク(N・m)(出力トルク)3530、(入力トルク)353倍率(実質)10.0本体質量(kg)9.8
両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(アルミタイプ) スーパーツール両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(アルミタイプ)スーパーツール
3,798税込4,178
1本
当日出荷
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。 軽量・コンパクトでより使い易い。 全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。 より軽く、より使い易く(使ってわかるこの感触) 本体アルミ製で従来品より40%の軽量化を実現。
用途番線締付け・穴合せに材質(本体)アルミ質量(g)230寸法L(mm)240寸法t(mm)18寸法D(mm)41寸法l(mm)16寸法d1(mm)16シノの有無あり
ショートタイプラチェットソケットレンチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ショートタイプラチェットソケットレンチDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
599税込659
1個
3日以内出荷
ドライバーレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)ドライバーレンチサンフラッグ(旧:新亀製作所)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
1本で7機能付き ラチェットレンチ(10×12、差込部12角ドライブ)・各種ソケット(2分角用ソケットアダプター付)・ドライバー(+1、+2、+3、-6.0) ワンタッチ装着 2方向の曲がりが状況に応じて威力を発揮 狭いスペースやコーナー部の作業に便利です。
用途車両・機械・家具・その他全長(mm)140トラスコ品番853-2985質量(g)124最大トルク280kg/cmRoHS指令(10物質対応)対応
4サイズバルブキーレンチ イチネンTASCO4サイズバルブキーレンチイチネンTASCO
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
全長(mm)150サイズ3/16"×1/4"(四角)、1/2"×9/16"(六角)
3/8インチ 絶縁ラチェットハンドル エスコ3/8インチ 絶縁ラチェットハンドルエスコ
21,700税込23,870
1個
翌日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]エスコ品番EA640LC-3
1/2インチ 絶縁ラチェットハンドル エスコ1/2インチ 絶縁ラチェットハンドルエスコ
24,000税込26,400
1個
翌日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]エスコ品番EA640LC-4
トルクスメガネ エスコトルクスメガネエスコ
20,000税込22,000
1セット(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA616TR
E10xE12 [ヘックスローブ]メガネ エスコE10xE12 [ヘックスローブ]メガネエスコ
4,440税込4,884
1個
翌日出荷
全長(mm)149.5エスコ品番EA616TR-2
7本組[ミリサイズ]ラチェットメガネ エスコ7本組[ミリサイズ]ラチェットメガネエスコ
47,700税込52,470
1個
翌日出荷
エスコ品番EA602CD-70B
4本組 ラチェットメガネ エスコ4本組 ラチェットメガネエスコ
27,700税込30,470
1個
翌日出荷
エスコ品番EA602CD-70A
PT型樹脂トレー付ツールボックス用トレー TRUSCOPT型樹脂トレー付ツールボックス用トレーTRUSCO
949税込1,044
1個
当日出荷
PT-36樹脂トレーは小物部品が取り出しやすく底部がRになっています
トラスコ品番120-0798質量(kg)0.4ブルー
絶縁固定ラチェットレンチ17 フィスコインターナショナル絶縁固定ラチェットレンチ17フィスコインターナショナル
41,980税込46,178
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具全長:159mm、幅:33.3mm、厚み:11.9mm 性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁固定ラチェットレンチ13 フィスコインターナショナル絶縁固定ラチェットレンチ13フィスコインターナショナル
35,980税込39,578
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具全長:133mm、幅:26.2mm、厚み:9.9mm 性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁固定ラチェットレンチ19 フィスコインターナショナル絶縁固定ラチェットレンチ19フィスコインターナショナル
43,980税込48,378
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具全長:159mm、幅:35.5mm、厚み:13.3mm 性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁固定ラチェットレンチ10 フィスコインターナショナル絶縁固定ラチェットレンチ10フィスコインターナショナル
33,980税込37,378
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具全長:103mm、幅:21.5mm、厚み:9mm 性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ラチェット 1/2インチ ラチェット クロームバナジウム鋼 RS PRORS PRO ラチェット 1/2インチ ラチェット クロームバナジウム鋼RS PRO
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
ドライブサイズ = 1/2インチハンドルタイプ = ラチェットドライブ形状 = 正方型材質 = クロームバナジウム鋼RS Pro 72 歯ラチェットドライバ、 1/2 インチRS Pro のこのラチェット式ソケットレンチハンドルは、業務用や高度なユーザー向けに最適です。切り替え可能なラチェットシステムにより、トルクを効率的に適用して、ボルトや留め具を締め付けたり緩めたりするのにかかる労力と非常に効果的な結果を得ることができます。また、押ボタン式のクイックリリース機構も備えており、ソケットを Rapid せるようになっています。 スクエアドライブハンドルは、互換性のある 1/2 インチスクエア形状のアダプタ、ソケット、ビットと併用でき、あらゆる用途向けの汎用ドライバになります。1/2 インチスクエアドライブビット及びソケットは非常に一般的で、この工具はさまざまな可能性をサポートしています。 特長と利点 . 72歯クロムバナジウムクイックソケットリリースボタン正転 / 逆転セレクタ鏡面研磨仕上げPP+TPR 2トーンカラーハンドル 用途 このラチェットスクエアドライバは、適切なビット又はソケットを装着しておくと、留め具を締め付けたり緩めたりする必要があるさまざまな状況で使用できます。スパナやドライバなどの他の手動工具よりもトルクを効率的に適用でき、電動工具のドライバによって必ずしも手動での精度が保証されるとは限りません。スクエアドライブ用途向けの省電力ソリューションであるこのドライブハンドルと互換性のあるソケットセットを組み合わせることで、自動車のメンテナンスから家具の組み立てまであらゆる用途で使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
RS PRO ラチェット 3/8インチ ラチェット クロームバナジウム鋼 RS PRORS PRO ラチェット 3/8インチ ラチェット クロームバナジウム鋼RS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
ドライブサイズ = 3/8インチハンドルタイプ = ラチェットドライブ形状 = 正方型材質 = クロームバナジウム鋼RS Pro 3/8 インチラチェットハンドル、ラチェットハンドル付きスクエアドライブRS Pro ラチェットハンドルを使用して、ナット、ボルト、ねじの締め付けや取り外しを軽く行えます。従来のレンチとは異なり、このラチェットハンドルを使用すると、常にグリップを調整する必要がなく、作業を行うことができます。スクエア 3/8 インチドライブを備えています。 クロムバナジウムスチール製で Durable ポリプロピレンと熱可塑性ゴム製の黒と赤のハンドルが付いており、快適でグリップに優れています。72 歯で、高トルクと精密な制御が可能です。このラチェットには正転 / 逆転セレクタが搭載されており、狭いスペースでも柔軟に使えます。クイックリリースプッシュボタン機構を使用して、ソケットをすばやく簡単に交換できます。 RS Pro 製品の一部として、この工具はエンジニアによってテストされており、品質と耐久性に信頼しています。ラチェットハンドルは、一般に自動車修理工場や、整備工や金属工職人の作業場で使用されます。特長と利点.ラチェットハンドル . 3/8 インチスクエアドライブ .前進および後進セレクター .ソケットを簡単に交換できるクイックリリースプッシュボタン . 72歯 .鏡面研磨仕上げのクロムバナジウムスチール .ポリプロピレンと熱可塑性ゴム製ハンドル . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO ラチェット 1/4インチ ラチェット クロームバナジウム鋼 RS PRORS PRO ラチェット 1/4インチ ラチェット クロームバナジウム鋼RS PRO
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
ドライブサイズ = 1/4インチハンドルタイプ = ラチェットドライブ形状 = 正方型材質 = クロームバナジウム鋼RS Pro 1/4 インチ ドライブラチェットハンドルRS Pro のこのラチェット式ソケットレンチハンドルは、業務用や高度なユーザー向けに最適です。切り替え可能なラチェットシステムにより、トルクを効率的に適用して、ボルトや留め具を締め付けたり緩めたりするのにかかる労力と非常に効果的な結果を得ることができます。また、押ボタン式のクイックリリース機構も備えており、ソケットを Rapid せるようになっています。 スクエアドライブハンドルは、互換性のある 1/4 インチスクエア形状のアダプタ、ソケット、ビットと併用できるので、あらゆる用途に対応する汎用ドライバとなります。1/4 インチスクエアドライブビットとソケットは非常に一般的で、さまざまな可能性をサポートしています。 特長と利点 . 72歯クロムバナジウムクイックソケットリリースボタン正転 / 逆転セレクタ鏡面研磨仕上げPP+TPR 2トーンカラーハンドル 用途 このラチェットスクエアドライバは、適切なビット又はソケットを装着しておくと、留め具を締め付けたり緩めたりする必要があるさまざまな状況で使用できます。スパナやドライバなどの他の手動工具よりもトルクを効率的に適用でき、電動工具のドライバによって必ずしも手動での精度が保証されるとは限りません。スクエアドライブ用途向けの省電力ソリューションであるこのドライブハンドルと互換性のあるソケットセットを組み合わせることで、自動車のメンテナンスから家具の組み立てまであらゆる用途で使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
RS PRO ラチェット 1/4インチ、3/8インチ ラチェット クロームバナジウム鋼 RS PRORS PRO ラチェット 1/4インチ、3/8インチ ラチェット クロームバナジウム鋼RS PRO
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
ドライブサイズ = 1/4インチ、3/8インチハンドルタイプ = ラチェットドライブ形状 = 正方型全体長さ = 225 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムめっきRS PRO 12
RS PRO ラチェット 1/2 インチ 拡張可能なラチェット クロームバナジウム鋼 RS PRORS PRO ラチェット 1/2 インチ 拡張可能なラチェット クロームバナジウム鋼RS PRO
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
ドライブサイズ = 1/2 インチハンドルタイプ = 拡張可能なラチェットドライブ形状 = 正方型全体長さ = 445 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムRS Pro 伸長可能ソケットレンチ. RS PRO の拡張可能なラチェット式ソケットレンチをご紹介します。この高品質でリバーシブルかつ軽量なラチェットは、狭い場所や密閉された場所にアクセスできるコンパクトなヘッドと、遠く離れていて長いリーチが必要な留め具用の伸縮式 ARM を備えています。ラチェットヘッドは防塵性に優れ、メンテナンスフリーの機構を備えていることを意味します。工具の品質や全体的な使用目的に妥協することなく、埃や異物が平凡な環境で作業できます。人間工学に基づいた快適なグリップは、化学薬品や溶剤のある場所など、さまざまな環境で液体及びグリースに対する耐性を備えているため、家庭での使用、作業場での使用を問わず、あらゆるユーザーに最適な工具です。特長と利点:. コンパクトなラチェットにより、トルクを損失することなく、狭いスペースでも容易にアクセスできます 固定具がさらに離れた場所( 305 → 445 mm )で作業する場合、延長可能なハンドルにより届きやすくなります メンテナンスフリーの 1/2 インチ密閉型ラチェットヘッドにより、工具の寿命が長くなり、作業完了時に一貫した品質を維持できます 各種のメートル系 / インチ系ソケットサイズに適合する超小型スクエアドライブヘッドにより、日常的な使用に多用途で不可欠な装置となっています わずかな角度でラチェットを行うことができる、 5 ° 刻みの 72 歯機構。狭い空間に最適 ユーザの調整を最小限に抑えながら、迅速な方向転換を可能にするリバーシブルスイッチ 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、優れたグリップ性と快適性を提供 クロム仕上げで、クリーニングと耐腐食性に優れています. 用途:. ソケットレンチは、レンチのヘッドに取り付けられているソケットで動作するように設計されているレンチ又はラチェットの一種です。ソケットレンチは通常、ラチェット機構を備えているため、ボルトを回転するたびにレンチを取り付けなくても、一定の作業を行うことができます。ソケットレンチは、自動車整備、エンジニア、建築業者、 DIY 愛好家などのプロが一般的に使用します。貴重な手持ち工具で、時間を大幅に節約し、ユーザーの労力を最小限に抑えることができます。ラチェットスパナは、どのように機能しますか.. ラチェットスパナ又はレンチは、オープンエンド、フレア、リングヘッドがファスナヘッドに取り付けられている状態のままで、留め具を一方向にだけ回せられる機構を使用しています。スパナをひっくり返すか、レバーをフリックすると、動きの方向が変わります。このスパナにはリバースレバーが付いていますか.. Y
RS PRO ラチェット 3/8 インチ 拡張可能なラチェット クロームバナジウム鋼 RS PRORS PRO ラチェット 3/8 インチ 拡張可能なラチェット クロームバナジウム鋼RS PRO
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
ドライブサイズ = 3/8 インチハンドルタイプ = 拡張可能なラチェットドライブ形状 = 正方型全体長さ = 315 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムRS Pro 伸長可能ソケットレンチ. RS PRO の拡張可能なラチェット式ソケットレンチをご紹介します。この高品質でリバーシブルかつ軽量なラチェットは、狭い場所や密閉された場所にアクセスできるコンパクトなヘッドと、遠く離れていて長いリーチが必要な留め具用の伸縮式 ARM を備えています。ラチェットヘッドは防塵性に優れ、メンテナンスフリーの機構を備えていることを意味します。工具の品質や全体的な使用目的に妥協することなく、埃や異物が平凡な環境で作業できます。人間工学に基づいた快適なグリップは、化学薬品や溶剤のある場所など、さまざまな環境で液体及びグリースに対する耐性を備えているため、家庭での使用、作業場での使用を問わず、あらゆるユーザーに最適な工具です。特長と利点:. コンパクトなラチェットにより、トルクを損失することなく、狭いスペースでも容易にアクセスできます ファスナーが遠く離れた場所( 215 ~ 315 mm )で作業する際に、強化ハンドルを使用することで作業範囲を拡大できます メンテナンスフリーの 3/4 インチ密閉型ラチェットヘッドにより、工具の寿命が延び、作業完了時に一貫した品質が得られます 各種のメートル系 / インチ系ソケットサイズに適合する超小型スクエアドライブヘッドにより、日常的な使用に多用途で不可欠な装置となっています わずかな角度でラチェットを行うことができる、 5 ° 刻みの 72 歯機構。狭い空間に最適 ユーザの調整を最小限に抑えながら、迅速な方向転換を可能にするリバーシブルスイッチ 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、優れたグリップ性と快適性を提供 クロム仕上げで、クリーニングと耐腐食性に優れています. 用途:. ソケットレンチは、レンチのヘッドに取り付けられているソケットで動作するように設計されているレンチ又はラチェットの一種です。ソケットレンチは通常、ラチェット機構を備えているため、ボルトを回転するたびにレンチを取り付けなくても、一定の作業を行うことができます。ソケットレンチは、自動車整備、エンジニア、建築業者、 DIY 愛好家などのプロが一般的に使用します。貴重な手持ち工具で、時間を大幅に節約し、ユーザーの労力を最小限に抑えることができます。ラチェットスパナは、どのように機能しますか.. ラチェットスパナ又はレンチは、オープンエンド、フレア、リングヘッドがファスナヘッドに取り付けられている状態のままで、留め具を一方向にだけ回せられる機構を使用しています。スパナをひっくり返すか、レバーをフリックすると、動きの方向が変わります。このスパナにはリバースレバーが付いていますか.. Y
RS PRO ラチェット 1/4 インチ 拡張可能なラチェット クロームバナジウム鋼 RS PRORS PRO ラチェット 1/4 インチ 拡張可能なラチェット クロームバナジウム鋼RS PRO
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
ドライブサイズ = 1/4 インチハンドルタイプ = 拡張可能なラチェットドライブ形状 = 正方型全体長さ = 200 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムRS PRO 12
RS PRO ラチェット 3/8インチ ラチェット クロームバナジウム鋼 RS PRORS PRO ラチェット 3/8インチ ラチェット クロームバナジウム鋼RS PRO
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
ドライブサイズ = 3/8インチハンドルタイプ = ラチェットドライブ形状 = 正方型材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = 黒色クロームめっきミニヘッドのリバーシブルラチェットハンドル. すべての重要な部品を備えたリバーシブルなラチェット機構 熱処理で強度と耐久性を向上 クロムバナジウム鋼製 黒色クロム仕上げ
RS PRO ラチェット 1/4インチ ラチェット クロームバナジウム鋼 RS PRORS PRO ラチェット 1/4インチ ラチェット クロームバナジウム鋼RS PRO
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
ドライブサイズ = 1/4インチハンドルタイプ = ラチェットドライブ形状 = 正方型材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = 黒色クロームめっきミニヘッドのリバーシブルラチェットハンドル. すべての重要な部品を備えたリバーシブルなラチェット機構 熱処理で強度と耐久性を向上 クロムバナジウム鋼製 黒色クロム仕上げ
RS PRO ラチェット 3/8インチ ラチェット クロームバナジウム鋼 RS PRORS PRO ラチェット 3/8インチ ラチェット クロームバナジウム鋼RS PRO
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
RS Pro 3/8 インチドライブクイックリリースリバーシブルラチェット RS Pro のこの頑丈なリバーシブルラチェットハンドルは、さまざまな用途でナット、ボルト、留め具をすばやく効率的に締め付けたり緩めたりできるように設計された優れた手持ち工具です。ラチェットハンドルはクロムバナジウムスチール製で、鏡面クロム仕上げを採用しているため、優れた耐久性と耐腐食性に加えて、美しい外観が得られます。3/8 インチドライブにはクイックリリース機能が搭載されているので、使用時にソケットを簡単に交換できます。また、スイッチポールにより、ラチェットを逆方向に使用することができます。RS Pro リバーシブルラチェットは、ソフトグリップハンドルも備えており、快適性と操作性が向上しています。 特長と利点 48 歯の強力な機構 スイッチポールにより、ラチェットを逆方向で使用することができます ソケットをすばやく効率的に交換できるクイックリリース クロムバナジウムスチール製で耐久性が向上しています 高トルクのため、留め具を簡単に締め付けたり緩めたりすることができます ミラークロム仕上げで、美しい外観と耐腐食性を実現 ソフトグリップハンドルにより、使用時の快適性と操作性が向上しています 幅広い用途に最適です。 用途 ソケットレンチ及びラチェットハンドルは、ソケットと連動するように設計された汎用性の高いタイプのレンチ又はラチェットで、ナット及びボルトをすばやく効率的に締め付けたり緩めたりすることができます。ソケットレンチは、通常、スチール製で、通常のスパナとは異なり、毎回取り外しなくても使用できる高トルクラチェット機構を備えています。ソケットレンチは、 DIY 愛好家やプロの職人によって同様に使用され、どのような工具ボックスにも最適です。一般的に次のような分野で使用されます。 自動車 工学 構造 DIY 認定 DIN3122 ISO3315 よくある質問 この両面性はありますか? はい、このラチェットはリバーシブルです。 どのサイズのソケットが適していますか? このラチェットハンドルは、 3/8 インチドライブのソケットと併用するように設計されています。
仕様ドライブサイズ = 3/8インチハンドルタイプ = ラチェット全体長さ = 200 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロム
ラチェットレンチ