絞り込み
二面幅(mm)
  • 10×12
  • 8×10(8)
  • 10(14)
  • 12(11)
  • 12×13(10)
  • 12×14(6)
  • 13(18)
  • 13×14(10)
  • 13×17(9)
  • 14(13)
  • 14×15(6)
  • 14×17(10)
  • 17(44)
  • 17×19(20)
  • 17×21(31)
  • 19(19)
  • 19×21(12)
  • 19×24(12)
  • 21(36)
  • 24(7)
全長(mm)
  • 140~160未満(2)
  • 160~180未満(3)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(3)
シノの有無
  • シノの有無あり(1)
ブランド
  • KTC(1)
  • スーパーツール(1)
  • トップ工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • ベストツール(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • ミトロイ(水戸工機)(1)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラチェットレンチとは、メガネレンチのレンチの部分に、ラチェット機能を組み込み、一度ボルトの頭にはめ込めば、嵌め直すこともなく締め付けや緩め作業ができる工具です。メガネレンチと同様に、使用する六角ボルトやナットのサイズに応じたラチェットレンチを使う必要があります。ボルトやナットを嵌める部分は、ボルトやナットと六か所で接触する構造。頭の角を変形させたりすることなく、確実に締め付けや緩め作業を行うことができます。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両口ラチェットレンチ MCC(松阪鉄工所)

    両口ラチェットレンチ

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤロープの広げに最適 ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品。 ソケット回転方向はワンタッチで転換。
    用途鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締付け作業や機械・治工具などの整備組立作業など幅広い用途
  • 両口ラチェットレンチ(爪式) TRUSCO

    両口ラチェットレンチ(爪式)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    正逆切り替え爪式です。安全ロープ取り付け穴付きです。便利なシノ付です。
    シノの有無あり
  • 4イン1板ラチェット S.E.K.(スエカゲツール)

    4イン1板ラチェット

    S.E.K.(スエカゲツール)(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    1本で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。球状ギアで自由な角度での作業が可能です。狭い場所でも作業性に優れています。首振り角は15度です。落下防止、保管用取り付け穴を設けています。本締め作業が可能です。
    用途狭い場所でのねじ締め作業に。電設、配管作業に。首振りあり
  • BEST 4サイズラチェットレンチ(落下防止穴付) ベストツール

    BEST 4サイズラチェットレンチ(落下防止穴付)

    ベストツール
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    4サイズに対応したマルチラチェットレンチです。ラチェット機構なので連続作業がスムーズに出来、作業効率が向上します。レバー式切換え部よりも耐久力の高い爪式を採用しています。さらに爪部の材料は焼結合金製を採用しており更なる高耐久を実現しました。薄い厚みに仕上げたストレート型を採用していますので狭い場所での作業が楽々行えます。ラチェット機構の締める・緩めるは爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。市販のステンレス製丸リングや接続コードを使用して、落下防止コード・セーフティコード等が連結出来るようになりました。高所作業でも安全に作業を行うことが可能です。
    材質本体:S-45C、切換レバー:焼結合金(HRC30~38°)、ソケット:CR-V(HRC40~50°)、フレーム:強化ABS厚さ(mm)15、T2:15
  • ユニバーサル板ラチェットレンチ ミトロイ(水戸工機)

    ユニバーサル板ラチェットレンチ

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    複雑な場所や平面での作業に15度の範囲で自由に角度を変えながら使用できます。 1丁4サイズに対応します。 本締め可能です。
    首振りあり
  • 両・ロングラチェットレンチ スーパーツール

    両・ロングラチェットレンチ

    スーパーツール(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    正逆は切替爪式です。 C形チャンネル・H形鋼チャンネル・アングル等の深い凹部およびナット締め付け時にボルトが長く出る所の使用に便利です。 グリーン焼き付け塗装仕上げです。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
  • 板ラチェットめがねレンチ KTC

    板ラチェットめがねレンチ

    KTC(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    強力な板バネにより「カチッ」「カチッ」と小気味よい連続音を発し、ラチェット作業ができます。頭部は薄形、めがね形状で狭い所の作業に適しています。
    送り角度(°)20
  • 鉄カンラッチ (ロング4サイズ) 10X12・13X14 トップ工業

    鉄カンラッチ (ロング4サイズ) 10X12・13X14

    トップ工業
    6,698税込7,368
    1丁
    当日出荷
    本体プレートとソケットはアルミ合金製です。十分な強度と軽量感を保っています。各種配管バンド、ラックの取り付けに最適です。
    トラスコ品番361-5715全長(mm)165.0質量(g)200対辺寸法(mm)10×12・13×14
ラチェットレンチ
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
ラチェットレンチ 【通販モノタロウ】 スパナ/レンチ