絞り込み
二面幅(mm)
- 12×13
- 8×10(8)
- 10(14)
- 10×12(8)
- 12(11)
- 12×14(6)
- 13(18)
- 13×14(10)
- 13×17(9)
- 14(13)
- 14×15(6)
- 14×17(10)
- 17(44)
- 17×19(20)
- 17×21(31)
- 19(19)
- 19×21(12)
- 19×24(12)
- 21(36)
- 24(7)
- 二面幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(8)
ブランド
- トップ工業(3)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- ラングツールズ(2)
- SATA(1)
- S.E.K.(スエカゲツール)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ラチェットレンチとは、メガネレンチのレンチの部分に、ラチェット機能を組み込み、一度ボルトの頭にはめ込めば、嵌め直すこともなく締め付けや緩め作業ができる工具です。メガネレンチと同様に、使用する六角ボルトやナットのサイズに応じたラチェットレンチを使う必要があります。ボルトやナットを嵌める部分は、ボルトやナットと六か所で接触する構造。頭の角を変形させたりすることなく、確実に締め付けや緩め作業を行うことができます。

ハイラッチ
トップ工業¥7,398税込¥8,1381個当日出荷アルマイト処理により耐久性・耐摩耗性がアップ。高級感のあるディープレッドカラーを採用。2段爪の採用で電路支持金具等の締め付けに十分な強度があり、本締めができます。用途従来品の1/2の振り幅でもギア送り可能。空転トルクが軽く、使い心地の良い板ラチェット。電路支持金具などの取り付けに仕様保証トルク(N・m) 8×10×12×13:16.8/28.0/60.0/70.0材質(本体プレート/ソケット)アルミ合金/Cr-V全長(mm)146.5質量(g)145対辺寸法(mm)8×10、12×13ギア数36
ユニバーサル板ラチェットレンチ
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷複雑な場所や平面での作業に15度の範囲で自由に角度を変えながら使用できます。 1丁4サイズに対応します。 本締め可能です。首振りあり
両口ラチェットレンチ
SATA¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。腐食しにくい仕様です。クロムバナジウム合金鋼 (Cr-V) により、優れた強度と耐久性があり、締め始めと締め終わりの作業が容易です。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)色シルバー
板ラチェットレンチセット(12角)
ラングツールズ¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。 各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。トラスコ品番250-5715セット内容7×8、9×10、12×13、14×15、19×21mm材質ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼対辺寸法(mm)7×8、9×10、12×13、14×15、19×21セット数5点
4イン1板ラチェット8・10×12・13MM
S.E.K.(スエカゲツール)¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷1丁で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。球状ギアで自由な角度での作業が可能です。狭い場所でも作業性に優れています。首振り角は15°です。安全ロープ取り付け穴を設けています。本締め作業が可能です。用途狭い場所でのねじ締め作業に。電設、配管作業に。トラスコ品番381-3525材質鉄(S45C)/クロムバナジウム鋼幅(mm)D1:27.5、D2:31.5全長(mm)172対辺(mm)8×10、12×13肉厚(mm)T1:19.5、T2:21.5対辺寸法(mm)8×10、12×13
板ラチェットレンチ(12角)
ラングツールズ¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。 各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。材質ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼
ライトスラッチ2 (スライドロング4サイズ)12X13・14X17
トップ工業¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷本体プレートはステンレス使用で強度を保っています。 中プレートは強化プラスチックなので軽量です。 安全ロープ取り付け穴付です。 本体プレートにアルミ合金を採用し、軽量化した4サイズ板ラチェトレンチです。 14×17mmソケットは、スライド機構により、各44mm、プレート面より突き出します。また、レースウェイ(ダクト)D-1、D-2に使用できます。トラスコ品番274-1296全長(mm)167.5質量(g)210対辺寸法(mm)12×13・14×17RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスライドラッチ
トップ工業¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷アルマイト処理により耐久性・耐摩耗性がアップ。高級感のあるディープレッドカラーを採用。2段爪の採用で電路支持金具等の締め付けに十分な強度があり、本締めができます。狭く奥まった冷媒配管にらくらくアクセス!。フレアナット2分~5分の2面幅に合わせた専用目盛付き!。空調配管作業で必須の17~29mmに対応。メーカー独自の二分割ウォームでガタをカット!。一度決めた口開きは再調整不要。スパナ並みの作業性を実現し、ガタが無いのでボルト・ナットを傷つけにくい。用途従来品の1/2の振り幅でもギア送り可能。空転トルクが軽く、使い心地の良い板ラチェット。電路支持金具などの取り付けに材質(本体プレート/ソケット)アルミ合金/Cr-V全長(mm)167.5質量(g)200タイプ電材向け対辺寸法(mm)12×13×14×17対応レースウェイダクトD-1トルク(N・m)【保証(12×13×14×17)】60.0/70.0/80.0/90.0ギア数36
ラックレンチ
ミトロイ(水戸工機)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷電設作業や水まわり設備作業に大変便利です。 ロングソケットタイプ:各種ラック用に使いやすい長さになっています。 1丁で4サイズに対応します。 安全ロープ取り付け穴を設けています。 本締め可能です。トラスコ品番281-3050全長(mm)166質量(g)225対辺寸法(mm)8×10・12×13厚さt1(mm)26.5厚さt2(mm)40