絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
全長(mm)
シノの有無
二面幅(inch)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: ラチェットレンチ

461件中 441461
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO ラチェット 1/4インチ ラチェット クロームバナジウム鋼 RS PRORS PRO ラチェット 1/4インチ ラチェット クロームバナジウム鋼RS PRO
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
RS Pro 1/4 インチドライブクイックリリースリバーシブルラチェット RS Pro のこの頑丈なリバーシブルラチェットハンドルは、さまざまな用途でナット、ボルト、留め具をすばやく効率的に締め付けたり緩めたりできるように設計された優れた手持ち工具です。ラチェットハンドルはクロムバナジウムスチール製で、鏡面クロム仕上げを採用しているため、優れた耐久性と耐腐食性に加えて、美しい外観が得られます。1/4 インチドライブにはクイックリリース機能があり、使用時にソケットを簡単に交換できます。また、ラチェットを逆方向に使用できるスイッチポールが付いています。RS Pro リバーシブルラチェットは、ソフトグリップハンドルも備えており、快適性と操作性が向上しています。 特長と利点 48 歯の強力な機構 スイッチポールにより、ラチェットを逆方向で使用することができます ソケットをすばやく効率的に交換できるクイックリリース クロムバナジウムスチール製で耐久性が向上しています 高トルクのため、留め具を簡単に締め付けたり緩めたりすることができます ミラークロム仕上げで、美しい外観と耐腐食性を実現 ソフトグリップハンドルにより、使用時の快適性と操作性が向上しています 幅広い用途に最適です。 用途 ソケットレンチ及びラチェットハンドルは、ソケットと連動するように設計された汎用性の高いタイプのレンチ又はラチェットで、ナット及びボルトをすばやく効率的に締め付けたり緩めたりすることができます。ソケットレンチは、通常、スチール製で、通常のスパナとは異なり、毎回取り外しなくても使用できる高トルクラチェット機構を備えています。ソケットレンチは、 DIY 愛好家やプロの職人によって同様に使用され、どのような工具ボックスにも最適です。一般的に次のような分野で使用されます。 自動車 工学 構造 DIY 認定 DIN3122 ISO3315 よくある質問 この両面性はありますか? はい、このラチェットはリバーシブルです。 どのサイズのソケットが適していますか? このラチェットハンドルは、 1/4 インチドライブのソケットと併用するように設計されています。
仕様ドライブサイズ = 1/4インチハンドルタイプ = ラチェット全体長さ = 150 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロム
RS PRO ラチェット 1/4 インチ ラチェット 合金鋼 RS PRORS PRO ラチェット 1/4 インチ ラチェット 合金鋼RS PRO
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
RS Pro 1/4 インチ ドライブラチェットハンドル. RS Pro のこのラチェット式ソケットレンチは、業務用や高度なユーザー向けに最適です。切り替え可能なラチェットシステムにより、トルクを効率的に適用して、ボルトや留め具を締め付けたり緩めたりするのにかかる労力と非常に効果的な結果を得ることができます。 スクエアドライブハンドルは、互換性のある 1/4 インチスクエア形状のアダプタ、ソケット、ビットと併用できるので、あらゆる用途に対応する汎用ドライバとなります。1/4 インチスクエアドライブビットとソケットは非常に一般的で、さまざまな可能性をサポートしています。特長と利点. リバーシブルラチェットアクション ラチェットヘッドは、クロム仕上げの高品質合金鋼製 人間工学に基づいて設計されたハンドルにより、安全で快適なグリップを実現 産業用途に最適. 用途. このラチェットスクエアドライバは、適切なビット又はソケットを装着しておくと、留め具を締め付けたり緩めたりする必要があるさまざまな状況で使用できます。スパナやドライバなどの他の手動工具よりもトルクを効率的に適用でき、電動工具のドライバによって必ずしも手動での精度が保証されるとは限りません。スクエアドライブ用途向けの省電力ソリューションであるこのドライブハンドルと互換性のあるソケットセットを組み合わせることで、自動車のメンテナンスから家具の組み立てまであらゆる用途で使用できます。RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様ドライブサイズ = 1/4 インチハンドルタイプ = ラチェットドライブ形状 = 正方型材質 = 合金鋼仕上げ = クロム
RS PRO ラチェット 3/8 インチ ラチェット 合金鋼 RS PRORS PRO ラチェット 3/8 インチ ラチェット 合金鋼RS PRO
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
RS 3/8 インチ ドライブラチェットハンドル. 高品質合金スチール製 人間工学に基づいた設計 産業用途に最適です
仕様ドライブサイズ = 3/8 インチハンドルタイプ = ラチェットドライブ形状 = 正方型全体長さ = 210 mm材質 = 合金鋼仕上げ = サテンクロム
RS PRO ラチェット 1/2 インチ ラチェット 合金鋼 RS PRORS PRO ラチェット 1/2 インチ ラチェット 合金鋼RS PRO
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
DIN3120 D3122. RS Pro 1/2 インチリバーシブルソケットレンチです. RS PRO のリバーシブルラチェットソケットレンチをご紹介します。この高品質でリバーシブルかつ軽量なラチェットは、狭い場所や密閉された場所にアクセスできるコンパクトなヘッドを備えており、頑固な留め具を簡単に操作することができます。ラチェットヘッドは防塵性に優れ、メンテナンスフリーの機構を備えていることを意味します。工具の品質や全体的な使用目的に妥協することなく、埃や異物が平凡な環境で作業できます。人間工学に基づいた快適なグリップは、化学薬品や溶剤のある場所など、さまざまな環境で液体及びグリースに対する耐性を備えているため、自宅での使用にも職場での使用にもかかわらず、あらゆるユーザーに最適な工具です。特長と利点:. コンパクトなラチェットにより、トルクを損失することなく、狭いスペースでも容易にアクセスできます メンテナンスフリーの 1/2 インチ密閉型ラチェットヘッドにより、工具の寿命が長くなり、作業完了時に一貫した品質を維持できます 各種のメートル系 インチ系ソケットサイズに適合する超小型スクエアドライブヘッドにより、日常的な使用に多用途で不可欠な装置となっています ユーザの調整を最小限に抑えながら、迅速な方向転換を可能にするリバーシブルスイッチ 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、優れたグリップ性と快適性を提供 クロムバナジウムスチール製で、高い耐久性と強度を実現 クロム仕上げでクリーニングと耐腐食性を向上. 用途:. ソケットレンチは、レンチのヘッドに取り付けられているソケットで動作するように設計されているレンチ又はラチェットの一種です。ソケットレンチは通常、ラチェット機構を備えているため、ボルトを回転するたびにレンチを取り付けなくても、一定の作業を行うことができます。ソケットレンチは、自動車整備、エンジニア、建築業者、 DIY 愛好家などのプロが一般的に使用します。貴重な手持ち工具で、時間を大幅に節約し、ユーザーの労力を最小限に抑えます。ラチェットスパナは、どのように機能しますか?. ラチェットスパナ又はレンチは、オープンエンド、フレア、リングヘッドがファスナヘッドに取り付けられている状態のままで、留め具を一方向にだけ回せられる機構を使用しています。スパナをひっくり返すか、レバーをフリックすると、動きの方向が変わります。このスパナにはリバースレバーが付いていますか?. Y
仕様ドライブサイズ = 1/2 インチハンドルタイプ = ラチェットドライブ形状 = 正方型材質 = 合金鋼仕上げ = クロム
Facom ラチェットソケットレンチ 1/4インチ ラチェット R.360 FACOMFacom ラチェットソケットレンチ 1/4インチ ラチェット R.360FACOM
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
ドライブサイズ = 1/4インチハンドルタイプ = ラチェットドライブ形状 = 正方型
コンビネーションレンチセット エスココンビネーションレンチセットエスコ
69,500税込76,450
1セット
翌日出荷
15°タイプ。12ポイント。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
ショートコンビネーションレンチセット(ラチェット式) エスコショートコンビネーションレンチセット(ラチェット式)エスコ
19,400税込21,340
1セット
翌日出荷
12ポイント。ショートサイズ。左右切替式。13°タイプ。工具袋は予告なく色や材質を変更する事があります。
コンビネーションレンチセット エスココンビネーションレンチセットエスコ
44,500税込48,950
1セット
翌日出荷
12ポイント。15°タイプ。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます。
コンビネーションラチェットレンチセット エスココンビネーションラチェットレンチセットエスコ
68,700税込75,570
1セット
翌日出荷
12ポイント。スパナ部は12角仕様。狭い隙間でも快適な作業が可能です。スパナ部片側は6角のプレート付。ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。6角プレート部にはギザ付。ナットをしっかりと固定し、強いトルクをかけることができます。【A】スパナ部表側は6角のプレート付。ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。【B】【C】6角プレート部はギザ付の為、ナットをしっかりと固定し、錆ついたボルトでも回す事ができます。【D】スパナ部も12角の為、狭い隙間でも快適な作業が可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
コンビネーションレンチ(単品) エスココンビネーションレンチ(単品)エスコ
4,810税込5,291
1丁
翌日出荷
12ポイント。15°タイプ。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます。
コンビネーションレンチセット(ラチェット式/インチ) エスココンビネーションレンチセット(ラチェット式/インチ)エスコ
2,160税込2,376
1丁
翌日出荷
15°タイプ。12ポイント。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。形状によって色分けされています。
12in1マルチサイズ板ラチェットセット RED EAGLES12in1マルチサイズ板ラチェットセットRED EAGLES
7,898税込8,688
1セット
翌々日出荷
板ラチェットのインナーソケット部を入れ替えることで、本体1丁で12サイズのボルトナットへの適応を実現しました。
用途ボルトの締め、緩め全長(mm)200シルバー対辺寸法(mm)8(5/16)、9、10、11、12、13、14、15、16、17
3/8”差込マルチショートラチェット RED EAGLES3/8”差込マルチショートラチェットRED EAGLES
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
72枚ギヤ採用で最少振角5度。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。
用途ボルトの締め、緩めシルバーサイズ(inch)3/8
1/2”差込マルチショートラチェット RED EAGLES1/2”差込マルチショートラチェットRED EAGLES
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
72枚ギヤ採用で最少振角5度。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。
用途ボルトの締め、緩めシルバーサイズ(inch)1/2
1/2”マルチショートソケット 10Pセット レール付 RED EAGLES1/2”マルチショートソケット 10Pセット レール付RED EAGLES
4,998税込5,498
1セット
翌々日出荷
サイズ展開は10,11,12,13,14,17,19,21,22,24ミリ
用途ボルトの締め、緩めシルバー
絶縁ラチェットハンドル BAHCO(バーコ)絶縁ラチェットハンドルBAHCO(バーコ)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
トラスコ品番384-8699
ラチェットレンチ BAHCO(バーコ)ラチェットレンチBAHCO(バーコ)
3,698税込4,068
1丁
翌々日出荷
ラングツールズ 板ラチェットレンチセット 12角 5本組 A&Eラングツールズ 板ラチェットレンチセット 12角 5本組A&E
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。
セット内容7×8mm/9×10mm/12×13mm/14×15mm/19×21mm、ホルダ材質/仕上ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼質量(g)750セット商品数5コード250-5715アズワン品番65-1955-78
油圧レンチ エナパック油圧レンチエナパック
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
手動式 トルクレンチ エナパック手動式 トルクレンチエナパック
82,980税込91,278
1個
30日以内出荷
ラチェットレンチ