絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
全長(mm)
シノの有無
二面幅(inch)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラチェットレンチとは、メガネレンチのレンチの部分に、ラチェット機能を組み込み、一度ボルトの頭にはめ込めば、嵌め直すこともなく締め付けや緩め作業ができる工具です。メガネレンチと同様に、使用する六角ボルトやナットのサイズに応じたラチェットレンチを使う必要があります。ボルトやナットを嵌める部分は、ボルトやナットと六か所で接触する構造。頭の角を変形させたりすることなく、確実に締め付けや緩め作業を行うことができます。
特価
本日3月2日(月)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
460件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) スーパーツールアルミ製4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)スーパーツール
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。安全ロープ取り付け穴付です。
材質アルミニウム合金(A2014S)、表面処理:メタリックシルバー塗装シルバー
両口ショートラチェットシノ付き先曲り Pro-Auto両口ショートラチェットシノ付き先曲りPro-Auto
2,698税込2,968
1本
当日出荷
ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。
用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。全長(mm)240
4IN1リバースラチェットレンチ S.E.K.(スエカゲツール)4IN1リバースラチェットレンチS.E.K.(スエカゲツール)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
1本で4サイズ対応。ギア数120山、送り角3度のギアを採用しています。ノンスリップ機構により、約85%角が丸くなったボルトやナットに対応可能です。レンチサイズ:8・10・12・13mm
全長(mm)170質量(g)116レンチサイズ(mm)8/10/12/13
板ラチェットレンチセット(12角) ラングツールズ板ラチェットレンチセット(12角)ラングツールズ
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。 各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。
対辺寸法(mm)7×8、9×10、12×13、14×15、19×21セット内容7×8、9×10、12×13、14×15、19×21mmセット数5点材質ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼トラスコ品番250-5715
DEENJ 薄型ラチェットメガネ DEENDEENJ 薄型ラチェットメガネDEEN
2,498税込2,748
1個
当日出荷
従来のラチェットメガネより約32%薄いラチェットメガネレンチが発売されました。 ダブルナットの締結や、レンチを入れるクリアランスが限られている場面での作業性に優れています。 グリップ部も細く設計されており、軽量であることから携行用の工具としてもオススメです。
全長(mm)191サイズ(mm)14厚さ(mm)7(スパナ側)/7(ラチェットメガネ側)質量(g)94
シノ付両口ラチェットレンチ 曲タイプ SUN UPシノ付両口ラチェットレンチ 曲タイプSUN UP
1,798税込1,978
1個
当日出荷
足場組みの番線締付、穴合わせに使える曲がりシノ付のラチェットレンチ。
用途仮設足場、住宅施工等に。全長(mm)240質量(g)354適合サイズ(mm)17×21シノの有無あり
ダブルフレックスラチェットR SK11ダブルフレックスラチェットRSK11
3,698税込4,068
1本
当日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。19mm側には別売品の1/2インチDr.アダプターが使用可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼サイズ(mm)17×19最大使用トルク(N・m)(17mm)267以下、(19mm)323以下ギア数72山(送り角度5度)
ショートダブルフレックスR SK11ショートダブルフレックスRSK11(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。ギア数72山(送り角度5度)材質クロームバナジウム鋼
ダブルフレックスラチェットR SK11ダブルフレックスラチェットRSK11
2,498税込2,748
1本
当日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。10mm側には別売品のSK11ビットアダプター、1/4インチDr.アダプターが使用可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ギア数72山(送り角度5度)
ラチェットレンチ 35131 KH(基陽)ラチェットレンチ 35131KH(基陽)
4,490税込4,939
1個
4日以内出荷
ホールディング機能で手回しが容易、2本爪で本締めまで可能
長さ(mm)315形状曲りシノ付ミラー仕様質量(g)440シノの有無あり
パワーレンチ(本体ヘッドのみ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーレンチ(本体ヘッドのみ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
39,980税込43,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。 倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。 手動入力 両回転 ヘッド部のみ
倍率(倍)約3(新品時のみ)
短ガチャ ストレート トップ工業短ガチャ ストレートトップ工業
4,298税込4,728
1個
当日出荷
コンパクトで軽量です。ストレート形状でホゾ合わせがしやすいです。
全長(mm)230材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)2752018年トラスコ掲載ページ4 0422
両口ショートラチェットレンチ アークランドサカモト両口ショートラチェットレンチアークランドサカモト(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
両面ラチェットスパナ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)両面ラチェットスパナKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルシノ付ラチェットレンチ YAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具]ダブルシノ付ラチェットレンチYAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具]
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷
ソケットは一箇所2サイズの2重構造。シノ部分は帯電性向上のため被覆してますが、用途にお応じて切り離して利用できます。
付属品安全ロープ(400mm/最長1200mm)タイプ4サイズタイプシノの有無あり
ラチェットレンチミガキショート MCC(松阪鉄工所)ラチェットレンチミガキショートMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から翌々日出荷
職人が選んだこだわりの極品オールミガキ、ショートタイプ。
全ネジレンチ ベッセル全ネジレンチベッセル(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。長い吊りボルトも中間で作業が可能。軽量・コンパクトで携帯に便利。
用途全ネジ・ズンギリ・吊りボルト取り付け用専用工具全長(mm)150直径(Φmm)32厚さ21
深型板ラチェ トップマン[工具・金物]深型板ラチェトップマン[工具・金物]
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
入り組んだ場所での作業に
RW-4SSBC 4サイズラチェットレンチ 24/32×27/36mm ブラック MUST TOOLRW-4SSBC 4サイズラチェットレンチ 24/32×27/36mm ブラックMUST TOOL
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
頻繁に必要なボルト・ナット24/27/32/36mmの4サイズを1本で取り回しできます。ボルト・ナット24/27/32/36mmの4サイズを1本で取り回しできます。片側使用時に反対側にソケットが飛び出さないので、狭所でも使いやすい。1本で4サイズ回せるので作業性に優れ、腰回り重さの負担軽減ができます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付。
用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取り回しに。ブラック穴角12角対応径(Φmm)24/27/32/36ギア数48山
コンパクト薄型両口ラチェットレンチ TAKAGI(高儀)コンパクト薄型両口ラチェットレンチTAKAGI(高儀)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
軽量&コンパクト レンチ周りがスリム+薄型ソケット
用途狭い場所での作業に付属品ラチェットレンチ本体×1材質【ソケット部】炭素鋼【本体部】炭素鋼
ショート両口ラチェットレンチ曲りシノ付き TAKAGI(高儀)ショート両口ラチェットレンチ曲りシノ付きTAKAGI(高儀)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
狭い場所での作業などに
用途ボルトやナットの締め外しに材質【仕上】ブラックニッケル仕上げ【ソケット部】クロームバナジウム鋼【本体】炭素鋼
BEST メガネラチェットレンチ(強化ABSフレーム) 8x10 ベストツールBEST メガネラチェットレンチ(強化ABSフレーム) 8x10ベストツール
699税込769
1個
当日出荷
ラチェット機構は爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。スパナよりも強度が高く、作業中の”滑り”や”はずれ”がありません。ボルトやナットの全部の角に力がかかるので強力な締め付けが出来ます。爪部は焼結合金を採用しており、従来品と比べ強度が更に増しました。強化ABSで覆うことで異物の混入を防ぎ、長期間の作業でも快適な使用ができるようになりました。
トラスコ品番407-3958セット内容8×10mm材質本体:S45C、切替レバー:焼結合金(HRC30~38°)、ソケット部:CR-V(HRC40~50°)、フレーム:強化ABS厚さ(mm)10、T2:10全長(mm)135対辺(mm)8×10対辺寸法(mm)8×10
ラチェットレンチ17/21 曲がり MUST TOOLラチェットレンチ17/21 曲がりMUST TOOL
6,998税込7,698
1丁
5日以内出荷
選べる2種類のシノ形状。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。
用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。形状曲がり寸法(mm)305×38×42.6シルバー質量(g)560二面幅(mm)17・21トルク(N・m)450ギア数48山
ラチェットレンチ19/17×21 曲がり MUST TOOLラチェットレンチ19/17×21 曲がりMUST TOOL
7,998税込8,798
1丁
当日出荷から5日以内出荷
手に馴染み力を伝えやすい八角グリップ。作業性に優れたダブルソケット仕様。腰回りのカラビナに直接取り付け可能。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。
用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。形状曲がり寸法(mm)305×38×42.6シルバー質量(g)560二面幅(mm)17/21(ダブルソケット)・19トルク(N・m)450ギア数48山
1/2”差込ギヤレスラチェット RED EAGLES1/2”差込ギヤレスラチェットRED EAGLES
7,722税込8,494
1個
5日以内出荷
振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
用途ボルトの締め、緩め全長(mm)255オレンジサイズ(inch)1/2ギヤ歯数0
板ラチェットレンチ フジ矢板ラチェットレンチフジ矢
9,598税込10,558
1本
当日出荷
電気・設備工事の必需品。待望のラインナップ。 1丁で電気工事や設備工事で主に使用する4サイズのナットに対応。 ソケット、爪は耐摩耗性・耐荷重・強度に優れ本締めが可能。
ブラック
マルチラチェットレンチ 6分 MUSTTOOLマルチラチェットレンチ 6分MUSTTOOL
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
ラチェットレンチ&ソケットレンチの2WAY仕様です。ボルト・ナット30/32mmの2サイズを1本で取り回しできます。お手持ちのソケットを取り付けてソケットレンチとして使用できます。ソケットレンチは様々な全長のソケットを装着することでピンテールを回避できます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付です。
用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取付、取外し。材質Cr-V鋼差込角(mm)19.0(6分)対辺(mm)30/32ソケット6角シノの有無ギア数48山
11機能スイベルグリップレンチショートタイプ イチネンTASCO11機能スイベルグリップレンチショートタイプイチネンTASCO
7,598税込8,358
1丁
4日以内出荷
配管・空調・電路支持などの設備作業に必要な11機能を集約。設備工事に必要な多くのサイズのソケットが1本に詰まった商品です。本体グリップ部が360度回転し、作業シーンに合った角度に調整可能です。対応サイズ…8/9/10/11/12/13/14/17蝶ネジ/6.35mm(インパクト用ビット差込口)全長(mm)…150
全長(mm)150
板ラチェットレンチ(12角) ラングツールズ板ラチェットレンチ(12角)ラングツールズ
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。 各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。
材質ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼
DEENJ 薄型ラチェットメガネ DEENDEENJ 薄型ラチェットメガネDEEN
2,798税込3,078
1個
当日出荷
従来のラチェットメガネより約32%薄いラチェットメガネレンチが発売されました。 ダブルナットの締結や、レンチを入れるクリアランスが限られている場面での作業性に優れています。 グリップ部も細く設計されており、軽量であることから携行用の工具としてもオススメです。
全長(mm)250サイズ(mm)19厚さ(mm)8.5(スパナ側)/8.5(ラチェットメガネ側)質量(g)184
電工ラチェットレンチ マーベル電工ラチェットレンチマーベル
5,998税込6,598
1本
当日出荷
1本で4サイズのボルト・ナットに対応! 各種ラックの取付け作業に便利
22x24mm/358mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ22x24mm/358mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)エスコ
7,630税込8,393
1丁
翌日出荷
材質クロムバナジウム寸法(mm)L:358、D:52、d1:32.5、d2:30.0、T:20.0、L1:18.0、L2:18.0質量(g)760アズワン品番64-7880-33保持トルク(N・m)22mm:367.7、24mm:514.8
ツイスト ラチェットレンチ 総磨き トップ工業ツイスト ラチェットレンチ 総磨きトップ工業
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
使うほどに愛着の沸く職人こだわりの逸品。美しい仕上がりの手仕上げ総磨き。見た目で差が付くツイストタイプ(製造段階で中央部に180°ねじれ加工)。鍛造爪と頭部穴埋めにより、抜群の強度を誇るラチェット部。セーフティーコード用穴付き。
用途ボルト・ナットの締め付け。質量(g)410締付け能力(mm)17・21
8IN1リバースラチェットレンチ S.E.K.(スエカゲツール)8IN1リバースラチェットレンチS.E.K.(スエカゲツール)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
これ1丁で8サイズをカバー 内側ソケットをスライドさせても反対側にソケットが飛び出しませんので狭所作業の妨げになりません。 ソケット部がディープタイプため奥深い所でも使用できます。 左右切替レバーにより、締め、緩め作業がスピーディーにできます。(19&15ミリ、14&10ミリ側の2ケ所)
用途各種電路、配管支持金具の取付け、自動車・バイクの整備に全長(mm)242質量(g)286寸法D1(mm)35.2寸法D2(mm)28.4寸法T1(mm)30.9寸法T2(mm)22.7寸法T3(mm)5サイズ(mm)8・10・12・13・14・15・17・19
ラチェットレンチ 4051 KH(基陽)ラチェットレンチ 4051KH(基陽)
2,990税込3,289
1個
4日以内出荷
2本爪で本締めまで可能
長さ(mm)315形状曲りシノ付ミラー仕様質量(g)440シノの有無あり
ラチェットレンチ 35051 KH(基陽)ラチェットレンチ 35051KH(基陽)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ホールディング機能で手回しが容易、2本爪で本締めまで可能
長さ(mm)240形状曲りシノ付ブロンズ質量(g)380シノの有無あり
ラチェットレンチ 35061 KH(基陽)ラチェットレンチ 35061KH(基陽)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
ホールディング機能で手回しが容易、2本爪で本締めまで可能
長さ(mm)315形状曲りシノ付ブロンズ質量(g)440シノの有無あり
ダブルヘックススイベル多機能レンチ イチネンTASCOダブルヘックススイベル多機能レンチイチネンTASCO
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
ボルト・ナットを直接確認してソケットを差し込めない箇所で効果を発揮します。 本体が360度回転します。本締め可能です。
全長(mm)175仕様送り角:72山質量(g)333ソケットインナースライドソケットサイズ(mm)8-10-12-13-14-17mm、6.35mmビットアダプター
吊バンドレンチ MCC(松阪鉄工所)吊バンドレンチMCC(松阪鉄工所)
5,498税込6,048
1個
翌日出荷から3日以内出荷
10A~100Aの吊バンド、立てバンドに使用できます。 ソケット部は、ロングのラチェット機構ですので狭い場所や太径のパイプへも効率よく作業できます。 先端のスパナ部は、タン付吊バンドのタン(ナット)の締付、ゆるめができます。 また適切な角度がついていますので、天井(壁)際のナットに対して作業しやすくなっています。
用途各種配管用バンド、空調ダクト、電路支持材料、など設備工事のボルト・ナット。スパナ12
4サイズ板ラチェットレンチセット トップ工業4サイズ板ラチェットレンチセットトップ工業
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
4サイズ板ラチェットレンチ(ケース付) 軽量化と握り易さを追及。本体プレート部は強度と耐久性の高い素材を使用しています。 ギア数18で20°でラチェットが駆動します。 ラチェット部は本締め出来る強度があります。 1丁で4サイズ使えます。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。仕様工具袋セット内容PRW-1(5.5×6×7×8)、PRW-4(10×12×13×14)、PRW-7S(17×19×21×24)質量(g)650RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットレンチ