絞り込み
先端形状

ボールポイント(5)

六角(8)
タイプ
- ショート(2)
- ロング(7)
サイズ規格
- インチ(12)
形状
- L型(12)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- 3/4"(12)
全長(mm)
- 168.0(1)
- 176(1)
- 264(1)
168.0・176・264
二面幅(inch)
- 5/8
- 0.028(5)
- 0.035(7)
- 0.05(37)
- 1/16(68)
- 5/64(75)
- 3/32(89)
- 7/64(56)
- 1/8(89)
- 9/64(58)
- 5/32(89)
- 3/16(89)
- 7/32(74)
- 1/4(86)
- 5/16(85)
- 3/8(81)
- 7/16(13)
- 1/2(22)
- 9/16(14)
- 3/4(13)
- 二面幅(inch)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
- 1-1/4"(12)
- 1-3/8"(12)
1-1/4"・1-3/8"
ブランド
- BONDHUS(5)
- GEDORE(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- エイト(4)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
BONDHUS・GEDORE・STAHLWILLE(スタビレー)・Wiha(ビーハ/ノガ)・エイト・ミトロイ(水戸工機)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
再生紙使用マーク適合(4)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。

ボールポイント・L-レンチ
BONDHUS(6件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から8日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
六角棒スパナ 標準寸法 5/8 単品
エイト¥1,198税込¥1,3181本当日出荷トラスコ品番811-6043形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)5/8サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/4"適合ねじサイズ(止ねじ)1-1/4"・1-3/8"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1"再生紙使用マーク適合
ボールポイント・L-レンチ
BONDHUS¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から8日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状ボールポイント付
六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上)
BONDHUS(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から8日以内出荷世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプロング表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角サイズ規格インチ
六角棒スパナ セミロング 5/8 単品
エイト¥1,798税込¥1,9781本当日出荷トラスコ品番811-6577形状L型タイプセミロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)5/8サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/4"適合ねじサイズ(止ねじ)1-1/4"・1-3/8"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1"再生紙使用マーク適合
テーパーヘッド 六角棒スパナ
エイト¥8,498税込¥9,3481本3日以内出荷から4日以内出荷傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、エキストラロング長さ。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプエキストラロング先端形状テーパーヘッドRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
六角ロング 5/8インチ
BONDHUS¥1,398税込¥1,5381本当日出荷トラスコ品番810-8401形状L型全長(mm)264タイプロング先端形状六角首下長(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)5/8サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/4"適合ねじサイズ(止ねじ)1-1/4"・1-3/8"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1"
六角棒スパナ エキストラロング 5/8 単品
エイト¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷トラスコ品番811-6607形状L型タイプエキストラロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)5/8サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/4"適合ねじサイズ(止ねじ)1-1/4"・1-3/8"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1"再生紙使用マーク適合
六角ショート・L-レンチ
BONDHUS¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷から8日以内出荷世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプショート表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角サイズ規格インチ
六角棒レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥4,798税込¥5,2781本90日以内出荷クロムバナジウム、ニッケルメッキ。0.028・0.035・0.050インチ、ガンメタル仕上げ。用途ソケットヘッドスクリュー用
六角棒レンチ 42AF
GEDORE¥2,298税込¥2,5281本当日出荷1/2までのサイズは亜鉛メッキコーティングでそれ以上はクロムメッキコーティングがされております。適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0784