絞り込み
形状
L型・T型・オフセット型・トリプル型・ドライバー型・ナイフ型・ピボットヘッド
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・#4・#10・M1.6・M2・M2.5・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
全長(mm)
50・56・63・70・80・90・100・101・112・125・126・140・142・150・160・170・180・200・224・250・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・3/4"・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
二面幅(inch)
0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4・1・二面幅(inch)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/4"・5/16"・7/16"・1/2"・5/8"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

32ページ目: 六角棒レンチ

六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。
2,320件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 六角レンチ Metric L形 六角形 RS PRORS PRO 六角レンチ Metric L形 六角形RS PRO
2,998税込3,298
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 50六角レンチ寸法 = 3mm形状 = L形ショート/ロングアーム = ショート仕上げ = ニッケルめっき材質 = クロームバナジウム鋼
RS PRO 六角レンチ Metric L形 六角形 RS PRORS PRO 六角レンチ Metric L形 六角形RS PRO
4,598税込5,058
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 50六角レンチ寸法 = 4mm形状 = L形ショート/ロングアーム = ショート仕上げ = ニッケルめっき材質 = クロームバナジウム鋼
RS PRO 六角レンチ Metric L形 六角形 RS PRORS PRO 六角レンチ Metric L形 六角形RS PRO
5,298税込5,828
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 50六角レンチ寸法 = 5mm形状 = L形ショート/ロングアーム = ショート仕上げ = ニッケルめっき材質 = クロームバナジウム鋼
RS PRO 六角レンチ Metric L形 六角形 RS PRORS PRO 六角レンチ Metric L形 六角形RS PRO
9,998税込10,998
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 50六角レンチ寸法 = 8mm形状 = L形ショート/ロングアーム = ショート仕上げ = ニッケルめっき材質 = クロームバナジウム鋼
ボールポイント六角棒レンチ 7本組 PROMOTEボールポイント六角棒レンチ 7本組PROMOTE
2,298税込2,528
1セット(1セット)
4日以内出荷
ボールポイント六角棒レンチ 7本組は、六角穴ボルトなどの締め付け、緩め作業に最適な六角棒レンチです。ボールポイントタイプで角度を付けて作業が出来ます。
用途六角穴ボルトなどの締め付け、緩め作業に。セット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm7本組形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
補助ハンドル付きボールポイント六角棒レンチセット9本組 旭金属工業(旧:新日本ツール)補助ハンドル付きボールポイント六角棒レンチセット9本組旭金属工業(旧:新日本ツール)
7,098税込7,808
1セット
4日以内出荷
補助ハンドルを六角棒レンチに差して使用することで回し作業を補助します。奥まった場所へのアクセスや早回し作業に威力を発揮します。6、8、10mm専用の穴が開いているのでガタツキがありません。
用途補助ハンドルを六角棒レンチに差しこみ、奥まった場所へのアクセスや早回し作業に威力を発揮します。セット内容1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm
六角棒レンチ (インチ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチ (インチ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
499税込549
1本
翌日出荷
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
トラスコ品番824-5530長さ(mm)(レンチキーの内側)20、(レンチハンドルの内側)75サイズ(inch)9/64対辺寸法(inch)9/64適合キャップスクリュー1/16(インチ)
ボールポイント剛短レンチ TA741SEシリーズ イチネンTASCOボールポイント剛短レンチ TA741SEシリーズイチネンTASCO
5,998税込6,598
1セット(7本組)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
独自の熱処理と熱間曲げで折れくく、角ナメしにくい。、狭い場所でも作業が可能。
六角棒レンチ ボール付 ロング サイズ:7mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチ ボール付 ロング サイズ:7mmPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,598税込2,858
1本
6日以内出荷
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。 ※ボール部では本締めできません。
仕様●サイズ(mm):7●適合セットスクリュー:-●適合キャップスクリュー:-●レンチハンドルの内側の長さ(mm):192●レンチキーの内側の長さ(mm):30●質量(g):71アズワン品番68-0851-60
六角棒レンチ サイズ:9mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチ サイズ:9mmPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,598税込1,758
1本
6日以内出荷
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
仕様●サイズ(mm):9●適合セットスクリュー:-●適合キャップスクリュー:-●レンチハンドルの内側の長さ(mm):115●レンチキーの内側の長さ(mm):34●質量(g):81アズワン品番68-0852-06
六角レンチセット マルチアングルボール付 7本組 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角レンチセット マルチアングルボール付 7本組PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
8,998税込9,898
1セット
6日以内出荷
先端形状六角棒 90°-100°のショートフレキシブルヘッドにより、特に狭い場所でも締め付け作業が可能です(サイズ1.5・2mmは90度のみ) 半球面ヘッドのピンパーツ、フレキシブルインサートで高いトルク バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます ホルダー付き 1.5・2・2.5・3・4・5・6mmホルダー
仕様●入組数:7本●重量(g):117アズワン品番68-0851-67
ロング六角棒レンチ サイズ:7mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチ サイズ:7mmPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,798税込1,978
1本
6日以内出荷
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
仕様●サイズ(mm):7●適合セットスクリュー:-●適合キャップスクリュー:-●レンチハンドルの内側の長さ(mm):192●レンチキーの内側の長さ(mm):30●質量(g):72アズワン品番68-0851-54
ロングボールレインボーレンチ クロムメッキ仕様 サイズ:10mm 青色 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロングボールレインボーレンチ クロムメッキ仕様 サイズ:10mm 青色PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,698税込4,068
1本
6日以内出荷
クロムメッキ仕様とパウダーコーティング。 精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。 シリアル番号、製品寿命、保証をレーザー刻印。 ※ボール部では本締めできません。
仕様●カラー:ブルー●サイズ(mm):10●適合セットスクリュー:M18-20●適合キャップスクリュー:M12●レンチハンドルの内側の長さ(mm):220●レンチキーの内側の長さ(mm):36●質量(g):168アズワン品番68-0851-63
ボール付レインボーレンチセット 台紙付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーレンチセット 台紙付PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
6,798税込7,478
1パック
6日以内出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。 特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)。 ホルダー付き。 CNパック入り。 ボール付レインボー六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5mm ※ボール部では本締めできません。
仕様●重量(g):64アズワン品番68-0852-20
ボールロングレインボ-レンチ 台紙付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボールロングレインボ-レンチ 台紙付PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
19,980税込21,978
1パック
6日以内出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。 特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)。 ホルダー付き。 CNパック入り。 ボール付ロングレインボーレンチ:212ZL-1/20WH・1/16SB・5/64BL・3/32LI・7/64PU・1/8RR・9/64RE・5/32OR・3/16YE・7/32SY・1/4YG・5/16GR ※ボール部では本締めできません。
仕様●重量(g):330アズワン品番68-0852-21
スティックボールレンチセット 9本組 イチネンTASCOスティックボールレンチセット 9本組イチネンTASCO
10,980税込12,078
1セット(9本組)
5日以内出荷
12角レンチ(4 ~10mm) 六角レンチで回すには最低60°の回転角が必要ですが、12角レンチでは30°で可能です。 ボールポイント使用時には補助ハンドルの六角穴にレンチを差し込んでハンドルと延長することができます。
仕様●サイズ:81×235×20mm●セット内容:1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10アズワン品番67-3075-38
六角棒スパナ 001-1.27 エイト六角棒スパナ 001-1.27エイト
57税込63
1本
13日以内出荷
SNCM+V(R) スペシャル ハードクロムめっき
仕様●短軸:14mm●長軸:46mm●二面幅:1.27mm●コード番号:119-0160973アズワン品番67-4829-53
キーレンチ(ホールド仕様) Weraキーレンチ(ホールド仕様)Wera
769税込846
1本
翌日出荷
オリジナルのトルクス形状で刃先とネジの間に表面圧力が生じ、がっちりと保持できますサイズによって色分けされたチューブが巻かれており低温での作業が楽に出来ます力を加えやすく小さいサイズは折れにくくなっていますブラックレーザー表面仕上げそれぞれ持ち手のチューブにサイズが刻印されています
キーレンチ(ホールド付) Weraキーレンチ(ホールド付)Wera
999税込1,099
1本
翌日出荷
円形で握りやすい素材で作られたプラスチックスリーブ(SPKL)付のL型レンチ摩耗耐性クリップで長寿命スリーブは低温でも快適に作業でき、指にもやさしいですすべてのL型レンチは、色分けとサイズ表記により簡単に見分けがつきますボールロックにより、ネジをしっかりと固定することができます保持機能により、片手でしか作業できない狭いスペースに最適です
質量(g)24.9対辺(mm)4首下長(mm)24
キーレンチ(ホールド付) Weraキーレンチ(ホールド付)Wera
899税込989
1本
翌日出荷
円形で握りやすい素材で作られたプラスチックスリーブ(SPKL)付のL型レンチスリーブは低温でも快適に作業でき、指にもやさしいですすべてのL型レンチは、色分けとサイズ表記により簡単に見分けがつきますボールロックにより、ネジをしっかりと固定することができます保持機能により、片手でしか作業できない狭いスペースに最適です摩耗耐性クリップで長寿命
質量(g)14.12対辺(mm)3首下長(mm)21
キーレンチ WeraキーレンチWera
499税込549
1本
翌日出荷
ブラックレーザー処理で耐食性が高いですレーザーマーキングにてサイズ表記されてます。
(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス) Wera(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス)Wera
9,898税込10,888
1セット
翌日出荷
円形で握りやすい素材で作られたプラスチックスリーブ(SPKL)付のL型レンチスリーブは低温でも快適に作業でき、指にもやさしいですすべてのL型レンチは、色分けとサイズ表記により簡単に見分けがつきますステンレス製ねじ穴を傷めず長寿命化に摩耗耐性クリップで長寿命
セット内容Ball Hex-Plusキーレンチ 022850・022851・022852・022853・022854・022855・022856・022857・022858、キーレンチ 対辺5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8inch質量(g)730寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×97×32
(Ball Hex-Plus)キーレンチ(スタンド付) Wera(Ball Hex-Plus)キーレンチ(スタンド付)Wera
8,198税込9,018
1セット
翌日出荷
テーブルの上に立てて置いたり、壁に掛けたりできる便利な収納ラック付きです。取り外して移動もできる便利な一体型クリップになっています。ネジやツールを着磁脱磁できる取り外し可能なマグネタイザーが付属しています。9個のクロムメッキLキーは摩耗して丸みを帯びた六角ソケットネジに強いヘックスプラスのセットです。
用途手動・工作機械作業用セット内容L型六角レンチ 1.5X90・2X100・2.5X112・3X126・4X140・5X160・6X180・8X200・10X219mm(05022050001・05022052001・05022054001・05022056001・05022058001・05022060001・05022062001・05022064001・05022066001)寸法(mm)110×250×80
(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ロック付) Wera(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ロック付)Wera
6,998税込7,698
1セット
翌日出荷
プラスチックスリーブは低温下でも快適に作業でき、手にやさしいです。色分けとサイズ表示により使用したいLキーを簡単に見分けることができます。L型レンチは耐摩耗性のある専用のホルダーに収納されていて、しっかりと固定されつつも、取り出しやすい造りになっています。ボールエンドの部分は、軸をネジ中心に回転できます。角度をつけて作業もできるため入り組んだスペースにも最適です。円形で握りやすい素材のプラスチックスリーブ(SPKL)付きLキー9本(ブラックレーザー仕上げ)入りです。
用途手動・工作機械作業用セット内容L型六角レンチ 5/64"X50・3/32"X56・1/8"X63・5/32"X71・3/16"X80・7/32"X90・1/4"100・5/16"112・3/8"X125mm(05022651001・05022652001・05022653001・05022654001・05022655001・05022656001・05022657001・05022658001・05022659001)寸法(mm)95×144×30
(Ball Hex-Plus)キーレンチ Wera(Ball Hex-Plus)キーレンチWera
979税込1,077
1本
翌日出荷
円形で握りやすい素材で作られたプラスチックスリーブ(SPKL)付のL型レンチスリーブは低温でも快適に作業でき、指にもやさしいですすべてのL型レンチは、色分けとサイズ表記により簡単に見分けがつきますねじ穴を傷めず長寿命化に摩耗耐性クリップで長寿命
質量(g)25.18首下長(mm)24
(Ball Hex-Plus)キーレンチ Wera(Ball Hex-Plus)キーレンチWera
299税込329
1本
翌日出荷
高い耐食性を備えた高品質六角穴付ねじ用Lキーと、高動力伝達と低い位置での作業を可能にする超ロングレバー。ヘックスプラスは、広く接触するように設計、これにより角だけではなく、連接する線にも接触、一般の六角レンチに比べて伝達トルクが20%向上でネジがなめるリスクも軽減しています。ノッチ効果が最小限に抑えられ、ねじ頭の破壊がほとんどなくなります。プレスされた弾性ボールによる保持機能を提供します。
(Ball Hex-Plus)キーレンチ Wera(Ball Hex-Plus)キーレンチWera
269税込296
1本
翌日出荷
『Hex-Plus』オリジナルの面接触構造、ねじ穴を傷めず長寿命化にブラックレーザー処理で耐食性が高い片側はボールエンドタイプ
10本組T型レンチセット(メタルラック付) Wera10本組T型レンチセット(メタルラック付)Wera
19,980税込21,978
1セット
翌日出荷
理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めトルクを伝達します。人間工学に基づいたハンドルの形状は手のひらにぴったりフィットし、指は柔らかい丸いハンドルのくぼみに安全に収まります。手全体がハンドルと接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付ネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。収納用のメタルラックも付属。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。
セット内容Tハンドル六角ドライバー 023357・023358(3/32・7/64”)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023359・023360・023361・023362・023363・023364・023365・023366(1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8”)、Tハンドルドライバー用メタルラック 136425(214×78mm)
10本組T型レンチセット(メタルラック付) Wera10本組T型レンチセット(メタルラック付)Wera
23,980税込26,378
1セット
翌日出荷
自転車作業用Tハンドルドライバー10本セット。理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。ロングアームにトルクスや六角穴付ネジ(サイズ3~)をしっかりと保持する保持機能付き。特殊な表面処理により、高い防食性とネジの嵌合精度を最適化します。非常に短いアームにより、長いアームを利用して非常に高いトルクを伝達します。作業場にすっきりと整理整頓された保管用のメタルラックが含まれています。
セット内容T型ハンドル六角ドライバー:023332・023334・023339・023343・023348・023353・023355(2.5・3・4・5・6・8・10mm)、T型ハンドルトルクスドライバー:023371・023373・023376(TX10・20・25)
10本組T型レンチセット(ラック付) Wera10本組T型レンチセット(ラック付)Wera
19,980税込21,978
1セット
翌日出荷
理想的なハンドル形状により、特に高い締め付けモーメントと緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付きネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。特殊表面処理により高い防食性とネジの嵌合精度を最適化。
セット内容Tハンドル六角ドライバー 023357・023358(3/32・7/64”)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023359・023360・023361・023362・023363・023364・023365・023366(1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8”)、クラフトフォームドライバー用ラック 134001(190×50mm)×2個
ヘクスロープレンチセット エンジニアヘクスロープレンチセットエンジニア
3,490税込3,839
1セット(9本)
当日出荷
ヘクスローブネジ(トルクスネジ)用のレンチセット。狭い場所、奥まった場所での締め付けに適したセミロングタイプ。材質は耐久性に優れたニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼。持ち運び、保管に便利な折りたたみ式ホルダー。
用途電子機器などに使用されるヘクスローブネジの取り付け、取り外しに。材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼サイズT8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40質量(g)180タイプセミロングタイプ適合ねじヘクスローブネジ先端形状ヘクスローブネジRoHS指令(10物質対応)対応
ロング六角棒レンチセット(ボールポイント付) エスコロング六角棒レンチセット(ボールポイント付)エスコ
10,900税込11,990
1セット
翌日出荷
鉄製ボックス付きで、持ち運びや収納に便利です。高い耐摩耗性と高トルクを実現する新素材「SVCM+」。油の浸透を防ぐために、エレガントで耐久性のある新しい鏡面研磨を施しています。ボールポイント付。
[BaLL Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ[BaLL Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)エスコ
3,050税込3,355
1本(1個)
翌日出荷
ボールポイント付。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のねじを回すことができます。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
[BaLL Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ[BaLL Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)エスコ
1,190税込1,309
1本(1個)
翌日出荷
ボールポイント付。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
[BaLL Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ[BaLL Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)エスコ
1,000税込1,100
1本
翌日出荷
ニッケルクロムメッキ加工。ボールポイント付。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。
[ステンレス製]六角棒レンチセット(ボールポイント付) エスコ[ステンレス製]六角棒レンチセット(ボールポイント付)エスコ
935税込1,029
1個(1本)
翌日出荷
ボールポイント付。ステンレスにより、もらい錆びの拡散を防止します。Hex-Plusは、ネジとの接触面が大きくなり、ノッチ効果を最小限に抑え、なめるリスクを軽減します。
T型六角棒レンチ エスコT型六角棒レンチエスコ
1,600税込1,760
1本(1個)
翌日出荷
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適。レーザー刻印のシリアルナンバー。サイズによってハンドル形状が多少異なります。
T型六角棒レンチ エスコT型六角棒レンチエスコ
2,810税込3,091
1本(1個)
翌日出荷
ロングタイプ。レーザー刻印のシリアルナンバー。手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適。サイズによってハンドル形状が多少異なります。
T型六角棒レンチ エスコT型六角棒レンチエスコ
3,060税込3,366
1本
翌日出荷
力のかけやすいTハンドルタイプヘキサゴンレンチ。ブレード部のメッキはマット仕上げ。
T型六角棒レンチ エスコT型六角棒レンチエスコ
1,160税込1,276
1本(1個)
翌日出荷
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適。レーザー刻印のシリアルナンバー。人間工学に基づいて設計されたクロスハンドルにより、手首を適切な位置に合わせ負担を軽減します。グリップエンドは早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。サイズによってハンドル形状が多少異なります。
六角棒レンチ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら