絞り込み
二面幅(mm)
  • 9
  • 0.71(17)
  • 0.89(18)
  • 1.27(26)
  • 1.5(227)
  • 2(255)
  • 2.5(277)
  • 3(311)
  • 4(310)
  • 4.5(17)
  • 5(312)
  • 5.5(23)
  • 6(317)
  • 7(51)
  • 8(286)
  • 10(256)
  • 12(78)
  • 14(68)
  • 17(49)
  • 19(44)
  • 22(21)
先端形状
先端形状
ボールポイント(1)
先端形状
六角(12)
タイプ
  • ショート(3)
  • ロング(2)
サイズ規格
  • ミリ(13)
形状
  • L型(9)
  • T型(1)
全長(mm)
  • 97(1)
  • 106(3)
  • 112(1)
  • 115(1)
  • 119.0(1)
  • 223(1)
97・106・112・115・119.0・223
ブランド
  • BONDHUS(4)
  • エイト(3)
  • Wera(2)
  • エスコ(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
  • ハゼット(1)
  • Beta(1)
  • HAMACO(1)
BONDHUS・エイト・Wera・エスコ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・Wiha(ビーハ/ノガ)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・ハゼット・Beta・HAMACO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角L-レンチ BONDHUS六角L-レンチBONDHUS(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角棒スパナ 標準寸法 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 単品エイト(6件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷から4日以内出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型
六角ショート・L-レンチ BONDHUS六角ショート・L-レンチBONDHUS(3件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプショート材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチ Wera六角棒レンチWera(11件のレビュー)
399税込439特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状Hex-Plus
六角棒レンチ Wera六角棒レンチWera(9件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷から8日以内出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。クロムメッキです。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ形状L型
六角ショート BONDHUS六角ショートBONDHUS(8件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から翌々日出荷
形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm、0.89mmはメッキなし)
パワーグリップボックスドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップボックスドライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
寸法L(mm)250
六角棒スパナ エキストラロング 単品 エイト六角棒スパナ エキストラロング 単品エイト
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ボールポイントLレンチ9mm BONDHUSボールポイントLレンチ9mmBONDHUS
999税込1,099
1本
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)9形状L型トラスコ品番810-7778RoHS指令(10物質対応)対応
T形スライド式ボックスレンチ BetaT形スライド式ボックスレンチBeta
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
早回しがしやすいT形ボックスレンチです。 ソケット部は6角形状です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 表面はクロムメッキ仕上げです。
材質クロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ形状T型サイズ規格ミリ
六角棒レンチ ハゼット六角棒レンチハゼット
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷から60日以内出荷
クロームバナジューム製で耐久性の高いニッケルメッキで仕上げた、プロ仕様の六角棒レンチです。 サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)先端形状六角
六角棒スパナ セミロング 単品 エイト六角棒スパナ セミロング 単品エイト
719税込791
1本
当日出荷から3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプセミロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
9.0x105mm 六角棒レンチ エスコ9.0x105mm 六角棒レンチエスコ
670税込737
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼軸長(mm)105対辺寸法(mm)9.0先端形状六角
六角キー ショートタイプ 黒染め酸化処理 Wiha(ビーハ/ノガ)六角キー ショートタイプ 黒染め酸化処理Wiha(ビーハ/ノガ)
2,798税込3,078
1箱(5本)
4日以内出荷
黒染め酸化処理がしてあります。
タイプショートタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
1000V絶縁仕様ヘックスレンチ 9mm BAHCO(バーコ)1000V絶縁仕様ヘックスレンチ 9mmBAHCO(バーコ)
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷
二面幅(mm)9トラスコ品番813-1943質量(g)170先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ HAMACO六角棒レンチHAMACO
7,998税込8,798
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
耐水性・耐腐食性に優れています。
用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。材質ステンレススチール
六角棒レンチ