絞り込み
二面幅(mm)
- 7
- 0.71(18)
- 0.89(19)
- 1.27(26)
- 1.5(228)
- 2(257)
- 2.5(281)
- 3(315)
- 4(314)
- 4.5(17)
- 5(314)
- 5.5(24)
- 6(323)
- 8(290)
- 10(262)
- 12(79)
- 14(69)
- 17(49)
- 19(45)
- 22(21)
- 二面幅(mm)をもっと見る
先端形状

Hex-Plus(1)

ボールポイント(14)

六角(26)
タイプ
- その他(3)
- ショート(6)
- ロング(5)
サイズ規格
- ミリ(33)
形状
- L型(22)
- T型(5)
全長(mm)
- 88(1)
- 95(6)
- 99(1)
- 102.0(1)
- 105(3)
- 108(1)
- 147(3)
- 172(1)
- 190(6)
- 192(2)
- 194(1)
- 194.0(1)
- 197(2)
- 207(1)
- 212(1)
- 213(2)
- 230(1)
- 232(1)
- 236(1)
- 245(1)
88・95・99・102.0・105・108・147・172・190・192・194・194.0・197・207・212・213・230・232・236・245
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(9)
- Wera(7)
- BONDHUS(6)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6)
- GEDORE(5)
- エイト(3)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
- ハゼット(2)
- Beta(2)
- エスコ(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- イチネンTASCO(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- SK11(1)
- HAMACO(1)
モノタロウ・TRUSCO・Wera・BONDHUS・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・GEDORE・エイト・Wiha(ビーハ/ノガ)・ハゼット・Beta・エスコ・旭金属工業(旧:新日本ツール)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・イチネンTASCO・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・SK11・HAMACO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
再生紙使用マーク適合(3)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。

六角棒レンチ 黒染め
(129件のレビュー)¥92税込¥1011本当日出荷六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。材質クロムバナジウム(Cr-V)形状L型表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(12本組)当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷力が入りやすいロングタイプです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
AW 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(59件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷から5日以内出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(21件のレビュー)¥389税込¥4281本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(12本組)当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥209税込¥2301本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥319税込¥3511本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。形状L型タイプ標準表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ
Wera(4件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ
Wera(11件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷から翌日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。先端形状Hex-Plus
六角ショート・L-レンチ
BONDHUS(3件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷から8日以内出荷世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプショート表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
454 T型ハンドルヘックスドライバー
Wera¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。独自開発のHex-Plusでボルトとの接触面を広げ、工具とネジ両方の寿命を延ばし、一般品よりトルク20%増しに対応します。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。吊下げ用の穴付きです。用途機械補修・設備点検・汎用材質特殊合金鋼形状T型
ボールポイント六角棒レンチ
Wera(5件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。材質鉄先端形状ボールポイント付
六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥779~税込¥857~1本当日出荷エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm、0.89mmはメッキなし)
ボール付六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
スライド式六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から翌々日出荷先端3か所で締め付けが可能。(同サイズ)長さ調節が簡単で様々な場所で活躍高いトルクを掛ける際に便利です形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ロング六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm~1.27mmはメッキなし)
ボールポイント六角棒レンチ 42DKEL
GEDORE¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷から翌々日出荷ダブルボールエンドなので、狭い箇所や突き出た障害も角度を付けて作業できます。材質クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0740
T型ボールポイント六角棒レンチ DT2142
GEDORE¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷ハンドルの六角で本締めが可能です。 ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。 ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。材質クロムバナジウム鋼先端形状ボールポイント
ボールポイント六角棒レンチ
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781セット(16本)当日出荷表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC52~56です。付属品ポーチトラスコ品番488-7573セット内容1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、12、14、17、19mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型質量(kg)3.0対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、12、14、17、19先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボール付六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボール部では本締めできません。材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
ボールポイント・L-レンチ エクストラロング 7mm
BONDHUS¥999税込¥1,0991本当日出荷六角レンチとボルトの隙間が0.0127mmになるよう設計されているため、非常になめにくく、長くお使いいただけます。用途六角穴付きボルトの締付け作業に。付属品プラスティック製タグ仕様ブライトガード[[TM上]]メッキ材質プロテニアム特殊合金鋼(R)(ボンダス特注鋼材)全長(mm)190質量(g)81対辺寸法(mm)7先端形状ボールポイント首下長(mm)40サイズ規格ミリ
六角棒レンチ
SK11¥249税込¥2741本当日出荷ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。先端形状六角
ボールポイント六角棒レンチ 42KEL
GEDORE¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷ボールエンドと六角の組み合わせで作業効率が上がります。材質クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0740
ロング六角棒レンチ(ボールポイント)
ハゼット¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から60日以内出荷深いロケーションの作業に最適です。 ボールポイントは20°まで傾けての作業が可能です。 クロームバナジューム製のプロユースモデルです。 ニッケルメッキ仕上げです。用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
六角棒レンチ
ハゼット¥1,098税込¥1,2081本翌々日出荷から60日以内出荷クロームバナジューム製で耐久性の高いニッケルメッキで仕上げた、プロ仕様の六角棒レンチです。 サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)先端形状六角
フリーレンチ(六角・mm)4本組
イチネンTASCO¥8,998税込¥9,8981セット翌々日出荷180°ヘッドが曲がる!。タテ・ヨコ・ナナメ 使う場所を選ばない!寸法(mm)270×82×30先端サイズ3×4/5×6/7×8/10×12mm先端形状六角サイズ規格ミリ
(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス)
Wera¥1,398税込¥1,5381本翌日出荷Wera社の帝国六角穴付きネジ用ステンレス鋼製のプレミアムLキー。ステンレス鋼は外部からの錆の侵入を防ぎます。Hex-Plusプロファイルにより、ネジ頭の接触面が大きくなります。ノッチの影響を最小限に抑え、ネジ頭の破壊をほぼ解消します。ボール形状のチッププロファイルにより、ツールシャフトをねじ軸に対して移動および旋回させることができるため、「角を曲がった」ねじ締めが可能になります。サイズごとに色分けされているツールファインダーを簡単に利用できます。
ボール付ロング六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボール部では本締めできません。トラスコ品番448-1534材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)192対辺(mm)7対辺寸法(mm)7首下長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
T形スライド式ボックスレンチ
Beta¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から9日以内出荷早回しがしやすいT形ボックスレンチです。 ソケット部は6角形状です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 表面はクロムメッキ仕上げです。材質クロムモリブデン鋼形状T型表面処理クロムメッキサイズ規格ミリ