絞り込み
形状
L型・T型・オフセット型・トリプル型・ドライバー型・ナイフ型・ピボットヘッド
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・#4・#10・M1.6・M2・M2.5・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
全長(mm)
50・56・63・70・80・90・100・101・112・125・126・140・142・150・160・170・180・200・224・250・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・3/4"・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
二面幅(inch)
0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4・1・二面幅(inch)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/4"・5/16"・7/16"・1/2"・5/8"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: 六角棒レンチ

六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。
2,320件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングタイプ 六角棒レンチ KLシリーズ TSUNODA(ツノダ)ロングタイプ 六角棒レンチ KLシリーズTSUNODA(ツノダ)
529税込582
1個
6日以内出荷
長辺も短辺も先端がしっかり差し込めるので、ボルトをしっかり固定したり、硬く締まったボルトを緩めるときなど大きな力を必要とする場面で活躍します。ロングタイプは特に強く締めたいときに力を発揮します。強く締めたいときは短辺の先端をボルトに差し込み、長辺をもって回します。素早く回したいときや、奥の方にあるボルトを回したいときは長辺の先端を差し込んで回すことで効率よく作業が行えます。
仕様●材質:専用特殊合金鋼●焼入れ:完全無酸化脱炭補正焼入れ●硬度:53~61HRC●表面処理:ハードクロムメッキアズワン品番65-9618-33
六角棒レンチ 標準タイプ KSシリーズ TSUNODA(ツノダ)六角棒レンチ 標準タイプ KSシリーズTSUNODA(ツノダ)
309税込340
1個
6日以内出荷
長辺も短辺も先端がしっかり差し込めるので、ボルトをしっかり固定したり、硬く締まったボルトを緩めるときなど大きな力を必要とする場面で活躍します。強く締めたいときは短辺の先端をボルトに差し込み、長辺をもって回します。素早く回したいときや、奥の方にあるボルトを回したいときは長辺の先端を差し込んで回すことで効率よく作業が行えます。
仕様●材質:専用特殊合金鋼●焼入れ:完全無酸化脱炭補正焼入れ●硬度:53~61HRC●表面処理:ハードクロムメッキアズワン品番65-9618-42
ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ BLシリーズ TSUNODA(ツノダ)ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ BLシリーズTSUNODA(ツノダ)
749税込824
1個
6日以内出荷
各種六角穴付ボルトの締緩に。
仕様●サイズ:1.5mmアズワン品番65-9618-08
六角棒レンチ 標準タイプ KSシリーズ TSUNODA(ツノダ)六角棒レンチ 標準タイプ KSシリーズTSUNODA(ツノダ)
379税込417
1個
6日以内出荷
長辺も短辺も先端がしっかり差し込めるので、ボルトをしっかり固定したり、硬く締まったボルトを緩めるときなど大きな力を必要とする場面で活躍します。強く締めたいときは短辺の先端をボルトに差し込み、長辺をもって回します。素早く回したいときや、奥の方にあるボルトを回したいときは長辺の先端を差し込んで回すことで効率よく作業が行えます。
仕様●材質:専用特殊合金鋼●焼入れ:完全無酸化脱炭補正焼入れ●硬度:53~61HRC●表面処理:ハードクロムメッキアズワン品番65-9618-43
ロングタイプ 六角棒レンチ KLシリーズ TSUNODA(ツノダ)ロングタイプ 六角棒レンチ KLシリーズTSUNODA(ツノダ)
439税込483
1個
6日以内出荷
長辺も短辺も先端がしっかり差し込めるので、ボルトをしっかり固定したり、硬く締まったボルトを緩めるときなど大きな力を必要とする場面で活躍します。ロングタイプは特に強く締めたいときに力を発揮します。強く締めたいときは短辺の先端をボルトに差し込み、長辺をもって回します。素早く回したいときや、奥の方にあるボルトを回したいときは長辺の先端を差し込んで回すことで効率よく作業が行えます。
仕様●材質:専用特殊合金鋼●焼入れ:完全無酸化脱炭補正焼入れ●硬度:53~61HRC●表面処理:ハードクロムメッキアズワン品番65-9618-32
ボールポイント 六角棒レンチ TSUNODA(ツノダ)ボールポイント 六角棒レンチTSUNODA(ツノダ)
769税込846
1個
6日以内出荷
長辺の先端に丸い形の「ボールポイント」加工を施したことで斜めに差し込んだ状態での締め付けを可能にしました。ボールポイントは接触面が少なく強いトルクを掛けると先端が破損する恐れがありますので、強い締め付けには短辺を使用してください。ネジに対して最大30°の範囲で仮締めが出来ます。
仕様●材質:専用特殊合金鋼●焼入れ:完全無酸化脱炭補正焼入れ●硬度:53~61HRC●表面処理:ハードクロムメッキアズワン品番65-9618-24
ボールポイント 六角棒レンチ TSUNODA(ツノダ)ボールポイント 六角棒レンチTSUNODA(ツノダ)
649税込714
1個
6日以内出荷
長辺の先端に丸い形の「ボールポイント」加工を施したことで斜めに差し込んだ状態での締め付けを可能にしました。ボールポイントは接触面が少なく強いトルクを掛けると先端が破損する恐れがありますので、強い締め付けには短辺を使用してください。ネジに対して最大30°の範囲で仮締めが出来ます。
仕様●材質:専用特殊合金鋼●焼入れ:完全無酸化脱炭補正焼入れ●硬度:53~61HRC●表面処理:ハードクロムメッキアズワン品番65-9618-22
T型クイックターンレンチ TLシリーズ TSUNODA(ツノダ)T型クイックターンレンチ TLシリーズTSUNODA(ツノダ)
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷
素早い回転式で強力な締め付けを実現!先端が長く深い所の作業も楽にできますパイプが本体に固定されていないため、パイプを掴んでハンドルを早く回すことができます。
仕様●材質:特殊合金鋼●表面処理:ハードクロムメッキアズワン品番65-9617-99
六角棒レンチ 標準タイプ KSシリーズ TSUNODA(ツノダ)六角棒レンチ 標準タイプ KSシリーズTSUNODA(ツノダ)
309税込340
1個
6日以内出荷
長辺も短辺も先端がしっかり差し込めるので、ボルトをしっかり固定したり、硬く締まったボルトを緩めるときなど大きな力を必要とする場面で活躍します。強く締めたいときは短辺の先端をボルトに差し込み、長辺をもって回します。素早く回したいときや、奥の方にあるボルトを回したいときは長辺の先端を差し込んで回すことで効率よく作業が行えます。
仕様●材質:専用特殊合金鋼●焼入れ:完全無酸化脱炭補正焼入れ●硬度:53~61HRC●表面処理:ハードクロムメッキアズワン品番65-9618-41
ポケットルフィールドショベル SOL(エスオーエル)ポケットルフィールドショベルSOL(エスオーエル)
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
カーボンスチールの折りたたみ式ショベルです。ケースが付属しています。
寸法(cm)収納時/16×24×4.5、使用時/16×59×3.5
ツイストエルレンチ9本セット RED EAGLESツイストエルレンチ9本セットRED EAGLES
3,698税込4,068
1セット
5日以内出荷
クロス型六角棒スパナ エイトクロス型六角棒スパナエイト
579税込637
1本
翌々日出荷
ハンドル部分は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂。耐油性、耐薬品性に優れ、耐久性抜群です。5mmと6mmがセットになっています。用途によって六角とテーパーヘッドを使い分けることが出来ます。特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様クロス型テーパーヘッド&六角棒スパナ材質SNCM+V、ニッケルメッキ ハンドル部:高級アセテート樹脂サイズ5mm・6mmのセット先端形状六角
六角棒スパナ エイト六角棒スパナエイト
81税込89
1本
翌々日出荷
耐久性抜群なスタンダード六角棒レンチです。エイトの六角棒スパナは、材質・熱処理・トルク・精度において、ISO・JIS規格を上回るよう設計・製作されたプロ向け六角棒スパナです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様パーカー黒染仕上材質高級合金鋼SNCM+V先端形状六角
Sボールポイント六角棒スパナ エイトSボールポイント六角棒スパナエイト
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
六角棒セットの定番で、よく使われる1.5mmから6mmサイズ7本をコンパクトなプラスチックホルダーに収納しました。5mm、6mmの増し締め用パイプもプラスチックホルダーにコンパクトに収納してあります。L型の長手側は従来のボールポイントの摩耗しやすさ、ねじ切れやすさを改良したメーカー独自の形状です。約20度まで傾けて使用することが出来、真っ直ぐ、斜めどちらの使用でもボルト穴に対して接触面が大きく、スリップしません。携帯に便利な独自のプラスチックホルダーは据え置き用にハンガー穴があいています。独自のプラスチックホルダーは従来のホルダーに比べ、抜き差しが容易で使い勝手が良くなっています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6mm・増し締め用パイプ材質ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼タイプセミロングタイプ表面処理硬質クロムメッキ仕上先端形状六角
スーパーボールレンチセット(9本組) イチネンTASCOスーパーボールレンチセット(9本組)イチネンTASCO
7,398税込8,138
1セット
翌々日出荷
ボールポイントでありながら先端形状を工夫して六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締め可能にしています。サイズ…60×230×25mmセット内容…1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10
スーパーボールレンチ(ショート)7本セット イチネンTASCOスーパーボールレンチ(ショート)7本セットイチネンTASCO
4,798税込5,278
1セット
4日以内出荷
ボールポイントでありながら先端形状を工夫して六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締め可能にしています。サイズ…52×96×12mmセット内容…1.5/2/2.5/3/4/5/6
ロング六角棒レンチセット(ボールポイント付) エスコロング六角棒レンチセット(ボールポイント付)エスコ
1,090税込1,199
1本
翌日出荷
ボールポイント付。ホールド機能付。先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。
六角棒レンチセット(ボールポイント付) エスコ六角棒レンチセット(ボールポイント付)エスコ
800税込880
1本
翌日出荷
ボールポイント付。
六角棒レンチセット(ボールポイント付) エスコ六角棒レンチセット(ボールポイント付)エスコ
1,260税込1,386
1本
翌日出荷
ボールポイント付。
ロング六角棒レンチセット エスコロング六角棒レンチセットエスコ
4,360税込4,796
1セット
翌日出荷
クロームメッキ仕上げの六角棒レンチセット・ホルダー付
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(9本組)質量(g)410軸長(mm)90~224
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS8 8本セット BetaT形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS8 8本セットBeta
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3672セット内容8本材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)対辺寸法(inch)3/32、7/64、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS10 10本セット BetaT形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS10 10本セットBeta
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3658セット内容10本材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)対辺寸法(inch)3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8
ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 10.0 285×132mm BetaボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 10.0 285×132mmBeta
2,498税込2,748
1本
当日出荷
T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3663材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)285材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)132対辺寸法(mm)10材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 8.0 255×117mm BetaボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 8.0 255×117mmBeta
2,498税込2,748
1本
当日出荷
T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3668材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)255材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)117対辺寸法(mm)8材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 6.0 221×103mm BetaボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 6.0 221×103mmBeta
1,898税込2,088
1本
当日出荷
T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3665材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)221材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)103対辺寸法(mm)6材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 1/4 236×106mm BetaT形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 1/4 236×106mmBeta
2,088税込2,297
1本
当日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3666材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)236材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)106材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)1/4サイズ規格インチ
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 7/32 221×103mm BetaT形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 7/32 221×103mmBeta
1,898税込2,088
1本
当日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3662材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)221材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)103材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)7/32サイズ規格インチ
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 9/64 179×70mm BetaT形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 9/64 179×70mmBeta
1,698税込1,868
1本
当日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3676材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)179材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)70材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)9/64サイズ規格インチ
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 5/16 255×117mm BetaT形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 5/16 255×117mmBeta
2,198税込2,418
1本
当日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3670材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)255材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)117材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)5/16サイズ規格インチ
六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法(ミリ)プラスチックホルダーセット エイト六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法(ミリ)プラスチックホルダーセットエイト
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。従来のボールポイントに比べ10から20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0から20°)で特に効果を発揮します。ホルダーは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。
用途六角穴付ボルト類の締結用に。トラスコ品番811-5997セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8(mm)材質レンチ:エイトオリジナル六角レンチ専用特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・別称、ELアーマーめっき)、ホルダー:PE(ポリエチレン)入数(本)組入:8
六角レンチ 黒染め9本セット(セミロング) ワイズ六角レンチ 黒染め9本セット(セミロング)ワイズ
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mm
トラスコ品番540-8780
ボールポイント 黒染め7本セット(セミロング) ワイズボールポイント 黒染め7本セット(セミロング)ワイズ
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。先端がボール状に加工されており、ネジ穴に素早くフィットします。狭い場所や隠れたところのネジにも斜めから挿入することができ、ネジ山を壊しません。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm
トラスコ品番540-8781
ボールポイント 黒染め9本セット(ショート) ワイズボールポイント 黒染め9本セット(ショート)ワイズ
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。先端がボール状に加工されており、ネジ穴に素早くフィットします。狭い場所や隠れたところのネジにも斜めから挿入することができ、ネジ山を壊しません。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。コンパクトなショートタイプです。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mm
トラスコ品番540-8777
ブラックボールポイント六角棒レンチ ロング 9本組 ワイズブラックボールポイント六角棒レンチ ロング 9本組ワイズ
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
ボールポイントで本締めが可能。カドがナメにくく、高いトルクに対応しています。 素材の強度だけでなく管理や加工までこだわり、ゆがみのない高精度な本体に仕上げています。 摩耗や折れに強くするために、鋼の硬さと粘りを最大限に引き出す独自の熱処理を採用しています。 レンチ先端にわかりやすいサイズ表記付き
トラスコ品番495-3910セット内容【9本セット】1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10(mm)
ボールポイント 黒染め7本セット(ショート) ワイズボールポイント 黒染め7本セット(ショート)ワイズ
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。先端がボール状に加工されており、ネジ穴に素早くフィットします。狭い場所や隠れたところのネジにも斜めから挿入することができ、ネジ山を壊しません。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。コンパクトなショートタイプです。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm
トラスコ品番540-8804
ボールポイント 黒染め9本セット(セミロング) ワイズボールポイント 黒染め9本セット(セミロング)ワイズ
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。先端がボール状に加工されており、ネジ穴に素早くフィットします。狭い場所や隠れたところのネジにも斜めから挿入することができ、ネジ山を壊しません。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mm
トラスコ品番540-8802
ブラックボールポイント六角棒レンチ ロング 7本組 ワイズブラックボールポイント六角棒レンチ ロング 7本組ワイズ
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
ボールポイントで本締めが可能。カドがナメにくく、高いトルクに対応しています。 素材の強度だけでなく管理や加工までこだわり、ゆがみのない高精度な本体に仕上げています。 摩耗や折れに強くするために、鋼の硬さと粘りを最大限に引き出す独自の熱処理を採用しています。 レンチ先端にわかりやすいサイズ表記付き
トラスコ品番495-3912セット内容1.5/2/2.5/3/4/5/6(mm)、7本セット
硬質ボールポイント六角棒レンチ ロング 7本組 ワイズ硬質ボールポイント六角棒レンチ ロング 7本組ワイズ
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
ボールポイントで本締めが可能。カドがナメにくく、高いトルクに対応しています。 素材の強度だけでなく管理や加工までこだわり、ゆがみのない高精度な本体に仕上げています。 摩耗や折れに強くするために、鋼の硬さと粘りを最大限に引き出す独自の熱処理を採用しています。 レンチ先端にわかりやすいサイズ表記付き
トラスコ品番495-5397セット内容1.5/2/2.5/3/4/5/6(mm)、7本セット
六角棒レンチ (インチ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチ (インチ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
579税込637
1本
当日出荷
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
六角棒レンチ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら