カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
二面幅(mm)
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(681)
- NAC(長堀工業)(418)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(258)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(138)
- ミトロイ(水戸工機)(76)
- BAHCO(バーコ)(41)
- FPC(37)
- JTC(34)
- KTC(29)
- ハゼット(25)
- MUST TOOL(24)
- RS PRO(23)
- トップ工業(20)
- TRUSCO(20)
- WILLIAMS(18)
- GEDORE(17)
- SIGNET(シグネット)(16)
- トップマン[工具・金物](12)
- Wera(11)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・NAC(長堀工業)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ミトロイ(水戸工機)・BAHCO(バーコ)・FPC・JTC・KTC・ハゼット・MUST TOOL・RS PRO・トップ工業・TRUSCO・WILLIAMS・GEDORE・SIGNET(シグネット)・トップマン[工具・金物]・Wera・ブランドをもっと見る

ディープインパクトソケット RS PRO 27mm
RS PRO¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷高品位硬化処理クロムモリブデンスチール製の3/4インチドライブ深型インパクトソケットは、長寿命で耐久性に優れています。材質: クロムモリブデン 厚肉で破損を防止 3/4インチインパクトレンチ用 ソケット本体にはっきり記されたサイズとPCLブランド名仕様ソケットサイズ = 27mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 3/4インチソケットタイプ = インパクト用ディープソケット個数 = 1仕上げ = 黒色化材質 = クロムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
ディープインパクトソケット RS PRO 21mm
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷この1/2インチドライブ深型インパクトソケットは、長寿命の高品位硬化処理クロムモリブデンスチール製で、合金ホイールへの破損を防止するために保護プラスチックスリーブに収納されています。クロムモリブデン材 厚壁で破損防止 1/2インチインパクトレンチと併用 ソケット本体にはっきりサイズが印刷されたPCLブランド仕様ソケットサイズ = 21mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = インパクト用ホイールソケット個数 = 1仕上げ = 黒色化材質 = クロムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
ディープインパクトソケット RS PRO 17mm
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷この1/2インチドライブ深型インパクトソケットは、長寿命の高品位硬化処理クロムモリブデンスチール製で、合金ホイールへの破損を防止するために保護プラスチックスリーブに収納されています。クロムモリブデン材 厚壁で破損防止 1/2インチインパクトレンチと併用 ソケット本体にはっきりサイズが印刷されたPCLブランド仕様ソケットサイズ = 17mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = インパクト用ホイールソケット個数 = 1仕上げ = 黒色化材質 = クロムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
ディープインパクトソケット RS PRO 21mm
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷この1/2インチドライブ深型インパクトソケットは、長寿命の高品位硬化処理クロムモリブデンスチール製クロムモリブデン材 厚壁で破損防止 1/2インチインパクトレンチと併用 ソケット本体にはっきりサイズが印刷されたPCLブランド仕様ソケットサイズ = 24mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = インパクト用ディープソケット個数 = 1仕上げ = 黒色化材質 = クロムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
ディープインパクトソケット RS PRO 17mm
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷この1/2インチドライブ深型インパクトソケットは、長寿命の高品位硬化処理クロムモリブデンスチール製クロムモリブデン材 厚壁で破損防止 1/2インチインパクトレンチと併用 ソケット本体にはっきりサイズが印刷されたPCLブランド仕様ソケットサイズ = 17mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = インパクト用ディープソケット個数 = 1仕上げ = 黒色化材質 = クロムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
ディープインパクトソケット RS PRO 15mm
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷この1/2インチドライブ深型インパクトソケットは、長寿命の高品位硬化処理クロムモリブデンスチール製クロムモリブデン材 厚壁で破損防止 1/2インチインパクトレンチと併用 ソケット本体にはっきりサイズが印刷されたPCLブランド仕様ソケットサイズ = 15mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = インパクト用ディープソケット個数 = 1仕上げ = 黒色化材質 = クロムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
ディープインパクトソケット RS PRO 13mm
RS PRO¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷この1/2インチドライブ深型インパクトソケットは、長寿命の高品位硬化処理クロムモリブデンスチール製クロムモリブデン材 厚壁で破損防止 1/2インチインパクトレンチと併用 ソケット本体にはっきりサイズが印刷されたPCLブランド仕様ソケットサイズ = 13mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = インパクト用ディープソケット個数 = 1仕上げ = 黒色化材質 = クロムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
ディープインパクトソケット RS PRO 12mm
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷この1/2インチドライブ深型インパクトソケットは、長寿命の高品位硬化処理クロムモリブデンスチール製クロムモリブデン材 厚壁で破損防止 1/2インチインパクトレンチと併用 ソケット本体にはっきりサイズが印刷されたPCLブランド仕様ソケットサイズ = 12mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = インパクト用ディープソケット個数 = 1仕上げ = 黒色化材質 = クロムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
19mmインパクトディープスターソケットセット
JTC¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷6PCS材質CR-MO スチール全長(mm)112サイズE18、E20、E22、E24、E26、E28差込角(mm[inch])19(3/4)
インパクト6角ソケット (ショート/薄肉)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から4日以内出荷ショートタイプ。奥行(mm)ボルト接触部内面:(H)10穴角六角差込角(sq.)3/8
インパクト6角セミディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷スライドマグネット付き。寸法(mm)15質量(g)85奥行(mm)ボルト接触部内面:(H1)7全長L(mm)50最大奥行(mm)H2:18適合リングC型C32穴角六角外径D1(Φmm)ソケット部:21.9外径D2(Φmm)差込部:22差込角(sq.)3/8
インパクトヘックスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷適合ピン・Oリング:A81・B81軸長(mm)H:30外径D(Φmm)差込部:54全長L(mm)105適合リングC型C81穴角ヘックスローブ差込角(sq.)1
インパクト6角セミディープソケット (薄肉)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷ショートタイプ。適合ピン・Oリング:A42・B42寸法(mm)15質量(g)70奥行(mm)ボルト接触部内面:(H)7.5全長L(mm)26適合リングC型C42穴角六角外径D1(Φmm)ソケット部:21.7外径D2(Φmm)差込部:29差込角(sq.)1/2
インパクト6角ショートソケット (薄肉)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷ショートタイプ。適合ピン・Oリング:A42・B42奥行(mm)ボルト接触部内面:(H)7.5全長L(mm)26適合リングC型C42穴角六角外径D2(Φmm)差込部:29差込角(sq.)1/2
インパクトビットホルダー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷適合ピン・Oリング:A81・B81質量(g)930奥行(mm)ボルト接触部内面:(H)30全長L(mm)75適合リングC型C81外径D1(Φmm)ソケット部:55外径D2(Φmm)差込部:54差込角(sq.)1
インパクトトルクスソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷マグネット付き。適合ピン・Oリング:A31・B31全長L(mm)32適合リングC型C31外径D2(Φmm)差込部:19差込角(sq.)3/8
インパクト用ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷通常のソケットよりも、はめ合わせがしやすいことにより作業の多い場所や素早い作業が必要な場所に効率のいい作業が可能になります。全長(mm)80差込角(mm)19
1/2"DR インパクト用ハブナットソケットセット
エスコ¥11,500税込¥12,6501セット翌日出荷ピン抜け防止機構付 欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットセットです。 ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。 ピン・リング付仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATS3083●差込角:1/2"●ハブナットソケット(12角):36mm●ハブボルトソケット(12角):24mm●ハブボルトソケット:E24●全長(mm):ハブナット/75ハブボルト/80●適合車種:ハブナット(12角)/VWゴルフ、アウディA1ハブボルト(12角)/VWポロ、アウディA3ハブボルト(E24)/ベンツCクラス●重量:ハブナット(12角)/500gハブボルト(12角)/280gハブボルト(E24)/290g●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
ディープソケットセット(レール付)
Wera¥15,980税込¥17,5781セット翌日出荷1/4 ”の9個の手動および機械用ソケット(非衝撃性)を備えたソケットレール。スムーズな回転機構により、ソケットを確実に保持し、簡単にアクセスできます。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、見つけやすくなります。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。六角形のプロファイルとボールストップ溝付き。六角形の輪郭により、高い力の伝達が可能になり、ボルトのエッジやネジ頭への負荷が二重六角形の輪郭よりも小さくなります。レールを使用すると、金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除が保証されます。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。用途外径六角ボルト・ねじ用セット内容1/4”ディープソケット 004501・004502・004503・004504・004505・004507・004508・004509・004510(5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm)、ソケットレール 136420(30×270mm)ソケット長さ(mm)50レール(mm)30×270
ディープソケットセット(レール付)
Wera¥18,980税込¥20,8781セット翌日出荷3/8”の9個の手動および機械用ソケット(非衝撃性)を備えたソケットレール。スムーズな回転機構により、ソケットを確実に保持し、簡単にアクセスできます。低い位置にあるカップリングや突き出たねじロッドでも手動および(非衝撃)機械で使用できます。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、見つけやすくなります。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。六角形のプロファイルとボールストップ溝付き。六角形の輪郭により、高い力の伝達が可能になり、ボルトのエッジやネジ頭への負荷が二重六角形の輪郭よりも小さくなります。レールを使用すると、金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除が保証されます。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。用途外径六角ボルト・ねじ用セット内容3/8”ディープソケット 004530・004532・004534・004535・004537・004538・004539・004540・004541(8・10・12・13・15・16・17・18・19mm)、ソケットレール 136421(30×340mm)ソケット長さ(mm)64レール(mm)30×340
3本組ホイールナットソケットセット
Wera¥9,998税込¥10,9981セット翌日出荷12.5mm=1/2”ドライブの電動または空気圧インパクトレンチで使用。非常に高い応力に耐える堅牢なインパクター設計。回転する滑らかなプラスチックスリーブが付いているので、作業速度が向上し、ネジ締め時の精度が向上し、リム保護が強化されます。ホイールボルトの表面を保護する内部プラスチックインサート。六角形のプロファイルにより、高出力伝達による正確でプロファイルを維持したねじ締めが可能になります。サイズごとに色分けされたTake it easyツール ファインダーにより、工具の位置を簡単かつ迅速に見つけることができます。セット内容ホイールナットソケット 004590・004591・004592(17・19・21mm)全長(mm)85差込角(sq.)1/2差込六角対辺(mm)17・19・21
12.7mmインパクトロングスターソケット
JTC¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷材質:SNCM8660 。サイズT-90 。外径25mm 。全長78mm用途テスラ純正適合品番:1073386-00-A
12.7mmディープインパクトソケット
JTC¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷寸法S(mm)28 材質クロムモリブデン綱 寸法L(mm)82 寸法A(mm)30 寸法B(mm)40 寸法C(mm)17
インパクトソケットセット(ツイストロック付ホルダー)
エスコ¥1,510~税込¥1,661~1個翌日出荷ロックピン用穴付きソケット。色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス(ネジの窪み)にかかる負担を軽減できます。全長(mm)38角寸法差込角:1/2”
インパクトソケット用Oリング
エスコ¥575税込¥6331袋(5個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114差込角(inch)適合:1/2”内径(mm)リング:19
インパクトソケットセット(ツイストロック付ホルダー)
エスコ¥19,500税込¥21,4501セット翌日出荷ソケットレール付。全長(mm)38対辺(mm)13・14・15・16・17・18・19・20・21(9個組)角寸法差込角:1/2”レール(mm)370×30
インパクトソケットセット(ツイストロック付ホルダー)
エスコ¥1,510~税込¥1,661~1個翌日出荷から4日以内出荷ロックピン用穴付きソケット。色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス(ネジの窪み)にかかる負担を軽減できます。全長(mm)38角寸法差込角:1/2”
『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケット
- 電動工具対応ソケット
- 万能ソケット
- その他ソケット