カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
二面幅(mm)
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(681)
- NAC(長堀工業)(418)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(258)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(138)
- ミトロイ(水戸工機)(76)
- BAHCO(バーコ)(41)
- FPC(37)
- JTC(34)
- KTC(29)
- ハゼット(25)
- MUST TOOL(24)
- RS PRO(23)
- トップ工業(20)
- TRUSCO(20)
- WILLIAMS(18)
- GEDORE(17)
- SIGNET(シグネット)(16)
- トップマン[工具・金物](12)
- Wera(11)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・NAC(長堀工業)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ミトロイ(水戸工機)・BAHCO(バーコ)・FPC・JTC・KTC・ハゼット・MUST TOOL・RS PRO・トップ工業・TRUSCO・WILLIAMS・GEDORE・SIGNET(シグネット)・トップマン[工具・金物]・Wera・ブランドをもっと見る

インパクトソケットセット(ツイストロック付ホルダー)
エスコ¥19,500税込¥21,4501セット翌日出荷ソケットレール付。全長(mm)38対辺(mm)13・14・15・16・17・18・19・20・21(9個組)角寸法差込角:1/2”レール(mm)370×30
インパクトソケットセット(ツイストロック付ホルダー)
エスコ¥1,510~税込¥1,661~1個翌日出荷から4日以内出荷ロックピン用穴付きソケット。色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス(ネジの窪み)にかかる負担を軽減できます。全長(mm)38角寸法差込角:1/2”
フレア-リングツール 1/4"-5/8" EA200BKシリーズ
エスコ¥26,400税込¥29,0401個翌日出荷ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました。仕様●適合管サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"●適合チューブ:軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)●材質:アルミ●フレア角度:45°●重量(g):860●推奨ドライバービット:全長65mm以上、対辺6.35mm(スリムビット不可)●電動ドライバー、プラスビットで使用可能(意匠登録第1523073号)●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能●ゲージバーと本体を固定するクランプハンドルが着脱式の為、クランプハンドルを使用してのフレア加工も可能●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止
1/2"DR インパクトソケットセット セミディープ薄肉
エスコ¥40,600税込¥44,6601セット翌日出荷AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上。薄肉仕様仕様●型番:TBP4M11TPA●差込角:1/2"●対辺(6角):12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm●エクステンションバー:75・150mm●ユニバーサルジョイント:61mm●ソケット全長:52~75mm
ホイルナットソケット
BIGMAN(ビッグマン)¥999~税込¥1,099~1本4日以内出荷ソケット中央部がくびれており、ソケットを回す際にソケットのねじれが発生し、エアインパクトレンチを使う際の過剰なパワーを逃がす。用途各種ボルト・ナットの着脱作業に。自動車のアルミホイールの交換など。材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM440)タイプ薄型差込角(mm)12.7表面処理ショット仕上げ
12.7mm ディープインパクトソケット
Pro-Auto¥949~税込¥1,044~1個4日以内出荷から5日以内出荷インパクト用ディープソケット用途あらゆる整備作業に全長(mm)78差込角(sq.)12.7
インパクトソケットレンチ(6角タイプ・差込角25.4mm)
ハゼット¥35,980税込¥39,5781個59日以内出荷エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。ピン・リングは別売となります。用途産業機械・自動車・建設機械整備などに。トラスコ品番817-9721
インパクトソケットレンチ(6角タイプ・差込角19.0mm)
ハゼット¥9,498~税込¥10,448~1個6日以内出荷から59日以内出荷エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。ピン・リングは別売となります。用途産業機械・自動車・建設機械整備などに。
ホイルナットコンビソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷大型バス・トラック用ホイールナット着脱専用です。アウターナット・インナーナットの着脱作業が1個のソケットでできる省力工具です。適合【ピン】PIN5039S材質構造用鋼差込角(mm)19適合OリングRINGW28S
インパクト用ロングソケット 12mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥929税込¥1,0221個3日以内出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。適合【ピン】P3016S材質構造用鋼全長(mm)55差込角(mm)9.5コード105-9724アズワン品番64-4816-53適合OリングRINGP16S
インパクト用ロングソケット 10mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。適合【ピン】P3016S材質構造用鋼全長(mm)55差込角(mm)9.5コード105-8241アズワン品番64-4816-52適合OリングRINGP16S
インパクト用ロングソケット 46mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)100差込角(mm)19コード105-9715アズワン品番64-4816-49適合OリングRAS322S
インパクト用ロングソケット 41mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)100差込角(mm)19コード105-9717アズワン品番64-4816-47適合OリングRAS322S
インパクト用ロングソケット 35mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)100差込角(mm)19コード105-8244アズワン品番64-4816-42適合OリングRAS322S
インパクト用ソケット 35mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)58差込角(mm)19コード105-9725アズワン品番64-4816-41適合OリングRAS322S
『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケット
- 電動工具対応ソケット
- 万能ソケット
- その他ソケット
























![(1”DR)ディープインパクトソケット[薄肉] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48153509-231025-02.jpg)