シメール/クランパーとは、ワイヤーが風などの影響で揺れないように張るための道具です。シメールはその本体で、クランパーは、シメールで張線するワイヤーをしっかりと掴み、張線をアシストします。ワイヤーを掴んだ状態で、本体のハンドルを回すことで張線。用途としては、電設架線用、園芸用・果樹用など主に農園で使われるもの、家起し作業に使われるものなど使用目的には幅があり、それぞれにサイズや荷重範囲が異なるものが存在します。クランパーにも、用途ごとに建築用、電設用、農園用があり、それぞれシメールに取り付けることが可能です。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
張線能力(kg)から絞り込む
  • 1.6-6.5mm ワイヤークランプ エスコ

    1.6-6.5mm ワイヤークランプ

    エスコ(12件のレビュー)
    9,030税込9,933
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA988DJ-1質量(g)420使用ロープ径(mm)1.6~6.5引張強度(kN)5.9(590kg)
  • シメールNeo Pクランパー 大見工業

    シメールNeo Pクランパー

    大見工業
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    ワイヤーやビニール、ナイロンロープを掴んでもすべりにくい作りになっています。
    用途シメール用。トラスコ品番403-0285材質SS400、SWICF、S45C、SWP、FCD600、SCM415張線能力(kg)500掴線能力Φ1.5~10(mm)破断荷重(kN)ロープ:6
  • 電設用クランプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電設用クランプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
  • Pクランパー4型 大見工業

    Pクランパー4型

    大見工業
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    適合番線、鉄棒、ロープ、鋼熱線質量(kg)1.1張線能力(kg)1000掴線能力5~20
  • シメールNeo Kクランパー 大見工業

    シメールNeo Kクランパー

    大見工業
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    番線、鋼撚線、鉄線、ロープ、ワイヤー等で使用できます。シューの交換ができ経済的なクランバーです。
    用途シメール用。付属品シャックルトラスコ品番402-8733張線能力(kg)500掴線能力Φ3~10mm破断荷重(kN)【ロープ】6
  • シメールNeoセット 電設用 大見工業

    シメールNeoセット 電設用

    大見工業
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです。
    用途電設用。トラスコ品番403-0294ロープ径(Φmm)6張線能力(kg)1000ロープ長さ(m)1掴線能力Φ5.0~20/14~250sq(mm)破断荷重(kN)ロープ:12
  • シメールNeoセット 果樹園用 大見工業

    シメールNeoセット 果樹園用

    大見工業
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    果樹園の棚張りに最適です。
    用途果樹園用。付属品シャックル、ユニバーサルジョイントトラスコ品番403-0260ロープ径(Φmm)6張線能力(kg)500ロープ長さ(m)1掴線能力Φ3~10mm破断荷重(kN)【ロープ】6
  • シメールNeoセット 園芸・建築用 大見工業

    シメールNeoセット 園芸・建築用

    大見工業
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    園芸・建築などの線と柱等の架設に最適です。
    用途園芸建築用。ロープ長さ(m)1
  • シメールNeo 尻手ワイヤー 大見工業

    シメールNeo 尻手ワイヤー

    大見工業
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    1mの尻手ワイヤーで本体と電柱や柱を簡単に固定できます。
    用途シメール用。セット内容張線器部品ロープ長さ(m)1
  • シメールNeo バネ付フック 大見工業

    シメールNeo バネ付フック

    大見工業
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    強度・耐摩耗性に優れたフックです。ハズレ止め金具付で安全です。
    用途シメール用。セット内容張線器部品
  • シメールNeo Sクランパー 大見工業

    シメールNeo Sクランパー

    大見工業
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    被覆線の被覆が破れにくい作りになっています。
    用途シメール用。トラスコ品番403-0312張線能力(kg)1500掴線能力Φ4~22mm破断荷重(kN)【ロープ】18
  • シメールNeo Sクランパー 大見工業

    シメールNeo Sクランパー

    大見工業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    被覆線の被覆が破れにくい作りになっています。
    用途シメール用。
  • 掴線器 KLEIN TOOLS

    掴線器

    KLEIN TOOLS
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量でコンパクトな設計で取り回しが簡単です。 ローレット加工したジョー部で確実にワイヤーを把握します。
    用途鋼撚線などの張線作業に。鋼撚線など用
  • 自動車用シメールセット 大見工業

    自動車用シメールセット

    大見工業
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    自動車用シメールセット
    セット内容Z3N シメール3型 1台 FK34N バネ付きフック 2台張線能力(kg)500
  • 園芸、建築用シメールセット 大見工業

    園芸、建築用シメールセット

    大見工業
    66,980税込73,678
    1台
    5日以内出荷
    園芸、建築用シメールセット
    セット内容Z4N シメール4型 1台 CC4N Pクランパー 2台張線能力(kg)1000
  • シメールNeoセット 自動車用 大見工業

    シメールNeoセット 自動車用

    大見工業
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    フレームの修正・修理・重量物の移動等に活躍します。
    用途自動車用。ロープ長さ(m)1
  • シメールNeoセット 家起用 大見工業

    シメールNeoセット 家起用

    大見工業
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷
    木造建築の家起し・芯出し作業が簡単にできます。
    用途家起用。付属品シャックルトラスコ品番402-8766ロープ径(Φmm)8張線能力(kg)1000ロープ長さ(m)1掴線能力120mm(4寸)破断荷重(kN)12
  • シメールNeoセット 園芸・建築用 大見工業

    シメールNeoセット 園芸・建築用

    大見工業
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    園芸・建築などの線と線の架設に最適です。
    用途園芸建築用。ロープ長さ(m)1
  • シメールNeo 本体のみ 大見工業

    シメールNeo 本体のみ

    大見工業
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シメールシリーズがリニューアルしました。
    用途シメール用。ロープ長さ(m)1
  • シメールNeo 家起フックワイヤー 大見工業

    シメールNeo 家起フックワイヤー

    大見工業
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    梁に簡単に掛けられます。全長10mで大型入母屋も悠々と届きます。
    用途シメール用。トラスコ品番402-8773セット内容張線器部品ロープ径(Φmm)6張線能力(kg)1000ロープ長さ(m)10破断荷重(kN)13
  • シメールNeo Yクランプ 大見工業

    シメールNeo Yクランプ

    大見工業
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    ワンタッチで土台柱にクランプできます。荷重をかけるほど締まりますので、安全・確実に作業を行えます。
    用途シメール用。付属品シャックルトラスコ品番403-0272張線能力(kg)1000掴線能力120mm(4寸)破断荷重(kN)12
  • シメールNeoセット 電設用 大見工業

    シメールNeoセット 電設用

    大見工業
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです。
    用途電設用。材質SS400、HPM1、DH2F、PSL、SWP、S45C、FCD40、クラッチ材、SPHC-P、SCM435、ニトリルゴム、SSWCHロープ長さ(m)1
  • 220/480mm 電線リール ブレーキ付 エスコ

    220/480mm 電線リール ブレーキ付

    エスコ
    22,200税込24,420
    1台
    翌日出荷
    積み重ね可能(ジョイントパイプ装着)。モツれず、カラまず、スムーズな引き出しで作業ラクラク!。ブレーキ付。速度調整ボルトで、回転スピードを自由に調整!
    仕様●型番:E-9122S●リール径(mm):480●リール内径(mm):Φ220×150(H)●重量(kg):4.5●適応電線(例):IV:5.5mm2(300m)VVF:1.6・2.0・2.6mm(2心・3心100m)●フレームサイズ:300×560×220mm●付属品:電線押え金具、ジョイントパイプ(2ケ)
  • 4.4mmx15m フィッシュテープ ファイバーグラス製 エスコ

    4.4mmx15m フィッシュテープ ファイバーグラス製

    エスコ
    23,400税込25,740
    1巻
    翌日出荷
    非導電性
    仕様●テープサイズ:Φ4.4mm×15m●使用荷重:1.3kN(132kgf)●ケースサイズ:Φ325×64mm●重量:1.6kg●材質:ファイバーグラス
  • ワイヤークランプ エスコ

    ワイヤークランプ

    エスコ
    19,800税込21,780
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • BMH用スパナ 未来工業

    BMH用スパナ

    未来工業
    4,998税込5,498
    1本
    翌日出荷
    スリーブコネクタ、ハンドホール用ベルマウス等のロックナットを確実に締める場合に使用します。
  • 掴線器 ACSR用 2268kg KTシリーズ KLEIN TOOLS

    掴線器 ACSR用 2268kg KTシリーズ

    KLEIN TOOLS
    5,798税込6,378
    1台
    3日以内出荷
    軽量でコンパクトな設計で取り回しが簡単です。汎用性が高く、幅広いケーブルタイプとサイズに対応します。丸型ジョーはケーブルとの接触を最大化して、変形を最小限に抑えます。スプリング付きで常にジョーが閉じた状態を維持します。ACSRなどの張線作業に。鋼心アルミ撚線(ACSR)など用
    用途ACSRなどの張線作業に。鋼心アルミ撚線(ACSR)など用張線能力(kg)2268掴線能力4.57~15.20mm
シメール/クランパー