絞り込み
張線能力(kg)
  • 1000
  • 250(8)
  • 500(8)
  • 750(1)
  • 1134(1)
  • 1500(7)
  • 2268(2)
ブランド
  • 大見工業(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シメール/クランパーとは、ワイヤーが風などの影響で揺れないように張るための道具です。シメールはその本体で、クランパーは、シメールで張線するワイヤーをしっかりと掴み、張線をアシストします。ワイヤーを掴んだ状態で、本体のハンドルを回すことで張線。用途としては、電設架線用、園芸用・果樹用など主に農園で使われるもの、家起し作業に使われるものなど使用目的には幅があり、それぞれにサイズや荷重範囲が異なるものが存在します。クランパーにも、用途ごとに建築用、電設用、農園用があり、それぞれシメールに取り付けることが可能です。
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「張線能力(kg)」から絞り込む
250(8)
500(8)
750(1)
1000
1134(1)
1500(7)
2268(2)
  • Pクランパー4型 大見工業

    Pクランパー4型

    大見工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    適合番線、鉄棒、ロープ、鋼熱線質量(kg)1.1張線能力(kg)1000掴線能力5~20
  • シメールNeoセット 電設用 大見工業

    シメールNeoセット 電設用

    大見工業
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷
    電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです。
    用途電設用。トラスコ品番403-0294ロープ径(Φmm)6張線能力(kg)1000ロープ長さ(m)1掴線能力Φ5.0~20/14~250sq(mm)破断荷重(kN)ロープ:12
  • シメールNeo 尻手ワイヤー 大見工業

    シメールNeo 尻手ワイヤー

    大見工業
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌々日出荷
    1mの尻手ワイヤーで本体と電柱や柱を簡単に固定できます。
    用途シメール用。セット内容張線器部品ロープ長さ(m)1
  • シメールNeo バネ付フック 大見工業

    シメールNeo バネ付フック

    大見工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    強度・耐摩耗性に優れたフックです。ハズレ止め金具付で安全です。
    用途シメール用。セット内容張線器部品
  • シメールNeo Sクランパー 大見工業

    シメールNeo Sクランパー

    大見工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    被覆線の被覆が破れにくい作りになっています。
    用途シメール用。
  • シメールNeoセット 自動車用 大見工業

    シメールNeoセット 自動車用

    大見工業
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    翌々日出荷
    フレームの修正・修理・重量物の移動等に活躍します。
    用途自動車用。ロープ長さ(m)1
  • シメールNeoセット 家起用 大見工業

    シメールNeoセット 家起用

    大見工業
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    翌々日出荷
    木造建築の家起し・芯出し作業が簡単にできます。
    用途家起用。付属品シャックルトラスコ品番402-8766ロープ径(Φmm)8張線能力(kg)1000ロープ長さ(m)1掴線能力120mm(4寸)破断荷重(kN)12
  • シメールNeo 本体のみ 大見工業

    シメールNeo 本体のみ

    大見工業
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シメールシリーズがリニューアルしました。
    用途シメール用。ロープ長さ(m)1
  • シメールNeo 家起フックワイヤー 大見工業

    シメールNeo 家起フックワイヤー

    大見工業
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    梁に簡単に掛けられます。全長10mで大型入母屋も悠々と届きます。
    用途シメール用。トラスコ品番402-8773セット内容張線器部品ロープ径(Φmm)6張線能力(kg)1000ロープ長さ(m)10破断荷重(kN)13
  • シメールNeo Yクランプ 大見工業

    シメールNeo Yクランプ

    大見工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    ワンタッチで土台柱にクランプできます。荷重をかけるほど締まりますので、安全・確実に作業を行えます。
    用途シメール用。付属品シャックルトラスコ品番403-0272張線能力(kg)1000掴線能力120mm(4寸)破断荷重(kN)12
  • 園芸、建築用シメールセット 大見工業

    園芸、建築用シメールセット

    大見工業
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    5日以内出荷
    園芸、建築用シメールセット
    セット内容Z4N シメール4型 1台 CC4N Pクランパー 2台張線能力(kg)1000
シメール/クランパー