絞り込み
適合電線(mm2)
- 0.03~10(1)
- 0.5~10(1)
- 0.5~16(1)
- 0.75(1)
- 0.82~8.3(1)
- 1(1)
- 1.25(1)
- 1.3~8.4(1)
- 1.5(1)
- 2.5(1)
- 3.5~8(1)
- 4(1)
- 4~10(1)
- 5.5(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
使用範囲(AWG)
- 8
- 10(21)
- 11(13)
- 12(27)
- 13(13)
- 14(27)
- 15(13)
- 16(27)
- 17(12)
- 18(28)
- 19(12)
- 20(26)
- 21(11)
- 22(25)
- 23(11)
- 24(24)
- 25(11)
- 26(23)
- 28(21)
- 30(17)
- 使用範囲(AWG)をもっと見る
使用範囲(Φmm)
- 3(1)
- 5(1)
全長(mm)
- 158.8(1)
- 160(1)
- 175(1)
- 177.8(1)
- 180(1)
- 181(1)
- 190(1)
ブランド
- KLEIN TOOLS(3)
- KNIPEX(クニペックス)(4)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(3)
- WEICON(1)
- アイデアル(IDEAL)(1)
ストリッパーとは、電線や導線の表面を覆う、ビニールや塩ビの被覆を除去するための工具。電線の端末に端子などを取り付けるために、被覆を剥いで、中の芯線に傷をつけることなく露出させることを可能にします。ストリッパー以外で加工すると、芯線に傷をつけてしまい断線しやすいデメリットに見舞われるでしょう。ストリッパーには、電線の外径や、芯線の径に合わせた刃が付いているため、加工する電線の仕様に合わせたストリッパーが必要です。

精密ワイヤーストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥24,980~税込¥27,478~1丁当日出荷から9日以内出荷最新のメカニズムを採用したストリッパー。 シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。 極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。 ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。 4枚のブレードは交換が可能。(4枚一式) スムーズに操作できる構造。 軽量でコンパクトなデザイン。 握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。 ボディーはスチール製。 刃の材質はオイル焼き入
ワイヤーストリッパー(カッター付)
WEICON¥10,980税込¥12,0781丁翌日出荷用途スキャンシステムレバーで太さの異なるケーブルに対応するオールラウンダー、被覆の柔らかいケーブルは0.5~16mm2までストリップ可能です 被覆の固いケーブルは0.5~10mm2までストリップ可能です サイドカッターはケーブルΦ3mmまで使用可能です 0.75~1.5mm2(18-15AWG)の2芯PVCフラットケーブルに対応します 本体を貫通させることができるので長いストリップが可能です 上部のスキャンシステムレバーで広い範囲の太さのケーブルに対応します スキャンシステムレバーは太いケーブルは前方へ、細いケーブルは後方にセットします WEICON NO.7 MAGIC全長(mm)175質量(g)216使用範囲(mm)8-24使用範囲(mm2)軟線:0.5-16.0、硬線:0.5-10.0切断能力(Φmm)ワイヤーカッター:3.0使用範囲(AWG)軟線:20-5、硬線:20-7アズワン品番65-0585-63
1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ "
KNIPEX(クニペックス)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷完全な圧着サイクルを備えたラチェット機構により、単線フェルールを四角形に均一に圧着できます。線径に自動的に適応する正確なストリッピング機能を備えており、長さ調整ストッパーによって連続作業でも均一な皮むきが可能です。複合素材グリップを採用し、握りやすさと滑りにくさを両立しています。DIN 46228 Parts 1および4に準拠した単線フェルールを、素早く正確に四角形へ圧着します。0.25から4mm2(または2x2.5mm2)の範囲で自動調整されるため、サイズ変更の手間がありません。高品質な圧着を何度でも再現できるラチェット機構を搭載しています。微調整機能付きのストリッピングにより、0.03から10mm2(AWG 32から8)の導体について、被覆の硬さや気温条件に合わせた最適な調整が可能です。最大10mm2(AWG 8)までの導線を綺麗に切断できます。グラスファイバー強化プラスチック製の高品質なボディを採用しています。用途PLC(プログラムロジックコントローラ)などの電子機器の国内設置・配線用仕様パッケージ:無し材質ボディ:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)190質量(g)170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×17×110AWGストリッピング・スクエア圧縮:32-8切断径(AWG)8切断能力(mm2)最大10能力(mm2)ストリッピング:0.03~10、カッティング:MAX.10圧着能力(mm2)【単線フェルール】0.25~4、【ツインワイヤーフェルール】2×2.5
マルチアシジャストワイヤーエンド圧着ペンチ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥55,980税込¥61,5781個翌日出荷長さ(mm)180質量(g)380AWG5-26サイズ(mm2)0.14-16
エンドワイヤーストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥4,898~税込¥5,388~1丁当日出荷から翌日出荷シングル、マルチ、細線導体(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2まで)に対応しています。単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に仕上ヘッド:クロムメッキ使用範囲(mm2)10AWGストリッピング能力:8使用範囲(AWG)7能力(Φmm)ストリッピング:5.0使用範囲(Φmm)5.0能力(mm2)ストリッピング:10
絶縁1000Vワイヤーストリッパー 160mm
KNIPEX(クニペックス)¥6,798税込¥7,4781丁当日出荷シングル、マルチ、および細線導体に対応しています(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2まで)。単線もしくは撚り線の径に合わせて、ローレットねじとロックナットで簡単に調節が可能です。用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に仕様プライヤー:クロムメッキトラスコ品番446-7132全長(mm)160質量(g)180径(Φmm)絶縁被覆剥ぎ取りの数値:5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×19×57ハンドルコンフォートグリップ、1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキAWG8サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10
絶縁ケーブルストリッパー
KLEIN TOOLS¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 より線の切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。 絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。 狭い場所でも快適に使用できます。用途単線(16-8AWG)の切断、ストリップ、ループ加工、ゲージ確認トラスコ品番195-2165材質鋼全長(mm)177.8質量(g)272適合電線(mm2)6.0、4.0、2.5、1.5、1.0適合電線範囲 AWG(#)より線 8、10、12、14、16
ワイヤストリッパー ハンドル:蓄光タイプ
KLEIN TOOLS¥6,398税込¥7,0381丁当日出荷皮むき、切断、のの字曲げがこの一本で可能です。 刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。 ワイヤを曲げるための穴が開いています。 ハンドル部分は二重になっており、快適な使い心地です。 6/32と8/32のネジの切断に使用することができます。 ストッパー付で使わない時は刃を閉じた状態にしておくことができます。 グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも容易に工具を見つけることができます。用途電線の被覆剥きに。電線・ネジの切断にトラスコ品番195-2183材質スチール全長(mm)181質量(g)150適合電線(mm2)1.3~8.4 0.82~8.3適合電線範囲 AWG(#)単線8~16 より線10~18
ワイヤストリッパー
KLEIN TOOLS¥4,298税込¥4,7281個当日出荷小型軽量のワイヤストリッパーです。切断、皮むき、のの字曲げが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。用途電線の被覆剥き・切断材質スチール全長(mm)158.8質量(g)120































![ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品] ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)