絞り込み
適合電線(mm2)
  • 0.2~6(1)
使用範囲(Φmm)
  • 4~12(1)
  • 4~28(1)
全長(mm)
  • 90(2)
  • 100(1)
  • 125(4)
  • 130(1)
  • 135(1)
  • 136.5(1)
  • 153(1)
  • 160(3)
  • 165(1)
  • 175(4)
  • 195(5)
  • 210(1)
  • 220(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • KNIPEX(クニペックス)(98)
  • JOKARI(48)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(32)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(29)
  • アイデアル(IDEAL)(22)
  • KLEIN TOOLS(19)
  • タジマツール(TJMデザイン)(18)
  • ホーザン(18)
  • 未来工業(17)
  • WEICON(17)
  • JEFCOM(ジェフコム)(16)
  • ワイドミュラー(16)
  • ENGINEER(エンジニア)(15)
  • ベッセル(13)
  • フジ矢(12)
  • 室本鉄工(9)
  • RS PRO(8)
  • サンワサプライ(7)
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤーストリッパー エスコ

    ワイヤーストリッパー

    エスコ(10件のレビュー)
    4,540税込4,994
    1個
    当日出荷
    仕様線径による刃先の調整は不要です。ワイヤーカッター(外径2mm)付エスコ品番EA580F全長(mm)175使用範囲(mm2)(より線)0.2~6.0
  • ワイヤーストリッパー エスコ

    ワイヤーストリッパー

    エスコ(6件のレビュー)
    2,410税込2,651
    1個
    当日出荷
    全長(mm)153
  • 精密ワイヤーストリッパー(光ファイバー用) エスコ

    精密ワイヤーストリッパー(光ファイバー用)

    エスコ
    9,040税込9,944
    1個
    当日出荷
    光ファイバーの一次被覆の除去用 挿入口はろうと形状で、光ファイバーでも簡単に挿入できます。 被覆むき長さはアジャスターのスライドで素早く調整が可能です。 右利き、左利きの両用です。
    仕様●能力:Φ0.2~0.25mm(グラスファイバー一次コーティング)●全長:112mm●重量:45g●ブレ―ド直径:0.16mm●ケーブル送り穴:0.35mm●皮むき長さ:5~45mm
  • 0.2-6.0mm2  ワイヤーストリッパー(1000V絶縁) エスコ

    0.2-6.0mm2 ワイヤーストリッパー(1000V絶縁)

    エスコ
    4,860税込5,346
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580FV
  • 精密ワイヤーストリッパー(ESD) エスコ

    精密ワイヤーストリッパー(ESD)

    エスコ
    7,000税込7,700
    1個
    当日出荷
    AWG36-20 細径電線の被覆むきが簡単にできます。 単線、撚線にも使用できます。 右利き、左利きの両用です。 ESD仕様
    仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●皮むき長さ:5~45mm●重量:45g
  • 精密ワイヤーストリッパー エスコ

    精密ワイヤーストリッパー

    エスコ(1件のレビュー)
    5,950税込6,545
    1個
    当日出荷
    AWG36-20 細径電線の被覆むきが簡単にできます。 単線、撚線にも使用できます。 右利き、左利きの両用です。
    仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●重量:45g●皮むき長さ:5~45mm
  • ケーブルストリッパー エスコ

    ケーブルストリッパー

    エスコ
    3,010税込3,311
    1個
    翌日出荷
  • 0.05-8.0mm2  ワイヤーストリッパー(圧着付) エスコ

    0.05-8.0mm2 ワイヤーストリッパー(圧着付)

    エスコ
    8,160税込8,976
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA580DM-1
  • ケーブルストリッパー エスコ

    ケーブルストリッパー

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷
    本体刃1枚付属。
  • 1.6・2.0mm 2芯・3芯用 VVF線ワイヤーストリッパ- エスコ

    1.6・2.0mm 2芯・3芯用 VVF線ワイヤーストリッパ-

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    翌日出荷
    各機材をストリップする際、無調整でストリップできます。
    仕様●能力(VVF線):1.6mm(2心・3心)2.0mm(2心・3心)●全長:190mm●材質:アルミ、鉄●重量:370g●VVF(VA)線、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)対応●電気工事士技能試験対応●ストッパー、目安ゲージ付●落下防止穴付
  • VVF(VA線)ケーブルストリッパー用替刃 エスコ

    VVF(VA線)ケーブルストリッパー用替刃

    エスコ
    2,100税込2,310
    1袋
    翌日出荷
    EA580EH用替刃。
    材質
  • 0.005-0.14平方mm マイクロストリッパー エスコ

    0.005-0.14平方mm マイクロストリッパー

    エスコ
    18,700税込20,570
    1個
    翌日出荷
    電子電気機器の内部配線として広く使われているPTFE電線の被覆剥きに
    全長(mm)125能力(mm2)0.005~0.14
  • 0.1-5.0mm ワイヤーストリッパー(1000V絶縁) エスコ

    0.1-5.0mm ワイヤーストリッパー(1000V絶縁)

    エスコ
    6,920税込7,612
    1個
    翌日出荷
    ヘッド部のローレットねじの開閉で、必要な線径の調整が簡単にできます
    仕様能力(単線):Φ0.1~5mm全長(mm)160仕上磨き
  • ケーブルストリッパー(LAN用) エスコ

    ケーブルストリッパー(LAN用)

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)90
  • 4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー(ワイヤーストリッパー付) エスコ

    4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー(ワイヤーストリッパー付)

    エスコ
    3,250税込3,575
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA580WE-4
  • 8.0 -13.0mm ケーブルストリッパー エスコ

    8.0 -13.0mm ケーブルストリッパー

    エスコ
    5,420税込5,962
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580KB-4
  • ケーブルストリッパー エスコ

    ケーブルストリッパー

    エスコ
    8,340税込9,174
    1個
    当日出荷
  • ケーブルストリッパー エスコ

    ケーブルストリッパー

    エスコ
    3,910税込4,301
    1個
    当日出荷
  • [6.0-29.0mm] ケーブルストリッパー エスコ

    [6.0-29.0mm] ケーブルストリッパー

    エスコ
    12,200税込13,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580KN
  • [0.4-1.4mm] ワイヤーストリッパー エスコ

    [0.4-1.4mm] ワイヤーストリッパー

    エスコ
    15,200税込16,720
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580KA-6
  • ケーブルストリッパーセット エスコ

    ケーブルストリッパーセット

    エスコ
    8,290税込9,119
    1セット
    翌々日出荷
    3本組。セット内容:・ケーブルストリッパー(EA580WE-15)、・ケーブルストリッパー(EA580WE-28A)、・ケーブル・ワイヤーストリッパー(EA580WG)。ケーブルサイズ Φ4~16mm、Φ8~28mm、(0.5・0.75・1.5・2.5・4.0・6.0mm2)。全長 ケーブルストリッパー:135mm、ケーブル・ワイヤーストリッパー:151mm。工具袋サイズ 340×120mm(工具袋は予告なく色や材質を変更することがございます)。
  • 絶縁ワイヤーストリッパー エスコ

    絶縁ワイヤーストリッパー

    エスコ
    12,800税込14,080
    1丁
    翌日出荷
    1000V絶縁。よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6mm2の単線および0.5~4mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15mm(1/2”)までの銅ケーブルとアルミニウムケ ーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も容易。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
  • ワイヤーストリッパー(自動調整/カッター付) エスコ

    ワイヤーストリッパー(自動調整/カッター付)

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    AWG24-5。自動調整式。ケーブル長さ調整可能(5~25mm)なストッパー付。必要な断面積に合わせて自動調節されるため、手動での調整が不要です。安全ロック付(収納時)。落下防止具取付穴付。
  • ワイヤーストリッパー(ばね付) エスコ

    ワイヤーストリッパー(ばね付)

    エスコ
    4,280税込4,708
    1丁ほか
    翌日出荷
    プラスチックまたはゴム絶縁の単線、多線、細線(Φ5.0mmまたは10mm2まで)の導体用。ローレットネジとロックナットにより、単線または撚り線の必要な直径に簡単に調整可能。バネ付。
  • ワイヤーストリッパー(調整付) エスコ

    ワイヤーストリッパー(調整付)

    エスコ
    930税込1,023
    1組(1個)
    翌日出荷
    連続作業の際に、ストリップ長を均一にする調整式ストッパー(6.0~18.0mm)。
  • ケーブル・ワイヤーストリッパー(マルチタイプ) エスコ

    ケーブル・ワイヤーストリッパー(マルチタイプ)

    エスコ
    8,860税込9,746
    1丁
    翌日出荷
    開口ばねとロック用の爪付。あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザイン。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付き。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。安定したグラスファイバー強化プラスチック製ハウジング。サイドに突き出している指置きの中に隠れているカッターで縦方向のカットも快適です。NYMケーブルの外被除去に。個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取りに。データケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取りに。
  • ケーブルストリッパー エスコ

    ケーブルストリッパー

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷
    AC検電器付(AC50~600V)、本体刃1枚付属。
  • ケーブルストリッパー エスコ

    ケーブルストリッパー

    エスコ
    5,340税込5,874
    1個
    翌日出荷
    内部に5・10・15・20mmの目盛が付いているので、皮むきの長さを調整するのに便利です。開口部スプリング、ロック機能付。テレビアンテナや衛星アンテナなどの一般的な同軸ケーブルΦ4.8~7.5 mmのストリップ用、PVCラウンドケーブル3×0.75mm2にも最適。
  • ケーブルストリッパー用替刃 エスコ

    ケーブルストリッパー用替刃

    エスコ
    7,770税込8,547
    1個
    翌日出荷
    EA580WR用替刃。
  • ワイヤーストリッパー(自動調整)用替刃 エスコ

    ワイヤーストリッパー(自動調整)用替刃

    エスコ
    490税込539
    1個
    翌日出荷
    EA580KB-17用ワイヤーストリッパー替刃。
  • ワイヤーストリッパー(自動調整式)用替刃 エスコ

    ワイヤーストリッパー(自動調整式)用替刃

    エスコ
    3,580税込3,938
    1個(2個)
    翌日出荷
    EA580F-11用。
    入数(枚)2
  • ケーブルストリッパー替刃(EA580WM用) エスコ

    ケーブルストリッパー替刃(EA580WM用)

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    翌日出荷
    EA580WM用替刃
  • ケーブルストリッパー替刃(EA580WL用) エスコ

    ケーブルストリッパー替刃(EA580WL用)

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    翌日出荷
    EA580WL用替刃
  • ケーブルストリッパー替刃(EA580WE-3,-4用) エスコ

    ケーブルストリッパー替刃(EA580WE-3,-4用)

    エスコ
    530税込583
    1個
    翌日出荷
    EA580WE-3、-4用替刃
  • ワイヤーストリッパー エスコ

    ワイヤーストリッパー

    エスコ
    11,200税込12,320
    1丁
    翌日出荷
    特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ ケーブルカッター付
    仕様●能力(単線):0.1~5.0mm●切断能力:銅線(多芯):Φ15mm●全長:180mm
  • ワイヤーストリッパー替刃(EA580FS用) エスコ

    ワイヤーストリッパー替刃(EA580FS用)

    エスコ
    2,150税込2,365
    1組
    翌日出荷
    EA580FS用替刃 入数は2枚入りです。
  • ワイヤーストリッパー替刃(EA580FR用) エスコ

    ワイヤーストリッパー替刃(EA580FR用)

    エスコ
    1,520税込1,672
    1セット
    翌日出荷
    EA580FR用替刃
    仕様●入数:2枚
  • ワイヤーストリッパー(カッター付) エスコ

    ワイヤーストリッパー(カッター付)

    エスコ
    7,230税込7,953
    1個
    翌日出荷
    長い被覆を剥がす際は、ケーブルストリッパー本体にケーブルを通して引っ張ります。 平形ケーブルの被覆を簡単・迅速・均等に剥がすことができます すべての標準的な平形ケーブルのストリップと解体が可能 最大Φ3mmのサイドカッターを内蔵、アクセスも容易
    仕様●能力:平形ケーブル:0.75~4.0mm2●全長:170mm●重量:220g●カッター能力:Φ3.0mm
  • 同軸ケーブルストリッパー エスコ

    同軸ケーブルストリッパー

    エスコ
    4,530税込4,983
    1丁
    翌日出荷
    同軸ケーブルの被覆剥き、コネクター差し込み、取付け・取外しなどの同軸ケーブルの作業をこの製品一つで行えます
    仕様適用同軸ケーブル:Φ6.0~8.0mm能力(同軸):RG58 / 3D-2V、RG59 / 3C-2V外皮切断幅:6.5mm材質ガラス繊維強化ポリアミド全長(mm)125質量(g)47
ストリッパー