絞り込み
適合電線(mm2)
- 0.2~6(1)
使用範囲(Φmm)
- 4~12(1)
- 4~28(1)
全長(mm)
- 90(2)
- 100(1)
- 125(4)
- 130(1)
- 135(1)
- 136.5(1)
- 153(1)
- 160(4)
- 165(1)
- 175(4)
- 195(5)
- 210(1)
- 220(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(7)
- KNIPEX(クニペックス)(104)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(62)
- タジマツール(TJMデザイン)(61)
- JOKARI(49)
- RS PRO(36)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(30)
- アイデアル(IDEAL)(22)
- KLEIN TOOLS(19)
- WEICON(19)
- ホーザン(18)
- ワイドミュラー(18)
- ENGINEER(エンジニア)(17)
- 未来工業(17)
- JEFCOM(ジェフコム)(16)
- ベッセル(13)
- フジ矢(12)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(10)
- 室本鉄工(10)
- ブランドをもっと見る
特価

ワイヤーストリッパー
エスコ(10件のレビュー)¥4,540税込¥4,9941個当日出荷仕様線径による刃先の調整は不要です。ワイヤーカッター(外径2mm)付エスコ品番EA580F全長(mm)175使用範囲(mm2)(より線)0.2~6.0
精密ワイヤーストリッパー(光ファイバー用)
エスコ¥9,040税込¥9,9441個当日出荷光ファイバーの一次被覆の除去用 挿入口はろうと形状で、光ファイバーでも簡単に挿入できます。 被覆むき長さはアジャスターのスライドで素早く調整が可能です。 右利き、左利きの両用です。仕様●能力:Φ0.2~0.25mm(グラスファイバー一次コーティング)●全長:112mm●重量:45g●ブレ―ド直径:0.16mm●ケーブル送り穴:0.35mm●皮むき長さ:5~45mm
精密ワイヤーストリッパー(ESD)
エスコ¥7,000税込¥7,7001個当日出荷AWG36-20 細径電線の被覆むきが簡単にできます。 単線、撚線にも使用できます。 右利き、左利きの両用です。 ESD仕様仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●皮むき長さ:5~45mm●重量:45g
精密ワイヤーストリッパー
エスコ(1件のレビュー)¥5,950税込¥6,5451個当日出荷AWG36-20 細径電線の被覆むきが簡単にできます。 単線、撚線にも使用できます。 右利き、左利きの両用です。仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●重量:45g●皮むき長さ:5~45mm
1.6・2.0mm 2芯・3芯用 VVF線ワイヤーストリッパ-
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷各機材をストリップする際、無調整でストリップできます。仕様●能力(VVF線):1.6mm(2心・3心)2.0mm(2心・3心)●全長:190mm●材質:アルミ、鉄●重量:370g●VVF(VA)線、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)対応●電気工事士技能試験対応●ストッパー、目安ゲージ付●落下防止穴付
0.005-0.14平方mm マイクロストリッパー
エスコ¥18,700税込¥20,5701個翌日出荷電子電気機器の内部配線として広く使われているPTFE電線の被覆剥きに全長(mm)125能力(mm2)0.005~0.14
0.1-5.0mm ワイヤーストリッパー(1000V絶縁)
エスコ¥6,920税込¥7,6121個翌日出荷ヘッド部のローレットねじの開閉で、必要な線径の調整が簡単にできます仕様能力(単線):Φ0.1~5mm全長(mm)160仕上磨き
ケーブルストリッパーセット
エスコ¥8,290税込¥9,1191セット翌々日出荷3本組。セット内容:・ケーブルストリッパー(EA580WE-15)、・ケーブルストリッパー(EA580WE-28A)、・ケーブル・ワイヤーストリッパー(EA580WG)。ケーブルサイズ Φ4~16mm、Φ8~28mm、(0.5・0.75・1.5・2.5・4.0・6.0mm2)。全長 ケーブルストリッパー:135mm、ケーブル・ワイヤーストリッパー:151mm。工具袋サイズ 340×120mm(工具袋は予告なく色や材質を変更することがございます)。
絶縁ワイヤーストリッパー
エスコ¥12,800税込¥14,0801丁翌日出荷1000V絶縁。よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6mm2の単線および0.5~4mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15mm(1/2”)までの銅ケーブルとアルミニウムケ ーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も容易。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
ワイヤーストリッパー(自動調整/カッター付)
エスコ¥12,400税込¥13,6401個翌日出荷AWG24-5。自動調整式。ケーブル長さ調整可能(5~25mm)なストッパー付。必要な断面積に合わせて自動調節されるため、手動での調整が不要です。安全ロック付(収納時)。落下防止具取付穴付。
ワイヤーストリッパー(ばね付)
エスコ¥4,280~税込¥4,708~1丁ほか翌日出荷プラスチックまたはゴム絶縁の単線、多線、細線(Φ5.0mmまたは10mm2まで)の導体用。ローレットネジとロックナットにより、単線または撚り線の必要な直径に簡単に調整可能。バネ付。
ケーブル・ワイヤーストリッパー(マルチタイプ)
エスコ¥8,860税込¥9,7461丁翌日出荷開口ばねとロック用の爪付。あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザイン。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付き。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。安定したグラスファイバー強化プラスチック製ハウジング。サイドに突き出している指置きの中に隠れているカッターで縦方向のカットも快適です。NYMケーブルの外被除去に。個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取りに。データケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取りに。
ケーブルストリッパー
エスコ¥14,000税込¥15,4001丁4日以内出荷本体を回転させる事で縦割、スパイラルカットが楽に行えます。セルフロックホールドレバー付。切断深さ調節機構。円周カット、縦カットが可能な回転式ブレード。長い皮むきにスパイラルカットも可能。
ケーブルストリッパー
エスコ¥5,340税込¥5,8741個翌日出荷内部に5・10・15・20mmの目盛が付いているので、皮むきの長さを調整するのに便利です。開口部スプリング、ロック機能付。テレビアンテナや衛星アンテナなどの一般的な同軸ケーブルΦ4.8~7.5 mmのストリップ用、PVCラウンドケーブル3×0.75mm2にも最適。
ワイヤーストリッパー
エスコ¥11,200~税込¥12,320~1丁翌日出荷特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ ケーブルカッター付仕様●能力(単線):0.1~5.0mm●切断能力:銅線(多芯):Φ15mm●全長:180mm
ワイヤーストリッパー(カッター付)
エスコ¥7,230税込¥7,9531個翌日出荷長い被覆を剥がす際は、ケーブルストリッパー本体にケーブルを通して引っ張ります。 平形ケーブルの被覆を簡単・迅速・均等に剥がすことができます すべての標準的な平形ケーブルのストリップと解体が可能 最大Φ3mmのサイドカッターを内蔵、アクセスも容易仕様●能力:平形ケーブル:0.75~4.0mm2●全長:170mm●重量:220g●カッター能力:Φ3.0mm










![[エナメル]ワイヤーストリッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284526-260624-02.jpg)












![[6.0-29.0mm] ケーブルストリッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03504934-180823-02.jpg)
![[0.4-1.4mm] ワイヤーストリッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03504855-180823-02.jpg)