絞り込み
ブランド
- 泉精器製作所
- JEFCOM(ジェフコム)(17)
- エスコ(15)
- 西田製作所(7)
- ニチフ(5)
- カクタス(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- JTC(2)
- マキタ(1)
- オグラ(1)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
- ダイア(1)
- マリンテック(1)
- 西田(1)
- マクセルイズミ(1)
- 泉(1)

手動油圧式工具標準ダイス付
泉精器製作所¥109,800税込¥120,7801台当日出荷早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。ヘッドは180°回転可能です。用途14~150mm2の電線接続。適合裸端子(R形)・スリーブ(B・P形)用トラスコ品番375-0523全長(mm)512質量(kg)3.7圧着範囲(mm2)14~150JIS規格新JIS C9711規格品出力(kN)90
S7G-M250用圧着コマ
泉精器製作所¥7,698税込¥8,4681個当日出荷オスダイス装着時に必要です。用途S7GM250H。S7GM250R。S7GM250M共通用。仕様S7GM250シリーズ付属品トラスコ品番226-4606
オスダイス80-150
泉精器製作所¥8,298税込¥9,1281個欠品中電動油圧式工具用パーツ用途EP150A、EP150HL、REC-LI150。REC-LI200、S7G-M200シリーズ用仕様オスダイズ80-150トラスコ品番223-8921
圧縮アタッチメントケース
泉精器製作所¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷オプションダイスの収納に用途RECLI325M用仕様充電多機能型用オプション圧縮ダイス収納用トラスコ品番226-4603材質アルミ
手動油圧式圧縮工具
泉精器製作所¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷付属品チールケース付全長(mm)610質量(kg)5.7適合範囲T形:T11~T365、6角:C12~C32公称出力(kN)118(12tf)
手動油圧式工具標準ダイス付
泉精器製作所¥96,980税込¥106,6781個当日出荷使いやすさにこだわったコンパクトデザインです。 小型軽量で作業効率が向上しました。 仮押さえまで、加圧ハンドル部のばね機構で片手で作業ができます。 ヘッドは180°回転可能です。仕様新JIS C9711規格品、裸端子(R形)・スリーブ用(B・P形)用トラスコ品番305-5825全長(mm)325質量(kg)2圧着範囲(mm2)14~60出力(kN)42
油圧式T型コネクター用圧着工具
泉精器製作所¥139,800税込¥153,7801丁3日以内出荷早送り機能内蔵 絶縁ヘッドカバー付付属品ダイス:T-20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122トラスコ品番806-4159種別手動式全長(mm)460質量(g)290出力6t使用範囲T-11~T-122
手動油圧式工具・油圧ヘッド分離式工具
泉精器製作所(2件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801丁当日出荷早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。 ヘッドは180°回転可能です。
S7G-M250用圧着ヨーク
泉精器製作所¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷メスダイス装着時に必要となります。用途S7GM250H。S7GM250R。S7GM250M共通用。仕様S7GM250シリーズ付属品トラスコ品番226-4612
充電油圧式多機能工具
泉精器製作所¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷オートリターン機能搭載。圧着ダイス14~250/収納ケースがセットとなります。用途電線圧着産業ほかトラスコ品番577-0909幅(mm)82高さ(mm)18奥行(mm)330圧着範囲(mm2)127消費電力(VA)3出力(kN)346
充電油圧式多機能工具 250タイプP
泉精器製作所¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷オートリターン機能搭載。圧着ダイス14~250/充電器/バッテリー1個/収納ケースがセットとなります。用途電線圧着作業ほかトラスコ品番577-2379幅(mm)82高さ(mm)18奥行(mm)330圧着範囲(mm2)127消費電力(VA)3出力(kN)346
油圧ヘッド分離式工具12号A
泉精器製作所¥229,800税込¥252,7801丁6日以内出荷早送り機構付なので端子の仮押えがハンドル操作3 回以内で出来ます。トラスコ品番806-4158全長(mm)210質量(kg)7.5圧着範囲(mm2)60~325JIS規格新JIS C9711適合出力(kN)226
油圧圧縮工具 本体ノミ
泉精器製作所¥209,800税込¥230,7801個4日以内出荷トラスコ品番806-4162材質鋼材全長(mm)380質量(kg)17.5出力(t)30圧着範囲(mm2)T122~T700
T型コネクタ用油圧式圧縮工具
泉精器製作所¥199,800税込¥219,7801個当日出荷圧縮最大能力がT形コネクター端子は最大でT365まで、6角圧縮端子は最大で200mm2まで対応可能です。付属品T形ダイスT154~T365仕様圧着範囲(T形)T11~T365、(6角)C12~C32トラスコ品番395-2037質量(kg)4.5出力(kN)118