絞り込み
ブランド
  • 泉精器製作所
  • モノタロウ(457)
  • エスコ(8,634)
  • TRUSCO(1,429)
  • BAHCO(バーコ)(1,255)
  • SK11(1,206)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,043)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,030)
  • NAC(長堀工業)(901)
  • KTC(878)
  • RIDGID(日本エマソン)(802)
  • KNIPEX(クニペックス)(681)
  • Pro-Auto(680)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(641)
  • BONDHUS(582)
  • ベッセル(563)
  • トップ工業(558)
  • JTC(532)
  • Wera(528)
  • ハゼット(494)
  • ANEX(491)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
311件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸パンチ 厚鋼電線管用 泉精器製作所

    丸パンチ 厚鋼電線管用

    泉精器製作所(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    適合本体SH10
  • 丸パンチ 薄鋼電線管用 泉精器製作所

    丸パンチ 薄鋼電線管用

    泉精器製作所(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
  • 手動式圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用 泉精器製作所

    手動式圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用

    泉精器製作所(7件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1丁
    当日出荷
    銅線用裸圧着端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。
  • ラチェットケーブルカッタ 泉精器製作所

    ラチェットケーブルカッタ

    泉精器製作所(5件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    小型軽量です。 鍛造刃使用です。 可動刃の逆転が可能です。
    用途架橋ポリエチレン電力ケーブル、ビニール絶縁電線等の切断。全長(mm)252トラスコ品番243-5748質量(g)610切断能力IV線325mm2(直径29mm2)
  • 手動油圧式パンチャ 泉精器製作所

    手動油圧式パンチャ

    泉精器製作所(2件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1台
    当日出荷
    仕上がりがきれいです。 切り粉飛散がありません。 ヘッド分離型です。
    最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115質量(kg)1.9
  • パンチ 泉精器製作所

    パンチ

    泉精器製作所(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    適合機種SH10・SH5PDG
  • 手動片手式工具 泉精器製作所

    手動片手式工具

    泉精器製作所
    5,498税込6,048
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
  • AC5ND用ヘッド 泉精器製作所

    AC5ND用ヘッド

    泉精器製作所(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    材質鋼材質量(g)450
  • ガス管(SGP)用ベンダーシュー 泉精器製作所

    ガス管(SGP)用ベンダーシュー

    泉精器製作所
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • S200Aピストンカッター 泉精器製作所

    S200Aピストンカッター

    泉精器製作所
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番565-6865
  • 空気圧式圧着工具口金別 泉精器製作所

    空気圧式圧着工具口金別

    泉精器製作所
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    空気圧式の圧着工具です。 ヘッド交換で裸端子、絶縁端子、被覆付閉端端子、連鎖型端子(要確認)に対応します。 フットペダル付です。
    トラスコ品番395-2126セット内容フットペダルAF-2、ホース2m×2本(PT1/4金具付)材質スチール寸法(mm)190×99×92質量(kg)2出力(kN)12.7
  • アングルパンチャー用替刃 泉精器製作所

    アングルパンチャー用替刃

    泉精器製作所
    7,598税込8,358
    1組
    当日出荷から9日以内出荷
    オス刃、メス刃のセット
    適合機種SH70質量(kg)0.25
  • 手動片手式圧着工具絶縁端子用 泉精器製作所

    手動片手式圧着工具絶縁端子用

    泉精器製作所
    29,980税込32,978
    1丁
    当日出荷
    端子被覆部の形状によって圧着調整ができます。 端子ストッパーが付いています。 1丁にて2サイズの絶縁被覆付端子の圧着が可能です。
    用途絶縁被覆付端子・スリーブ用。
  • 手動油圧式工具標準ダイス付 泉精器製作所

    手動油圧式工具標準ダイス付

    泉精器製作所
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    使いやすさにこだわったコンパクトデザインです。 小型軽量で作業効率が向上しました。 仮押さえまで、加圧ハンドル部のばね機構で片手で作業ができます。 ヘッドは180°回転可能です。
    仕様新JIS C9711規格品、裸端子(R形)・スリーブ用(B・P形)用トラスコ品番305-5825全長(mm)325質量(kg)2圧着範囲(mm2)14~60出力(kN)42
  • 手動片手式圧着工具裸端子用 泉精器製作所

    手動片手式圧着工具裸端子用

    泉精器製作所
    12,980税込14,278
    1丁
    翌々日出荷
    銅線用裸端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。
    用途裸圧着端子・スリーブの圧着に。トラスコ品番152-7185材質スチール全長(mm)185圧着範囲(mm2)裸端子用:1.25、2.0
  • S7G-M250用圧着コマ 泉精器製作所

    S7G-M250用圧着コマ

    泉精器製作所
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷
    オスダイス装着時に必要です。
    用途S7GM250H。S7GM250R。S7GM250M共通用。仕様S7GM250シリーズ付属品トラスコ品番226-4606
  • 圧縮アタッチメントケース 泉精器製作所

    圧縮アタッチメントケース

    泉精器製作所
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    オプションダイスの収納に
    用途RECLI325M用仕様充電多機能型用オプション圧縮ダイス収納用トラスコ品番226-4603材質アルミ
  • 角パンチ用セットボルト 泉精器製作所

    角パンチ用セットボルト

    泉精器製作所
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    角穴パンチK35~K100用
    トラスコ品番182-7270適合機種SH-10、SH-5PDG
  • 16号B T型ガイスT-76 泉精器製作所

    16号B T型ガイスT-76

    泉精器製作所
    13,980税込15,378
    1組
    翌々日出荷
    仕様16号Bオプションダイストラスコ品番226-4618質量(g)260.0
  • メスカプラー 泉精器製作所

    メスカプラー

    泉精器製作所
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-0369
  • 手動油圧式工具標準ダイス付 泉精器製作所

    手動油圧式工具標準ダイス付

    泉精器製作所
    95,980税込105,578
    1台
    当日出荷
    早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。ヘッドは180°回転可能です。
    用途14~150mm2の電線接続。適合裸端子(R形)・スリーブ(B・P形)用トラスコ品番375-0523全長(mm)512質量(kg)3.7圧着範囲(mm2)14~150JIS規格新JIS C9711規格品出力(kN)90
  • 油圧式パイプベンダ 泉精器製作所

    油圧式パイプベンダ

    泉精器製作所
    149,800税込164,780
    1個
    9日以内出荷
    ・フレーム開閉式、特殊アルミ合金による軽量化パイプベンダ
  • 油圧式T型コネクター用圧着工具 泉精器製作所

    油圧式T型コネクター用圧着工具

    泉精器製作所
    139,800税込153,780
    1丁
    7日以内出荷
    早送り機能内蔵 絶縁ヘッドカバー付
    付属品ダイス:T-20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122トラスコ品番806-4159種別手動式全長(mm)460質量(g)290出力6t使用範囲T-11~T-122
  • 手動式圧着工具 連鎖型圧着端子用 泉精器製作所

    手動式圧着工具 連鎖型圧着端子用

    泉精器製作所
    29,980税込32,978
    1丁
    当日出荷
    芯線部と被覆部を同時に圧着します。
    用途連鎖形圧着(接続)端子用。全長(mm)270トラスコ品番152-6928質量(g)470圧着端子接続範囲(mm2)接続端子用:0.75、1.25、2.0
  • 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用(手動片手式工具) 泉精器製作所

    絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用(手動片手式工具)

    泉精器製作所
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    人間工学から生まれた新しいフレーム。ハンドルが短い為、片手操作でラクに圧着できます。 ダイス交換で、裸・絶縁両用
    用途絶縁被覆付端子・裸圧着端子・スリーブ用。
  • 16号B T型ダイスT-26 泉精器製作所

    16号B T型ダイスT-26

    泉精器製作所
    12,980税込14,278
    1組
    7日以内出荷
    トラスコ品番602-4114適合機種16B・EP16・RECLI16・RECLI325M・S7GM250・S7GM250R・S7GM250M・S7GM250H・S7GM250R
  • S7G-M250用圧着ヨーク 泉精器製作所

    S7G-M250用圧着ヨーク

    泉精器製作所
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    メスダイス装着時に必要となります。
    用途S7GM250H。S7GM250R。S7GM250M共通用。仕様S7GM250シリーズ付属品トラスコ品番226-4612
  • オスダイス5.5 泉精器製作所

    オスダイス5.5

    泉精器製作所
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    9H-60用オプションサイズ
    用途9H-60.REC-LI160用トラスコ品番223-8905
  • メスダイス5.5 泉精器製作所

    メスダイス5.5

    泉精器製作所
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    9H-60用オプションサイズ
    用途9H-60.REC-LI160用トラスコ品番223-8935
  • ダイスCU22~38-14 泉精器製作所

    ダイスCU22~38-14

    泉精器製作所
    23,980税込26,378
    1組
    7日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP520C用トラスコ品番223-8971範囲圧着:22~38~14
  • ダイスCU8~14-12 泉精器製作所

    ダイスCU8~14-12

    泉精器製作所
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP520C用トラスコ品番223-8910範囲圧着:8~14~12
  • ダイスCU45~70-19 泉精器製作所

    ダイスCU45~70-19

    泉精器製作所
    23,980税込26,378
    1組
    翌々日出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP520C用トラスコ品番223-8956範囲圧着:45~70~19
  • オスダイス8-14 泉精器製作所

    オスダイス8-14

    泉精器製作所
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    12号A専用ダイス
    トラスコ品番223-8945範囲圧着:45883
  • REC-LI14M用アタッチメント 泉精器製作所

    REC-LI14M用アタッチメント

    泉精器製作所
    9,398税込10,338
    1個
    欠品中
    裸端子用
    仕様裸端子用トラスコ品番128-2838材質鋼材
  • パイプベンダー用シューBー22 泉精器製作所

    パイプベンダー用シューBー22

    泉精器製作所
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    仕様パイプベンダー別売シュートラスコ品番226-1144質量(g)680.0
  • T形コネクターTー76(80個) 泉精器製作所

    T形コネクターTー76(80個)

    泉精器製作所
    16,980税込18,678
    1箱
    翌々日出荷
    仕様分岐用コネクタートラスコ品番226-4629質量(g)2647.2
  • 16号B T型ガイスT-154 泉精器製作所

    16号B T型ガイスT-154

    泉精器製作所
    13,980税込15,378
    1組
    翌々日出荷
    仕様16号Bオプションダイストラスコ品番226-4614質量(g)230.0
  • 16号B T型ガイスT-60 泉精器製作所

    16号B T型ガイスT-60

    泉精器製作所
    13,980税込15,378
    1組
    7日以内出荷
    仕様16号Bオプションダイストラスコ品番226-4616質量(g)265.0
  • 15号B用メスダイス8 泉精器製作所

    15号B用メスダイス8

    泉精器製作所
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    仕様15号Bオプションダイストラスコ品番226-1118質量(g)50.0

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具