絞り込み
先端形状
先端形状
ソケット(ボックス)(3)
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(3)
先端形状
トルクスプラス(1)
先端形状
プラス(+)(21)
先端形状
マイナス(-)(22)
先端形状
五角(2)
先端形状
六角(5)
先端サイズ
  • 0.8mm(3)
  • 1.5mm(2)
  • 1.8mm(3)
  • 1.95mm(2)
  • 2mm(5)
  • 2.4mm(3)
  • 2.5mm(4)
  • 2.6mm(2)
  • 3mm(7)
  • 4mm(7)
  • 4.5mm(2)
  • 5mm(3)
  • 5.5mm(5)
  • 6mm(4)
  • 6.35mm(6)
  • No.00(5)
  • No.0(4)
  • No.1(5)
  • No.2(7)
  • セット品(10)
全長(mm)
  • 55(3)
  • 63.5(5)
  • 90(6)
  • 102(3)
  • 103(6)
  • 105(4)
  • 110(5)
  • 113(2)
  • 117(6)
  • 118(2)
  • 121(2)
  • 125(3)
  • 129(2)
  • 133(10)
  • 146(5)
  • 150(3)
  • 154(2)
  • 167(3)
  • 175(2)
  • 200(6)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(9)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(43)
  • グリップタイプ金属(4)
軸貫通
  • あり(3)
  • なし(56)
刃先マグネット
  • あり(15)
  • なし(45)
あり・なし
商品構成
  • セット品(26)
  • 単品(46)
セット品・単品
ブランド
  • ENGINEER(エンジニア)
  • モノタロウ(34)
  • エスコ(1,400)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(328)
  • Wera(322)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(195)
  • ANEX(168)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(166)
  • ベッセル(166)
  • BAHCO(バーコ)(162)
  • BONDHUS(126)
  • KTC(80)
  • RS PRO(75)
  • SK11(74)
  • TRUSCO(59)
  • FACOM(55)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(40)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(38)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(37)
  • E-Value(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(79)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ±精密ドライバーセット ENGINEER(エンジニア)

    ±精密ドライバーセット

    ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)
    799税込879
    1セット(6本組)
    当日出荷
    時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
    用途小さなネジの締付、取外しに。全長(mm)84、102、110、89、102、110質量(g)144(ケース含む)種類セット品先端サイズ+No.000、+No.0、+No.1、-1.8×0.3mm、-2.4×0.45mm、-3.0×0.6mm材質(グリップ)ケース寸法(mm)90×135×23先端形状プラス・マイナス商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応軸貫通なし
  • ナットドライバー ENGINEER(エンジニア)

    ナットドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(18件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    グリップ部はプラスチック柄です。耐摩耗性に優れています。ニッケルメッキ仕上げです。
    用途ボルトナットの締付、緩め作業などに。種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マイナス精密ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    マイナス精密ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
    用途小さなネジの締付、取外しに。種類精密ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラス精密ドライバーセット ENGINEER(エンジニア)

    プラス精密ドライバーセット

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    899税込989
    1セット(6本組)
    当日出荷
    時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
    用途小さなネジの締付、取外しに。質量(g)123(ケース含む)種類セット品ケース寸法(mm)80×130×20商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイナス精密ドライバーセット ENGINEER(エンジニア)

    マイナス精密ドライバーセット

    ENGINEER(エンジニア)
    899税込989
    1セット(6本組)
    当日出荷
    時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
    用途小さなネジの締付、取外しに。質量(g)123(ケース含む)種類セット品材質(軸)ケース寸法(mm)80×130×20先端形状マイナス商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • プラス精密ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    プラス精密ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
    用途小さなネジの締付、取外しに。種類精密ドライバー材質(軸)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • バズーカグリップ ENGINEER(エンジニア)

    バズーカグリップ

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    潰れた皿ネジやキャップボルトなどを緩めることができるネジバズーカ・ネジモグラの専用グリップです。エルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。
    商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    六角ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(19件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    軸はクロムモリブデン鋼です。
    用途組み立て保守作業等に最適です。種類六角ドライバー材質(軸)クロムモリブデン鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ロンググリップドライバー ENGINEER(エンジニア)

    ロンググリップドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    抜群の締付力を生む手によくフィットするクッショングリップです。軸はクロムバナジウム鋼全身焼入れです。クロムメッキ仕上のロングタイプです。先端はブラックポイント加工です。先端着磁。
    用途各種ネジの締付、取外しに。材質(グリップ)プラスチック軸径(Φmm)6.3種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)32材質(軸)クロムバナジウム鋼グリップ長さ(mm)137商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なしグリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム
  • 六角ドライバーセット ENGINEER(エンジニア)

    六角ドライバーセット

    ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(6本組)
    欠品中
    軸はクロムモリブデン鋼です。携帯に便利なケース入りです。
    用途組み立て保守作業等に最適です。トラスコ品番395-4820質量(g)186材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スタンダードドライバー ENGINEER(エンジニア)

    スタンダードドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(12件のレビュー)
    97税込107
    1本
    当日出荷
    耐久性に優れたドライバーです。
    用途各種ネジの締付、取外しに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ネジバズーカ ENGINEER(エンジニア)

    ネジバズーカ

    ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    潰れた皿ねじやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーです。DBZ-51は、プラスねじの潰れ方が軽症な場合に、叩くことなく緩めることができ、重症な場合はDBZ-52を使い、叩いて緩めることができます。DBZ-53は、六角穴付ねじの潰れ方が重症な場合でも、叩いて緩める事ができます。用途に合わせてビットを付替えることでネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。
    トラスコ品番773-6738セット内容ビット3本組(DBZ-51・52・53)、ラバー×2、グリップ×1商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応材質(ラバー)エラストマー
  • セラミック調整ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    セラミック調整ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    細軸タイプなので、シャーシなどの奥まった部分での調整に最適です。ジルコニア系ファインセラミックを用いた高強度、長寿命の完全無誘導の高周波調整ドライバーです。先端マイナスと軸芯六角部とで2種類の調整が可能です。先端マイナスと軸芯六角部とで2種類の調整が可能です。軸部とハンドルが取外しできますので、機械等に取付けてのご使用も可能です。
    用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。材質(グリップ)樹脂質量(g)7種類専用ドライバーグリップ径(Φmm)11材質(軸)セラミック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • GTドライヴ ENGINEER(エンジニア)

    GTドライヴ

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ネジザウルスの相棒、誕生。~ネジトラブルに安心の機能搭載!~ ネジザウルスバズーカ・モグラを効率よく使うために設計された独自のデザイン。 Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。 ボルスターサイズ対辺13mm。 レンチ等を使用することで、高トルクを出力。 ビット差し込み深さ32.5mmの極浅設計により、全長50mmのドライバービットも使用可能。 差し込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。 ドライバービット以外にも軸対辺が6.35mmなら、様々なビットが使えます。 通常ドライバーより力をかけやすい薄型形状。 早回ししやすいくびれ部分。天井や陰に押し付けやすいボールグリップ。 打撃面から離れた所を握ることができるため安全。 貫通ドライバーとして使用できます。(片頭ビット限定)
    商品構成単品
  • 調整ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    調整ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    可変抵抗・半固定抵抗やトリマコンデンサの調整に。携帯時に便利なクリップ付き。
    用途電子基板の回路調整用に最適です。材質(グリップ)ABS樹脂トラスコ品番368-6957軸径(Φmm)3、4全長(mm)125質量(g)4種類専用ドライバーグリップ径(Φmm)6.4材質(軸)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 差替ドライバーセット ENGINEER(エンジニア)

    差替ドライバーセット

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    欠品中
    差替ナットドライバーをプラケースにセット、携帯に便利です。
    用途修理・メンテナンス作業に。トラスコ品番368-7180セット内容ソケット(ボックス):4、5.5、6、7、8、10mm、グリップ商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャックドライバー ENGINEER(エンジニア)

    ジャックドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(11件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    無線機のマイクジャック、コネクターなどの取り付け、取り外し作業に便利です。
    材質(グリップ)樹脂全長(mm)150種類専用ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 調整ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    調整ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    高周波用です。先端は強靭なSK材ビットです。3mmチップ型の半固定抵抗、トリマーコンデンサー用です。
    用途電子基板の回路調整用に最適です。材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)6種類専用ドライバーグリップ径(Φmm)12商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • プロユースドライバー ENGINEER(エンジニア)

    プロユースドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    早回しができるローレット入りです。強力な締付力を生むラージグリップです。全身焼入。ブラックポイント仕上げ
    用途各種ネジの締付、取外しに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 極薄ラチェットドライバー ENGINEER(エンジニア)

    極薄ラチェットドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ラチェット機能付きの極薄オフセットドライバー。 先端極薄11mmで狭い場所での作業に便利。 付属ビット装着時でも厚み18mm。 M6のキャップボルトにも使える高トルク設計。 早回し機構付きで作業能率が向上。 付属ビットは本体に収納できます。
    用途各種ネジの取り付け、取り外しに。 狭い場所での作業に。材質炭素鋼&ABS幅(mm)19.5厚さ(mm)11全長(mm)103質量(g)54RoHS指令(10物質対応)対応
  • 特殊ネジ用ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    特殊ネジ用ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(12件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    特殊形状のねじなどに使用できます。
    用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。材質(グリップ)樹脂(ハード)軸径(Φmm)7全長(mm)190種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)25商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 差替ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    差替ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    +/- 2WAYビットで1本2役です。
    用途各種ネジの締付、取外しに。種類差替式ドライバー本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ナットドライバーセット ENGINEER(エンジニア)

    精密ナットドライバーセット

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番147-6555全長(mm)140材質/仕上先端:クロムモリブデン鋼、軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:セルロースアセテート、回転キャップ:ポリプロピレン質量(g)155グリップ径(Φmm)14商品構成セット品
  • マグネットナットキャッチドライバー ENGINEER(エンジニア)

    マグネットナットキャッチドライバー

    ENGINEER(エンジニア)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)7グリップ径(Φmm)29商品構成単品
  • ネジザウルスバズーカ ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスバズーカ

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    潰れたプラスネジを外せる、ビット交換式ドライバー。 叩かず外せるハンマーフリービットを付け替えることで、さまざまな形状、潰れ具合のネジに対応。 エルゴノミクスデザインを採用したグリップで、ビットの性能を最大限に引き出します。 軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。(品番:DBZ-51) 重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。(品番:DBZ-52)
    用途なめた皿ネジ、ナベネジ等の取外し商品構成セット品
  • セラミック調整ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    セラミック調整ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    4種類のトリマー調整を1本でこなす多機能型セラミック調整ドライバーです。ジルコニア系の強靱なファインセラミックビット使用しています。携帯に便利なペンシルタイプで、先端を保護するキャップ付きです。
    用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。材質(グリップ)樹脂全長(mm)136種類専用ドライバーグリップ径(Φmm)8材質(軸)セラミック商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • バズーカグリップ ENGINEER(エンジニア)

    バズーカグリップ

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    エルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。対辺6.35mmのビットに対応。
    用途各種ネジの取り付け、取り外しにセット内容DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-50B寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)グリップ:107×60×32適合ねじドライバーNo.2が対応するネジ、対辺2.5、3mmの六角穴付きボルト商品構成セット品
  • 差替ミニスター ENGINEER(エンジニア)

    差替ミニスター

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    +/-2WAYビットで1本2役です。全長42mmの超コンパクト設計です。狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に最適です。
    用途狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に最適です。種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検電ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    検電ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(6件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    明るく光るネオン管です。携帯に便利なペンシルタイプです。導通試験及び無線通信機の発信試験用
    用途低電圧検電用(AC80~250V)種類検電ドライバー商品構成単品
  • ボールドライバー ENGINEER(エンジニア)

    ボールドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    409税込450
    1本
    当日出荷
    ボールポイント形状により約30°斜めからでも締め付け可能です。ドライバー軸の表面処理は無電解ニッケルです。先端着磁。
    用途組み立て保守作業等に最適です。商品構成単品
  • 極薄ラチェット&ネジモグラ極短 ENGINEER(エンジニア)

    極薄ラチェット&ネジモグラ極短

    ENGINEER(エンジニア)
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    極薄ラチェット(DR-27)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短7本組(DBZ-301)のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
    用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。幅(mm)19.5厚さ(mm)18.5全長(mm)103グリーン/ブラック質量(g)84対辺(mm)6.35適合ねじ対辺0.89・1.5・2・2.5・3・4・5mmの六角穴付きボルト商品構成セット品ビット全長(mm)18寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)103×19.5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセットラチェットセット ENGINEER(エンジニア)

    オフセットラチェットセット

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    オフセットラチェットに使用頻度の高い+/-および六角ビットをセットしています。早回し機構付です。先端着磁。
    用途通常のドライバーでは入らない狭いスペースでの作業に最適です。トラスコ品番368-7481セット内容替ビット/(+)#00、#1、#2、(-)4、5、6、(6角)1.5、2、2.5、3、4取付高(mm)40種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスターグリップドライバーセット(特殊ネジ対応型) ENGINEER(エンジニア)

    マスターグリップドライバーセット(特殊ネジ対応型)

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    T5~T40までの12サイズのヘックスローブビットをセットしました。12サイズのヘックスローブねじに対応します。ビットは高精度シルバーコーティングを採用しクロムバナジウム鋼です。
    用途12サイズのヘックスローブネジに対応。トラスコ品番368-7546セット内容ビットセット(DR-15)、ビュレットタイプビットホルダー、マスターグリップビットセット(DR-15)内容: トルクス(ヘックスローブ)T-5/T-6/T-7、いじり止めトルクスT-8/T-9/T-10/T-15/T-20/T-25/T-27/T-30/T-40(110)種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差替精密ラチェットドライバーセット ENGINEER(エンジニア)

    差替精密ラチェットドライバーセット

    ENGINEER(エンジニア)
    1,598税込1,758
    1式
    3日以内出荷
    ワンタッチで軸の長さを調整できる差替式の精密ラチェットドライバー。軸の長さを12~90mmまで無段階に調整できます。軸ブレがなく安定した精密作業が可能な回転キャップを搭載。高精度先端加工の両頭差替ビット。
    用途各種小ネジの取り付け、取り外しに。狭く奥まった場所での作業に。材質ドライバー用炭素鋼(ビット)/ASB&エラストマー(グリップ)全長(mm)129~207質量(g)62グリップ径(Φmm)16.8送り角度(°)12ビット寸法(mm)長さ:12~90先端サイズ(mm)+No.00/-2.5・+No.0/-3.0・+No.1/-4.0ビット全長(mm)120六角軸対辺(mm)4ギア数30
  • 差替クッションドライバー ENGINEER(エンジニア)

    差替クッションドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    +/-の2WAYで1本2役で便利です。電動ドライバー、エアドライバー用各種ビット使用可能です。手にフィットするクッショングリップ採用。先端着磁。
    用途各種ネジの締付、取外しに。トラスコ品番368-7074種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差替精密ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    差替精密ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    軸の長さが18~90mmまで無段階に調整可能です。メガネなどの精密作業に最適です。
    用途メガネ等の修理、精密作業に最適です。材質(グリップ)樹脂セット内容(+)#00、#0、#0、(-)2.5、3、4軸径(Φmm)(#0)3、(#0)3.8全長(mm)128~200質量(g)49グリップ径(Φmm)14商品構成単品ビット軸対辺(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
  • オフセットラチェットセット(薄型) ENGINEER(エンジニア)

    オフセットラチェットセット(薄型)

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    先端極薄の22mmで狭い隙間にも対応します。オフセットラチェットで使用頻度の高いプラス/マイナスビットをセットしています。早回し機構付です。
    用途狭いスペースでの作業に威力を発揮します。トラスコ品番406-6421セット内容ビットサイズ/#1(1本)、ビットサイズ/#2(2本)、ビットサイズ/#3(1本)、ビットサイズ/-6(1本)取付高(mm)22種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタビードライバー ENGINEER(エンジニア)

    スタビードライバー

    ENGINEER(エンジニア)
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    全長86mmのコンパクトタイプです。
    用途狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に。材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)6.3全長(mm)86種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)30商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • プチラチェ ENGINEER(エンジニア)

    プチラチェ

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    超ミニサイズのラチェットドライバーです。スタビータイプで狭い箇所での使用に最適です。ビットが落ちない強力マグネット内蔵です。
    トラスコ品番368-7571種類ラチェットドライバー差込角(mm)6.35商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • パールドライバー ENGINEER(エンジニア)

    パールドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
    70税込77
    1個
    当日出荷
    全体が小さいので狭い箇所での作業に最適です。
    用途狭い箇所での作業に最適です。材質(グリップ)樹脂(ハード)軸径(Φmm)2全長(mm)55質量(g)1.6種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)6.3グリップ長さ(mm)25商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー