絞り込み
先端形状
先端形状
ソケット(ボックス)(1)
先端形状
プラス(+)(6)
先端形状
マイナス(-)(4)
先端形状
六角(1)
商品構成
  • セット品(10)
  • 単品(10)
先端サイズ
  • 0.4mm(1)
  • 0.7mm(1)
  • 0.8mm(1)
  • 1.95mm(1)
  • 2mm(1)
  • 2.5mm(1)
  • 2.6mm(1)
  • 4mm(1)
  • 4.5mm(1)
  • 5mm(1)
  • 6mm(2)
  • 6.35mm(4)
  • No.00(1)
  • No.1(2)
  • No.2(1)
  • セット品(3)
刃先マグネット
  • あり(3)
  • なし(14)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(4)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(12)
  • グリップタイプ金属(1)
全長(mm)
  • 24(1)
  • 42(1)
  • 55(2)
  • 63.5(5)
  • 82(1)
  • 105(4)
  • 117(6)
  • 120(1)
  • 121(2)
  • 125(2)
  • 129~207(1)
  • 164(1)
  • 165(1)
  • 184(1)
  • 194(1)
  • 194.5(2)
  • 195(1)
  • 210(1)
  • 216(1)
  • 220(1)
24・42・55・63.5・82・105・117・120・121・125・129~207・164・165・184・194・194.5・195・210・216・220
軸貫通
  • あり(3)
  • なし(14)
あり・なし
ブランド
  • ENGINEER(エンジニア)
  • Wera(61)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(58)
  • エスコ(56)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(32)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(30)
  • ベッセル(22)
  • ANEX(21)
  • E-Value(9)
  • TRUSCO(6)
  • KLEIN TOOLS(6)
  • ホーザン(5)
  • KENOH(5)
  • PROMOTE(プロモート)(4)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
  • ツールメイトジャパン(4)
  • SK11(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • BAHCO(バーコ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
ソケット(ボックス)
ソケット(ボックス)(1)
プラス(+)
プラス(+)(6)
マイナス(-)
マイナス(-)(4)
六角
六角(1)
  • バズーカグリップ ENGINEER(エンジニア)

    バズーカグリップ

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    潰れた皿ネジやキャップボルトなどを緩めることができるネジバズーカ・ネジモグラの専用グリップです。エルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。
    商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジバズーカ ENGINEER(エンジニア)

    ネジバズーカ

    ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    潰れた皿ねじやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーです。DBZ-51は、プラスねじの潰れ方が軽症な場合に、叩くことなく緩めることができ、重症な場合はDBZ-52を使い、叩いて緩めることができます。DBZ-53は、六角穴付ねじの潰れ方が重症な場合でも、叩いて緩める事ができます。用途に合わせてビットを付替えることでネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。
    トラスコ品番773-6738セット内容ビット3本組(DBZ-51・52・53)、ラバー×2、グリップ×1商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応材質(ラバー)エラストマー
  • GTドライヴ ENGINEER(エンジニア)

    GTドライヴ

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ネジザウルスの相棒、誕生。~ネジトラブルに安心の機能搭載!~ ネジザウルスバズーカ・モグラを効率よく使うために設計された独自のデザイン。 Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。 ボルスターサイズ対辺13mm。 レンチ等を使用することで、高トルクを出力。 ビット差し込み深さ32.5mmの極浅設計により、全長50mmのドライバービットも使用可能。 差し込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。 ドライバービット以外にも軸対辺が6.35mmなら、様々なビットが使えます。 通常ドライバーより力をかけやすい薄型形状。 早回ししやすいくびれ部分。天井や陰に押し付けやすいボールグリップ。 打撃面から離れた所を握ることができるため安全。 貫通ドライバーとして使用できます。(片頭ビット限定)
    商品構成単品
  • 差替ドライバーセット ENGINEER(エンジニア)

    差替ドライバーセット

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    差替ナットドライバーをプラケースにセット、携帯に便利です。
    用途修理・メンテナンス作業に。トラスコ品番368-7180セット内容ソケット(ボックス):4、5.5、6、7、8、10mm、グリップ商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差替ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    差替ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    +/- 2WAYビットで1本2役です。
    用途各種ネジの締付、取外しに。種類差替式ドライバー本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジザウルスバズーカ ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスバズーカ

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    潰れたプラスネジを外せる、ビット交換式ドライバー。 叩かず外せるハンマーフリービットを付け替えることで、さまざまな形状、潰れ具合のネジに対応。 エルゴノミクスデザインを採用したグリップで、ビットの性能を最大限に引き出します。 軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。(品番:DBZ-51) 重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。(品番:DBZ-52)
    用途なめた皿ネジ、ナベネジ等の取外し商品構成セット品
  • バズーカグリップ ENGINEER(エンジニア)

    バズーカグリップ

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    エルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。対辺6.35mmのビットに対応。
    用途各種ネジの取り付け、取り外しにセット内容DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-50B寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)グリップ:107×60×32適合ねじドライバーNo.2が対応するネジ、対辺2.5、3mmの六角穴付きボルト商品構成セット品
  • マスターグリップドライバーセット(特殊ネジ対応型) ENGINEER(エンジニア)

    マスターグリップドライバーセット(特殊ネジ対応型)

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    T5~T40までの12サイズのヘックスローブビットをセットしました。12サイズのヘックスローブねじに対応します。ビットは高精度シルバーコーティングを採用しクロムバナジウム鋼です。
    用途12サイズのヘックスローブネジに対応。トラスコ品番368-7546セット内容ビットセット(DR-15)、ビュレットタイプビットホルダー、マスターグリップビットセット(DR-15)内容: トルクス(ヘックスローブ)T-5/T-6/T-7、いじり止めトルクスT-8/T-9/T-10/T-15/T-20/T-25/T-27/T-30/T-40(110)種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差替ミニスター ENGINEER(エンジニア)

    差替ミニスター

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    +/-2WAYビットで1本2役です。全長42mmの超コンパクト設計です。狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に最適です。
    用途狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に最適です。種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差替精密ラチェットドライバーセット ENGINEER(エンジニア)

    差替精密ラチェットドライバーセット

    ENGINEER(エンジニア)
    1,598税込1,758
    1式
    3日以内出荷
    ワンタッチで軸の長さを調整できる差替式の精密ラチェットドライバー。軸の長さを12~90mmまで無段階に調整できます。軸ブレがなく安定した精密作業が可能な回転キャップを搭載。高精度先端加工の両頭差替ビット。
    用途各種小ネジの取り付け、取り外しに。狭く奥まった場所での作業に。材質ドライバー用炭素鋼(ビット)/ASB&エラストマー(グリップ)全長(mm)129~207質量(g)62グリップ径(Φmm)16.8送り角度(°)12ビット寸法(mm)長さ:12~90先端サイズ(mm)+No.00/-2.5・+No.0/-3.0・+No.1/-4.0ビット全長(mm)120六角軸対辺(mm)4ギア数30
  • GTドライヴ 01 ENGINEER(エンジニア)

    GTドライヴ 01

    ENGINEER(エンジニア)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    ネジザウルスの相棒、誕生。~ネジトラブルに安心の機能搭載!~ なめた皿ネジをたたかず外せるネジザウルスバズーカ装着。 十字ねじがなめても、最外周は損傷せずに残っている場合がほとんどです。 バズーカビット(Initial)の先端が4ヶ所の溝にピッタリ噛み合い、叩かなくても外せます。 ネジザウルスバズーカ・モグラを効率よく使うために設計された独自のデザイン。 Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。 ボルスターサイズ対辺13mm。レンチ等を使用することで、高トルクを出力。 ビット差し込み深さ32.5mmの極浅設計により、全長50mmのドライバービットも使用可能。 差し込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。 ドライバービット以外にも軸対辺が6.35mmなら、様々なビットが使えます。 通常ドライバーより力をかけやすい薄型形状早回ししやすいくびれ部分。 天井や陰に押し付けやすいボールグリップ。 打撃面から離れた所を握ることができるため安全。 貫通ドライバーとして使用できます。(片頭ビット限定)
    商品構成単品付属ビットDBZ-51
  • 差替クッションドライバー ENGINEER(エンジニア)

    差替クッションドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    +/-の2WAYで1本2役で便利です。電動ドライバー、エアドライバー用各種ビット使用可能です。手にフィットするクッショングリップ採用。先端着磁。
    用途各種ネジの締付、取外しに。トラスコ品番368-7074種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • MINIドライヴ&プラマイミドル ENGINEER(エンジニア)

    MINIドライヴ&プラマイミドル

    ENGINEER(エンジニア)
    2,898税込3,188
    1セット(8本)
    当日出荷
    MINIドライヴ(DZ-80)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組(DS-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
    用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。セット内容DZ-80×1、DS-410×1、DS-411×1、DS-412×1、DS-413×1、DS-423×1、DS-424×1、DS-425×1材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼【ビットホルダー】エラストマー全長(mm)117質量(g)138グリップ径(Φmm)24対応ねじNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
  • STUBBYドライヴ ENGINEER(エンジニア)

    STUBBYドライヴ

    ENGINEER(エンジニア)
    1,298税込1,428
    1セット
    欠品中
    狭い場所でもパワフルに作業できるスタビーグリップ。極短ビット装着時全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。全長18mmの極短ビットも使用できます。
    用途各種ネジの取り付け、取り外しに。狭い場所での作業に。メンテナンス用などの携行工具に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質【本体】エラストマー&PP&炭素鋼全長(mm)55質量(g)58対辺(mm)6.35差込深さ(mm)ビット:9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差替ドライバーセット ENGINEER(エンジニア)

    差替ドライバーセット

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    欠品中
    低圧検電グリップ付です。(AC80~300V / DC100~250V)
    用途修理・メンテナンス作業に。仕様低圧検電グリップ付6本組差替ドライバー・ナットセットセット内容低圧検電グリップ付(AC80 ~300V/DC100 ~250V)、(+)#1、#2、(-)3.5、5.5mm、ソケット(ボックス)5.5mm、キリ種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差替ドライバーセット ENGINEER(エンジニア)

    差替ドライバーセット

    ENGINEER(エンジニア)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    電線における、電流の有無確認作業に適しています。低圧検電グリップ付(AC80~250V/DC100~300V)。
    種類セット品商品構成セット品
  • GTドライヴ&プラマイロング ENGINEER(エンジニア)

    GTドライヴ&プラマイロング

    ENGINEER(エンジニア)
    3,198税込3,518
    1式
    当日出荷
    GTドライヴ(DZ-70)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット4本組(DS-503)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。ボルスター付きで、レンチなどを使用することで、高トルクを出力。差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。
    用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼(ビット)/エラストマー&PP&炭素鋼(グリップ)全長(mm)194.5質量(g)244グリップ径(Φmm)38セット数5対応ねじNo.1~3のプラスネジ/5.5mmのマイナスネジビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)105
  • STUBBYドライヴ&プラマイ極短 ENGINEER(エンジニア)

    STUBBYドライヴ&プラマイ極短

    ENGINEER(エンジニア)
    2,598税込2,858
    1セット(8本)
    4日以内出荷
    STUBBYドライヴ(DZ-90)とご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組(DS-301)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
    用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。セット内容DZ-90×1、DS-310×1、DS-311×1、DS-312×1、DS-313×1、DS-323×1、DS-324×1、DS-325×1材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼&ネオジム磁石【ビットホルダー】エラストマー全長(mm)63.5質量(g)87対応ねじNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジグリップ部(mm)55×36×28ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • STUBBYドライヴ ENGINEER(エンジニア)

    STUBBYドライヴ

    ENGINEER(エンジニア)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。狭い場所でもパワフルに作業できるスタビーグリップ。極短ビット装着時全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。全長18mmの極短ビットも使用できます。
    用途各種ネジの取り付け、取り外しに。狭い場所での作業に。メンテナンス用などの携行工具に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質【本体】エラストマー&PP&炭素鋼全長(mm)55質量(g)58対辺(mm)6.35差込深さ(mm)ビット:9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスネジNo1用ネジビット ENGINEER(エンジニア)

    プラスネジNo1用ネジビット

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    潰れたプラスネジを外せる特殊ビット。軽症対応。独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。
    用途潰れたプラスネジの取り外しに。対応ねじプラスネジ・ナンバー1用ネジ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付きネジビット ENGINEER(エンジニア)

    六角穴付きネジビット

    ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。重症対応。独自の先端形状により、ビットをハンマーで叩き込み、潰れたネジを外せます。
    用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスターグリップドライバーセット ENGINEER(エンジニア)

    マスターグリップドライバーセット

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高いマグネット入り強力ビットをセットしています。充電・電動ドライバーにも最適のビットセットです。ビットホルダは携帯に便利なビュレットタイプです。手によくフィットするクッショングリップ採用です。
    用途各種ネジの締付、取外しに。トラスコ品番368-7554セット内容ビットセット(DR-16)、ビュレットタイプビットホルダー、マスターグリップビットセット(DR-116)内容:#2(150)、#2/#2(110)、#2/#2(65)、#0(85)、#1(100)、(+)2/(-)6(135)種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジザウルスGTドライヴ01 ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスGTドライヴ01

    ENGINEER(エンジニア)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    DBZ-51とGTドライヴ(DZ-70P)のビット&グリップセット。なめたプラスネジを外せます。
    適合ねじドライバーNo.2が対応するネジ
  • ネジザウルスWP-4 ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスWP-4

    ENGINEER(エンジニア)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    クイックアジャスト機能付ウォーターポンププライヤー。
    全長(mm)184質量(kg)0.175ねじ頭径(mm)Φ3~7つかみ幅(mm)(ナット)対辺5~36 / (パイプ)Φ5~42
  • GTドライヴ&プラマイロング ENGINEER(エンジニア)

    GTドライヴ&プラマイロング

    ENGINEER(エンジニア)
    3,198税込3,518
    1式
    当日出荷
    ゲンバ女子御用達「PINK&BLACK」。GTドライヴ(DZ-70P)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット4本組(DS-503)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。ボルスター付きで、レンチなどを使用することで、高トルクを出力。差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。
    用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼(ビット)/エラストマー&PP&炭素鋼(グリップ)全長(mm)194.5質量(g)244グリップ径(Φmm)38セット数5対応ねじNo.1~3のプラスネジ/5.5mmのマイナスネジビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)105
  • GTドライヴ ENGINEER(エンジニア)

    GTドライヴ

    ENGINEER(エンジニア)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインの貫通ドライバーグリップ。Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。ボルスター付きで、レンチなどを使用することで、高トルクを出力。ビット差込み深さ33mmと浅く、全長50mm以上のドライバービットが使用できます。差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。
    用途各種ネジの取り付け、取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質【本体】エラストマー&PP&炭素鋼全長(mm)121質量(g)146対辺(mm)【対応】6.35グリップ径(Φmm)38差込深さ(mm)31.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • STUBBYドライヴ&ネジモグラ極短 ENGINEER(エンジニア)

    STUBBYドライヴ&ネジモグラ極短

    ENGINEER(エンジニア)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    STUBBYドライヴ(DZ-90)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
    用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。メンテナンス用などの携行工具に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質【ビット】炭素鋼、【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼、【ビットホルダー】エラストマー全長(mm)63.5商品構成セット品ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • GTドライヴ 02 ENGINEER(エンジニア)

    GTドライヴ 02

    ENGINEER(エンジニア)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ネジザウルスの相棒、誕生。~ネジトラブルに安心の機能搭載!~ 通常のプラスNo.2用ビット付属。 先端径6.0mmなので、奥まった狭い場所にも最適。 ネジザウルスバズーカ・モグラを効率よく使うために設計された独自のデザイン。 Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。 ボルスターサイズ対辺13mm。レンチ等を使用することで、高トルクを出力。 ビット差し込み深さ32.5mmの極浅設計により、全長50mmのドライバービットも使用可能。 差し込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。 ドライバービット以外にも軸対辺が6.35mmなら、様々なビットが使えます。 通常ドライバーより力をかけやすい薄型形状。早回ししやすいくびれ部分。 天井や陰に押し付けやすいボールグリップ。 打撃面から離れた所を握ることができるため安全。 貫通ドライバーとして使用できます。(片頭ビット限定)
    商品構成単品付属ビット+No.2
  • 差替ドライバーセット ENGINEER(エンジニア)

    差替ドライバーセット

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    +/- 2WAYビットで1本2役です。DK-51~53の3本組です。各種サイズのドライバーをケースに収納、携帯に便利です。
    用途各種ネジの締付、取外しに。トラスコ品番368-7287セット内容DK-51:(+)#00/(-)2.6、DK-52:(+)#1/(-)4.5、DK-53:(+)#2/(-)6種類セット品本数3商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • MINIドライヴ&へクスローブミドル ENGINEER(エンジニア)

    MINIドライヴ&へクスローブミドル

    ENGINEER(エンジニア)
    3,500税込3,850
    1式
    当日出荷
    MINIドライヴ(DZ-80)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘクスローブビット7本組(DT-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
    用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼(ビット)/エラストマー&PP&炭素鋼(グリップ)/エラストマー(ビットホルダー)全長(mm)117質量(g)141グリップ径(Φmm)24セット数8対応ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)65
  • MINIドライヴ ENGINEER(エンジニア)

    MINIドライヴ

    ENGINEER(エンジニア)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。携帯性と操作性に優れたコンパクトボディ。全長50mm以上のドライバービットが使用できます。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレがなく安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。
    用途各種ネジの取り付け、取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質【本体】エラストマー&PP&炭素鋼全長(mm)82質量(g)40対辺(mm)【対応】6.35グリップ径(Φmm)24差込深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • MINIドライヴ&ヘックスミドル ENGINEER(エンジニア)

    MINIドライヴ&ヘックスミドル

    ENGINEER(エンジニア)
    2,998税込3,298
    1セット(8本)
    4日以内出荷
    MINIドライヴ(DZ-80)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビット7本組(DH-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
    用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。セット内容DZ-80×1、DH-410×1、DH-415×1、DH-420×1、DH-425×1、DH-430×1、DH-440×1、DH-450×1材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼【ビットホルダー】エラストマー全長(mm)117質量(g)137グリップ径(Φmm)24対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
  • MINIドライヴ&ヘックスミドル ENGINEER(エンジニア)

    MINIドライヴ&ヘックスミドル

    ENGINEER(エンジニア)
    2,998税込3,298
    1セット(8本)
    当日出荷
    ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。MINIドライヴ(DZ-80P)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビット7本組のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
    用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。セット内容DZ-80P×1、DH-410×1、DH-415×1、DH-420×1、DH-425×1、DH-430×1、DH-440×1、DH-450×1材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼【ビットホルダー】エラストマー全長(mm)117質量(g)137グリップ径(Φmm)24対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
  • STUBBYドライヴ&プラマイ極短 ENGINEER(エンジニア)

    STUBBYドライヴ&プラマイ極短

    ENGINEER(エンジニア)
    2,598税込2,858
    1セット(8本)
    当日出荷
    ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。STUBBYドライヴ(DZ-90P)とご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
    用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。セット内容DZ-90P×1、DS-310×1、DS-311×1、DS-312×1、DS-313×1、DS-323×1、DS-324×1、DS-325×1材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼&ネオジム磁石【ビットホルダー】エラストマー全長(mm)63.5質量(g)87対応ねじNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジグリップ部(mm)55×36×28ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • MINIドライヴ&へクスローブミドル ENGINEER(エンジニア)

    MINIドライヴ&へクスローブミドル

    ENGINEER(エンジニア)
    3,500税込3,850
    1式
    当日出荷
    ゲンバ女子御用達「PINK&BLACK」。MINIドライヴ(DZ-80P)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘクスローブビット7本組のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
    用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼(ビット)/エラストマー&PP&炭素鋼(グリップ)/エラストマー(ビットホルダー)全長(mm)117質量(g)141グリップ径(Φmm)24セット数8対応ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)65
  • MINIドライヴ&プラマイミドル ENGINEER(エンジニア)

    MINIドライヴ&プラマイミドル

    ENGINEER(エンジニア)
    2,998税込3,298
    1セット(8本)
    4日以内出荷
    ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。MINIドライヴ(DZ-80P)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
    用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。セット内容DZ-80P×1、DS-410×1、DS-411×1、DS-412×1、DS-413×1、DS-423×1、DS-424×1、DS-425×1材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼【ビットホルダー】エラストマー全長(mm)117質量(g)138グリップ径(Φmm)24対応ねじNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
  • STUBBYドライヴ&ヘックス極短 ENGINEER(エンジニア)

    STUBBYドライヴ&ヘックス極短

    ENGINEER(エンジニア)
    2,698税込2,968
    1セット(8本)
    4日以内出荷
    STUBBYドライヴ(DZ-90)とご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なヘックスビット7本組(DH-301)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
    用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。セット内容DZ-90×1、DH-310×1、DH-315×1、DH-320×1、DH-325×1、DH-330×1、DH-340×1、DH-350×1材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼&ネオジム磁石【ビットホルダー】エラストマー全長(mm)63.5質量(g)88対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトグリップ部(mm)55×36×28ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • STUBBYドライヴ&ヘックス極短 ENGINEER(エンジニア)

    STUBBYドライヴ&ヘックス極短

    ENGINEER(エンジニア)
    2,698税込2,968
    1セット(8本)
    4日以内出荷
    ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。STUBBYドライヴ(DZ-90P)とご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なヘックスビット7本組のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
    用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。セット内容DZ-90P×1、DH-310×1、DH-315×1、DH-320×1、DH-325×1、DH-330×1、DH-340×1、DH-350×1材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼&ネオジム磁石【ビットホルダー】エラストマー全長(mm)63.5質量(g)88対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトグリップ部(mm)55×36×28ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックビット ENGINEER(エンジニア)

    セラミックビット

    ENGINEER(エンジニア)
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    自動機などで使用できるセラミックビット。耐久性に優れたジルコニア系ファインセラミック。ビットの先端と軸部とで2種類の調整が可能です。
差替式ドライバー