スピードフィットドライバーセットトップマン[工具・金物]8日以内出荷
軸部分が三段階に伸縮します・充実したセット品
セット内容スピードフィットドライバー・1/4ソケットアダプター・ビット6.35×25 +PH0.1.2.3 マイナス3.0・4.0・6.0 トルクスT9/10/15/20/25/27/30/40 六角H3/4/5/6 S1/2 三角2.0/2.2 Y型2.0/3.0 ソケット(6.35角1/4)5/6/7/8/10/12セット数33本組
L型タフドライバートップマン[工具・金物]8日以内出荷
壁際・コーナー部等の極狭スペースに。強靭・コンパクトヘッドのL型ドライバー。
質量(g)280付属ビット片側スリム両頭ビット#2×35、両頭ビット#2×45
精密ドライバーセットトップマン[工具・金物]8日以内出荷
ビット48種類が付属
セット内容精密ドライバー本体、115mmエクステンションバー、マグネタイザー、ビット(4mm角×28mm) プラスPH000/00/0/1/2、マイナス-1.5/2.0/3.0/3.5/4.0、PZ0/1/2、S1/2、TA18/27、H0.9/1.3/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0、H1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32(インチ)、T2/3/4/5/6/7/8、TT9/10/15/20、★0.8/1.2/2.0、000、SP6セット数51本組
たためるラチェットハンドルセットトップマン[工具・金物]8日以内出荷
狭いスペースでの作業に最適。コンパクトに携帯・収納
セット内容PH1/2/3 -4・6 H3.0/4.0/5.0/6.0 トルクス:T10/T20/T25/T30 ポジドライバー:PZ1・2 ソケット用アダプター オフセットラチェットハンドル ソケット:5/6/8/10/12/セット数23本組
スタビーラチェットドライバーセットトップマン[工具・金物]8日以内出荷
手のひらサイズのスタビーラチェットハンドルと豊富なセット内容
セット内容スタビーラチェットハンドル ソケット:6/8/10/12/13/14 両頭ビット:+1×-4/+2×-5/+3×-6/T10×H4/T15×H5/T20×H6 片ビット:+0/+1/+2/+3/H2.5/H3/T25/30/PZ1/PZ2 六角棒レンチ:1.5/2/2.5/3/4/5/6 ソケットアダプター エクステンション50mmセット数34本組
ベントラチェットドライバ-セットトップマン[工具・金物]8日以内出荷
狭いスペースや壁際などに便利なベント式。豊富なビットの種類で様々なネジに対応。
仕様早回し機能付きセット内容ビット・6.35x25mm(0/1/2/3/-4/-6/T10/T15/T20/T25/T30/T40/H2/H2.5/H3/H4/H5/H6)セット数19本組ギア数16枚
トーションビットドライバーセットトップマン[工具・金物]8日以内出荷
トーション加工でビット長持ち。便利なワンタッチオープンホルダー
セット内容ビットアダプター(ハンドル付) トーションビット:+0/+1/+2/+2/+3/-3/-4/-5/-6/PZ1/PZ2/PZ3/H2/H2.5/H3/H4/H5/H6/T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40セット数27本組
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります