カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット
          • ドライバー
            • グリップドライバー(10)
            • 電工ドライバー(2)
            • 差替式ドライバー(4)
            • ラチェットドライバー(1)
            • 特殊形状(1)
絞り込み
全長(mm)
刃先マグネット
あり
商品構成
セット品・単品
ブランド
モノタロウ・ベッセル・ホーザン・マーベル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ドライバー :「VESSEL 220」の検索結果

ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
関連キーワード
  • vessel 220usb
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールグリップドライバー ベッセルボールグリップドライバーベッセル(171件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類グリップドライバー材質(グリップ)ソフト樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ドライバー パワーグリップ モノタロウドライバー パワーグリップモノタロウ(306件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。
用途ねじの締め付け・緩めに種類グリップドライバー表面処理クロムメッキマット仕上げ材質(軸)クロムバナジウム刃部硬度HRC50商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ソフトグリップドライバー ホーザンソフトグリップドライバーホーザン(8件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
やわらかいクッショングリップは握り易くムダなく回転力を伝えます。軸はクロムバナジウム鋼採用マグネット付第1/2種電気工事士技能試験推奨品
軸径(Φmm)6.4種類電工ドライバーハンドル径(Φmm)40材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
電工グリップドライバー マーベル電工グリップドライバーマーベル(5件のレビュー)
599税込659
1本ほか
当日出荷
ソフトグリップでしっかり締付け。手にやさしいクッショングリップ。クロームバナジウム鋼、軸総焼入れ刃先はマグネット入りネジに余裕の締付け力 刃先は、高精度のブラックポイント加工
軸径(Φmm)6.4種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)41材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ボールグリップ差替ドライバー専用替え軸 ベッセルボールグリップ差替ドライバー専用替え軸ベッセル(1件のレビュー)
379税込417
1パック
当日出荷
差替えドライバーの専用差替え軸です。強力マグネット入りビットです。
用途電気工事・家具の組立・メンテナンス・車載などに。仕様全身焼入マグネット入り商品構成単品適合軸220W / 220W-3 / 220W-62 / 220W-123
フリーターンボールグリップドライバー 220F ベッセルフリーターンボールグリップドライバー 220Fベッセル(7件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
軸根元のフリーターン部で早回しができます。手に当たる部分には抜群のフィット感、エラストマー樹脂を使用しています。刃先は、メッキ層の厚みの影響を受けないブラックポイント加工です。
材質(グリップ)エラストマー樹脂仕様全身焼入軸径(Φmm)6.4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)41商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ボールグリップ差替ドライバー ベッセルボールグリップ差替ドライバーベッセル(7件のレビュー)
759税込835
1パック
当日出荷
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。コンセント等の速結端子に使える[[-]]刃先と、使用頻度の高い[[+]]2を組み込んだ2サイズ対応のビットをセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。商品構成単品
ボールグリップドライバー(軸カバー付) ベッセルボールグリップドライバー(軸カバー付)ベッセル(7件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
軸部を樹脂でカバーしています。ねじに余裕の締め付け力です。クッショングリップ、ひと目でわかる(+)(-)表示入りです
材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)6.4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)41材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
コンビプラスドライバー ベッセルコンビプラスドライバーベッセル(1件のレビュー)
749税込824
1パック
当日出荷
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3サイズに対応する”コンビPLUS”ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。ビットは[[+]]1、2、3の3サイズを一本に組み込んだ”コンビPLUS”、よく使われているプラスネジのほとんどにこれ一本で対応できます。使用頻度の高い[[+]]2を専用とし、[[+]]1、3を兼用とすることでねじ十字穴にあった刃先を作ることができました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。商品構成単品
ボールグリップ 差替ドライバーセット ベッセルボールグリップ 差替ドライバーセットベッセル(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3種の両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。[[+]]1と[[+]]3、速結端子に使える[[-]]刃先とよく使う[[+]]2、さらに輸入家具の組み立てやスノーボードのビンディングなどに多いポジドライブのPZ2とPZ3をワンパックにセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。セット内容グリップ、[[+]]1・3×110mm、[[-]]6・[[+]]2×110mm、PZ2・PZ3×110mmセット商品数4点商品構成セット品
スーパークッションドライバー ベッセルスーパークッションドライバーベッセル(34件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。握った時は柔らかく、ねじった瞬間手のひらにピタッとくる感覚のままトルクを伝達。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り。従来品の600シリーズと比較して約4倍のクッション性。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
メガドラ普通ドライバー ベッセルメガドラ普通ドライバーベッセル(49件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
メガドラ普通ドライバー ベッセルメガドラ普通ドライバーベッセル(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ドライバー セット モノタロウドライバー セットモノタロウ(728件のレビュー)
749税込824
1セット(6本組)
当日出荷
整備・一般・電工用、色々な現場であると便利な6本組みドライバーセットです。 軸はクロームバナジューム鋼で焼入、つや消し仕上げ。 刃先マグネット入り
質量(g)390種類セット品材質(軸)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成セット品関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)刃先マグネットあり軸貫通なし
スリーポイントヘックスドライバー ベッセルスリーポイントヘックスドライバーベッセル(5件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
仕様全身焼入種類特殊形状/六角ドライバー材質(グリップ)樹脂ケース寸法(mm)120×95×18先端形状六角商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ボールグリップ貫通ドライバー ベッセルボールグリップ貫通ドライバーベッセル(38件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
ねじに余裕の締めつけ力。 クッショングリップは+/-で色分けされています。 クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先マグネット付き。
種類グリップドライバー材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ボールラチェットドライバー ベッセルボールラチェットドライバーベッセル
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ボールグリップドライバーにラチェット機構を搭載しました。コンセント等の速結端子に使えるマイナス刃先です。片手で高速締付ができ、持ち替えの手間がなく、高所での作業に最適です。軸部のみ取外して交換できます。(替え軸 No.2200B)ラチェット部分は金属部が露出しない安全構造で、金属を通じた感電を防止します。ショート事故を防止する軸カバー付きです。スリムな軸径なので端子台での作業に最適です。
用途端子台工事・電気工事・電信電話・空調工事・リフォーム等に。仕様全身焼入、ショート事故防止カバー付き。商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0656
ベクトル電工用ドライバー ベッセルベクトル電工用ドライバーベッセル
599税込659
1本
当日出荷
低電圧用100~220V絶縁仕様です。 耐圧に優れた軸カバー付きで、ショート事故を防止します。 端子台の狭い隙間に届く細軸仕様です。 全身焼入です。 刃先は高精度ブラックポイント加工です。
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番356-0228軸径(Φmm)6.4全長(mm)186質量(g)101種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)40商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー