ナットブレーカーは固着や傷などで外せなくなったナットを割って取り外す工具。固着したナットを工具で固定し、片方又は両側から鋭角なボルトを突き刺すことでナットを割っていきます。割れてもまだ鋭角ボルトを回していくと、本体ボルトのネジ山を傷つけるため注意が必要です。注意点として、対応できるナットのサイズに適用した工具を選ぶことと、ステンレス製など適用できるナットの材質の工具を選ぶことがあります。ナットを割るのに特に力が必要な工具が、油圧式のナットブレーカーです。
「割ることのできるナットの二面幅(mm)」から絞り込む
割ることのできるナットの二面幅(mm)をもっと見る
ナットブレーカー
(17件のレビュー)当日出荷
錆びつきや傷で外せなくなったナットを割ることが出来ます。本体は鍛造品ですので耐久性に優れています。
用途ナットを外そうとしても錆びや変形が原因で外せないときに材質本体:炭素鋼、刃:クロームバナジウム鋼
ナットブレーカートップ工業(9件のレビュー)当日出荷
本体は鍛造品で熱処理を施してありますので耐久性は抜群です。
固くなったナットを割って取り外します。
用途錆びついてどうやっても動かないナットを割って取り外す工具です。
ナットクラッカーミトロイ当日出荷
用途ナットが錆付いたりレンチなどでまわせなくなった時のナット割りに
NB-5用替刃・ボルトセットトップ工業当日出荷
割ることのできるナットの二面幅(mm)9~12六角(mm)(締込六角)12頭部寸法(mm)22
『ねじ山修正器/引抜・除去工具』には他にこんなカテゴリがあります
マイキットエンジニア税込¥13,178¥11,980
ツールセットエンジニア税込¥24,178¥21,980
クランプオジデン(大阪自動電機)税込¥747¥679