プーラー(引き抜き専用工具)とは、ものを引っ張るための特殊な工具のことをいいます。車の整備には欠かすことのできない工具です。自動車や家電製品などの小径ベアリングの引き抜きに適しています。2つ爪や3つ爪のものがある汎用プーラーの他、ベアリングなどの丸いかたちのものに対応できるベアリングプーラー、爪の代わりにボルトを引っ掛けるボルトタイププーラー、ステアリングのラックのタイロッドエンドやロアアームのボールジョイントを外す際に使えるボールジョイントプーラーがあります。
1,136件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート/ギヤプーラ スーパーツールプレート/ギヤプーラスーパーツール
399税込439
1個
3日以内出荷
ギヤープーラ部品
タイプ2本爪
プレート/GT-Sヨウ スーパーツールプレート/GT-Sヨウスーパーツール
499税込549
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
ギヤープーラ部品
タイプ3本爪
バネ/ギヤプーラ スーパーツールバネ/ギヤプーラスーパーツール
679税込747
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
ギヤープーラ部品
オネジ・メネジ/ギヤプーラ スーパーツールオネジ・メネジ/ギヤプーラスーパーツール
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から68日以内出荷
ギヤープーラ部品 アダプタ付
油圧式ベアリングプーラーセット KUKKO(クッコ)油圧式ベアリングプーラーセットKUKKO(クッコ)
239,800税込263,780
1セット
翌日出荷
油圧式ベアリングプーラーセット
高さ(mm)500
油圧式プーラーセット KUKKO(クッコ)油圧式プーラーセットKUKKO(クッコ)
179,800税込197,780
1セット
翌日出荷
2サイズの2本アームプーラーと2サイズの3本アームプーラー、合計4種類のプーラーとして使用できるセットです。
油圧式プーラー KUKKO(クッコ)油圧式プーラーKUKKO(クッコ)
139,800税込153,780
1個
翌日出荷
各種用意された別売りオプションを装着することで、様々な作業に対応できる油圧式プーラーです。
付属品油圧ラム用エキステンション(800150)質量(kg)7.8能力(mm)240リーチ寸法(mm)280
油圧式オートグリッププーラー ロング KUKKO(クッコ)油圧式オートグリッププーラー ロングKUKKO(クッコ)
89,980税込98,978
1個
翌日出荷
油圧式オートグリッププーラー オプションの部品(844-626)を用いれば、油圧システムなしで引き抜き作業が行えます。
能力(mm)外掛け:75~150リーチ寸法(mm)250
油圧式オートグリッププーラー KUKKO(クッコ)油圧式オートグリッププーラーKUKKO(クッコ)
77,980税込85,778
1個
翌日出荷
油圧式オートグリッププーラー オプションの部品(844-626)を用いれば、油圧システムなしで引き抜き作業が行えます。
油圧ハンドポンプ+2Mホースダイヤルゲージセット KUKKO(クッコ)油圧ハンドポンプ+2MホースダイヤルゲージセットKUKKO(クッコ)
279,800税込307,780
1セット
翌日出荷
セット内容ハンドポンプ(YHP-320)、ホース(YF-200)、プレッシャーゲージ(YM-235)質量(kg)10.05最大圧力(bar)700/10000
ベアリングプーラーセット KUKKO(クッコ)ベアリングプーラーセットKUKKO(クッコ)
88,980税込97,878
1セット
翌日出荷
プーリングチャック KUKKO(クッコ)プーリングチャックKUKKO(クッコ)
41,980税込46,178
1個
翌日出荷
チャック機構でしっかりとベアリングを掴む ミニチュアベアリング抜きです。
適合適合センターボルト品番:614159質量(kg)1.42能力(mm)5~32
プーラーキット(メタルケース入) KUKKO(クッコ)プーラーキット(メタルケース入)KUKKO(クッコ)
109,800税込120,780
1セット
翌日出荷
2本1組で4種類の異なるアームがセットされた経済的な多目的プーラーキットです。 4種類のアームはそれぞれ外抜き・内抜きでの使用が可能です。 アームを市販のM10ボルト・ナットで連結すれば最大580mmまで延長可能です。メタルケース入です。
付属品細爪アーム(80・120・180mm)、太爪アーム(180mm)適合適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:200-U-T、適合アーム品番:200-U-80A-P・200-U-120B-P・200-U-180C-P・200-U-180D-P質量(kg)8.92アーム長さ(mm)80-180能力(mm)外抜き:30-250、内抜き:50-280
プーラーキット(ケース無し) KUKKO(クッコ)プーラーキット(ケース無し)KUKKO(クッコ)
89,980税込98,978
1セット
翌日出荷
2本1組で4種類の異なるアームがセットされた経済的な多目的プーラーキットです。 4種類のアームはそれぞれ外抜き・内抜きでの使用が可能です。 アームを市販のM10ボルト・ナットで連結すれば最大580mmまで延長可能です。
付属品細爪アーム(80・120・180mm)、太爪アーム(180mm)適合適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:200-U-T、適合アーム品番:200-U-80A-P・200-U-120B-P・200-U-180C-P・200-U-180D-P質量(kg)6.96アーム長さ(mm)80-180能力(mm)外抜き:250
バッテリーターミナルプーラー KUKKO(クッコ)バッテリーターミナルプーラーKUKKO(クッコ)
8,798税込9,678
1個
翌日出荷
リーチ寸法(mm)40
ディスプレイスタンド付2本アームプーラーセット KUKKO(クッコ)ディスプレイスタンド付2本アームプーラーセットKUKKO(クッコ)
189,800税込208,780
1セット
翌日出荷
店頭では展示用に使用したり、頻繁に使用する2本アームプーラーのスタンドとして使用できます。 スタンドの背面には2ヶ所穴が空いており、壁にかけることができます。
セパレータープーラー KUKKO(クッコ)セパレータープーラーKUKKO(クッコ)
69,980税込76,978
1個
翌日出荷
ベアリングの引き抜きに最適なツールです。多種の用途に使用できるプーラーです。アームは場所をとらないデザインで、狭い場所にも使用できます。 アームの爪は、ナイフのように鋭くできているので固着した部品をとりはずすのに便利で、ベアリング、ベアリングレース、ピニオンなどに使われます。 横側からのクランプはアームをしっかりと締めつけ、スリップせず確実な作業を保証します。
寸法(mm)センターボルト:R5/8×325径(Φmm)センターボルト:23先端径(Φmm)センターボルト:11ヘッド寸法(mm)センターボルト:24
セパレーター&ベアリングエキストラクターセット KUKKO(クッコ)セパレーター&ベアリングエキストラクターセットKUKKO(クッコ)
89,980税込98,978
1セット
翌日出荷
通常の2本爪プーラーとしても使える便利なセットです。ケース入です。 セパレーター、ベアリングプーラー、エキストラクターのセットです。
用途内抜き、外抜きが出来ないボールベアリングの引き抜きに。適合適合ボールベアリングサイズ:6004-6013・6201-6206・6300-6305セット内容セパレーター(15-00)、プーラー装置(18-00)、ベアリングエキストラクター(69-A1・69-A2・69-A3)、55MMアーム2本組(29-A-69-51-P)、95MMエキステンション2本組(19-00-P)質量(kg)2.02
セパレーター KUKKO(クッコ)セパレーターKUKKO(クッコ)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
用途ボールジョイント・ステアリングアーム・ショックアブソーバーの取り外しに。
スタッドボルトプーラー KUKKO(クッコ)スタッドボルトプーラーKUKKO(クッコ)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
シザーアクションプーラー KUKKO(クッコ)シザーアクションプーラーKUKKO(クッコ)
35,980税込39,578
1個
翌日出荷
ハサミ型でクロスしたアームなので素早く開き幅を調整できます。
アダプターセット (サイズ5-16) KUKKO(クッコ)アダプターセット (サイズ5-16)KUKKO(クッコ)
359,800税込395,780
1セット
翌日出荷
センターボルトの先端にあてて使用します。
質量(kg)5.7ボア径(Φmm)33~81
PULLPO ボールベアリングプーラーセット KUKKO(クッコ)PULLPO ボールベアリングプーラーセットKUKKO(クッコ)
159,800税込175,780
1セット
翌日出荷
溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。 特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。 ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライディングハンマーによる引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。
NO.20用自在アーム(2本組) KUKKO(クッコ)NO.20用自在アーム(2本組)KUKKO(クッコ)
139,800税込153,780
1セット
翌日出荷
アームの長さが調節可能です。
NO.11・30用標準アーム(3本組) KUKKO(クッコ)NO.11・30用標準アーム(3本組)KUKKO(クッコ)
79,980税込87,978
1セット
翌日出荷
スペアアーム
適合適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3質量(kg)3.28アーム長さ(mm)200
NO.11・30用自在アーム(3本) KUKKO(クッコ)NO.11・30用自在アーム(3本)KUKKO(クッコ)
159,800税込175,780
1セット
翌日出荷
スペアアーム
適合適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3質量(kg)13.65アーム長さ(mm)300~500
NO.11・30用ロングアーム(3本組) KUKKO(クッコ)NO.11・30用ロングアーム(3本組)KUKKO(クッコ)
109,800税込120,780
1セット
翌日出荷
スペアアーム
適合適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3
46-1・47-1用 アーム KUKKO(クッコ)46-1・47-1用 アームKUKKO(クッコ)
37,980税込41,778
1個
翌日出荷
46-1-A、46-1-B、47-1-A、47-1-B用アームです。
長さ(mm)300質量(kg)2.08
41-5・42-5用センターボルト KUKKO(クッコ)41-5・42-5用センターボルトKUKKO(クッコ)
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
長さ(mm)300質量(kg)0.8六角対辺(mm)22ねじ径(mm)G1/2
41-1・42-1・43-1・43-2用センターボルト KUKKO(クッコ)41-1・42-1・43-1・43-2用センターボルトKUKKO(クッコ)
7,598税込8,358
1個
翌日出荷
ハンドル付です。
適合適合プーラー品番:41-1・42-1・43-1・43-2長さ(mm)87質量(kg)0.06ねじ径(mm)M9
3本アーム油圧プーラー KUKKO(クッコ)3本アーム油圧プーラーKUKKO(クッコ)
379,800税込417,780
1個
翌日出荷
安定感抜群の3本アームプーラーです。
3本アーム油圧プーラー KUKKO(クッコ)3本アーム油圧プーラーKUKKO(クッコ)
149,800税込164,780
1個
翌日出荷
3本アーム薄爪プーラーセット KUKKO(クッコ)3本アーム薄爪プーラーセットKUKKO(クッコ)
119,800税込131,780
1セット
翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
3本アーム薄爪プーラー KUKKO(クッコ)3本アーム薄爪プーラーKUKKO(クッコ)
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
3本アーム薄爪スライドプーラー KUKKO(クッコ)3本アーム薄爪スライドプーラーKUKKO(クッコ)
46,980税込51,678
1個
翌日出荷
レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。 プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
3本アーム超薄爪プーラーセット KUKKO(クッコ)3本アーム超薄爪プーラーセットKUKKO(クッコ)
149,000税込163,900
1セット
翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
セット内容センターボルト(614135)、ショルダー(30-10-T)、超薄爪タイプアーム(1-94-S・1-194-S・1-254-S)質量(kg)5.06アーム長さ(mm)100・200・250能力(mm)外抜き:120
3本アーム超薄爪プーラー クイック KUKKO(クッコ)3本アーム超薄爪プーラー クイックKUKKO(クッコ)
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
アーム長さ(mm)100爪幅(mm)24爪長さ(mm)7最大荷重(t)3爪厚さ(mm)3
3本アーム超薄爪プーラー KUKKO(クッコ)3本アーム超薄爪プーラーKUKKO(クッコ)
42,980税込47,278
1個
翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
アーム長さ(mm)100最大荷重(t)3爪厚さ(mm)3爪幅(mm)24爪長さ(mm)7
3本アーム固定プーラー KUKKO(クッコ)3本アーム固定プーラーKUKKO(クッコ)
55,980税込61,578
1個
翌日出荷
予めアームの開きをレバーアクションにより正確に調整する事ができます。
3本アームプーラーセット KUKKO(クッコ)3本アームプーラーセットKUKKO(クッコ)
119,800税込131,780
1セット
翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
プーラー(引き抜き専用工具)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら