プーラー(引き抜き専用工具)とは、ものを引っ張るための特殊な工具のことをいいます。車の整備には欠かすことのできない工具です。自動車や家電製品などの小径ベアリングの引き抜きに適しています。2つ爪や3つ爪のものがある汎用プーラーの他、ベアリングなどの丸いかたちのものに対応できるベアリングプーラー、爪の代わりにボルトを引っ掛けるボルトタイププーラー、ステアリングのラックのタイロッドエンドやロアアームのボールジョイントを外す際に使えるボールジョイントプーラーがあります。
1,136件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2&3アームクイック薄爪プーラーセット KUKKO(クッコ)2&3アームクイック薄爪プーラーセットKUKKO(クッコ)
179,800税込197,780
1セット
翌日出荷
18-5用エキステンション(2本組) KUKKO(クッコ)18-5用エキステンション(2本組)KUKKO(クッコ)
21,980税込24,178
1セット
翌日出荷
プーラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に
全長(mm)200質量(kg)2.94適合工具プーラー品番:18-5
18-4用エキステンション(2本組) KUKKO(クッコ)18-4用エキステンション(2本組)KUKKO(クッコ)
16,980税込18,678
1セット
翌日出荷
プーラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に
全長(mm)200質量(kg)0.23適合工具プーラー品番:18-4
18-3用エキステンション(2本組) KUKKO(クッコ)18-3用エキステンション(2本組)KUKKO(クッコ)
11,980税込13,178
1セット
翌日出荷
プーラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に
全長(mm)100質量(kg)0.66適合工具プーラー品番:18-3
18-3用アダプターセット KUKKO(クッコ)18-3用アダプターセットKUKKO(クッコ)
69,980税込76,978
1セット
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品各サイズ2個(1セット)ずつのアダプター、コネクティングナット×2個(1セット)質量(kg)2.32ねじ寸法M14・M16・M18・M20・M22・M24適合工具プーラー品番:18-3
18-3用アダプターM24-M18X1.5 KUKKO(クッコ)18-3用アダプターM24-M18X1.5KUKKO(クッコ)
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.71ねじ寸法M24適合工具プーラー品番:18-3
18-3用アダプターM22-M18X1.5 KUKKO(クッコ)18-3用アダプターM22-M18X1.5KUKKO(クッコ)
22,980税込25,278
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.64ねじ寸法M22適合工具プーラー品番:18-3
18-3用アダプターM20-M18X1.5 KUKKO(クッコ)18-3用アダプターM20-M18X1.5KUKKO(クッコ)
22,980税込25,278
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.64ねじ寸法M20適合工具プーラー品番:18-3
18-3用アダプターM18-M18X1.5 KUKKO(クッコ)18-3用アダプターM18-M18X1.5KUKKO(クッコ)
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.6ねじ寸法M18適合工具プーラー品番:18-3
18-3用アダプターM16-M18X1.5 KUKKO(クッコ)18-3用アダプターM16-M18X1.5KUKKO(クッコ)
20,980税込23,078
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.58ねじ寸法M16適合工具プーラー品番:18-3
18-3用アダプターM14-M18X1.5 KUKKO(クッコ)18-3用アダプターM14-M18X1.5KUKKO(クッコ)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.55ねじ寸法M14適合工具プーラー品番:18-3
18-3・20-3・201・202用センターボルト KUKKO(クッコ)18-3・20-3・201・202用センターボルトKUKKO(クッコ)
31,980税込35,178
1個
翌日出荷
長さ(mm)300質量(kg)1.32六角対辺(mm)27ねじ径(mm)G3/4
18-2用センターボルト KUKKO(クッコ)18-2用センターボルトKUKKO(クッコ)
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
質量(kg)0.5ねじ径(mm)G1/2
18-2用アダプターセット KUKKO(クッコ)18-2用アダプターセットKUKKO(クッコ)
49,980税込54,978
1セット
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品各サイズ2個(1セット)ずつのアダプター、コネクティングナットx2個(1セット)質量(kg)0.98ねじ寸法M8・M10・M12・M14・M16・M18適合工具プーラー品番:18-2
18-2用アダプターM8-M14X1.5 KUKKO(クッコ)18-2用アダプターM8-M14X1.5KUKKO(クッコ)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.26ねじ寸法M8適合工具プーラー品番:18-2
18-2用アダプターM18-M14X1.5 KUKKO(クッコ)18-2用アダプターM18-M14X1.5KUKKO(クッコ)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.36ねじ寸法M18適合工具プーラー品番:18-2
18-2用アダプターM16-M14X1.5 KUKKO(クッコ)18-2用アダプターM16-M14X1.5KUKKO(クッコ)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.33ねじ寸法M16適合工具プーラー品番:18-2
18-2用アダプターM14-M14X1.5 KUKKO(クッコ)18-2用アダプターM14-M14X1.5KUKKO(クッコ)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.3ねじ寸法M14適合工具プーラー品番:18-2
18-2用アダプターM12-M14X1.5 KUKKO(クッコ)18-2用アダプターM12-M14X1.5KUKKO(クッコ)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.29ねじ寸法M12適合工具プーラー品番:18-2
18-2用アダプターM10-M14X1.5 KUKKO(クッコ)18-2用アダプターM10-M14X1.5KUKKO(クッコ)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.27ねじ寸法M10適合工具プーラー品番:18-2
18-0・44-1・45-1センターボルト KUKKO(クッコ)18-0・44-1・45-1センターボルトKUKKO(クッコ)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
長さ(mm)130質量(kg)0.12六角対辺(mm)13ねじ径(mm)M12×1.5適合工具プーラー品番:41-0・42-5
18-0・18-1用エキステンション(2本組) KUKKO(クッコ)18-0・18-1用エキステンション(2本組)KUKKO(クッコ)
5,998税込6,598
1セット
翌日出荷
プーラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に
全長(mm)100質量(kg)0.23適合工具プーラー品番:18-0・18-1
18-0・18-1用アダプターセット KUKKO(クッコ)18-0・18-1用アダプターセットKUKKO(クッコ)
32,980税込36,278
1セット
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品各サイズ2個(1セット)ずつのアダプター、コネクティングナット×2個(1セット)質量(kg)0.38ねじ寸法M4・M5・M6・M8・M10・M12適合工具プーラー品番:18-0・18-1
18-0・18-1用アダプターM8-M10 KUKKO(クッコ)18-0・18-1用アダプターM8-M10KUKKO(クッコ)
7,898税込8,688
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.1ねじ寸法M8適合工具プーラー品番:18-0・18-1
18-0・18-1用アダプターM6-M10 KUKKO(クッコ)18-0・18-1用アダプターM6-M10KUKKO(クッコ)
9,898税込10,888
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.09ねじ寸法M6適合工具プーラー品番:18-0・18-1
18-0・18-1用アダプターM5-M10 KUKKO(クッコ)18-0・18-1用アダプターM5-M10KUKKO(クッコ)
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.04ねじ寸法M5適合工具プーラー品番:18-0・18-1
18-0・18-1用アダプターM4-M10 KUKKO(クッコ)18-0・18-1用アダプターM4-M10KUKKO(クッコ)
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.09ねじ寸法M4適合工具プーラー品番:18-0・18-1
18-0・18-1用アダプターM3-M10 KUKKO(クッコ)18-0・18-1用アダプターM3-M10KUKKO(クッコ)
7,398税込8,138
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.09ねじ寸法M3適合工具プーラー品番:18-0・18-1
18-0・18-1用アダプターM16-M10 KUKKO(クッコ)18-0・18-1用アダプターM16-M10KUKKO(クッコ)
9,398税込10,338
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.18ねじ寸法M16適合工具プーラー品番:18-0・18-1
18-0・18-1用アダプターM12-M10 KUKKO(クッコ)18-0・18-1用アダプターM12-M10KUKKO(クッコ)
7,898税込8,688
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.13ねじ寸法M12適合工具プーラー品番:18-0・18-1
18-0・18-1用アダプターM10-M10 KUKKO(クッコ)18-0・18-1用アダプターM10-M10KUKKO(クッコ)
7,698税込8,468
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.11ねじ寸法M10適合工具プーラー品番:18-0・18-1
ギャープーラ(G型) スーパーツールギャープーラ(G型)スーパーツール
259,800税込285,780
1台
当日出荷
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。スチールボール入りアダプタにより、摩擦抵抗を大幅に軽減します。(G-3を除く)ギヤ・プーリ引き抜き専用工具です。
適合プーリ(mm)280~600トラスコ品番108-5051質量(kg)45爪の届く長さ(mm)575破断荷重(kN)2402018年トラスコ掲載ページ4 0550
プーリーエクストラクターセット ハゼットプーリーエクストラクターセットハゼット
26,980税込29,678
1セット
60日以内出荷
仕様XZN-M10(ロング、標準)、TORX T50トラスコ品番859-4089材質クロムバナジウム鋼質量(g)397差込角(mm)12.7
プーリーエクストラクターセット ハゼットプーリーエクストラクターセットハゼット
11,980税込13,178
1セット
60日以内出荷
仕様XZN M10トラスコ品番859-4087材質クロムバナジウム鋼全長140mm質量(g)173差込角(mm)12.7
Vベルト(リブ付き)プーリーアダプター ハゼットVベルト(リブ付き)プーリーアダプターハゼット
4,998税込5,498
1個
当日出荷
自動車のジェネレータープーリー用リテーナーアダプターです。 このアダプターと、17mmスパナでプーリーを固定し、取り付けボルトの組付け取り外しをします。
用途自動車トラスコ品番859-4085材質クロムバナジウム鋼全長(mm)30質量(g)36外径(Φmm)(セレーション)19.6ドライブサイズ17mm
ボールジョイントプーラー 油圧式 ハゼットボールジョイントプーラー 油圧式ハゼット
109,800税込120,780
1個
60日以内出荷
ボールジョイントピボット取り外し用プーラーです。 てこの作用により小さな力で作業できます。 油圧作動でより小さな力で作業ができます。
用途自動車整備材質クロムバナジウム鋼ジョー
プーリーエクストラクターセット ハゼットプーリーエクストラクターセットハゼット
98,980税込108,878
1セット
60日以内出荷
乗用車用プーリーエクストラクターセットです。 特に狭い場所の作業に最適です。 2種のヨークで広範囲のプーリーサイズに対応します。 フックグリップ、溝つきグリップ、ネジ穴付きプーリー用セットボルトにより、多くの条件に対応できます。
用途自動車適合径(Φmm)【プーリー】フックグリップ時:23~195、溝付グリップ時:80~235、テンションボルト時:43~210トラスコ品番859-3994材質クロムバナジウム鋼質量(kg)2.57
インターナルエクストラクターセット ハゼットインターナルエクストラクターセットハゼット
119,800税込131,780
1セット
60日以内出荷
4種類のエキストラクターで内径5mm~35mmのベアリングに対応します。 表面は地下チタンコーティングにより耐摩耗性に優れています。
用途自動車整備、産業機械仕様【スライドハンマー】1788T-1、プラスチックケース入りトラスコ品番859-3993材質クロムバナジウム鋼ジョー質量(kg)1.16適合ベアリング内径(Φmm)8.5~36
インターナルエクストラクター用カウンターステー ハゼットインターナルエクストラクター用カウンターステーハゼット
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様1788N-45~55専用トラスコ品番859-3986材質クロムバナジウム鋼ジョー質量(kg)1.65
インターナルエクストラクター ハゼットインターナルエクストラクターハゼット
21,980税込24,178
1個
60日以内出荷
ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。 隙間が開いた状態からニードルベアリング等摩擦の大きいベアリングを安全に引き抜くための先端に厚みのあるエキストラクターです。 カウンターステイと組み合わせて使用します。
用途自動車整備、産業機械材質クロムバナジウム鋼ジョー接続ねじM10
プーラー(引き抜き専用工具)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら