プーラー(引き抜き専用工具)とは、ものを引っ張るための特殊な工具のことをいいます。車の整備には欠かすことのできない工具です。自動車や家電製品などの小径ベアリングの引き抜きに適しています。2つ爪や3つ爪のものがある汎用プーラーの他、ベアリングなどの丸いかたちのものに対応できるベアリングプーラー、爪の代わりにボルトを引っ掛けるボルトタイププーラー、ステアリングのラックのタイロッドエンドやロアアームのボールジョイントを外す際に使えるボールジョイントプーラーがあります。
1,136件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
41-0・42-0用センターボルト KUKKO(クッコ)41-0・42-0用センターボルトKUKKO(クッコ)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
長さ(mm)70質量(kg)0.06ねじ径M10六角対辺(mm)13
44-5・45-5・210-2・3用センターボルト KUKKO(クッコ)44-5・45-5・210-2・3用センターボルトKUKKO(クッコ)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
長さ(mm)325質量(kg)1.06ねじ径G5/8六角対辺(mm)24
アームプーラー用センターボルト KUKKO(クッコ)アームプーラー用センターボルトKUKKO(クッコ)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
アームプーラー用 画像は代表画像です。
ピッチ(mm)1.5
41-2・42-2・43-3用センターボルト KUKKO(クッコ)41-2・42-2・43-3用センターボルトKUKKO(クッコ)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
アームプーラー用 ハンドル付です。
長さ(mm)105質量(kg)0.06ねじ径M9
自動求心プーラー用センターボルト KUKKO(クッコ)自動求心プーラー用センターボルトKUKKO(クッコ)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
自動求心プーラー用 ハンドル付です。
ねじ径M8
アダプターセットサイズ12-17 KUKKO(クッコ)アダプターセットサイズ12-17KUKKO(クッコ)
229,800税込252,780
1組
3日以内出荷
センターボルトの先端にあてて使用します。
質量(kg)4.9ボア径(Φmm)55-88
アダプターセットサイズ1-11 KUKKO(クッコ)アダプターセットサイズ1-11KUKKO(クッコ)
229,800税込252,780
1組
3日以内出荷
センターボルトの先端にあてて使用します。
質量(kg)2.2ボア径(Φmm)20-62
22-3用アダプター KUKKO(クッコ)22-3用アダプターKUKKO(クッコ)
1個
欠品中
質量(kg)0.04
22-01・22-2用アダプター KUKKO(クッコ)22-01・22-2用アダプターKUKKO(クッコ)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
質量(kg)0.03
22-0・22-1用アダプター KUKKO(クッコ)22-0・22-1用アダプターKUKKO(クッコ)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
全長(mm)27質量(kg)0.02ピッチ(mm)【サイズ1】M10×1.5、【サイズ2】M7×1六角(mm)12
204-2・204-02用センターボルト KUKKO(クッコ)204-2・204-02用センターボルトKUKKO(クッコ)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
プーラー用。 画像は代表画像です。
長さ(mm)130質量(kg)0.4ねじ径G1/2六角対辺(mm)22
プーラー用センターボルト KUKKO(クッコ)プーラー用センターボルトKUKKO(クッコ)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
プーラー用。 画像は代表画像です。
ピッチ(mm)1.5
ラムエキステンション KUKKO(クッコ)ラムエキステンションKUKKO(クッコ)
3,698税込4,068
1本
91日以内出荷
油圧ラム用
油圧スクリュー KUKKO(クッコ)油圧スクリューKUKKO(クッコ)
79,980税込87,978
1本
3日以内出荷
油圧によって固着した部品を素早く簡単に引き抜くことができます。
寸法(mm)ナット:19
油圧式センターボルト KUKKO(クッコ)油圧式センターボルトKUKKO(クッコ)
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
油圧によって固着した部品を素早く簡単に引き抜くことができます。
寸法(mm)ナット:50質量(kg)1.46ねじ径1.1/2”-16
キーリフター KUKKO(クッコ)キーリフターKUKKO(クッコ)
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
シャフトに付いたキーを取り外すのに使用します。
質量(kg)2.5
ユニバーサルプーラーセット KUKKO(クッコ)ユニバーサルプーラーセットKUKKO(クッコ)
359,800税込395,780
1組
3日以内出荷
ケース付ユニバーサルプーラーセットです。 セット品:2本アームプーラー(20-1・20-2)、ロングアーム(1-190-P・2-300-P)、セパレーター(15-2)、油圧ラム(9-2)
質量(kg)21.61
PULLPOフックセットスペアパーツ KUKKO(クッコ)PULLPOフックセットスペアパーツKUKKO(クッコ)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
70-02と組み合わせてご使用ください。
全長(mm)156入数アーム:4、リング:7
PULLPOフックセットスペアパーツ KUKKO(クッコ)PULLPOフックセットスペアパーツKUKKO(クッコ)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
適合ベアリング:6007-6013、6206、6210、6211、6306、6307 70-02と組み合わせてご使用ください
全長(mm)156入数アーム:3、リング:5
PULLPOフックセットスペアパーツ KUKKO(クッコ)PULLPOフックセットスペアパーツKUKKO(クッコ)
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
適合ベアリング:6005-6006、6203-6205、6300、5302-6304 70-01と組み合わせてご使用ください
全長(mm)70入数アーム:3、リング:6
PULLPOフックセットスペアパーツ KUKKO(クッコ)PULLPOフックセットスペアパーツKUKKO(クッコ)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
適合ベアリング:6000-6004、6200-6202,6301 70-01と組み合わせてご使用ください
全長(mm)70入数アーム:3、リング:3
ボールベアリングエキストラクターセット KUKKO(クッコ)ボールベアリングエキストラクターセットKUKKO(クッコ)
389,800税込428,780
1組
3日以内出荷
シャフトの上部、またはハウジング内のベアリングを容易に手早く取り外す事ができます。 キャリングケース付です。
適合ボールベアリングサイズ:6000-6012、6200-6212、6300-6311、6403-6408質量(kg)9.88
油圧スピンドル付2本アームプーラー KUKKO(クッコ)油圧スピンドル付2本アームプーラーKUKKO(クッコ)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
油圧スピンドル付。
アーム長さ(mm)225-400
2本・3本兼用アーム油圧プーラー KUKKO(クッコ)2本・3本兼用アーム油圧プーラーKUKKO(クッコ)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
2本・3本兼用アーム。
3本アーム油圧プーラー KUKKO(クッコ)3本アーム油圧プーラーKUKKO(クッコ)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷から3日以内出荷
3本アーム。
油圧スピンドル付2本アームプーラー KUKKO(クッコ)油圧スピンドル付2本アームプーラーKUKKO(クッコ)
95,980税込105,578
1台
3日以内出荷
油圧スピンドル付。
PULLPOショルダーセンターボルトスペアパーツ KUKKO(クッコ)PULLPOショルダーセンターボルトスペアパーツKUKKO(クッコ)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。
PULLPOショルダーセンターボルトスペアパーツ KUKKO(クッコ)PULLPOショルダーセンターボルトスペアパーツKUKKO(クッコ)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。
バルブリフター KUKKO(クッコ)バルブリフターKUKKO(クッコ)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
ピストンリングの取り外しに使用します。
K-70-B用スペアリング7個 KUKKO(クッコ)K-70-B用スペアリング7個KUKKO(クッコ)
29,980税込32,978
1パック
3日以内出荷
70-02と組み合わせてご使用ください。
入数7
K-70-B用スペアアーム4本 KUKKO(クッコ)K-70-B用スペアアーム4本KUKKO(クッコ)
139,800税込153,780
1パック
3日以内出荷
70-02と組み合わせてご使用ください。
入数4
46-2・47-2用アーム KUKKO(クッコ)46-2・47-2用アームKUKKO(クッコ)
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷
46-2-A、46-2-B、47-2-A、47-2-B用アームです。
質量(kg)2.7アーム長さ(mm)450
2本アームプーラー油圧 KUKKO(クッコ)2本アームプーラー油圧KUKKO(クッコ)
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。
質量(kg)16深さ(mm)アーム長:450能力(mm)外掛け:500最大荷重(t)15
2本アームプーラー油圧 KUKKO(クッコ)2本アームプーラー油圧KUKKO(クッコ)
259,800税込285,780
1本
3日以内出荷
ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。
質量(kg)14.6深さ(mm)アーム長:300能力(mm)外掛け:300最大荷重(t)15
3本アーム油圧プーラー KUKKO(クッコ)3本アーム油圧プーラーKUKKO(クッコ)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
3本アームタイプ。
質量(kg)5.7
2本アーム油圧プーラー KUKKO(クッコ)2本アーム油圧プーラーKUKKO(クッコ)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
2本アームタイプ。
質量(kg)4.88
3本アーム油圧プーラークイックアジャスト KUKKO(クッコ)3本アーム油圧プーラークイックアジャストKUKKO(クッコ)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
クイック調整機能付き。
ヘッド寸法(mm)センターボルト:12
3本アーム油圧プーラー KUKKO(クッコ)3本アーム油圧プーラーKUKKO(クッコ)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
クイック調整機能付き。
ヘッド寸法(mm)センターボルト:12
ウォールパネル付きプーラーセパレーターセット KUKKO(クッコ)ウォールパネル付きプーラーセパレーターセットKUKKO(クッコ)
339,800税込373,780
1セット
3日以内出荷
外抜き能力(mm):200 アーム長(mm):100-300 重量(kg):24.022本アームプーラー(20-10・20)、セパレーター(15-2)、30-1・30-10用ロングアーム3本セット(1-190-S)、30-2・30-20用ロングアーム3本セット(2-300-S)、30-1・30-10用標準アーム1本(1-90-E)、20-2・20-20用標準アーム1本(2-150-E)、30-10・30-10+・30-10+S用ショルダー(30-10-T)、30-20用ショルダー(30-20-T3)、ウォールパネル(WT-000)
3本アームプーラークイックアジャスタブル KUKKO(クッコ)3本アームプーラークイックアジャスタブルKUKKO(クッコ)
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。 プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。 アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。 外抜き、内抜き両用に使えます。
質量(kg)10.64深さ(mm)アーム長:200能力(mm)外抜き:350
プーラー(引き抜き専用工具)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら