プーラー(引き抜き専用工具)とは、ものを引っ張るための特殊な工具のことをいいます。車の整備には欠かすことのできない工具です。自動車や家電製品などの小径ベアリングの引き抜きに適しています。2つ爪や3つ爪のものがある汎用プーラーの他、ベアリングなどの丸いかたちのものに対応できるベアリングプーラー、爪の代わりにボルトを引っ掛けるボルトタイププーラー、ステアリングのラックのタイロッドエンドやロアアームのボールジョイントを外す際に使えるボールジョイントプーラーがあります。
1,136件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3本アームプーラー KUKKO(クッコ)3本アームプーラーKUKKO(クッコ)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。 アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。 外抜き、内抜き両用に使えます。
20-3+S・20-30+S用ロングアーム KUKKO(クッコ)20-3+S・20-30+S用ロングアームKUKKO(クッコ)
129,800税込142,780
1組(2本)
3日以内出荷
プーラー用アーム
質量(kg)6.9入組点数2アーム長さ(mm)500
30-3+S用ロングアーム KUKKO(クッコ)30-3+S用ロングアームKUKKO(クッコ)
189,800税込208,780
1組(3本)
3日以内出荷
プーラー用アーム
質量(kg)10.35入組点数3アーム長さ(mm)500
30-3-S用ロングアーム KUKKO(クッコ)30-3-S用ロングアームKUKKO(クッコ)
179,800税込197,780
1組(3本)
3日以内出荷
プーラー用アーム
質量(kg)10.1入組点数3アーム長さ(mm)500
2本アーム油圧プーラークイックアジャスト KUKKO(クッコ)2本アーム油圧プーラークイックアジャストKUKKO(クッコ)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
クイック調整機能付き。
油圧スクリュー付2本アームプーラー KUKKO(クッコ)油圧スクリュー付2本アームプーラーKUKKO(クッコ)
189,800税込208,780
1台
翌日出荷から3日以内出荷
油圧スピンドル付。
アーム長さ(mm)200最大荷重(t)10
油圧スピンドル付2本アームプーラー KUKKO(クッコ)油圧スピンドル付2本アームプーラーKUKKO(クッコ)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
ロング油圧スピンドルを備えたユニバーサル2本アームプライヤー。 スライド式平行ジョー付き。
2本アームプーラー KUKKO(クッコ)2本アームプーラーKUKKO(クッコ)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
サイドクランプ付です。 VW/AUDI(2007~)用。
質量(kg)1.59被引き抜き物の直径最大(mm)外抜き:120アーム長さ(mm)100最大荷重(t)4.5六角(mm)17
油圧スピンドル付プーラー装置 KUKKO(クッコ)油圧スピンドル付プーラー装置KUKKO(クッコ)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。 プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
ねじピッチ(mm)セパレーター取付け用:1.5取付ねじサイズセパレーター:M14
プーラー装置 KUKKO(クッコ)プーラー装置KUKKO(クッコ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
部品を引き抜くにはセパレーター(15-00)とプーラー装置(18-00)を組み合わせて使用します。 プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
質量(kg)0.82能力(mm)25-100取付ねじサイズセパレーター:M6リーチ寸法(mm)60
セパレータープーラーセット KUKKO(クッコ)セパレータープーラーセットKUKKO(クッコ)
539,800税込593,780
1組
3日以内出荷
スタンダードなセパレーターとプーラー装置、エキステンション1対セットです。 ケース入です。 セット品:セパレーター(15-5)、プーラー(18-5)、エキステンション(19-5-P)、ケース
セット内容セパレーター(15-5)、プーラー(18-5)、エキステンション(19-5-P)、ケース質量(kg)49
セパレーター KUKKO(クッコ)セパレーターKUKKO(クッコ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
部品を引き抜くにはセパレーター(15-00)とプーラー装置(18-00)を組み合わせて使用します。 適合するプーラー装置のボルトをセパレーターの2つのタップホールにねじ込みます。 セパレーターの爪はたいへん鋭くなっており、部品の裏に入り込み、てこの原理で押し出します。
適合プーラー装置品番:18-00質量(kg)0.23ボルト長さ(mm)間:40開き幅(mm)スライド:Φ6-40ねじサイズプーラー装置取付け用:M6
クロスビーム KUKKO(クッコ)クロスビームKUKKO(クッコ)
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷
11-2シリーズ用ショルダーです。
適合プーラー品番:11-2質量(kg)14.75能力(mm)外抜き:650
クロスビーム KUKKO(クッコ)クロスビームKUKKO(クッコ)
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷
11-1シリーズ用ショルダーです。
適合プーラー品番:11-1質量(kg)12.57能力(mm)外抜き:520
NO.11・30用ロングアーム KUKKO(クッコ)NO.11・30用ロングアームKUKKO(クッコ)
99,980税込109,978
1セット(3本)
3日以内出荷
アームセット。
適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3質量(kg)6.46入組点数3アーム長さ(mm)300
油圧ラム KUKKO(クッコ)油圧ラムKUKKO(クッコ)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
最小限のスペースで引き抜く力をアップできます。
ストローク(mm)7質量(kg)5.16高さ(mm)113最大締圧力(kN)300径(mm)80
油圧ラム KUKKO(クッコ)油圧ラムKUKKO(クッコ)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
この油圧ラムを用いることで、固着した部品を素早く簡単に引き抜くことができます。
ベアリング挿入工具 シマテックベアリング挿入工具シマテック
75,980税込83,578
1台
翌々日出荷
内径55~60mmの大型ベアリングをプレスにて安全に組み込むことができる取り付けツールです。インパクトスリーブとインパクトリングの適正な組み合わせにより、対象ベアリングの内外輪が均等に押し込まれ、取付け時の衝撃が軸受に悪影響を及ぼさない様に設計されています。 アダプターリングDCを使い、FT33のインパクトリングCと スリーブDを組み合わせる事で内径35~50mmのベアリングをプレス機で挿入可能。 FT33のハンマーを利用し、内径55~60mmのベアリングやオイルシールを挿入可能。
セット内容アルミ製インパクトリング(内径55-60mm)6種類、アルミ製インパクトスリーブ1種類、アダプターリングDC適合内径(Φmm)55~60
ベアリング取り外し工具 シマテックベアリング取り外し工具シマテック
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
リテーナーに穴をあけ、ベアリングの内輪と外輪の間にボールアダプタ―をロックして、ベアリングを引き上げます。 ハウジングとシャフトの間に組み込まれた大型のボールベアリングを取り外すことが可能です。 高強度、高品質のスイス製 内径30~160mmのボールベアリングに対応(MAXシャフト長:500mm) シールドタイプ(Zタイプ)もシールを外せば使用可能 重量9.1kg、コンパクトケース入りのため、現場へも簡単に持ち運び可能
セット内容スピンドル付 サポートビーム ×1、ボールアダプタ(A7~A12)各2、プルロッド ×2、延長用ロッド ×2(シャフトが長い場合に使用)質量(kg)9.1適合内径(Φmm)30~160関連資料(1.66MB)
600-17 プレッシャーパット 中空シャフト用 KUKKO(クッコ)600-17 プレッシャーパット 中空シャフト用KUKKO(クッコ)
6,998税込7,698
1セット
翌日出荷
シャフトの中が空いている時に当て板として使用するパットです。
用途中空シャフト用。質量(kg)0.11直径(Φmm)20・30・41
K-22-01-UNC スライドハンマーセット(UNCアダプター) KUKKO(クッコ)K-22-01-UNC スライドハンマーセット(UNCアダプター)KUKKO(クッコ)
69,980税込76,978
1セット
30日以内出荷
ねじアダプターUS thread (UNC)が5個付属する汎用のスライドハンマーセットです。 キャリングケース付です。
全長(mm)ハンマー:290、ハンマーオモリ:110質量(kg)2.98、ハンマーオモリ:0.9スライド幅(mm)220ねじサイズスライドハンマー:M12×1.75
パレットプーラー用スパイク爪 エスコパレットプーラー用スパイク爪エスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
EA988DJ-3用
アズワン品番65-2313-79
3アームプーラー(内・外抜き兼用) エスコ3アームプーラー(内・外抜き兼用)エスコ
4,790税込5,269
1個
当日出荷から翌日出荷
ラムの先端は特別に熱処理され、耐久性を持っています 引き爪の合理的な設計により、力が加わっても脱落しないようになっています 爪の向きを変える事で内抜きと外抜きができます。
ベアリンングエキストラクターセット エスコベアリンングエキストラクターセットエスコ
144,500税込158,950
1セット
翌日出荷
290mmスライドハンマー 自動車のベアリング、ブッシュの引き抜きに。 ベアリングやネジ付部品の取り外しに
仕様●エキストラクターサイズ:28~40mm、35~46mm、45~58mm、56~70mm●ハンマープーラーアダプター:M12/15-16G●アームアダプター:15-16G→M10●グリス容量:15g●総重量:10.14kg●2本爪プーラー:最大直径:100mmアズワン品番65-2153-92
スタッドボルトプーラー エスコスタッドボルトプーラーエスコ
14,100税込15,510
1個
翌日出荷
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
6,510税込7,161
1本
翌日出荷から8日以内出荷
スライドアームプーラー (3本爪/薄爪) エスコスライドアームプーラー (3本爪/薄爪)エスコ
110,400税込121,440
1セット(3本)
翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。 薄爪タイプです。 外抜き、内抜き両用に使えます。 ドイツ鋼製 狭い場所での使用に最適です。 アーム位置をスライド調整できます。
Φ30-200mm ベアリングプーラーセット エスコΦ30-200mm ベアリングプーラーセットエスコ
339,900税込373,890
1セット
7日以内出荷
仕様ドイツ鋼製質量(kg)32.18最大径(Φmm)200アズワン品番64-2215-48
ボールベアリングプーラセット エスコボールベアリングプーラセットエスコ
273,500税込300,850
1セット
当日出荷
仕様独自のクロスビーム形状で90°の回転でジョーを簡単に引っ掛けることができます。シャフトを傷つけずにボールベアリングを簡単に取り外すことができます。ハンドルを回すと自動的にプーラーが締め付けられます。溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライドハンマー(別売:EA604FW-21)による引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。ドイツ鋼製適合(ベアリング(ISO))6000~6020・6200~6212・6300~6311・6403~6408寸法(mm)(十字パーツ)10~80入組点数38アーム長さ(mm)70・156ベアリング内径(Φmm)10~100ベアリング外径(Φmm)26~150リング径(Φmm)19~77.5
500mm [EA500CE-250/350用]アーム(2本組/薄爪) エスコ500mm [EA500CE-250/350用]アーム(2本組/薄爪)エスコ
109,300税込120,230
1組
当日出荷
仕様2本爪差し替え用アーム適合(プーラー)EA500CE-250、EA500CE-350質量(kg)6.56アーム長さ(mm)500アズワン品番64-2213-84入数2本組
500mm [EA500BH-250用] アーム(3本組) エスコ500mm [EA500BH-250用] アーム(3本組)エスコ
93,400税込102,740
1組
当日出荷
用途3本爪差し替え用アーム適合(プーラー)EA500BH-250質量(kg)9.89アーム長さ(mm)500アズワン品番64-2213-77入数3本組
500mm [EA500BG-250用]アーム(3本組/薄爪) エスコ500mm [EA500BG-250用]アーム(3本組/薄爪)エスコ
148,200税込163,020
1組
当日出荷
仕様3本爪差し替え用アーム適合(プーラー)EA500BG-250質量(kg)10.35アーム長さ(mm)500アズワン品番64-2213-67入数3本組
600mm 3本爪プーラー(喰付強化型) エスコ600mm 3本爪プーラー(喰付強化型)エスコ
155,100税込170,610
1台
当日出荷
仕様軸を締めるにつれアームのグリップが強まります。材質ドイツ鋼質量(kg)9.1引張強度9.5t最大径(Φmm)600アーム長さ(mm)300能力(mm)(外抜き)600爪数3本アズワン品番64-2213-58
500mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組 エスコ500mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組エスコ
89,100税込98,010
1組
当日出荷
用途3本爪差し替え用アーム適合(プーラー)EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520質量(kg)9.89アーム長さ(mm)500アズワン品番64-2213-46入数3本組
500mm [EA500AH-250/350用]アーム(2本組) エスコ500mm [EA500AH-250/350用]アーム(2本組)エスコ
67,400税込74,140
1組
当日出荷
用途2本爪差し替え用アーム適合(プーラー)EA500AH-250、EA500AH-350質量(kg)6.35アーム長さ(mm)500アズワン品番64-2213-29入数2本組
500mm [EA500AG-250/350用]アーム(2本組/薄爪) エスコ500mm [EA500AG-250/350用]アーム(2本組/薄爪)エスコ
103,200税込113,520
1組
当日出荷
仕様2本爪差し替え用クロー適合(プーラー)EA500AG-250、EA500AG-350質量(kg)6.9アーム長さ(mm)500アズワン品番64-2213-20入数2本組
650mm スライドアームプーラー(2本爪) エスコ650mm スライドアームプーラー(2本爪)エスコ
239,400税込263,340
1個
当日出荷
仕様2本掛け以上のVプーリに使用すればアームが平行に動く為、確実に喰いつきます。材質ドイツ鋼長さ(mm)(爪懐)30質量(kg)16.3引張強度12t最大径(Φmm)650アーム長さ(mm)300能力(mm)(外抜き)100-650(内抜き)200-710爪幅(mm)35アズワン品番64-2212-96爪厚さ(mm)44344
セパレーターフォーク ハゼットセパレーターフォークハゼット
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
くさび形のフォークエンドはプッシュロッドとステアリングタイロッドエンド、ピットマンアームとステアリングの他の部分の速い取り外しを可能にします。 狭い場所にも簡単に使用可能です。 頑丈な鍛造品です。
用途自動車整備等材質/仕上特殊鋼
リバーシブル クイックチェンジ ギヤプーラー GROZリバーシブル クイックチェンジ ギヤプーラーGROZ
9,898税込10,888
1台
翌日出荷から翌々日出荷
従来のプーラーの最大5倍の速度で、ギヤプーラーをすばやく簡単に使用できます。 二本爪から三本爪へ迅速で簡単な交換が可能です。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 ジョーは強度の向上と耐摩耗性のために熱処理でクロムモリブデン鋼から鍛造されています。
用途ギア、プーリー、ベアリングフランジ、フライホイール、シャフト、ハウジングの引き抜きに材質クロムモリブデン鋼、スチール
ギヤープーラー 3本爪 CRAB TOOLギヤープーラー 3本爪CRAB TOOL
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
三つ爪タイプ。自動車や機械類の解体作業時にギヤやプーリー、ベアリングの引き抜きに使用する工具。
用途ギヤ、プーリー、ベアリングの引き抜きに。
プーラー(引き抜き専用工具)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら