絞り込み
ブランド
- REX(レッキス工業)(195)
- アサダ(130)
- RIDGID(日本エマソン)(84)
- MCC(松阪鉄工所)(54)
- エスコ(32)
- IKURATOOLS(育良精機)(10)
- ネグロス電工(5)
- TRUSCO(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- スーパーツール(2)
- HIT(ヒット)(2)
- 尾崎亀商店(2)
- 日東工器(1)
- ライト(1)
- スーパーブリッジ(1)
- Ridge Tool Company(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

ネジゲージ 15A
REX(レッキス工業)¥17,980税込¥19,7781個欠品中管用テーパねじのチェックに使用します。用途管用テーパおねじのチェック仕様ネジゲージ15Aトラスコ品番809-4633質量(g)180
コンパクトエルボクランプ
MCC(松阪鉄工所)¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から6日以内出荷ガス用ポリエチレン管工具。エルボ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具適合材90°エルボ
パイプマシン用スイッチ
REX(レッキス工業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷トラスコ品番321-9933適合機種N40A、S40A、N50A、N80A、S80A、N100A、150A質量(g)155
脚付パイプバイス
REX(レッキス工業)¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷しっかり締め付け耐久性に優れています。一般鋼管用です。用途ワークの固定に。トラスコ品番122-9184幅(mm)950~1010型式VL1高さ(mm)1035~1125タイプ鋼管用奥行(mm)600~640適合パイプ6A~65A(1/8~2 1/2)
パイプねじ切り機 ベビーリード型
REX(レッキス工業)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。用途薄鋼電線のねじ切り作業。トラスコ品番122-7602型式2RC能力ねじ切(B):19~39適合パイプ薄鋼電線管用
チェーザ付ダイヘッド
アサダ(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から3日以内出荷鋼管用(外面ライニング管は不可)です。用途スーパートロニック、ハンドスレッダ専用のチェーザ付ダイヘッド。スーパートロニック専用のチェーザ付ダイヘッド。適合機種ST504、R70881材質鉄
パイプ受台 HiサポートⅢ Hs-150
REX(レッキス工業)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷トラスコ品番148-7032適合機種S40A・N40A・NS50A・S50A・N50A・60A・F50A・F80A・NS80A・S80A・N80A・90A・N100A・150A質量(kg)6.8高さ(mm)340~475
RJ-99 ローラーヘッド パイプスタンド
RIDGID(日本エマソン)¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷トラスコ品番433-2652質量(kg)12.3、(最大搭載質量 454kg)色赤・シルバー高さ(cm)82~140(調節範囲)高さ(inch)32~55(調節範囲)適合配管径(inch)12(最大)適合管外径(Φmm)300(最大)
NS25AD8Aー10A用ダイヘッドホルダー
REX(レッキス工業)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷NS25D8Aー10Aとの組み合わせにより、S40A~N100Aにて8Aー10Aの自動切上が可能です。用途NS25AD8Aー10A用アタッチメント仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製適合【ダイヘッド】NS25AD8Aー10Aトラスコ品番760-4866質量(kg)1.9
水道・ガス管用ビーバーダイヘッド 自動 BE1/2”-1”
アサダ¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷自動切上ダイヘッド。用途水道・ガス管用 、ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置ですトラスコ品番852-0513適合機種ビーバー25、アストロニック1・1.5質量(kg)3.8サイズ1/2-1アズワン品番64-6748-01
管用テーパーねじ用チェーザ AM1/2”-3/4” ステンレス管用
アサダ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷用途水道・ガス管用テーパーねじ切削、ステンレス管用仕様ステンレス管用トラスコ品番852-0507適合機種自動ダイヘッド(ビーバー25、アストロニック1・1.5用)材質ハイスサイズ1/2-3/4質量(g)500アズワン品番64-6747-90
自動切上チェーザ AC・NPT15Aー20A
REX(レッキス工業)¥18,980税込¥20,8781組4日以内出荷優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4753質量(g)660寸法NPT自動切上1/2ー3/4
ネジゲージ 32A
REX(レッキス工業)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷管用テーパねじのチェックに使用します。用途管用テーパおねじのチェック仕様ネジゲージ32Aトラスコ品番809-4636質量(g)590
ソケットベンドチーズクランプ
MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個6日以内出荷配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
パイプねじ切器ラチェット式オスタ型 112R
REX(レッキス工業)¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷電源を使わず手軽にねじ切りできます。ラチェット付で耐久性抜群。用途水道・ガス管用質量(kg)7.4ねじ切り能力1/4~1 1/4付属品チェーザー:1/4-3/8、1/2-3/4、1-1 1/4トラスコ品番122-7530種別ラチェット付オスタ型
パイプバイス
REX(レッキス工業)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷しっかり締め付け耐久性に優れています。VS4(スタンドのみ)と併用可能です。一般鋼管用です。トラスコ品番122-9133高さ(mm)205~270適合パイプ6A~50A(1/8~2)
ねじ切りセット
エスコ¥51,800税込¥56,9801セット(1セット)4日以内出荷ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。ダイヘッドは両側に配置できます。シンプルで使いやすいです。プラスチックケースの内側には説明図があります。仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:3/8"・1/2"・3/4"・1"全長(mm)本体:623質量(kg)5.1ケース寸法(mm)320×290×90ねじ切り能力1/4"~1.1/4"
ダイヘッド
REX(レッキス工業)¥55,980~税込¥61,578~1台当日出荷ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。適合機種F(NS、N)80A3、F(NS、S、N)80A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NT100A、S(N)40A、S(N)40A3、S80A3
ヒットホール
尾崎亀商店¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷FL鋼板、FLステンレス鋼板に簡単かつスピーディーに皿穴加工(Φ6)出来る専用工具です。用途鋼板用穴あけ器材質(本体)ステンレス製質量(g)980材質(ピン)ダイス鋼
チェーザ
REX(レッキス工業)¥18,980税込¥20,8781セット翌々日出荷ユニファイ並目。手動切上チェーザ。用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC1ボルトUNCボルト寸法1TPI8
チェーザ
REX(レッキス工業)¥17,980税込¥19,7781セット翌々日出荷NS25A、NS25AIIINPTバージョンで標準装備されています。仕様HSS:166294適合ダイヘッド:295252、295250、290128幅(mm)27角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1/2~3/4パイプサイズ15A-20ATPI14
チェーザ
REX(レッキス工業)¥26,980税込¥29,6781セット翌々日出荷N100ANPTバージョン、150ANPTバージョンで標準装備されています。仕様HSS:16C360適合ダイヘッド:293050、293055幅(mm)20角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT2.1/2~4パイプサイズ65A-100ATPI8
1/2"-1・1/4" ねじ切セット
エスコ¥51,400税込¥56,5401個翌日出荷水道管やガス管のねじ切り加工に 樹脂ケース付付属品樹脂ケース・ダイヘッド&チェザー 1/2”・3/4”・1”・11/4”質量(kg)5.5ねじ切り能力1/2”~1-1/4本体長さ(mm)545
883 パイプエクストラクター セット
RIDGID(日本エマソン)¥23,980税込¥26,3781セット翌日出荷管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能なパイプエキストラクタセット。ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。用途Sch.40・80管用。セット内容パイプエキストラクタ(35595・35600・35605・35610・35615・35620)質量(g)794呼び径(mm)利用可能範囲/管サイズ:6-25呼び径(inch)利用可能範囲/管サイズ:1/8-1モデル番号:883
12R 1/2 ダイヘッドコンプリート BSPT
RIDGID(日本エマソン)¥31,980税込¥35,1781個翌日出荷すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。用途12R用ダイヘッド。パイプサイズ1/2inch
パイプスタンド ボール受け付
IKURATOOLS(育良精機)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。 脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。 ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。トラスコ品番762-6126材質鉄幅(mm)575質量(kg)12.8高さ(mm)770~1240奥行(mm)500適合パイプ42~450mm最大荷重(kN)9.8
E-1230 ジョー F/450460560
RIDGID(日本エマソン)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷トップスクリューベンチバイス用補修パーツです。トラスコ品番796-1162適合機種425、460-6、460-12、560、640、BC-410、BC-510質量(g)408
マイコンミニミニ替刃
IKURATOOLS(育良精機)¥20,980税込¥23,0781個翌々日出荷鋭い切れ味で正確な仕上がりです。用途IS-CM36用仕様薄鋼電線管用トラスコ品番805-2753質量(g)260
ボルトねじ用チェーザ メートル右 M12
アサダ¥11,980税込¥13,1781組当日出荷適合【ダイヘッド】ボルトマシンNO.1、ミニコン・ビーバー・アストロニック・パイセット(ボルト用)トラスコ品番852-0458質量(g)300寸法メートル右M12アズワン品番64-6747-13