絞り込み
ブランド
- REX(レッキス工業)(198)
- アサダ(130)
- RIDGID(日本エマソン)(81)
- MCC(松阪鉄工所)(54)
- エスコ(32)
- IKURATOOLS(育良精機)(10)
- ネグロス電工(5)
- TRUSCO(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- スーパーツール(2)
- HIT(ヒット)(2)
- 尾崎亀商店(2)
- 日東工器(1)
- ライト(1)
- スーパーブリッジ(1)
- Ridge Tool Company(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

100-150A グルーブロールセット F/915
RIDGID(日本エマソン)¥119,800税込¥131,7801個翌日出荷100A-150A Sch.40鋼管、薄肉ステンレス管、グルーブロールセットおよびドライブ。
200-300A ロールセット F/915
RIDGID(日本エマソン)¥109,800税込¥120,7801個翌日出荷200A-300A Sch.10鋼管、薄肉ステンレス管、グルーブロールセットおよびドライブ。
32-40A グルーブロール セット F/915
RIDGID(日本エマソン)¥81,980税込¥90,1781個翌日出荷32A-40A Sch.10又は40鋼管、薄肉ステンレス管、グルーブロールセットおよびドライブ。
915 ロールグルーバー
RIDGID(日本エマソン)¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷既設配置管用の手動式ロールグルーバー。 グルービング加工を行うには、配管の周囲にわずか9cm弱の隙間があれば十分です。 最低7cmの露出配管の加工が可能です。 適当なロールセットを選択することで、32A~300Aの配管にグルーブ加工を行うことができます(クラス最高の加工範囲)。 鍛造ハンドルを採用し、簡単に搬送できます。 グルーバーの盗難防止として、ハンドルにチェーン錠を通して固定することが可能。 保守作業が容易です。 ロールセットを簡単に変更可能。1台で300Aまでの広範囲の管に対応。 鋳造ハンドルによって移動が容易。盗難防止の施錠も可能。 ラチェットハンドルはグルービング作業を容易にする90°屈曲ハンドル。 わずか10kgの軽量設計。 専用ツールボックス(オプション)は、915グルーバー用の全ロールセットを収納可能。 深さ設定ゲージにより、正確な溝の加工が可能。
スタンド付チェーンパイプバイス
エスコ¥69,000税込¥75,9001個当日出荷仕様3/4”までの薄肉鋼管を曲げ加工できるベンダー機能付材質FCD450質量(kg)19.6能力パイプ:6A~150A(1/8”~6”)テーブル高さ(mm)905
1/2"-2" ねじ切セット
エスコ¥104,800税込¥115,2801個翌日出荷水道管やガス管のねじ切り加工に付属品樹脂ケース・ダイヘッド&チェザー:1/2"・3/4"・1"・11/4"・11/2"・2"質量(kg)10.5ねじ切り能力1/2”~2”本体長さ(mm)870
1/8"- 3" パイプバイス
エスコ¥44,200税込¥48,6201個翌日出荷細かなピッチのボルトシャフトにより最小の労力でパイプを確実にグリップします仕様パイプ能力:6A~80A、(1/8"~3")質量(kg)5.5
1/8"- 2" パイプバイス
エスコ¥25,700税込¥28,2701個翌日出荷細かなピッチのボルトシャフトにより最小の労力でパイプを確実にグリップします仕様パイプ能力:6A~50A、(1/8"~2")質量(kg)3.4
パイプサポートL 360SP
アサダ¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷200V・2500W 大型パワフルモータを搭載し、大口径切断でもパワフルかつスピーディーな切断!付属品ビーバーSAW サーメットB165、パイプサポート(大1個・小2個)、工具類(六角棒レンチ5mm×1本、2mm×1本、スパナ1本)、保護メガネ、ショルダーバッグ質量(kg)17.3肉厚(mm)鉄管:20/ステンレス管:10/プラスチック管:39.2使用率(%)25モーター(W)2500回転速度(min-1[r.p.m])低速:1900/ 高速:2850切断能力(Φmm)75~360(65~350A)モーター電圧(V)単相200切断幅(mm)のこ刃:2
トップスクリューベンチチェーンバイス
RIDGID(日本エマソン)¥599税込¥6591袋(5個)当日出荷チェーンバイスBC210A(40185)用ワッシャー付きスクリュー(1袋5個入り)です。トラスコ品番149-5850適合機種BC-210A質量(g)14品名スクリューワッシャー
ボルトマシン
アサダ¥369,800税込¥406,7801個3日以内出荷用途右ねじのアンカーボルト、天井用つりボルト等の簡易ボルトの製作。 一般構造用圧延鋼(SS材)相当のボルトねじの製作。 鉄筋コンクリート用棒鋼(SR材)相当のボルトねじの製作。ねじ切り能力右ねじW5/16-W1、右ねじM8-M24回転速度(min-1[r.p.m])80オイルタンク容量(L)10
ビーバー25 パイプウケダイ
アサダ¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷長尺パイプの精密加工の必需品適合機種ビーバー25、アストロニック1最高高さ(mm)230最低高さ(mm)145アズワン品番64-6747-87
マルチクランプ
MCC(松阪鉄工所)¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷各種ライナ(別売)との組み合わせで、あらゆるポリエチレン管・継手に対応。 上、下、内、外等どんな方向からでもクランプ可能。
ラチェット全ねじカッタ
MCC(松阪鉄工所)¥42,980税込¥47,2781個翌日出荷使う場所を選ばない軽量、コンパクト設計、電源不要の手動工具。 切断工具のトップブランドMCCの技術が生きる抜群の切れ味、耐久性。 独自の刃形状、独自の機構により、きれいな切り口は面倒な後処理なしで、そのままナットを通して使用可能。 軟鋼線材の全ネジボルト切断用として設計されていますが、ステンレス鋼線材の全ネジボルトも切断できます。 (但し、一部メーカーのステンレス鋼全ネジボルトについてカエリ(バリ)が生じるものがあります。) 全ネジボルトとは、長ネジボルト、寸切ボルト、吊下げボルト、アンカーボルトの総称です。用途全ネジボルト(軟鋼線材、ステンレス鋼線材)の切断用。切断サイズ(軟鋼 ステンレス鋼)W3/8
734 ウオーターポンププライヤー
RIDGID(日本エマソン)¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷究極のバランスを求めて丹念に造られた、プロ用品質の工具。高い強度と精度を保証します。鍛造熱処理により、高耐久性と長寿命を実現。握りやすいクッショングリップ(感電に対応する絶縁機能はありません)。長さ(mm)254質量(kg)0.4能力(mm)51能力(inch)2長さ(inch)10モデル番号:734
12R 2 ダイヘッド コンプリート HS
RIDGID(日本エマソン)¥49,980税込¥54,9781個翌日出荷HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。用途12R用ダイヘッド。パイプサイズ2inch
12R 1 1/4 ダイヘッド コンプリート HS
RIDGID(日本エマソン)¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。用途12R用ダイヘッド。パイプサイズ1.1/4inch
12R 1 ダイヘッドコンプリート BSPT HS
RIDGID(日本エマソン)¥44,980税込¥49,4781個翌日出荷HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、専用ダイスが含まれています。用途12R用ダイヘッド。パイプサイズ1inch
12R 3/4 ダイヘッドコンプリート BSPT HS
RIDGID(日本エマソン)¥34,980税込¥38,4781個翌日出荷HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。用途12R用ダイヘッド。パイプサイズ3/4inch
CS6/CS6X ケース
RIDGID(日本エマソン)¥34,980税込¥38,4781個翌日出荷デジタル録画モニターCS6およびCS6X専用のケースです。専用設計なのできれいに収まります。スタイリッシュなデザイン。本体わずか1.0kgと軽量です。質量(kg)1
BC810 ベンチ チェーンバイス
RIDGID(日本エマソン)¥169,800税込¥186,7801個翌日出荷クランクハンドルが台座に固定されています。堅牢な鋳鉄製の基台に、パイプ固定具とベンダーが取り付けられています。寸法(mm)(A×B×C×D)345×305×130×180質量(kg)16.9呼び径(mm)管サイズ:15-200呼び径(inch)管サイズ:1/2-8モデル番号:BC810A
BC510 ベンチ チェーンバイス
RIDGID(日本エマソン)¥79,980税込¥87,9781個翌日出荷クランクハンドルが台座に固定されています。堅牢な鋳鉄製の基台に、パイプ固定具とベンダーが取り付けられています。寸法(mm)(A×B×C×D)270×230×120×155質量(kg)6.7呼び径(mm)管サイズ:6-125呼び径(inch)管サイズ:1/8-5モデル番号:BC510A




















![[EA350SA,SB用] 2" チェザー (4個入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64506077-210427-02.jpg)
![[EA350SA,SB用]1・1/2" チェザー (4個入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64506068-210427-02.jpg)
![[EA350SA,SB用] 3/8" チェザー (4個入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64506059-210427-02.jpg)
![[EA350SA,SB用] 1/4" チェザー (4個入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64506043-210427-02.jpg)
![[EA350SA,SB用]1・1/2"ダイヘッド&チェザー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64506025-210427-02.jpg)