3ページ目: パイプねじ切機

526件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動ダイヘッド PT1/4”-3/8”・W3/8”-1” 25用 アサダ

    手動ダイヘッド PT1/4”-3/8”・W3/8”-1” 25用

    アサダ
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-0505アズワン品番64-6747-88
  • ボルト用メートル並目右ダイヘッド 手動 M10-24 ビーバー25用 アサダ

    ボルト用メートル並目右ダイヘッド 手動 M10-24 ビーバー25用

    アサダ
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-0506アズワン品番64-6747-89
  • ボルトねじ用チェーザ メートル右 M10 ハイス アサダ

    ボルトねじ用チェーザ メートル右 M10 ハイス

    アサダ
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番852-0433アズワン品番64-6746-78
  • パイプ受台 ビーバー80・100用 アサダ

    パイプ受台 ビーバー80・100用

    アサダ
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番64-6750-97
  • ニップルマックス11/4” アサダ

    ニップルマックス11/4”

    アサダ
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番829-1444
  • 超硬カッター 全超硬 REX(レッキス工業)

    超硬カッター 全超硬

    REX(レッキス工業)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    切れ味抜群、仕上がりが直角・平滑でライニング鋼管の内面ハクリが起きません。
    用途超硬カッタ用替刃トラスコ品番809-4486質量(g)100内径(Φmm)25外径(Φmm)65
  • 自動切上ダイヘッド AD25Aー50A(HSS刃付) REX(レッキス工業)

    自動切上ダイヘッド AD25Aー50A(HSS刃付)

    REX(レッキス工業)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    規定の管用テーパおねじが加工できます。
    用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4758適合機種NS(S)50A3、NS(S)80A3、N100Aセット内容チェーザ(ACHSS25A-50A)×1寸法ステン自動切上1ー2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 脚付パイプバイス VL1ーL REX(レッキス工業)

    脚付パイプバイス VL1ーL

    REX(レッキス工業)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    しっかり締め付け耐久性に優れています。
    用途ワークの固定に仕様外被覆鋼管用トラスコ品番809-4807質量(kg)14高さ(mm)1035~1125タイプ脚付きバイス適合パイプ6A-65A(1/8-2 1/2)
  • ボルトチェーザ MC M14ー16 REX(レッキス工業)

    ボルトチェーザ MC M14ー16

    REX(レッキス工業)
    17,980税込19,778
    1組
    3日以内出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
    用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4771質量(g)710寸法手動切上M14ー16
  • パイプバイス V2ーL REX(レッキス工業)

    パイプバイス V2ーL

    REX(レッキス工業)
    36,980税込40,678
    1台
    欠品中
    外被覆鋼管の固定に使用します。
    用途ワークの固定に仕様外被覆鋼管用トラスコ品番809-4794質量(kg)8.8高さ(mm)330~445タイプバイスのみ適合パイプ6A-90A(1/8-3)
  • ねじゲージセット(1/2~1) REX(レッキス工業)

    ねじゲージセット(1/2~1)

    REX(レッキス工業)
    59,980税込65,978
    1セット
    翌々日出荷
    誰でも簡単に目視で検査が出来ます。 ISO9001認証取得工場製 ISO14001認証取得工場製
    用途管用テーパおねじのチェックに使用トラスコ品番809-4490セット内容15A、20A、25A×各1ヶ質量(g)880適合サイズ15、20、25
  • ネジゲージ 65A REX(レッキス工業)

    ネジゲージ 65A

    REX(レッキス工業)
    74,980税込82,478
    1個
    21日以内出荷
    管用テーパねじのチェックに使用します。
    用途管用テーパおねじのチェック仕様ネジゲージ65Aトラスコ品番809-4639質量(kg)1.7
  • パイプバイス REX(レッキス工業)

    パイプバイス

    REX(レッキス工業)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    しっかり締め付け耐久性に優れています。
    用途ワークの固定に。 鋼管用
  • ハンドスレッダセット3 アサダ

    ハンドスレッダセット3

    アサダ(3件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    ラチェット式手動ねじきり機。軽量アルミボディー。鋼管専用(ライジング管は不可)
    用途既設管の増設・修繕工事などに最適なラチェット式ねじ切機。トラスコ品番829-1458セット内容チェーザ付ダイヘッド(1/2インチ・3/4インチ)、ラチェット組(ハンドル)、ケース
  • 管用チェーザ Alloy アサダ

    管用チェーザ Alloy

    アサダ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    PT11/2-2チェーザ。
    適合ダイヘッド:手動トラスコ品番852-0462山数11アズワン品番64-6747-17
  • パイプマシン用チェーザ MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシン用チェーザ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • パイプマシン用ダイヘッド MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシン用ダイヘッド

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • ソケットクランプ MCC(松阪鉄工所)

    ソケットクランプ

    MCC(松阪鉄工所)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    ガス用ポリエチレン管工具。ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
    適合材ソケット、キャップ
  • EFソケットクランプ MCC(松阪鉄工所)

    EFソケットクランプ

    MCC(松阪鉄工所)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    軽量コンパクトなソケットクランプ。 JWWA規格のソケット、SPチーズの分岐側にも使用できます。 融着部クランプ作業の能率アップ。融着箇所の固定が楽に早く確実にできます。
  • 脚付パイプバイス被覆管用 MCC(松阪鉄工所)

    脚付パイプバイス被覆管用

    MCC(松阪鉄工所)
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    きめ細かい歯山で被覆を傷付けない被覆鋼管用の脚付きのパイプバイス。
  • CMダイヘッド MCC(松阪鉄工所)

    CMダイヘッド

    MCC(松阪鉄工所)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、電線管用ねじを加工する装置です
    適合機種CMM0003
  • ズンギリボルトカッター替刃 HIT(ヒット)

    ズンギリボルトカッター替刃

    HIT(ヒット)
    4,998税込5,498
    1組
    当日出荷
    適合本体TRC-BODY、TRCW-BODY質量(g/組)30質量(g)30
  • ボルトねじ用チェーザ アサダ

    ボルトねじ用チェーザ

    アサダ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途ボルトねじ用質量(g)300質量(g/セット)300
  • 替刃 2RC チェーザ REX(レッキス工業)

    替刃 2RC チェーザ

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1組
    当日出荷
    用途薄鋼電線管用種別替刃チェーザ適合機種2RCねじ切器質量(g)250
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.37適合N40A、N40A3、N50A、N50A3、60A3、N80A、N80A3トラスコ品番122-8307種別チェーザ寸法ステン用手動1/4-3/8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×80×28
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    12,980税込14,278
    1組
    当日出荷
    用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
  • 自動切上ダイヘッド AD REX(レッキス工業)

    自動切上ダイヘッド AD

    REX(レッキス工業)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    用途標準仕様(鋼管用)
  • ローラー(ピン付) MCC(松阪鉄工所)

    ローラー(ピン付)

    MCC(松阪鉄工所)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    適合VPAS300A
  • チェーザ付ダイヘッド PT2” アサダ

    チェーザ付ダイヘッド PT2”

    アサダ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
  • 角間柱穴あけ工具 ネグロス電工

    角間柱穴あけ工具

    ネグロス電工
    51,980税込57,178
    1台
    15日以内出荷
    ケーブルを迂回させる必要がなく、最短ルートで配線できます。 。1回のハンドル操作で角間柱に貫通穴をあけられます。 。ホルソーに比べ、騒音や切粉が出ません。 。ケーブル保護ブッシング(KG22)を取り付けて、安全な通線が行えます。
    用途可動部の隙間に指等を入れないでください。怪我の恐れがあります。 。適合角間柱以外には使用しないでください。工具破損の恐れがあります。 。ご使用時は保護手袋などの保護具を着用してください。怪我の恐れがあります。 。当て板部を密着させた状態で穴をあけてください。傾いたまま作業すると角間柱の変形、及び工具破損の恐れがあります。全長580質量(kg)3.4板厚(mm)適合角間柱:0.5以下
  • スーパートロニック2000E-AMP(付属品なし仕様) アサダ

    スーパートロニック2000E-AMP(付属品なし仕様)

    アサダ
    239,800税込263,780
    1台
    当日出荷
    既設管の増設・修繕工事など、狭い場所でのねじ切り作業に。軽量・小型でどんな現場にも持ち運びラクラク。充電式のため、作業時に電源確保不要で電源コードが邪魔にならず、現場状況に左右されずに安全作業が可能。18V4Ahのリチウムイオンバッテリ搭載、フル充電で1”サイズで10口、2”サイズで5口切削可能。高耐久で長寿命のブラシレスモータ搭載、カーボンブラシが交換不要でメンテナンスフリー。チェーザ付ダイヘッドは、スーパートロニック2・ハンドスレッダ3と互換性有。
    付属品パイプグリップ、アダプタ組(1/4"~1.1/4")、ケース
  • チェザー (EA350SA・SB用) エスコ

    チェザー (EA350SA・SB用)

    エスコ
    6,900税込7,590
    1組(4個)
    翌日出荷
    4個入り。水道、ガス管用替刃。
    適合機種EA350SA-1・SA-4 旧EA350SB
  • チェーザ ボルトねじ・ウィットねじ用 アサダ

    チェーザ ボルトねじ・ウィットねじ用

    アサダ
    21,980税込24,178
    1セット
    3日以内出荷
    用途ねじ切機用。ボルトウィット右ねじ切削用チェーザ。適合ダイヘッド:ボルトマシンNO.1・NO.2、ミニコン(ボルト用)トラスコ品番852-0415材質ハイス寸法ウィット右 W5/16
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
    トラスコ品番122-8251適合機種F(NS、S、N)80A/NS(S)50A材質工具鋼寸法手動切上1 1/2~2
  • ねじ切りセット エスコ

    ねじ切りセット

    エスコ
    69,600税込76,560
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    セット内容:パイプレンチ(EA546H-350) (全長:350mm、パイプ外径:60mm、重量:1.6kg)、パイプカッター(EA339GA-11) (適合管外径呼:10~32mm(1/8"~1.1/4")、重量:1.1kg)、ウォーターポンププライヤー (全長:240mm、パイプ径:1.1/4、最大開口:32mm、重量:0.2kg)。配管工の作業に必要なツールのセットです。 ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。 軽量ダイヘッドラチェットシステムなので、簡単に交換できます。 ダイヘッドは両側に配置できます。 ハードタイプのプラスチックケース付き。
    仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:1/2・3/4・1"全長(mm)本体:630質量(kg)8ケース寸法(mm)430×350×150ねじ切り能力1/4"-1.1/4"
  • ダイヘッド(水道・ガス管用) アサダ

    ダイヘッド(水道・ガス管用)

    アサダ
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷
    ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
    適合ビーバー50、80、100、スーパーマチックトラスコ品番613-0922適合機種BE5AA、BE5AT、BE511、BE8AA、BE8AT、BG50AA、BG50AT、BG50PT材質鋳鉄寸法(inch)自動1/2~3/4
  • パイプマシン REX(レッキス工業)

    パイプマシン

    REX(レッキス工業)
    449,800税込494,780
    1台
    翌日出荷
    全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
    用途水道・ガス管のねじ切り。仕様付属ダイヘッド:手動1/2~1 1/2、1~2、2 1/2~3、付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2、1 1/2~2適合【適合ダイヘッド品番】MD8A-10A、MD15A-40A、MD25A-50A、【適合チェーザ品番】MC8A-10A、AC15A-20A、AC25A-40A、MC40A-50Aトラスコ品番485-4560幅(mm)650高さ(mm)380奥行(mm)390電源(V)100消費電力(W)600コード長さ(m)電源:3無負荷回転数(min-1[r.p.m])41ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)
  • ダイヘッド REX(レッキス工業)

    ダイヘッド

    REX(レッキス工業)
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷
    ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
    トラスコ品番325-0920適合機種NS25A3型式NS25AD15A25A寸法自動切上1/2~1
  • 小型パイプマシン REX(レッキス工業)

    小型パイプマシン

    REX(レッキス工業)
    389,800税込428,780
    1台
    翌日出荷
    巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。二重絶縁モーターを採用しています。
    仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~1 1/2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2トラスコ品番298-1661型式S40A3電源(V)100消費電力(W)500能力ねじ切:15A~40A(1/2B~1-1/2B)コード長さ(m)電源:3無負荷回転数(min-1[r.p.m])56
  • ダイヘッド REX(レッキス工業)

    ダイヘッド

    REX(レッキス工業)
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
    トラスコ品番290-2290適合機種F(NS、S、N)80A、S(N)40A3型式AD25A40A寸法自動切上1~1 1/2
パイプねじ切機