85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度最大180°
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。 各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。
用途なまし銅管
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

断熱材をはがさずに曲げられます。銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
用途被履銅管用 全長(mm)2600
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。 ステンレス製なのですべりが良く、取りはずすときに便利です。
用途被覆銅管用 全長(mm)2600
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
用途被覆銅管用 適合サイズ1/4″(6.35mm) 全長(mm)2600
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

セット内容銅管外径:1/4"(6.35mm)、3/8"(9.53mm)、1/2"(12.7mm)、5/8"(15.88mm)、3/4"(19.05mm) 全長1/4"(6.35mm)255mm、3/8"(9.53mm)255mm、1/2"(12.7mm)300mm、5/8"(15.88mm)350mm、3/4"(19.05mm)350mm
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

なまし銅管専用。 シューおよびガイドが特殊樹脂ですから、銅管を傷つけることがありません。 なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。 リバースアダプター装着で逆曲げが可能です。
適合サイズ1/4″~7/8″(6.35~22.23mm) セット内容本体、シュー(1/4″、5/16″、3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、7/8″)、ガイド(1/4″~5/8″兼用)、ガイド(3/4″~7/8″兼用)、リバースアダプター 全長(mm)(本体)340 曲げ角度(最大)90°
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屈曲偏平率(メーカー計測値):91%以上。 空調銅配管の手曲げによる、配管の座屈を防止できます。 誰でも簡単なRの曲げ加工ができ、見栄えもよくできます。
材質ポリカーボネイト/ABS樹脂、真鍮/ニッケルメッキ(シャフト部分) 適合銅管径1/4″(6.35mm)×3/8″(9.52mm)
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

銅管サイズ1″…(25.40)
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

銅管サイズ…7/8″(22.23)
適合管径1″(25.40)
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

銅管サイズ…1 3/8″(34.93)
適合管径1 1/2″(38.10)
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

銅管サイズ…1 1/8″(28.58)
適合管径1 1/8″(28.58)
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

イチネンTASCOシュー
TA512AX専用アクセサリー
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンドに付け替えることができます。台座・固定ボルト(2本)。適応機種…TA515MB
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

銅管サイズ…1 1/2″(38.10)
適合管径7/8″(22.23)
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

銅管サイズ…1 1/4″(31.75)
適合管径1 1/4″(31.75)
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

挿入しやすい、しなやかな素材を採用しました。断熱材をはがさず使用可能です。必要な長さに切断して使用できます。
材質PE(ポリエチレン) 長さ(m)10 外径Φ9 適合銅管径1/2″
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

銅管サイズ…3/4″(19.05)
適合管径3/4″(19.05)
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

イチネンTASCO三脚スタンド台座
台座・固定ボルト(2本)
適合機種TA515、TA515EL
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

<セット内容> 。手動式直管ミニベンダー(TA515MB)。ベンダー用シュー7/8″(TA515MB-7)。ベンダー用シュー1″(TA515MB-8)。ベンダー用シュー11/8″(TA515MB-9)。ベンダー用シュー11/4″(TA515MB-10)。ベンダー用ガイド3/4″・7/8″(TA515MB-67S)。ベンダー用ガイド1″(TA515MB-80S)。ベンダー用ガイド11/8″(TA515MB-801S)。ベンダー用ガイド11/4″(TA515MB-802S)。三脚スタンド(TA515MB-D)。ケース(TA985RS-2)
1台
579,800 税込637,780
翌々日出荷

銅管サイズ…1 3/8″。適応銅管最大肉厚(mm)…通常時1.10、TA515M-D使用時1.85。曲げ半径…139.7mm
適合管径(Φinch)1-3/8
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷

特殊樹脂製なので銅管を傷つけることがありません。1/4″~7/8″兼用
適合サイズ1/4″~7/8″兼用
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

業界初のレバー式 曲げ半径R=4Dベンダー。配管強度保持のためRを大きくとりました!。CO2用肉厚銅管に対応…CO2用肉厚銅管は通常よりも厚みがありますがTA540Fシリーズは必要な力を均一にかけるため、精密な曲げを実現します。180°曲げにも対応…緩やかな曲がりが振動・経年による配管損傷のリスクを軽減します。特に180°曲げにおすすめです。※ガイドに”L”、および”R”マークはついておりません。
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利なレバー固定フック付。小型・軽量。全長…320mm。質量…940g
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

1/2″~13/4″の曲げ加工も電動だからラクラク行えます。三脚は標準装備されておりません。 。シュー・ガイドは別売りです。適応銅管材質…なまし銅管、1/2H銅管。適応銅管サイズ…4D:1/2″~13/4″、3D:7/8″~15/8″。曲げ半径…R=4D(銅管直径の4倍)、R=3D(銅管直径の3倍)。最大曲げ角…180°(角度自動設定)。本体サイズ…540×185×360mm。本体質量…38kg。電源…100V、50/60Hz、550W
1台
779,800 税込857,780
翌々日出荷

180°曲げが簡単にできる2段式アクションハンドル採用。 ガイドにローラーがあるため、摩擦が少なく軽い力でキレイに曲げることができます。
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イチネンTASCO三脚スタンド
立ったままで楽に作業ができます。
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被覆銅管の曲げ加工に。
セット内容スチール製スプリングベンダー3/8″・1/2″・5/8″各1、収納アルミケース(TA984FA) 全長(mm)(スプリングベンダー)2600 ケース寸法(mm)390×310×110
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

油圧式だから少ない力で曲げ作業が可能。
適合サイズ1/4~7/8(6.35~22.23mm) セット内容本体、樹脂ケース、シュー(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)、ガイド3/8~5/8兼用、3/4~7/8兼用、リバースアダプター 全長(mm)310 対応材質なまし銅管専用 ケース寸法(mm)450×120×300 曲げ角度90度
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷

TA512H用リバースアダプター。 リバースアダプターを使用すると外向きの曲げ加工ができます。 各サイズ対応できます。
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

便利なレバー固定フック付。 小型・軽量。
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンTASCO油圧ベンダー
油圧式だから少ない力で曲げ作業が可能。
仕様【なまし銅管専用】1/4″~7/8″(6.35~22.23mm)/90° 全長(mm)310 ケース寸法(mm)450×120×300
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷

小型、軽量ボディで、1/2″~11/4″の直管に対応
セット内容本体、テーブルクランプ 質量(kg)7 本体寸法(mm)155×270×125 曲半径RR=4D(銅管直径の4倍) 適応材質:なまし銅管・1/2H銅管、サイズ:1/2″~11/4″ 曲げ角度(°)180
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊樹脂製なので銅管を傷つけることがありません。
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)