絞り込み
適合管径
曲げ半径(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 配管用ベンダー

304件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 405/408M RIDGID(日本エマソン)

    チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 405/408M

    RIDGID(日本エマソン)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    軟・硬銅管、真鍮、アルミなどを所定の角度に正確に曲げます。 曲げの際に生ずる寸法の誤差を、ゲイン・マークによりあらかじめ計算し、切断が正確にできチューブのムダをなくしました。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないよう設計。
    仕様ミリタイプ薄肉ステンレス管対応トラスコ品番450-9218幅(mm)70全長(mm)350質量(kg)1.20高さ(mm)90能力(mm)8mm(外径)曲げ半径(mm)24
  • 被覆銅管用スプリングベンダーセット イチネンTASCO

    被覆銅管用スプリングベンダーセット

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1セット
    当日出荷
    適合サイズ1/4″(6.35) 、 3/8″(9.53)
  • 油圧式パイプベンダーアタッチメント(ベンドシュー) スーパーツール

    油圧式パイプベンダーアタッチメント(ベンドシュー)

    スーパーツール
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パイプに適合したアタッチメント(ベンドシュー)装着でパイプを傷めず奇麗な曲げ加工仕上り。曲げ半径に合せた各種アタッチメント
  • クイックレバー式チューブベンダー(銅・ステンレス用) TRUSCO

    クイックレバー式チューブベンダー(銅・ステンレス用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。 右手レバーは2段階の切替式です。
    用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。タイプミリ用曲げ角度0~180°
  • 4ヘッドチューブベンダー スーパーツール

    4ヘッドチューブベンダー

    スーパーツール(4件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    グラスファイバー入強化プラスチック製1丁で4サイズの曲げ加工。 曲げ角度0~180°
    用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などの曲げ作業。トラスコ品番178-0913全長(mm)265質量(g)340適合管径(Φmm)5・6・8・10曲げ半径(mm)16.0(5・6)、23.5(8・10)
  • 8mm レバー式ベンダー エスコ

    8mm レバー式ベンダー

    エスコ
    4,320税込4,752
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA215M-8
  • スプリングベンダセット A-Gas Japan

    スプリングベンダセット

    A-Gas Japan
    2,398税込2,638
    1セット
    5日以内出荷
    お得な6本セット品です。1/4"~3/4"まではこれで安心です。なまし銅管専用
    セット内容1/4"、5/16"、3/8" 、1/2" 、5/8"、3/4" 各1本
  • レバータイプチューブベンダー 6MM 406M RIDGID(日本エマソン)

    レバータイプチューブベンダー 6MM 406M

    RIDGID(日本エマソン)
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷
    余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
    用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、鉄管、アルミ管の曲げ加工に。トラスコ品番450-9242材質全長(mm)260タイプミリ用曲げ角度0~180曲げ半径(mm)R16適合管径6モデル406M
  • 足踏式コンジットベンダー B-1678 RIDGID(日本エマソン)

    足踏式コンジットベンダー B-1678

    RIDGID(日本エマソン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    力が入れやすくきれいに曲がります。 ハンドルは鋼管を使用することにより交換が容易です。 30°、45°、60°、90°の曲げ角度目盛付です。
    用途厚鋼電線管用トラスコ品番450-9170質量(kg)2タイプ足踏型能力薄鋼19mm、厚鋼16mm用適合ハンドル1″ガス管モデルB-1678曲げ角度(°)0~90
  • チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 410M RIDGID(日本エマソン)

    チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 410M

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
    用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9234質量(kg)1.3タイプミリ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)24適合管径10
  • 被覆銅管用スプリングベンダー(単品) イチネンTASCO

    被覆銅管用スプリングベンダー(単品)

    イチネンTASCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
    用途被覆銅管用全長(mm)2600適合サイズ1/4″(6.35mm)
  • 3サイズベンダー イチネンTASCO

    3サイズベンダー

    イチネンTASCO
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    壁から出てきたパイプを曲げるのに便利です。
    適合サイズ1/4″(6.35mm)、5/16″(7.94mm)、3/8″(9.53mm)曲げ角度(最大)90°
  • タスコベンダー・ガイド イチネンTASCO

    タスコベンダー・ガイド

    イチネンTASCO
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    特殊樹脂製なので銅管を傷つけることがありません。
  • 油圧パイプベンダー(手動・電動兼用) 泉精器製作所

    油圧パイプベンダー(手動・電動兼用)

    泉精器製作所
    68,980税込75,878
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    適合機種PB-10N・PB-15N
  • チューブベンダークイックレバー式19mm用 TRUSCO

    チューブベンダークイックレバー式19mm用

    TRUSCO
    46,980税込51,678
    1丁
    当日出荷
    180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。右手レバーは2段階の切替式です。180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすい。右手レバーは3段階の切替式です。
    用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。トラスコ品番389-4738寸法(mm)左手/760、右手/610質量(kg)3.55タイプミリ用曲げ半径(mm)76適合管径19曲げ角度(°)0~180
  • 3タイプベンダー銅 アルミ用 TRUSCO

    3タイプベンダー銅 アルミ用

    TRUSCO
    8,598税込9,458
    1丁
    当日出荷
    軟質銅管、軟粘質アルミ管等を正確に曲げます。6・8・10mmの3つのサイズの曲げ加工が可能です。
    用途軟銅管・軟粘質アルミ管の曲げ加工仕様適合管サイズ(mm):6、8、10トラスコ品番125-5894寸法(mm)左手(mm):190/右手(mm):160.6材質/仕上アルミ合金ダイキャスト質量(kg)0.41タイプミリ用曲げ角度0~90曲げ可能肉厚(mm)軟銅管1.2(寸法6.8mm時)、1.4(寸法10mm時)曲半径R24(mm)
  • 3/8インチ ステンレス製スプリングベンダー エスコ

    3/8インチ ステンレス製スプリングベンダー

    エスコ
    3,790税込4,169
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA218SL-3材質ステンレス全長(mm)2600適合管径(Φinch)(銅管内径)3/8適合管被膜銅管用、なまし銅管用
  • 油圧式パイプベンダー オンダ製作所

    油圧式パイプベンダー

    オンダ製作所
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    ・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)の曲げ加工を補助します。
    適合管13
  • セイフティーガイド A-Gas Japan

    セイフティーガイド

    A-Gas Japan
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    適合機種FS-510H
  • シュー&ガイド(電動ベンダ32用) アサダ

    シュー&ガイド(電動ベンダ32用)

    アサダ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
  • レバー式ベンダー ロビネア(ROBINAIR)

    レバー式ベンダー

    ロビネア(ROBINAIR)
    5,798税込6,378
    1個
    6日以内出荷
    レバー式ベンダー
    用途なまし銅管用適合サイズ3/8(銅管)
  • 油圧ベンダー イチネンTASCO

    油圧ベンダー

    イチネンTASCO
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    油圧式だから少ない力で曲げ作業が可能。
    仕様【なまし銅管専用】1/4″~7/8″(6.35~22.23mm)/90°全長(mm)310ケース寸法(mm)450×120×300
  • 318M チューブベンダー RIDGID(日本エマソン)

    318M チューブベンダー

    RIDGID(日本エマソン)
    49,980税込54,978
    1個
    翌日出荷
    レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、 独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。 肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
    全長(mm)790質量(kg)3.13番号(モデル)318M曲げ半径(mm)72管サイズ(mm)(実外径)18
  • ダブルハッカー DIAMOND

    ダブルハッカー

    DIAMOND
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    プッシュボタンで伸縮自在な曲げハッカーです。(695~1020mm)自在に鉄筋曲げが可能です。ヘッドアングルは180度可動式です。
    仕様(鉄筋径SD345)D13/D16トラスコ品番112-7532セット内容専用ケース質量(kg)3.4
  • チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 412M RIDGID(日本エマソン)

    チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 412M

    RIDGID(日本エマソン)
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷
    余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
    用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9277質量(kg)3.1タイプミリ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)38適合管径12
  • チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 408 RIDGID(日本エマソン)

    チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 408

    RIDGID(日本エマソン)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
    用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9285質量(kg)2.7タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)38適合管径1/2
  • ヘビーデューティベンダー 604 RIDGID(日本エマソン)

    ヘビーデューティベンダー 604

    RIDGID(日本エマソン)
    46,980税込51,678
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番495-0925
  • タスコベンダー・シュー イチネンTASCO

    タスコベンダー・シュー

    イチネンTASCO
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    特殊樹脂製なので銅管を傷つけることがありません。
  • タスコベンダー・シュー イチネンTASCO

    タスコベンダー・シュー

    イチネンTASCO
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    特殊樹脂製なので銅管を傷つけることがありません。
  • タスコベンダー・ボディ イチネンTASCO

    タスコベンダー・ボディ

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    便利なレバー固定フック付。 小型・軽量。
  • 直管ベンダー用パイプ支持スタンド イチネンTASCO

    直管ベンダー用パイプ支持スタンド

    イチネンTASCO
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    直管ベンダー使用時の必需アイテム。 長尺銅管の曲げ加工支持に最適。 1人でもラクラク作業。 折りたたみ式だから現場での移動も容易。 大型ローラーで作業性を向上。
  • キャスター(3個入り) イチネンTASCO

    キャスター(3個入り)

    イチネンTASCO
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    75Φ、ダブルストッパー。 TA515E-1に取り付けるとキャスター付三脚になります。
  • エルコリーナ用3DRフォーマー BBKテクノロジーズ

    エルコリーナ用3DRフォーマー

    BBKテクノロジーズ
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • B22 ベンダーシュー(厚鋼管用) エスコ

    B22 ベンダーシュー(厚鋼管用)

    エスコ
    6,790税込7,469
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA539D-102
  • チューブベンダー(インチサイズ) TRUSCO

    チューブベンダー(インチサイズ)

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 グリップがやわらかく、作業時の疲労感を軽減できます。
    用途軟質銅管、軟粘質アルミ管の曲げ加工。(鉄・ステンレスは使用できません)タイプインチ用屈曲角度(°)0~180
  • 被覆銅管用ステンレススプリングベンダ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    被覆銅管用ステンレススプリングベンダ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    4日以内出荷
    断熱材をはがさず銅管の内側に入れて曲げられます ステンレス製なのでスベリが良く、作業性・耐久性が抜群!
    用途なまし銅管専用材質ステンレス全長(mm)2500
  • レバー式チューブベンダー A-Gas Japan(旧:FUSO)

    レバー式チューブベンダー

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    今も変わらない往年の定番ベンダです 低価格、高品質の決定版! 180°まで曲げ加工が楽にできる
    用途なまし銅管専用
  • エルコリーナ電動ベンダー用ダイ BBKテクノロジーズ

    エルコリーナ電動ベンダー用ダイ

    BBKテクノロジーズ
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • 90°レバータイプチューブベンダー BBKテクノロジーズ

    90°レバータイプチューブベンダー

    BBKテクノロジーズ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ●シュー(押さえ)部分にローラーを装備(摩擦低減) ●曲げ加工角度は90°までです。
配管用ベンダー