カテゴリ
絞り込み
適合管径
- 3/16inch(4)
- 1/4inch(30)
- 1/4~7/8inch(3)
- 5/16inch(17)
- 3/8inch(32)
- 1/2inch(26)
- 1/2~1-3/8inch(3)
- 5/8inch(23)
- 3/4inch(20)
- 7/8inch(13)
- 1-1/8inch(4)
- 1-1/4inch(6)
- 1-1/2inch(6)
- 1-5/8inch(3)
- 1inch(7)
- 6mm(11)
- 8mm(9)
- 10mm(11)
- 12mm(9)
- 16mm(4)
- 適合管径をもっと見る
曲げ半径(mm)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- イチネンTASCO(83)
- エスコ(72)
- スーパーツール(27)
- RIDGID(日本エマソン)(26)
- BBKテクノロジーズ(15)
- TRUSCO(10)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(10)
- アサダ(9)
- A-Gas Japan(9)
- ロビネア(ROBINAIR)(8)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(6)
- 泉精器製作所(5)
- オンダ製作所(3)
- フソー化成(3)
- インペリアル(2)
- はくでん(2)
- BAHCO(バーコ)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- REX(レッキス工業)(1)
- ブランドをもっと見る

603 レバータイプベンダー 3/16
RIDGID(日本エマソン)¥56,980税込¥62,6781個翌日出荷2段式設計により、ハンドルを交差させずに90°~180°曲げることができます。 ベンディングハンドルを半分回すとロックのON/OFFが切り替わります。 長めのハンドルによりテコ比が向上。ベンディングフォームのロールダイスにより、曲げるときに力が要りません。 バイスを併用するとより曲げ加工がラクになります。肉厚2mm以下の加工に最適。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。全長(mm)340質量(kg)0.79外径(Φインチ)管サイズ:3/16モデル番号:603曲半径(inch)5/8
315M チューブベンダー
RIDGID(日本エマソン)¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。全長(mm)560質量(kg)2.86外径(Φmm)管サイズ:15曲げ半径(mm)56モデル番号:315M
314M チューブベンダー
RIDGID(日本エマソン)¥32,980税込¥36,2781個8日以内出荷レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。全長(mm)560質量(kg)2.86外径(Φmm)管サイズ:14曲げ半径(mm)56モデル番号:314M
312M チューブベンダー
RIDGID(日本エマソン)¥31,980税込¥35,1781個翌日出荷レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。全長(mm)460質量(kg)1.81外径(Φmm)管サイズ:12曲げ半径(mm)42モデル番号:312M
310M チューブ ベンダー
RIDGID(日本エマソン)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。全長(mm)460質量(kg)1.81外径(Φmm)管サイズ:10曲げ半径(mm)42モデル番号:310M
312 チューブベンダー
RIDGID(日本エマソン)¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。全長(mm)635質量(kg)3.13外径(Φインチ)管サイズ:3/4モデル番号:312曲半径(inch)2.7/8
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 412M
RIDGID(日本エマソン)¥34,980税込¥38,4781本当日出荷余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9277質量(kg)3.1タイプミリ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)38適合管径12
足踏式コンジットベンダー B-1679
RIDGID(日本エマソン)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷最も一般的な曲げ半径を持ったスムーズなベンディング・シューが確実できれいな作業をお約束します。用途電線管用トラスコ品番450-9188種別足踏式幅(mm)200全長(mm)345質量(kg)3.88高さ(mm)60適合規格(薄鋼電線管)25mm
ローベンド4000A
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷曲げ角度は3度刻みクラッチ式で、希望の角度へぴったり曲げられます。用途銅管・ステンレス管の曲げ加工トラスコ品番836-9084セット内容シュー&ガイド(7/8インチ・1インチ・1 1/8インチ・1 1/4インチ)、セットピン、ケース×2個タイプインチ用肉厚(inch)【曲げ可能/銅管】1/2~1-3/8、【薄肉ステンレス管】10~20曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)52(1/2)/75(5/8)/80(3/4)/89(7/8)/112(1)/115(1.1/8)/134(1.1/4)/140(1.3/8)適合配管径(inch)1/2-1.3/8
ローベンド4000B
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷曲げ角度は3度刻みクラッチ式で、希望の角度へぴったり曲げられます。用途銅管・ステンレス管の曲げ加工トラスコ品番836-9085セット内容シュー&ガイド(7/8インチ・1インチ・1 1/8インチ・1 1/4インチ)、セットピン、ケース×2個、三脚、三脚アダプタタイプインチ用肉厚(inch)【曲げ可能/銅管】1/2~1-3/8、【薄肉ステンレス管】10~20曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)52(1/2)/75(5/8)/80(3/4)/89(7/8)/112(1)/115(1.1/8)/134(1.1/4)/140(1.3/8)適合配管径(inch)1/2-1.3/8
ローベンド4000S
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)¥519,800税込¥571,7801台3日以内出荷曲げ角度は3度刻みクラッチ式で、希望の角度へぴったり曲げられます。用途銅管・ステンレス管の曲げ加工トラスコ品番836-9086セット内容シュー&ガイド(1/2インチ・5/8インチ・3/4インチ・7/8インチ・1インチ・1 1/8インチ・1 1/4インチ)、セットピン、ケース×2個、三脚、三脚アダプタタイプインチ用肉厚(inch)【曲げ可能/銅管】1/2~1-3/8、【薄肉ステンレス管】10~20曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)52(1/2)/75(5/8)/80(3/4)/89(7/8)/112(1)/115(1.1/8)/134(1.1/4)/140(1.3/8)適合配管径(inch)1/2-1.3/8
ステンレス製スプリングベンダーセット
イチネンTASCO¥26,980税込¥29,6781セット5日以内出荷被覆銅管の曲げ加工に。セット内容ステンレス製スプリングベンダー3/8″・1/2″・5/8″各1、収納アルミケース(TA984FA)全長(mm)(スプリングベンダー)2600ケース寸法(mm)390×310×110
被覆銅管用スプリングベンダーセット
イチネンTASCO¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷被覆銅管の曲げ加工に。セット内容スチール製スプリングベンダー3/8″・1/2″・5/8″各1、収納アルミケース(TA984FA)全長(mm)(スプリングベンダー)2600ケース寸法(mm)390×310×110
リバースアダプター
イチネンTASCO¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷TA512H用リバースアダプター。 リバースアダプターを使用すると外向きの曲げ加工ができます。 各サイズ対応できます。
ガイド用クイックハンドル
イチネンTASCO¥71,980税込¥79,1781個5日以内出荷ガイドの送り戻しが、レバー操作一発でできます。適合A515、TA515S、TA515E用適合サイズ(銅管)1/2″~1-1/2″ まで
キャスター付三脚スタンド
イチネンTASCO¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷キャスター付きなので楽に移動ができます。(ストッパー付) TA515Sセット品です。適合TA515E,TA515用高さ(mm)862
ベンダー用シュー
イチネンTASCO¥26,980~税込¥29,678~1個5日以内出荷ベンダー本体・ベンダー用ガイドは従来のものをご使用になれます。 施工方法は4倍(4D)シューと変わりません。 ラッキングに最適です。適合TA515EG,TA515E,TA515用曲げ角度(最大)180°
手動式直管ベンダー(国交省仕様対応)
イチネンTASCO¥439,800税込¥483,7801個5日以内出荷直管ベンダーの定番 タスコTA515シリーズ。 1-3/4″まで対応の手動式、2″まで対応の電動式とあらゆる作業に対応できるシリーズです。 建築工事現場など電源の取れない場所でも使えます。 キャスター付三脚。 シュー・ガイドは別売りです。セット内容本体、ハンドル、三脚、本体受台質量(kg)(本体)21、(三脚)9高さ(mm)(三脚使用時)740本体寸法(mm)410×140×220適合サイズ1/2″ ~1-3/4″曲げ角度(最大)180°曲げ半径(mm)R=4D(銅管直径の4倍)、 R=3D(銅管直径の3倍)
TA515EP/TA515EK用スタンド
イチネンTASCO¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷三脚スタンド併用でさらに作業効率UP。 設置スペースもほとんどとりません。 高さ調整もできるスタンドです。適合TA515EK、TA515EP用タイプ三脚型
ギア式直管ベンダーセット
イチネンTASCO¥199,800税込¥219,7801セット4日以内出荷楽々持ち運び、簡単セット、美しい仕上がり。 17mmソケット付。セット内容ベンダーヘッド・ガイドセット(7/8″、1″、1-1/8″ 各1個)、ベース三脚、1/2″ラチェットレンチ(17mmソケット付)、収納バッグ長さ(mm)(ラチェットレンチ)420~660質量(kg)(三脚)6.9kg、(7/8″ヘッド)4.5、(11/8″ヘッド)5、(11/4″ヘッド)5.4高さ(mm)(三脚)550~790寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バッグ)670×330×300曲げ角度(最大)180°差込角(inch)1/2曲げ半径(mm)R=4D適合管(銅管)1/2H