カテゴリ
絞り込み
適合管径
- 3/16inch(4)
- 1/4inch(30)
- 1/4~7/8inch(3)
- 5/16inch(17)
- 3/8inch(32)
- 1/2inch(26)
- 1/2~1-3/8inch(3)
- 5/8inch(23)
- 3/4inch(20)
- 7/8inch(13)
- 1-1/8inch(4)
- 1-1/4inch(6)
- 1-1/2inch(6)
- 1-5/8inch(3)
- 1inch(7)
- 6mm(11)
- 8mm(9)
- 10mm(11)
- 12mm(9)
- 16mm(4)
- 適合管径をもっと見る
曲げ半径(mm)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- イチネンTASCO(83)
- エスコ(74)
- スーパーツール(26)
- RIDGID(日本エマソン)(26)
- BBKテクノロジーズ(15)
- TRUSCO(10)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(10)
- アサダ(9)
- A-Gas Japan(9)
- ロビネア(ROBINAIR)(8)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(6)
- 泉精器製作所(5)
- オンダ製作所(3)
- フソー化成(3)
- インペリアル(2)
- はくでん(2)
- BAHCO(バーコ)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- REX(レッキス工業)(1)
- ブランドをもっと見る

マキシベンダ22
アサダ¥39,980税込¥43,9781セット4日以内出荷軽量1.8kg 高所・狭所でも作業がラクラク!! 軟質銅管、冷凍空調用銅管の曲げ加工に。 強力樹脂製のシューで銅管に優しい。 解除レバー付き。付属品ガイドバー組(吋)、シュー(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8インチ)、ケース仕様手動、正質量(kg)3.2曲げ角度~90°曲げ半径(mm)35(3/8)、35(1/2)、49(5/8)、74(3/4)、87(7/8)適合管軟質銅管曲げ能力(mm)Φ9.52(3/8)、Φ12.7(1/2)、Φ15.88(5/8)、Φ19.05(3/4)、Φ22.22(7/8)
3in1チューブベンダー(なまし銅管専用)
インペリアル(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷ルームエアコンの配管に最適です。 1台で1/4”・3/8”・1/2”外径の3サイズの曲げ加工が可能です。 アルミダイキャスト製のため、軽量です。用途なまし銅管専用。トラスコ品番248-8175寸法(mm)(右手)335、(左手)400質量(kg)1.1タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)14.29・23.81・38.1適合管径1/4・3/8・1/2
手動式ポンプ
泉精器製作所¥48,980税込¥53,8781個当日出荷仕様手動式適合PB-3SH-10-1トラスコ品番852-2200質量(kg)2.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×80×120吐出量0.9cc/ストロークタンク油量(L)0.2高圧ホース(m)1(口径Φ3/8インチ)
レバータイプチューブベンダー(ミリタイプ)
インペリアル¥32,980税込¥36,2781個当日出荷深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。シュー部にローラーを搭載し、必要以上に力もいらず曲げ角度も正確に加工できます。コンパクト、軽量で本体は頑健です。用途銅・真鍮・アルミ管など。寸法(mm)(左手)720(右手)510全長(mm)710高さ(mm)165質量(g)2250タイプミリ用曲げ半径(mm)57.1
ロールグルーバー
REX(レッキス工業)¥1,498,000税込¥1,647,8001台4日以内出荷50Hz/60Hz兼用ポンプを搭載、どちらの周波数にも対応可能です。精度の高い溝加工が簡単で正確にできるマシンです。自動ポンプと作業終了確認サインが個人差をなくし、ヘッド自動調芯機能が管端ラッパの発生を抑えます。用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40へのグルーブ溝加工に。
被覆銅管ベンダーセット 本体なし
BBKテクノロジーズ¥96,980税込¥106,6781個6日以内出荷空調用被覆銅管をそのまま曲げ加工できます。ケース付きのセットです。用途空調用被覆銅管曲げ加工用。トラスコ品番728-0027曲げ角度(°)90
被覆銅管ベンダーセット
BBKテクノロジーズ¥119,800税込¥131,7801個当日出荷空調用被覆銅管をそのまま曲げ加工できます。本体、ケース付きのセットです。用途空調用被覆銅管曲げ加工用。トラスコ品番728-0029曲げ角度(°)90
被覆銅管用ベンダーホイールシューセット
BBKテクノロジーズ¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から4日以内出荷ラチェットチューブベンダーRB-147Wの本体を使用します。用途空調用被覆銅管曲げ加工用。曲げ角度(°)90
チューブベンダー
はくでん¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷チューブを潰さずに滑らかな曲げ加工ができる工具です。角度ゲージ付きで、正確な曲げ角度を確認しながら作業できます。軽量で持ち運びやすく、現場での作業に適しています。配管や機械保守などで幅広く利用されています。用途パイプの曲げ加工全長(mm)190タイプインチ曲げ半径(mm)24適合配管1/4”(6.35)・5/16”(7.9375)・3/8”(9.53)曲げ角度(°)0~90
チューブベンダー
はくでん¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷チューブを潰さずに滑らかな曲げ加工ができる工具です。 。角度ゲージ付きで、正確な曲げ角度を確認しながら作業できます。 。軽量で持ち運びやすく、現場での作業に適しています。 。配管や機械保守などで幅広く利用されています。用途パイプの曲げ加工タイプインチ曲げ角度(°)0~180
電動油圧ポンプ SEPー12SL
カクタス¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷超小型、高性能タイプです。軽量で持ち運びに便利、現場に最適です。油圧力が70MPaを超えると自動的に安全弁が働き過度な力がかからない設計です。スイッチの[ON]を押すとモーターが回転してシリンダーが前進し離すとモーターとシリンダーが停止して圧力を保持します。[OFF]を押すとシリンダーが戻ります。用途パイプベンダーの接続・作業。分離式圧着ヘッドの接続・作業。分離式ケーブルカッターの接続・作業。トラスコ品番434-4304セット内容油圧ポンプ本体、高圧ホース2m、リモコン、スチールケース幅(mm)245高さ(mm)280奥行(mm)145タンク容量(L)1.2(有効油量0.8)吐出量(L/min)【低圧】2.2【高圧】0.17設定圧力(MPa)【高圧】70圧力(MPa)70
レバー式ベンダー(R=4D)
イチネンTASCO¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷業界初のレバー式 曲げ半径R=4Dベンダー。配管強度保持のためRを大きくとりました!。CO2用肉厚銅管に対応…CO2用肉厚銅管は通常よりも厚みがありますがTA540Fシリーズは必要な力を均一にかけるため、精密な曲げを実現します。180°曲げにも対応…緩やかな曲がりが振動・経年による配管損傷のリスクを軽減します。特に180°曲げにおすすめです。※ガイドに”L”、および”R”マークはついておりません。
スプリングベンダ
A-Gas Japan¥5,298~税込¥5,828~1個5日以内出荷断熱材をはがさず銅管の内側に入れて曲げられますステンレス製なのでスベリが良く、作業性・耐久性が抜群!!。なまし銅管専用全長(mm)2500
ベンダセット
A-Gas Japan¥28,980税込¥31,8781セット5日以内出荷ラチェット式ベンダのスタンダードタイプです。1/4"~7/8"までのなまし銅管を正逆90°曲げ加工ができます。特殊樹脂製のセーフティーシュー&ガイドで銅管を傷つけません。スリム軽量ボディが手によくなじみ、少ない力でキレイに早く作業ができる優れものですセット内容本体、セイフティーシュー (1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・3/4"・7/8")、セイフティーガイド (1/4"~3/8"兼用、1/2"~7/8"兼用)、リバースアダプタ
チューブベンダ
A-Gas Japan¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷レバー式。なまし銅管専用。今も変わらない往年の定番ベンダです。低価格、高品質の決定版。180°までの曲げ加工が楽にできる
コンジットベンダー(ハンドル付)
エスコ¥18,800税込¥20,6801セット4日以内出荷ベンドバックチャンネルにより、電線管の曲がり過ぎを簡単に修正できます。フットスペースの拡大により、長靴での使用も可能です。
手動式直管ミニベンダー7/8”~1-1/4”セット
イチネンTASCO¥659,800税込¥725,7801台翌々日出荷<セット内容> 。手動式直管ミニベンダー(TA515MB)。ベンダー用シュー7/8″(TA515MB-7)。ベンダー用シュー1″(TA515MB-8)。ベンダー用シュー11/8″(TA515MB-9)。ベンダー用シュー11/4″(TA515MB-10)。ベンダー用ガイド3/4″・7/8″(TA515MB-67S)。ベンダー用ガイド1″(TA515MB-80S)。ベンダー用ガイド11/8″(TA515MB-801S)。ベンダー用ガイド11/4″(TA515MB-802S)。三脚スタンド(TA515MB-D)。ケース(TA985RS-2)
電動式直管ベンダー
イチネンTASCO¥879,800税込¥967,7801台翌々日出荷1/2″~13/4″の曲げ加工も電動だからラクラク行えます。三脚は標準装備されておりません。 。シュー・ガイドは別売りです。適応銅管材質…なまし銅管、1/2H銅管。適応銅管サイズ…4D:1/2″~13/4″、3D:7/8″~15/8″。曲げ半径…R=4D(銅管直径の4倍)、R=3D(銅管直径の3倍)。最大曲げ角…180°(角度自動設定)。本体サイズ…540×185×360mm。本体質量…38kg。電源…100V、50/60Hz、550W
ギアベンダー用ヘッド1・3/8"
イチネンTASCO¥63,980税込¥70,3781個翌々日出荷銅管サイズ…1 3/8″。適応銅管最大肉厚(mm)…通常時1.10、TA515M-D使用時1.85。曲げ半径…139.7mm適合管径(Φinch)1-3/8