絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
配管工具セットとは、配管作業の時に必要な道具が専用のプラスチックケースなどに入れられて販売されている商品。配管工具セットは種類が豊富で、サイズの異なるトルクレンチのセットや銅管を配管するときに必要な道具が入れられたTメーキングセット、ツバ出しやカッターがセットになったものなど、用途に応じてさまざまなものがセット販売されています。同じ配管工具セットでも、セット内容が異なるものが多いので購入の際には注意が必要です。

チュービングツールセット
スーパーツール¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷インチ・ミリ共に多くのサイズに適合します。用途銅・アルミ・真鍮の主に油圧配管時の45°フレア加工に。仕様ミリサイズ用トラスコ品番178-1189質量(kg)1.9タイプミリ用適合管径(外径)4、6、8、10、12、14、16
TドリルT35
アサダ¥499,800税込¥549,7801組当日出荷銅管の分岐加工に。小型・軽量タイプ。電動式で効率良く安定したTメーキングが可能。付属品銅管用カラーリングヘッド(5/8"・3/4")、ケース、六角棒スパナS、プラグアダプタ質量(kg)4.3モーター単相100V・825W(50/60Hz)大きさL460×W80×H200mm回転数470min-1分岐内容つば出し範囲:Φ5/16"~1.3/8"(Φ8~35mm)/肉 厚:0.8~1.5mm(※)/本管最大径:Φ3"(Φ76mm)
ツバ出し・カッターセット
スーパーツール¥44,980税込¥49,4781セット当日出荷ラチェット操作で楽に2サイズの2山・3山の均一できれいなツバ出しです。用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。トラスコ品番178-1235セット内容ツバ出し工具(TH406R)フレキ管専用カッター(TC105NF)専用プラスチックケース質量(kg)2.2質量(kg/セット)2.2適合管外径(Φmm)13、20
チュービングツールセット
KTC¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷エアコン配管時の接続部、フレア加工に必要なフレアリングツールとチューブカッタのセットです。トラスコ品番807-0812セット内容・チューブカッタ(Φ3~30)(ZC30)・フレアリングツール・メタルケース質量(kg)1.8ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×130×35適合管径銅パイプ:3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8拡がり角度(°)フレア:90
空調・配管用 ツールセット ケース付
Wera¥179,800税込¥197,7801セット3日以内出荷コンパクトなWera2go2ツールコンテナに収納された空調制御システム向け拡張ツールセット30点。Wera、BESSEY、KNIPEX、Lyra、PICARD、PUK、STAHLWILLEの製品で構成されたプレミアムブランドツールセット。Joker6002ダブルスパナは開口部にメタルプレートによる実用的な保持機能付き。耐久年数が長く、鍛造されたフルメタルラチェット(クロムモリブデン)で、限られたスペースでの作業を可能にするスリムデザイン。手動および機械用ソケット(ISO 2725-part3)はTake it easy色分けシステムにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油が付いた手でも握りやすいスリップ防止加工、脱落防止溝付き、ダルクロームクロムバナジウム製。貫通ドライバーはネジ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することが可能です。Weraの貫通ドライバーはハードな作業にも耐えられるタフなドライバーです。ヘックスプラスの刃先は六角ソケットネジの回転数を低減します。用途ジョーカー両口レンチはボルトとナットの取り外しに最適・ソケットレンチは六角ネジボルト用セット内容Wera2goツールコンテナ:3点、貫通マイナスドライバー:1.2×7mm(018266)、六角ソケットドライバー:10・13mm(029465・029466)、絶縁マイナスドライバー:0.6×3.5・1×5.5mm(051582・051587)、絶縁プラスドライバー:PH1・2(051601・051603)、 メタルラチェット:1/2”×281mm(004064)、六角ソケット:10・13・17・19mm(003601・003604・003608・003610)、ソケットベルト:45×275mm、ダブルオープンレンチ:10×13・17×19・24×27・30×32mm(003760・003765・020262・020264)、六角レンチセット:1セット9点(021909)、インサートステップレンチ:88mm(136074)、KNIPEXコブラウォーターポンププライヤー:250mm(87 11 250)、KNIPEXペンチ:160mm(03 01 160)、KNIPEXストリッパー:84×28×160mm(14 26 160)、KNIPEXプロレンチ:89mm(001104)、STABILAレベル:30cm(02281)、STABILAメーター:2m(01104)、PICARDハンマー:400g(000101-0400)、PUKハンドソー:刃長150mm(2200)、BESSEYフリックナイフ:160mm(DBKPH-EU)、Lyra工事用マーカー:15.5mm(4494202)。Wera 2go SHK 1 配管、空調用ツールセット品番WERA品番:5136071001
空調・配管用 ツールセット (クラフトフォームコンパクト)
Wera¥24,980税込¥27,4781セット4日以内出荷Tハンドルのビットホルダーは高速で安全な作業を可能にする細かいギアのラチェットを内臓しています。細かいギア(80歯)と4.5°の振り幅を備えた一体型ラチェットは、工具を再配置することなく、ねじ回しを容易にします。快適作業のため、ハンドルとラチェットヘッドが一体化されています。時計回り及び反時計回りの方向転換を快適にするための正逆切替レバー付き。人間工学に基づいた形状のダブルコンポーネントT型ハンドルは、快適なグリップと表面により、トルクを最も効果的に伝達し、作業が疲れにくいです。高速なビット交換と早回しのための早回しスリーブ付ラピダプター差替式ドライバー。用途DIN ISO 1173-C 6.3 und E6.3規格の1/4”六角ドライブビット用セット内容T型ドライバーハンドル:1/4”×45mm(023461)、ドライバーハンドル:1/4”×119mm(051462)、プラスビット:PH2(059775)、ポジビット:PZ2(060035)、ポジマイナスビット:#1・2(059896・059897)、トルクスビット:TX15・20・25・30(060187・060188・060189・060191)、六角ビット:2・2.5・3・4・5・6mm(059628・059629・059630・059631・059632・059633)、六角ソケットドライバービット:8・10mm(060423・060425)、マジックテープ:120×50mm。クラフトフォーム コンパクト 400 RA SHK セット 1。空調制御システム専用(配管、暖房、空調)セット品番WERA品番:5136072001
配管用ロバストツールケース
KNIPEX(クニペックス)¥249,800税込¥274,7801個90日以内出荷コントロールキャビネットキー:001101、ツールケース「Robust26」:002133LE、強力ニッパー:7406180、プライヤーレンチ:8603300、ハイテク・ウォーターポンププライヤー:8701180/8701300、万能ナイフ:9010165BK、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、パイプカッター:903102SB、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー:PH1(982401SL)/PH2(982402SL)、Stabila社製定規1白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製水平器30cm:2281、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。防塵、密閉、防水機能を搭載しています。空気孔バルブ、南京錠付きです。書類入れ:ツールポケットとツールストラップ付きの汚れをはじくツインウォールPPシート製ツールパネルです。ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能です。エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドルです。耐衝撃性ポリプロピレン製、防塵性、防水性、耐熱性があるため、厳しい作業条件にも対応します。大変な作業もスマートに実施:19個のツールポケットと61個の保持ループに加え、自由にレイアウトできるアルミニウム製の仕切りシステムにより、最大限の柔軟性を実現します。出張に便利:伸縮式ハンドルや、スムーズに回るキャスターなど、飛行機移動に適した構造によって快適性を向上します。 KNIPEXツール12点とブランド品質ツール計17点を装備しました。質量(kg)9.7容量(L)26.4耐荷重(kg)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×225×550耐熱温度(℃)-30~80入数17点
配管用ツールバックパック
KNIPEX(クニペックス)¥199,800税込¥219,7801個90日以内出荷コントロールキャビネットキー:001101、ツールバック:002150LE、強力ニッパー:7406180、プライヤーレンチ:8603300、ハイテク・ウォーターポンププライヤー:8701180/8701300、万能ナイフ:9010165BK、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、パイプカッター:903102、SBエンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー:0.08~16mm2(975314)、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー:3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー:PH1(982401SL)/PH2(982402SL)、Stabila社製定規白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製ポケットレベル:18115、Stabila社製水平器:30cm(2281)、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。体とツールにフィット:大きく開く前面と背面、取り外し可能なツールボード、背中のパッドにより、実用性と快適性を実現します。自分好みにカスタマイズ可能:革新的なFIDLOCKコネクタとMOLLEウェビングにより、最適な柔軟性を提供します。あらゆる課題に対応:ツール、測定器、ノートブック、またはタブレット用に2つに独立された仕切りがあります。持続可能なリサイクル合成繊維で作られた耐久性のある生地、泥はねに強く、手入れも簡単です。耐衝撃性プラスチック製の防水性の成形底部(高さ6 cm)により、開閉時に直立姿勢を維持可能です。内側にモールストラップ1本、外側にモールストラップ4本を備え、アダプー、カラビナ、アクセサリーを取り付け可能です。瞬時に着脱できるFIDLOCKコネクタ付きです。合計21個の保持ループと37個のポケット(一部はジッパー付き)を装備しました。ツールケースの伸縮式ハンドルに固定するラゲッジストラップが付いています。一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済みです。 KNIPEXツール12点とブランド品質ツール計17点を装備しました。質量(g)2900 (空荷時)/6550容量(L)18耐荷重(kg)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×530×210ポケット数37個入数17点
配管用ツールケース
KNIPEX(クニペックス)¥179,800税込¥197,7801個翌日出荷プライヤーレンチ(86 03 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 300), ニッパー(70 06 160), ソー(306125), ニッパー(1664000000), エクスプレスキー(90958), 折りたたみ定規Stabilaシリーズ400(L240 00055), 平刷毛(75040-015),Picard スチールワイヤーブラシ5列 280 mm(75060-005), Picard 石膏ミキシングボウル 127 x 94(75063-000), Picard 塗装工用へら40mm(75075-040), Rennsteig 電工用タガネ250 x 10 mm(361 252 1), Ruthe ロックスミスハンマー300g(3003010119), Stabila カーペンターペンシル(15212), Stabila 水準器 モデル70 30 cm(2281), Wera 6角キーセット 1,5 - 10 mm(0022086), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,6 x 3,5 x 100 mm(031582), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,0 x 5,5 x 125 mm(031587), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,2 x 6,5 x 150 mm(031588), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH1 x 80 mm(031601), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH2 x 100 mm(031603), Zenten パイプカッター 3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2"(6135-0)一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。高品質工具31点のセットです。伸縮ハンドルと伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスターです。安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠です。ラベル欄付きです(ラベル用シール2枚付き)人間工学に基づいたハンドルです。ABS 素材を使用した頑丈な仕様で、ブラックカラーです。アルミ製フレームです。金属ヒンジです。ふたの中に書類入れ付きです。汚れをはじく31個のツールポケット付きのツールボードです。合計54個のインサートオプションです。仕様最大収納量(g):20質量(g)10855容量(L)33外寸(mm)W430×H280×D515内寸(mm)W350×H200×D480
フレアラチェットトルクレンチ
Pro-Auto¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷冷媒配管用のフレアナット締め付け専用トルクレンチです。ラチェット式でスピーディーな締め付け作業ができます。校正証明書付。布製ポーチ入り。ポーチはベルトに装着できます。用途エアコン取付作業等全長(mm)265質量(g)455寸法D(mm)43.5寸法T(mm)10.2二面幅(mm)22締付トルク(N・m)38
フレアラチェットトルクレンチ
Pro-Auto¥6,998税込¥7,6981本5日以内出荷冷媒配管用のフレアナット締め付け専用トルクレンチです。ラチェット式でスピーディーな締め付け作業ができます。設定トルクに達するとカチッと音がして、手に軽いショックが伝わります。用途エアコン取付作業等全長(mm)255質量(g)409寸法D(mm)33.5寸法T(mm)10.2二面幅(mm)17締付トルク(N・m)18
フレアラチェットトルクレンチ2本組セット
Pro-Auto¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷冷媒配管用のフレアナット締め付け専用トルクレンチ2本組セットです。ラチェット式でスピーディーな締め付け作業ができます。校正証明書付。布製ポーチ入り。ポーチはベルトに装着できます。用途エアコン取付作業等セット内容FRT-1718N(1/4"用)、FRT-2238N(3/8"用)、布製ポーチ寸法(mm)(ポーチ)123×340×53質量(kg)1.1
便利くんジュニア2
MCC(松阪鉄工所)¥37,980税込¥41,7781セット翌々日出荷水回りのリフォーム、配管メンテナンスに最適トラスコ品番407-0620セット内容パイプレンチアルミDAL 300(PWDAL30)コーナーレンチアルミAD 300(CWALAD30)エンビカッタ VC-34ED(VC-0334)チューブカッタ 32(TC-32) エコモンキレンチワイド250(EMW-250) エコモンキレンチショートワイド30(EMSW-30)ウォーターポンププライヤ スぺシャル (WPS-250)スーパーボックス SR-38S
ハイカンコウグセット
HIT(ヒット)¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷専用ケースに配管系の頻度の高い工具を揃えました。セット内容モンキーレンチ250mmアルミパイプレンチ350mmアルミコーナーパイプレンチ300mmアルミパイプレンチ350mmエンビカッターウォーターポンププライヤー250mmコンビネーションプライヤー200mmアルミ縦型モーターレンチメントリーペンチ175mmドライバー:6×100、8×150、No2×100、No3×150カッターナイフコンベックスパイプ用鋸工具箱ケース寸法(mm)L450×W230×H243RoHS指令(10物質対応)対応
R410A用トルクレンチセット
A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷R410A用の4点セットです。これさえあればR410Aは大丈夫!セット内容FS-530A、B、D、F×各1、収納ケース全長(mm)200、248、248、285口径(Φmm)17、22、26、29ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)18/42/55/75主な用途冷媒機器フレアサイズ(inch)1/4、3/8、R410A 1/2、R410A 5/8負荷方向右
トルクレンチセット
BBKテクノロジーズ¥32,980税込¥36,2781セット当日出荷●持ち運びに便利です ●1/2、5/8トルクレンチはR-410A用ですセット内容ATQ-180、ATQ-380、ATQ-550、ATQ-750質量(kg)2
チュービングツールセット手動型
スーパーツール¥37,980税込¥41,7781セット当日出荷偏芯式フレアコーンできれいに加工できます。フレア完了時の過負荷防止機構付です。用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。トラスコ品番275-8971質量(kg)3.8タイプインチ用適合管径(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
チュービングツールセットラチェッハンドル型
スーパーツール¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷専用ラチェットハンドル付でスピーディーに楽々仕上げできます。用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。仕様インチサイズ用トラスコ品番276-9557質量(kg)4.1タイプインチ用適合管径(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
チュービングツールセット(偏芯式)手動電動兼用型、新冷媒・新規格対応
スーパーツール¥39,980税込¥43,9781ケース当日出荷専用アダプターを使いドライバードリルで電動フレア加工ができます。用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。仕様インチサイズ用トラスコ品番275-9012質量(kg)3.9タイプインチ用適合管径(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
配管工具セット
TRUSCO¥53,980税込¥59,3781セット当日出荷工具箱から手袋まで、配管作業に適した工具を厳選し、セットにしました。 工具箱は、強度、耐久性に優れたバンパーボックスを採用しました。 屋外の配管工事はもとより備品としても永くご愛用いただけます。トラスコ品番301-8997質量(kg)7.1セット商品数19ケース色ブラックケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×231×220
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら








































![ブレーキパイプフレアリングツール REX(レックス)[自動車用品] ブレーキパイプフレアリングツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06864282-261027-02.jpg)