絞り込み
ブランド
  • アサダ
  • モノタロウ(4)
  • カクダイ(18)
  • エスコ(335)
  • RIDGID(日本エマソン)(296)
  • カンツール(98)
  • レッキス工業(43)
  • GAONA(ガオナ)(21)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
  • イチネンTASCO(7)
  • スーパーツール(4)
  • TRUSCO(4)
  • ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(4)
  • 野宮産業(4)
  • インペリアル(3)
  • 中部高圧ホース(3)
  • Ridge Tool Company(3)
  • マーベル(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • 小久保工業所(2)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(29)
  • 10,000-50,000円(60)
  • 50,000-100,000円(20)
  • 100,000円以上(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

配水管掃除用品 :「配管」の検索結果

関連キーワード
  • 配管ブラシ
  • 配管洗浄
  • 配管洗浄剤
117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
収納ケース ローポンプスーパープラス用 アサダ収納ケース ローポンプスーパープラス用アサダ
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
ローポンプスーパープラスの持ち運びに便利な収納ケースです。アダプタ洋式便器用も収納できます。
用途ローポンプスーパープラス専用の収納ケースです。トラスコ品番692-3857適合機種ローポンプスーパープラス材質樹脂ケース寸法(mm)305×718×194(幅W×長さL×高さH)
ローポンプスーパープラスSセット アサダローポンプスーパープラスSセットアサダ
27,900税込30,690
1個
当日出荷
強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。仕様ケース付付属品アダプタ長、アダプタ短質量(kg)(全体)5、1.2(量(本体・アダプタ))適合排水管径(Φmm)20~75加圧力(N)340(35kgf)
ロスピ8H+E PLUS スタンド付 アサダロスピ8H+E PLUS スタンド付アサダ
51,980税込57,178
1個
当日出荷
ドリルアダプタ付きで、電動ドライバーを使用しての作業が可能。※ドリルチャック式の電動ドライバーを使用してください。※電動ドリルドライバーご使用時、必ずハンドルを取り外してからご使用ください。コシが強く、Sトラップもラクラク通過。しっかり保持できる、握りやすく滑りにくいグリップ軽くて腐食に強いプラスチック製ドラムを採用。3つ爪チャックで素早く確実にワイヤをロック。
用途浴室、洗面台等の詰まりの除去に。付属品バルブヘッド付Nワイヤ Φ8mm×7.5m、スタンド(ロスピ用)質量(kg)3.4ワイヤー径(Φmm)8清掃管径(mm)Φ20~Φ75清掃能力距離(m)7.5
スタンド(ロスピ用) アサダスタンド(ロスピ用)アサダ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ロスピ8H+EPLUSをお持ちの方に
質量(kg)0.6
ドレンクリーナ突破ガン(ワイヤ5本セット) アサダドレンクリーナ突破ガン(ワイヤ5本セット)アサダ
63,980税込70,378
1個
当日出荷
(手軽)本体は軽量800g。持ち運びも本体、ワイヤ、バスケットの他各種ヘッドと充電ドリルドライバのみで手軽。(迅速)充電ドリルドライバ(別売)を動力源にすぐ作業可能。(突破力)頑固な詰まりも粉砕除去。最大2,000min-1の超高速回転で詰まり抜きもラクラク。低速~高速まで回転コントロール自在。管への衝撃抑制、詰まり対象物への清掃強弱も任意のまま。
付属品ワイヤΦ13mm×1.2m(5本) バスケット、クラッシャヘッド スパイラルソー40、ワイヤキーTG 収納ケース質量(g)800回転数(min-1[r.p.m])最大2000(要別売)パイプ径(Φmm)【清掃能力】50~100【最大延長距離】15.6m(ワイヤ13本まで)
ドレンクリーナ突破ガン(ワイヤ9本セット) アサダドレンクリーナ突破ガン(ワイヤ9本セット)アサダ
89,980税込98,978
1個
当日出荷
(手軽)本体は軽量800g。持ち運びも本体、ワイヤ、バスケットの他各種ヘッドと充電ドリルドライバのみで手軽。(迅速)充電ドリルドライバ(別売)を動力源にすぐ作業可能。(突破力)頑固な詰まりも粉砕除去。最大2,000min-1の超高速回転で詰まり抜きもラクラク。低速~高速まで回転コントロール自在。管への衝撃抑制、詰まり対象物への清掃強弱も任意のまま。
付属品ワイヤΦ13mm×1.2m(9本) バスケット、クラッシャヘッド スパイラルソー40、ワイヤキーTG 収納ケース質量(g)800回転数(min-1[r.p.m])最大2000(要別売)パイプ径(Φmm)【清掃能力】50~100【最大延長距離】15.6m(ワイヤ13本まで)
TG10クラッシャ-ヘッド アサダTG10クラッシャ-ヘッドアサダ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
TG10ワイヤキーTG アサダTG10ワイヤキーTGアサダ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
TG10スパイラルソー40 アサダTG10スパイラルソー40アサダ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
チェーザツキダイヘッド アサダチェーザツキダイヘッドアサダ
70,980税込78,078
1個
4日以内出荷
汚すことのできない場所で活躍!!。ワイヤでの床面損傷、汚れ飛散の防止。ワイヤによる床面の負傷、汚れの飛散防止。R-750用。
仕様●寸法:Φ32mm×4mアズワン品番67-8011-90
ガイドホース22 アサダガイドホース22アサダ
72,980税込80,278
1個
当日出荷
ワイヤによる床面の損傷、汚れの飛散防止。
適合機種R600・R650用寸法(mm×m)Φ22×4
ドレンクリーナR600E(Φ22mm仕様) アサダドレンクリーナR600E(Φ22mm仕様)アサダ
529,800税込582,780
1個
当日出荷
DC ブラシレスモータ採用により、本体質量 13 kgと大幅に軽量化(バッテリ含む:14 kg)従来の電動 100V 式ドレンクリーナ R600 との比較で 35%減リチウムイオンバッテリ DC18V/8.0Ah を使用し電源事情に左右されず、電源コードの絡まりもなく安全に作業可能使用するヘッドに合わせて回転数を 3 段階(低速:427min-1/中速:527min-1/高速:614min-1)変速LED ライトで手元を明るく照らし、作業性向上Φ16m ・Φ22mワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。
仕様●使用ワイヤ径:Φ16mm/Φ22mm●清掃能力:(パイプ径)Φ40mm~Φ150mm ※Φ16mmワイヤ仕様の場合付属品リチウムイオンバッテリ18V/8Ah、充電器、ローテン充電器用ケース、PCワイヤΦ22mm×4.5m (5本)、ファネルヘッドΦ55mm、ストレートヘッドΦ22mm`パルプヘッドΦ40mmショベルカッタΦ65mm、フォークカッタΦ76mm、パスケットΦ22mm×5本用、ガイドホースΦ22mm×4m、ワイヤキー、手袋、工具箱回転数(min-1[r.p.m])427/527/614(低速/中速/高速)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ハンドルを上げた状態:430×250×610、ハンドルを下げた状態:430×250×480本体質量(kg)13(バッテリ含む:14)バッテリーDC18V/8.0Ah使用時間Φ16mm×2.3mワイヤ11.5m(5本)使用時:103分/87分/63分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ22.5m(5本)使用時:63分/50分/41分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ63m(14本)使用時:42分/35分/32分(満充電時・低速/中速/高速)充電時間(分)130総延長距離(m)60
ドレンクリーナR600E(本体仕様) アサダドレンクリーナR600E(本体仕様)アサダ
339,800税込373,780
1個
当日出荷
DC ブラシレスモータ採用により、本体質量 13 kgと大幅に軽量化(バッテリ含む:14 kg)従来の電動 100V 式ドレンクリーナ R600 との比較で 35%減リチウムイオンバッテリ DC18V/8.0Ah を使用し電源事情に左右されず、電源コードの絡まりもなく安全に作業可能使用するヘッドに合わせて回転数を 3 段階(低速:427min-1/中速:527min-1/高速:614min-1)変速LED ライトで手元を明るく照らし、作業性向上Φ16m ・Φ22mワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。
仕様●使用ワイヤ径:Φ16mm/Φ22mm●清掃能力:(パイプ径)Φ40mm~Φ150mm ※Φ16mmワイヤ仕様の場合付属品リチウムイオンパッテリ18V/8Ah、充電器、ローテン充電器用ケース、ガイドホースΦ22mm×4m、ワイヤキー回転数(min-1[r.p.m])427/527/614(低速/中速/高速)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ハンドルを上げた状態:430×250×610、ハンドルを下げた状態:430×250×480本体質量(kg)13(バッテリ含む:14)バッテリーDC18V/8.0Ah使用時間Φ16mm×2.3mワイヤ11.5m(5本)使用時:103分/87分/63分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ22.5m(5本)使用時:63分/50分/41分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ63m(14本)使用時:42分/35分/32分(満充電時・低速/中速/高速)充電時間(分)130総延長距離(m)50(Φ16mmワイヤ使用時)・60(Φ22mmワイヤ使用時)
ドレンクリーナR600E(Φ16mm仕様) アサダドレンクリーナR600E(Φ16mm仕様)アサダ
449,800税込494,780
1個
当日出荷
DC ブラシレスモータ採用により、本体質量 13 kgと大幅に軽量化(バッテリ含む:14 kg)従来の電動 100V 式ドレンクリーナ R600 との比較で 35%減リチウムイオンバッテリ DC18V/8.0Ah を使用し電源事情に左右されず、電源コードの絡まりもなく安全に作業可能使用するヘッドに合わせて回転数を 3 段階(低速:427min-1/中速:527min-1/高速:614min-1)変速LED ライトで手元を明るく照らし、作業性向上Φ16m ・Φ22mワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。
仕様●使用ワイヤ径:Φ16mm/Φ22mm●清掃能力:(パイプ径)Φ40mm~Φ150mm ※Φ16mmワイヤ仕様の場合付属品リチウムイオンパッテリ18V/8Ah、充電器、ローテン充電器用ケース、PCワイヤΦ16mm×2.3m (5本)、ストレートヘッドΦ16mm、パルプヘッドΦ28mm、ブレードカッタΦ25mm、パスケットΦ16mm×12本用、ガイドホースΦ22mm×4m、ワイヤキー、手袋、工具箱回転数(min-1[r.p.m])427/527/614(低速/中速/高速)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ハンドルを上げた状態:430×250×610、ハンドルを下げた状態:430×250×480本体質量(kg)13(バッテリ含む:14)バッテリーDC18V/8.0Ah使用時間Φ16mm×2.3mワイヤ11.5m(5本)使用時:103分/87分/63分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ22.5m(5本)使用時:63分/50分/41分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ63m(14本)使用時:42分/35分/32分(満充電時・低速/中速/高速)充電時間(分)130総延長距離(m)50
ドレンクリーナ用ヘッド アサダドレンクリーナ用ヘッドアサダ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
繊維、工具、ケーブルなどを回収するために特別に設計された爪付きヘッド。
適合機種H150・E150・R550・R600パイプ径(Φmm)50~75ヘッド径(Φmm)36適合ワイヤ径(Φmm)10・13・16関連資料ドレンクリーナ用ヘッド対応一覧表(0.98MB)ヘッド仕様レトリーバヘッドヘッド長さ(mm)105
ドレンクリーナ用ワイヤ アサダドレンクリーナ用ワイヤアサダ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
いろいろな詰まりに対応できる万能タイプのヘッド一体型ワイヤ。 ヘッド一体型、延長×
仕様ヘッド交換不可(一体型)適合機種H75・ロスピ8H+E・ロスピマティック・E75・H150・E150ワイヤー長さ(m)10ワイヤー太さ(mm)8ワイヤーバルブヘッド付ワイヤ、ワイヤ延長不可関連資料ドレンクリーナ用ワイヤ対応一覧表(0.69MB)
ロスピマティックCL アサダロスピマティックCLアサダ
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷
清掃能力:Φ20~75mm、電動、ワイヤ式、ワイヤ自動送り 電動ドライバ仕様:電動ドライバ分離式のため、持ち運びが簡単。※本製品に電動ドライバは含みません。 操作性:前進、後進、 回転をワンタッチチャックでスピーディ作業。 スチールコア入りワイヤ:芯が入っているため、 腰が強く、Sトラップもラクラク挿入。 ワンウェイクラッチ搭載:ドラムの急停止を防止し、 作業者の安全性向上、故障リスクの低減。
用途小径管の清掃に最適。浴室、洗面、トイレ等の詰まりを解消。付属品バルブヘッド付SCワイヤ Φ8mm×7.5m質量(kg)3.9最高回転数(min-1[r.p.m])600シャフト径(Φmm)13(ドラム)トルク(N・m)30(必要最低)使用ワイヤー(mm)8
ドレンクリーナH150 アサダドレンクリーナH150アサダ
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
清掃能力Φ20~100mm、電動、ワイヤ式、ヘッド交換可能 ヘッドの交換はワンタッチで、素早く確実。 4脚の据置型で、安定した作業が可能。
付属品ファネルヘッドΦ32/60mm、ワイヤキー、六角棒レンチ質量(kg)5.1パイプ径(Φmm)20~100(清掃能力)ワイヤーワイヤ付属なし清掃能力距離(m)20使用ワイヤー(mm)Φ8/10
ドレンクリーナE75 アサダドレンクリーナE75アサダ
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷
清掃能力Φ20~100mm、電動、ワイヤ式 正逆回転の無段変速機能を装備。 ワンタッチチャックでスピーディな作業。
付属品ケース質量(kg)3.5回転数(min-1[r.p.m])0~600モーター(W)250パイプ径(Φmm)20~100(清掃能力)モーター電圧(V)100ワイヤーワイヤ付属なし清掃能力距離(m)15使用ワイヤー(mm)Φ8/10
ドレンクリーナE150 アサダドレンクリーナE150アサダ
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
清掃能力Φ20~100mm、電動、ワイヤ式 ヘッド交換可能で、 ワイドな作業域。 コンデンサモータ搭載で、 静かな作業。 高耐久ワイヤ:特殊鋼製のワイヤのため、曲りや折れに強く、耐久性がバツグン。 簡単接続:安全手袋をしたままで、素早く簡単に接続が可能。 ロックピン付きカプラ:T字型のロックピン付きカプラで素早く簡単にワイヤとヘッドをつなげたり、外したりすることが可能。
付属品ダブルグリースカッターΦ40mm、バルブヘッドΦ24mm、六角穴付止めねじM10×20SUS、ワイヤキー、六角棒レンチ質量(kg)13.4回転数(min-1[r.p.m])215/260(50/60Hz)モーター(W)100パイプ径(Φmm)20~100(清掃能力)モーター電圧(V)100ワイヤーワイヤ付属なし清掃能力距離(m)20使用ワイヤー(mm)Φ8/10/13
ローポンプスーパープラスアダプタ アサダローポンプスーパープラスアダプタアサダ
9,598税込10,558
1個
当日出荷
仕様洋式便器用質量(kg)0.4寸法(Φ×mm)144×141
ワイヤキー10 アサダワイヤキー10アサダ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ワイヤ・ヘッドの取り外し金具
仕様Φ10・13・16mmワイヤ用アズワン品番64-6750-98
ワイヤキー アサダワイヤキーアサダ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
ワイヤ・ヘッドの取り外しに
仕様Φ22・32mmワイヤ用アズワン品番64-6752-10
ハンドガン アサダハンドガンアサダ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
バランスジヨイントSUSワンタツチ アサダバランスジヨイントSUSワンタツチアサダ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
高圧ホースのねじれ防止に。 水圧が加わった状態でも、回転がスムーズ。 圧力がかかっても、回転するのでホースがよじれない。
仕様SUSワンタッチカプラ適合機種全機種アズワン品番64-6749-47
バランスジヨイント/クイツク アサダバランスジヨイント/クイツクアサダ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
高圧ホースのねじれ防止に。 水圧が加わった状態でも、回転がスムーズ。 圧力がかかっても、回転するのでホースがよじれない。
仕様クイックカプラ適合機種全機種アズワン品番64-6749-46
クイツクカプラジヨイントM22 アサダクイツクカプラジヨイントM22アサダ
5,598税込6,158
1個
翌日出荷
トリガーガンと洗管ホースの接続用。
オウギガタガン アサダオウギガタガンアサダ
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
洗浄全般 トリガーガンとランスが分かれるタイプ。 圧力調整ハンドルで高圧と低圧の切替が可能。 ハンドルを回すと低圧になり洗剤の混入が可能。
適合機種14/170、15/200アズワン品番64-6750-86
アダプタL/ローポンプ アサダアダプタL/ローポンプアサダ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
トイレの詰りに最適。
質量(kg)0.78
3/8X10M コウアツホース アサダ3/8X10M コウアツホースアサダ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
本体とガン・洗管ホース等をつなぐホース SUSワンタッチカプラ
適合機種14/170、15/200長さ(m)10アズワン品番64-6750-87
1/4ギヤクフンシヤノズルT アサダ1/4ギヤクフンシヤノズルTアサダ
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
材質ステンレス全長(mm)31.0径(Φmm)15ねじ径1/8"
1/4ギヤクフンシヤノズルM2 アサダ1/4ギヤクフンシヤノズルM2アサダ
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
M型より長く、径が小さいため細い管径に最適。
材質ステンレスねじ径1/8"
1/4ギヤクフンシヤノズルM アサダ1/4ギヤクフンシヤノズルMアサダ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
M2型より短く、径が大きいため曲がりに強い。
材質ステンレスねじ径1/8"
ワイヤブラシ アサダワイヤブラシアサダ
8,998税込9,898
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途詰まり除去後の清掃仕上げに。ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用。適合機種E-75、H-150、E-150、R-550、R-600、R-650、R-750材質鋼材
ブレードカッタ45 Φ22mmワイヤ用 アサダブレードカッタ45 Φ22mmワイヤ用アサダ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
用途グリース・石けんなどの柔らかな堆積物の清掃に。ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用。適合機種R-600、R-650、R-50質量(g)80パイプ径(Φmm)60~125(清掃能力)ヘッド径(Φmm)45アズワン品番65-2352-81
バルブヘッド付ワイヤ Φ8mm×7.7m アサダバルブヘッド付ワイヤ Φ8mm×7.7mアサダ
8,998税込9,898
1本
当日出荷
いろいろな詰まりに対応できる万能タイプヘッド一体型のワイヤです。
用途いろいろな詰まりに。ドレンクリーナ用ワイヤ。仕様ヘッド一体型延長不可材質鋼材質量(kg)2.1パイプ径(Φmm)20~75(清掃能力)
Nワイヤ Φ16mm×2.3m アサダNワイヤ Φ16mm×2.3mアサダ
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
必要な長さまでワイヤの延長ができます。詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。柔軟性の高い軽量タイプワイヤです。
用途ドレンクリーナ用ワイヤ。適合機種R-550(N仕様)、R-600、R650、R750質量(kg)1.05タイプヘッド取替可能延長可能柔軟な軽量タイプワイヤー径(Φmm)16ワイヤー長さ(m)2.3パイプ径(Φmm)40~150(清掃能力)適合パイプ径(Φmm)40~150ケーブル16mm×2.3mアズワン品番65-2352-59
PCワイヤ Φ13mm×15.2m アサダPCワイヤ Φ13mm×15.2mアサダ
19,980税込21,978
1本
当日出荷
詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。 硬すぎず柔らかすぎないワイヤは、40Aのエルボもラクラク通過し、詰まり箇所まで確実に到達します。 折れ・曲がりに強いストロングワイヤです。 目詰まりを防ぎ汚れにくいプラスチック芯入りです。
用途ドレンクリーナー用ワイヤ。適合機種ドレンクリーナーE150(コードNo.DE150)質量(kg)5.8長さ(m)15.5ワイヤー径(Φmm)13ワイヤー長さ(m)15.2パイプ径(Φmm)50~100(清掃能力)
バルブヘッド付Nワイヤ Φ8mm×7.5m アサダバルブヘッド付Nワイヤ Φ8mm×7.5mアサダ
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
いろいろな詰まりに対応できる万能タイプヘッド一体型のワイヤです。
用途いろいろな詰まりに、ドレンクリーナ用ワイヤ仕様ヘッド一体型・延長不可トラスコ品番824-7871適合機種H-75、ロスピ8H+E、H-150、E-75、E-150、R-550ワイヤー径(Φmm)8ワイヤー長さ(m)7.5パイプ径(Φmm)【清掃能力】20~75アズワン品番65-2353-94
継手付ワイヤ Φ10mm×7.7m アサダ継手付ワイヤ Φ10mm×7.7mアサダ
15,980税込17,578
1本
当日出荷
トラスコ品番824-7876
配水管掃除用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら