「種類」から絞り込む
パイプクリーナーカクダイ当日出荷
インパクトドライバーの回転で詰まりを楽に取除きます。六角軸インパクトドライバー用。
用途アクセサリー1巻長さ(m)3適合スプリング径(Φmm)11
ブラシつきパイプクリーナーカクダイ当日出荷
適度な硬度の特殊ワイヤーを使用しておりますので、曲折部も容易に通ります。ブラシが付いていますので、パイプの内側に付いた汚れを落とします。
用途排水パイプのつまりを解消します。トラスコ品番396-8944材質鋼材、PP、NBR
つまり取りソケット(真空ポンプ用)カクダイ当日出荷
強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。
用途真空ポンプ本体の先端に取付けて使用し、エアコンドレンホースの詰まり取り材質ABSアズワン品番64-6502-30
つまり取り小カップ(真空ポンプ用)カクダイ当日出荷
強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。
用途真空ポンプ本体の先端に取付けて使用し、洗面台・流し台の詰まり取り材質PVCアズワン品番64-6502-29
つまり取り大カップ(真空ポンプ用)カクダイ(1件のレビュー)3日以内出荷
強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。
用途真空ポンプ本体の先端に取付けて使用し、トイレ(和式、洋式兼用)、浴室排水溝の詰まり取り材質NRアズワン品番64-6502-31
つまり取り真空ポンプカクダイ当日出荷
強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。
先端を付け替えることで、さまざまな場所で使用することができます。
用途トイレ(和式、洋式兼用)、浴室排水溝の詰まり取り材質NRアズワン品番64-6502-28
つまり取り真空ポンプ(洗面台・流し台用)カクダイ当日出荷
強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。
先端を付け替えることで、さまざまな場所で使用することができます。
用途洗面台・流し台の詰まり取り材質PVCアズワン品番64-6502-32
つまり取り真空ポンプ(ドレンホース用)カクダイ予約販売
強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。
先端を付け替えることで、さまざまな場所で使用することができます。
用途エアコンドレンホースの詰まり取り材質ABSアズワン品番64-6502-33
パイプクリーナーカクダイ(9件のレビュー)当日出荷
宅内からの道路に向けた横引管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
パイプクリーナーカクダイ5日以内出荷
流し台排水パイプ内の掃除が出来ます。
ワイヤー長(mm)330仕様キズが付きにくい先端部丸型形状です。
パイプクリーナーカクダイ(19件のレビュー)当日出荷
流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。
ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
水洗トイレ洗浄機カクダイ予約販売
汚水などが飛び散る心配なく手軽にきれいにつまりの原因を除去します。
洋式・和式トイレ専用の洗浄機です。
スプリングが直接内部に作用し、汚物、異物などを本管へ押出すか、先端に引っ掛けて取出すことができます。
パイプクリーナーカクダイ4日以内出荷
ゴム製水きり付きなので、ワイヤーに付着したごみをカットします。
長さ(m)2ワイヤー径(Φmm)5.5アズワン品番64-6502-27
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
チューブカッターRIDGID(日本エマソン)税込¥9,568¥8,698
チューブカッターRIDGID(日本エマソン)税込¥9,348¥8,498
チューブカッターRIDGID(日本エマソン)税込¥20,878¥18,980
チューブカッターRIDGID(日本エマソン)税込¥21,978¥19,980