絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 配水管掃除用品

892件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12.7x680mm 真鍮 チューブブラシ エスコ

    12.7x680mm 真鍮 チューブブラシ

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    翌日出荷
    柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
    用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-23全長(mm)680寸法・サイズ(mm)Φ12.7×78材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
  • 12.7x380mm ナイロン チューブブラシ エスコ

    12.7x380mm ナイロン チューブブラシ

    エスコ
    790税込869
    1個
    翌日出荷
    柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
    用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109S-15全長(mm)380寸法・サイズ(mm)Φ12.7×75材質(ブラシ部)ナイロン製材質(柄部)スチール
  • 12.7x230mm ナイロン チューブブラシ エスコ

    12.7x230mm ナイロン チューブブラシ

    エスコ
    740税込814
    1個
    当日出荷
    柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
    用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109S-3全長(mm)230寸法・サイズ(mm)Φ12.7×75材質(ブラシ部)ナイロン製材質(柄部)スチール
  • 12.7x200mm 真鍮 チューブブラシ エスコ

    12.7x200mm 真鍮 チューブブラシ

    エスコ
    785税込864
    1個
    翌日出荷
    柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
    用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-5全長(mm)200寸法・サイズ(mm)Φ12.7×50材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
  • 真鍮製ブラシ エスコ

    真鍮製ブラシ

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    翌日出荷
    接続シャフトはエスコ商品ページ:下部記載のその他関連をご覧ください。
    用途軟、少し硬めのスケールの除去に材質真鍮全長(mm)110(ブラシ部分:60mm)接続ねじ1/4-28
  • 11.0x380mm ナイロン チューブブラシ エスコ

    11.0x380mm ナイロン チューブブラシ

    エスコ
    720税込792
    1個
    翌日出荷
    柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
    用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109S-14全長(mm)380寸法・サイズ(mm)Φ11.0×75材質(ブラシ部)ナイロン製材質(柄部)スチール
  • [中]ブラシヘッド エスコ

    [中]ブラシヘッド

    エスコ
    4,540税込4,994
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA928BM-2
  • [97-150Cm]ロングクリーンブラシ[2本組] エスコ

    [97-150Cm]ロングクリーンブラシ[2本組]

    エスコ
    5,800税込6,380
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA928AA-5A
  • [3/8インチケーブル用] 1.1/2インチ Uカッター エスコ

    [3/8インチケーブル用] 1.1/2インチ Uカッター

    エスコ
    4,720税込5,192
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA340GH-7
  • 伸縮パイプ式クロセットオーガー エスコ

    伸縮パイプ式クロセットオーガー

    エスコ
    21,000税込23,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA340GA-2
  • 7.6m 交換用ケーブル エスコ

    7.6m 交換用ケーブル

    エスコ
    3,320税込3,652
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA340GB-7.6
  • 6mmx9m 交換用ケーブル F/パワークリア RIDGID(日本エマソン)

    6mmx9m 交換用ケーブル F/パワークリア

    RIDGID(日本エマソン)
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    パワークリア(59148)用交換ケーブル。
    質量(kg)2.09ワイヤー寸法(Φmm×m)Φ6×9
  • 加圧式電動パイプクリーナー ファミリー・ライフ

    加圧式電動パイプクリーナー

    ファミリー・ライフ
    10,980税込12,078
    1台
    9日以内出荷
    水まわりの頑固なつまりをボタン1つで解消!!。電動ポンプで圧縮した空気を一気に噴射しつまりや汚れを強力に押し流す!汚れは奥に流すので、手や周囲を汚さずに使えます。汚れを触りたくない方に。使い捨ての薬剤と違い繰り返し使えて経済的!。軽量約708g。どこでも使える充電式。1回の充電で連続約40回使用可能。圧力計付きで最適な圧力に調整できて安心。トイレのつまりもおまかせ!トイレ専用パーツ付き。入り組んだトイレのパイプの奥まで空気を飛ばしてつまりを解消。家中の様々な場所で活躍:浴室の排水口に、シンクのつまりに。4種のアタッチメント+アダプター付き:ラバーカップ3種(流し台やキッチンに、浴室や排水口に、洗面台に)、プランジャー(トイレに)、変換アダプター(ラバーカップの角度調整に)。3ヶ月間保証書付き
    セット内容本体、アタッチメント×4(ラバーカップ大、ラバーカップ中、ラバーカップ小、プランジャー)、変換アダプター、フック、USBケーブル(タイプC)、取扱説明書材質ABS、ステンレス質量(g)(約)708電源USB充電式充電時間約4時間30分(使用環境や使用状況により異なります)使用電池リチウムイオン電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)16×6.5×54.5連続使用回数約40回入力電圧5V1A
  • ブラシヘッド エスコ

    ブラシヘッド

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    翌日出荷
    快適でソフトなグリップハンドル。
    仕様毛質:ミディアム毛丈(mm)30接続ねじ3/4”メス毛材ポリプロピレンブラシ寸法(mm)175×60
  • ケーブル (EA340RA用) エスコ

    ケーブル (EA340RA用)

    エスコ
    70,100税込77,110
    1個
    翌日出荷
    旧EA340RA、旧RA-1用アダプター付ケーブル。10~40mmの排水管清掃に最適。グレーの筒の中にケーブルを収納することができます。
    質量(kg)3.6寸法(Φmm×m)ケーブル:8×7.6
  • ドレンクリーナー (兼用式) エスコ

    ドレンクリーナー (兼用式)

    エスコ
    7,170税込7,887
    1個
    翌々日出荷
    手動・電動ドリル兼用。Φ6.5mmケーブル専用。手動のほか、電動ドリル取り付けによる使用が可能です。
    寸法(mm)180×202質量(kg)1.5パイプ径(Φmm)清掃可能:32~50寸法(Φmm×m)ケーブル:6.5×7.6
  • クリーニングフォーム エスコ

    クリーニングフォーム

    エスコ
    15,100税込16,610
    1パック(100個)
    70日以内出荷
    100個入り。堆積物や軽度のスケール等を除去します。
    適合パイプ内径:9/16”
  • ドレンクリーナー (バッテリー/充電器付き) RIDGID(日本エマソン)

    ドレンクリーナー (バッテリー/充電器付き)

    RIDGID(日本エマソン)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    セット内容:Cordless SinkSnake(K-46)、8mmx7.6m IC ケーブル(C-1IC)、RIDGID 排水管清掃用レザーグローブ、[付属品]充電器、バッテリー。RIDGID18Vバッテリーを電源とし、プロフェッショナル使用にも充分な稼働時間を実現します。コードレスによる自由度があります。一体型マルチポジションキックスタンドは、狭いシンク下や浴槽内などの作業環境でツールの重量を軽減し、快適さとサポートを向上させます。Φ8mmX7.6mのインナーコアケーブルが付属していますが、オプションで直径 Φ6mmおよびΦ10mm、長さ15mまでのケーブルと、ドロップヘッド、スペード、Cカッタオーガーなどの様々なケーブルツールにも対応します。シンク、浴槽、シャワーなどの 管径19~76mmの頑固な詰まりを取り除くブラシレスDCモーターを備えています。360度回転可能なAUTFEEDがケーブルを正転・逆転方向での送り戻しをし、急曲部やPトラップなどの管の通りを改善します。完全に密閉された回転ドラムは、配管継手などを損傷から保護します。上部に取り付けられたLEDライトが、暗い作業箇所を明るく照らします。
    用途シンク、浴槽、シャワーなどの頑固な詰まりの除去に最適幅(mm)約222全長(mm)533質量(kg)約6.4レッド電流(A)16電圧(V)18電力(W)288モータータイプDCブラシレス動作温度(℃)-9.4~50回転速度560 (回/分)
  • ドレンクリーナー RIDGID(日本エマソン)

    ドレンクリーナー

    RIDGID(日本エマソン)
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    セット内容:Cordless SinkSnake(K-46)、8mmx7.6m IC ケーブル(C-1IC)、RIDGID 排水管清掃用レザーグローブ。RIDGID18Vバッテリーを電源とし、プロフェッショナル使用にも充分な稼働時間を実現します。コードレスによる自由度があります。一体型マルチポジションキックスタンドは、狭いシンク下や浴槽内などの作業環境でツールの重量を軽減し、快適さとサポートを向上させます。Φ8mmX7.6mのインナーコアケーブルが付属していますが、オプションで直径 Φ6mmおよびΦ10mm、長さ15mまでのケーブルと、ドロップヘッド、スペード、Cカッタオーガーなどの様々なケーブルツールにも対応します。シンク、浴槽、シャワーなどの 管径19~76mmの頑固な詰まりを取り除くブラシレスDCモーターを備えています。360度回転可能なAUTFEEDがケーブルを正転・逆転方向での送り戻しをし、急曲部やPトラップなどの管の通りを改善します。完全に密閉された回転ドラムは、配管継手などを損傷から保護します。上部に取り付けられたLEDライトが、暗い作業箇所を明るく照らします。
    用途シンク、浴槽、シャワーなどの頑固な詰まりの除去に最適。幅(mm)約222全長(mm)533質量(kg)約6.4レッド電流(A)16電圧(V)18電力(W)288モータータイプDCブラシレス動作温度(℃)-9.4~50回転速度560 (回/分)
  • キャンリングケース RIDGID(日本エマソン)

    キャンリングケース

    RIDGID(日本エマソン)
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    幅(mm)279全長(mm)622ブラック質量(g)907動作温度(℃)-9.4~50
  • 8mm リペアカップリング RIDGID(日本エマソン)

    8mm リペアカップリング

    RIDGID(日本エマソン)
    16,980税込18,678
    1個
    90日以内出荷
    通常使用されているカップリングの圧着が不要となります。リペアカップリングは取り付けが容易で、締付/緩め用の2つのレンチ以外の工具は必要ありません。デッドコアケーブルとリペアカップリングを併せて使用することにより、保守・修理可能です。6mmリペアカップリングはK9-102+ (76193)に、8mmカップリングはK9-204+ (76198)にのみそれぞれご使用いただけます。
    用途レンチでの作業に最適寸法(mm)W28.6XD57.2XH28.6対応機種76198 (K9-204+)適合ケーブル(Φmm)76328 (8デッドコアケーブル)
  • 6mm リペアカップリング RIDGID(日本エマソン)

    6mm リペアカップリング

    RIDGID(日本エマソン)
    11,980税込13,178
    1個
    90日以内出荷
    通常使用されているカップリングの圧着が不要となります。リペアカップリングは取り付けが容易で、締付/緩め用の2つのレンチ以外の工具は必要ありません。デッドコアケーブルとリペアカップリングを併せて使用することにより、保守・修理可能です。6mmリペアカップリングはK9-102+ (76193)に、8mmカップリングはK9-204+ (76198)にのみそれぞれご使用いただけます。
    用途レンチでの作業に最適寸法(mm)W28.6XD57.2XH28.6対応機種76193 (K9-102)適合ケーブル(Φmm)76318 (6デッドコアケーブル)
  • ロスピ8H+E PLUS スタンド付 アサダ

    ロスピ8H+E PLUS スタンド付

    アサダ
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    ドリルアダプタ付きで、電動ドライバーを使用しての作業が可能。※ドリルチャック式の電動ドライバーを使用してください。※電動ドリルドライバーご使用時、必ずハンドルを取り外してからご使用ください。コシが強く、Sトラップもラクラク通過。しっかり保持できる、握りやすく滑りにくいグリップ。軽くて腐食に強いプラスチック製ドラムを採用。3つ爪チャックで素早く確実にワイヤをロック。
    用途浴室、洗面台等の詰まりの除去に。付属品バルブヘッド付Nワイヤ Φ8mm×7.5m、スタンド(ロスピ用)質量(kg)3.4ワイヤー径(Φmm)8清掃管径(mm)Φ20~Φ75清掃能力距離(m)7.5
  • スタンド(ロスピ用) アサダ

    スタンド(ロスピ用)

    アサダ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    ロスピ8H+EPLUSをお持ちの方に
    質量(kg)0.6
  • コンデンサブラシセット A-Gas Japan

    コンデンサブラシセット

    A-Gas Japan
    9,398税込10,338
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容馬毛Φ14mm×1、馬毛Φ16mm×1、真鍮Φ10mm×1、真鍮Φ14mm×1、延長バー 600mm×2、ハンドル×1
  • フレックスシャフト RIDGID(日本エマソン)

    フレックスシャフト

    RIDGID(日本エマソン)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    充電式ドリルドライバを動力として使用。電源不要の為使用環境を選びません。ワイヤー先端に取り付けたチェーンノッカーが回転し、効率よくパイプを清掃します。本体外装はバックルにて固定してあり、容易に分解が可能。メンテナンス性が向上しました。
    用途配管清掃セット内容本体及び一部付属品(充電ドライバは含まれていません)材質本体:樹脂、ケーブル:鉄
  • TG10ワイヤキーTG アサダ

    TG10ワイヤキーTG

    アサダ
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • チェーザツキダイヘッド アサダ

    チェーザツキダイヘッド

    アサダ
    70,980税込78,078
    1個
    4日以内出荷
    汚すことのできない場所で活躍!!。ワイヤでの床面損傷、汚れ飛散の防止。ワイヤによる床面の負傷、汚れの飛散防止。R-750用。
    仕様●寸法:Φ32mm×4mアズワン品番67-8011-90
  • 排水管掃除機 マッドサイクロンMINI カンツール

    排水管掃除機 マッドサイクロンMINI

    カンツール
    1,198,000税込1,317,800
    1式
    3日以内出荷
    マッドサイクロンは力強く、頑丈な超速回転クリーナーです。2種類の本体によりΦ50~200mmまで対応しています。回転軸となるシャフトは、ケーシングチューブに覆われており1分間に500~2900(可変)回転します。標準的なワイヤー清掃機は200~500回転なので、約6倍の回転数で迅速・効率よく清掃する事ができます。モデルによって8mm、12mmのタイプがあります。
    用途排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。トラスコ品番147-2668回転数(min-1[r.p.m])出力1200W時:500~2900電源単相100V・12A本体寸法(mm)736×500×406安全装置ブレーカ・非常停止機能適合管径(Φmm)50~100その他の機能6段階ダイヤル式回転調整・アルミフレーム寸法(mm×m)シャフト:8×17
  • 排水管掃除機 電動フレキシロッダーPTW カンツール

    排水管掃除機 電動フレキシロッダーPTW

    カンツール
    499,800税込549,780
    1台ほか
    3日以内出荷
    電動型の大型清掃器です。
  • 排水管掃除機 フレキシロッダー カンツール

    排水管掃除機 フレキシロッダー

    カンツール
    249,800税込274,780
    1台ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    手動タイプの大型清掃器で、デパート・病院・学校・調理場などの排水管に使用します。
    材質本体:鉄外形寸法(mm)W520×L590×H580
  • 工業用内視鏡 ポケットスコープ カンツール

    工業用内視鏡 ポケットスコープ

    カンツール
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    ケーブルを裏面に収納可能。コンパクトで使いやすいデザイン。暗所でも確認可能な補助フラッシュライト搭載。3種のヘッド付き(付属品)
    用途細い管の点検用カメラ。幅(mm)85高さ(mm)160径(Φmm)カメラヘッド:5.5奥行(mm)35電源単三電池4本ケーブル長(m)1解像度カメラ:92万画素ケーブル径(Φmm)5挿入部有効長(m)0.9モニターサイズ3インチ
  • 排水管掃除機用交換先端ツール ドロップ・ヘッド カンツール

    排水管掃除機用交換先端ツール ドロップ・ヘッド

    カンツール
    4,098税込4,508
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤーの連結、修理に使用する専用金具です。
    用途排水管清掃に。材質長さ(mm)16ヘッド径(Φmm)16
  • バリュー・サイクロン6 標準セット カンツール

    バリュー・サイクロン6 標準セット

    カンツール
    129,800税込142,780
    1式
    4日以内出荷
    抜群の挿入性を備えた電動式ワイヤー清掃器です。電動ドライバーを使用して簡単に作業可能。ワイヤーがチューブに覆われている為安全に作業可能。管内カメラによる作業映像の確認が可能。異物除去、グリス除去などに効果的。※ワイヤー長の有効長は15.7mです。動力:電動ドリル(バッテリー式に限る) ドリルの最高回転数:1000~2000rpm 締付けトルク:40N・m以上 チャック能力:8mm対応(キーレスタイプに限る)
    用途排水管清掃、グリス除去、異物除去セット内容シングルチェーン、ダブルチェーン、六角レンチ幅(mm)486高さ(mm)569奥行(mm)174パイプ径(Φmm)清掃能力:30~50適合管径(Φmm)30-50ワイヤー寸法(Φmm×m)6×16
  • 排水管掃除機用交換ケーブル フレキシブルスネークワイヤー シングル・ワイヤー カンツール

    排水管掃除機用交換ケーブル フレキシブルスネークワイヤー シングル・ワイヤー

    カンツール
    68,980税込75,878
    1本
    4日以内出荷
    弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
    用途排水管清掃に。材質適合ワイヤ径(Φmm)PH、PCK、FRE
  • ガイドホース22 アサダ

    ガイドホース22

    アサダ
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    ワイヤによる床面の損傷、汚れの飛散防止。
    適合機種R600・R650用寸法(mm×m)Φ22×4
  • 兼用式ドレンクリーナー エスコ

    兼用式ドレンクリーナー

    エスコ
    7,910税込8,701
    1台
    4日以内出荷
    Φ6.5mmケーブル専用。手動・電動ドリル兼用。手動のほか、電動ドリル取り付けによる使用が可能です。
    材質スチール質量(kg)2.13寸法(Φmm×m)ケーブル:6.5×7.6パイプ寸法(mm)清掃可能パイプ径:31.7~50サイズ(mm)152×266.7
  • コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスコ

    コンデンサーブラシヘッド[ナイロン]

    エスコ
    725税込798
    1本
    翌日出荷
    シングルねじり・ダブルステム型。1/4-25ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
    用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:14
  • コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスコ

    コンデンサーブラシヘッド[ナイロン]

    エスコ
    750税込825
    1本
    翌日出荷
    シングルねじり・ダブルステム型。1/4-21ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
    用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:8
  • コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスコ

    コンデンサーブラシヘッド[ナイロン]

    エスコ
    880税込968
    1本
    翌日出荷
    シングルねじり・ダブルステム型。1/4-20ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
    用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:6
配水管掃除用品