絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(293)
- RIDGID(日本エマソン)(240)
- アサダ(116)
- カンツール(95)
- REX(レッキス工業)(37)
- GAONA(ガオナ)(20)
- カクダイ(17)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
- イチネンTASCO(7)
- スーパーツール(4)
- TRUSCO(4)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(4)
- 野宮産業(4)
- インペリアル(3)
- 中部高圧ホース(3)
- ファミリー・ライフ(3)
- Ridge Tool Company(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

T-215 ソー トゥース スピァー カッター
RIDGID(日本エマソン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。直径(Φmm)44適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9適合ブレード97915モデル番号:T-215
T-214 ソー トゥース スピァー カッター
RIDGID(日本エマソン)¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。直径(Φmm)35適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9適合ブレード97910モデル番号:T-214
T-213 ソー トゥース スピァー カッター
RIDGID(日本エマソン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。直径(Φmm)25適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9適合ブレード97795モデル番号:T-213
T-203 バルブ オーガー
RIDGID(日本エマソン)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷曲管部の多いパイプの清掃に使用します。直径(Φmm)22適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9モデル番号:T-203
K-6DH クロセットオーガー
RIDGID(日本エマソン)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。使用方法1.ハンドルをいっぱいに引き上げる。2.ハンドルを回しながら押し下げる。長さ(mm)1130幅(mm)178質量(kg)2.5高さ(mm)64タイプドロップヘッドケーブル長(mm)1800ケーブル径(Φmm)12.7モデル番号:K-6DH
59450 A-3179 クラッチ ジョー F/K-50
RIDGID(日本エマソン)¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷交換用部品です。トラスコ品番788-3391適合機種K-50質量(kg)0.7モデルA-3179
これカモ 真空式パイプクリーナー 先端パーツ (洗面台 流し台 交換部品 つまり解消)
GAONA(ガオナ)¥739税込¥8131個当日出荷真空式パイプクリーナーを洗面台・流し台に使用するための先端パーツです。種別洗面台 流し台 交換部品 つまり解消材質塩化ビニル樹脂適合品番GA-KK001、GA-KK002、GA-KK003、GA-KK004、GA-KK005アズワン品番64-5153-43
K1コンビネーションオーガー
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本(100g)当日出荷和・洋式の水洗トイレ排水管用清掃工具です。 耐久性に優れ、ねじれを生じないインナーコアケーブルと長さ調整可能な大型ハンドル(手動・電動ドライバー両用タイプ)、C型先端カッタにより配管内のしつこい汚れを素早く除去できます。 ケーブル長さ:120cm、ケーブル径:9mm、 適用管径(最大):50mm用途排水管掃除機トラスコ品番788-3161使用方法(1)ハンドルをいっぱいに引き上げる。(2)ハンドルを回しながら押し下げる。長さ(mm)965幅(mm)127質量(kg)2.3高さ(mm)58
ハイパーミラークリーナー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷キズが付かないハワイの火山灰を配合。鏡・FRP浴槽・水栓金具・IHクッキングヒーターなど、いろいろな水まわり品に。 鏡に付着したウォータースポット(ウロコ)、油膜、汚れを除去し、本来の輝き取り戻します。用途鏡やガラスの汚れ落とし用。
下水クリーナー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,298税込¥8,0281セット翌日出荷下水のつまりを解消する板バネ式クリーナー。 板バネを2.5mまで継ぎ足して使用できます。セット内容ハンドル×1個、板バネ×3枚、ジョイント×2個、ボルト×8個、接続金具×1個、ラセン頭部×1個、ロケット頭部×1個、スパナ×1個
10.7mオスカップリング一体型
RIDGID(日本エマソン)¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷交換用先端ツールを取付けるためのカップリング一体型です。 柔軟性があり強靭なケーブルで、トラップを外した後で、最も一般的に利用されます。 インナーコアケーブルで、よじれや曲がりに強く、耐久性に優れています。トラスコ品番495-2090適合機種K-45AF、K-40AF、K-50質量(kg)3.4ケーブル長(m)10.7ケーブル径(Φmm)Φ10モデルC-6IC適合先端ツールT-2xxシリーズ
電動ハンディロッダーPH-20R ワイヤー付き
カンツール¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷モーター駆動のため、手動式の清掃機に比べて容易かつスピーディーに清掃作業ができます。 機械の重量はワイヤーを含めても軽量なため、肩や腕に不必要な負担がかかりません。奥行(mm)310高さ(mm)390消費電力(W)200電源(V)AC100電源コード(m)4幅(mm)250回転数(min-1[r.p.m])290
多重ワイヤー 8mmX10m
カンツール¥55,980税込¥61,5781個21日以内出荷柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。トラスコ品番523-7408材質鋼線質量(kg)2.7清掃管径(mm)38~65
ワイヤー・ブラシ 径40mm(6-8mmワイヤー用)
カンツール¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。 ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。用途排水管清掃にトラスコ品番809-2517材質鉄全長(mm)48.2質量(g)20パイプ径(Φmm)25~65適合ワイヤ径(Φmm)6、8ブラシ径(Φmm)40
ワイヤー・ブラシ 径34mm(6-8mmワイヤー用)
カンツール¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。 ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。用途排水管清掃にトラスコ品番809-2516材質鉄全長(mm)48.2質量(g)20パイプ径(Φmm)25~65適合ワイヤ径(Φmm)6、8ブラシ径(Φmm)34
ヘッド取替工具(ピン抜き付き)
カンツール¥17,980税込¥19,7781個当日出荷ヘッドのロールピンの打ち込み、抜き出し工具です。 小型で持ち運びができるので、現場でのヘッド交換に便利です。用途排水管清掃に仕様ピン抜き付トラスコ品番523-7351幅(mm)90質量(kg)2.5高さ(mm)55奥行(mm)50
ベーシングワイヤー6mmX8m
カンツール¥21,980税込¥24,1781個当日出荷柔軟性を重視し、Pトラップや、細く曲がりのきつい排水管に適しています。 ワイヤとヘッドが一体になっています。用途排水管清掃にトラスコ品番475-3241適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)1.4ワイヤー径(Φmm)6パイプ径(Φmm)25~50使用範囲(m)8
フレキシロッダーFNハウス(本体)
カンツール¥88,980税込¥97,8781個翌々日出荷トラスコ品番523-6665質量(kg)6材質(本体)鉄外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200
フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW1020付き
カンツール¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤーの誘導がしやすくなっています。トラスコ品番523-6711質量(kg)13.8材質(本体)鉄パイプ径(Φmm)【清掃能力】65~100外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×470×420ワイヤー寸法(Φmm×m)SW1020(10×20)
フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW1015付き
カンツール¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤーの誘導がしやすくなっています。トラスコ品番523-6703質量(kg)11.9材質(本体)鉄パイプ径(Φmm)【清掃能力】65~100外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200ワイヤー寸法(Φmm×m)SW1015(10×15)
フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW0815付き
カンツール¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤーの誘導がしやすくなっています。トラスコ品番523-6673質量(kg)10.1材質(本体)鉄パイプ径(Φmm)【清掃能力】38~65外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0815(8×15)
フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW0610付き
カンツール¥109,800税込¥120,7801個当日出荷脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取り付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤの誘導がしやすくなっています。仕様【清掃範囲】10mトラスコ品番475-3071質量(kg)7.7材質(本体)スチールパイプ径(Φmm)【清掃能力】25~50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200動力手動ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0610(6×10)
ハンディスネーク PH ハウス(本体)
カンツール¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷主に台所の流しや洗面台など、比較的小さく、細い排水管の清掃に使用します。 小型で重量も軽いため、持ち運びが簡単で使用する場所を選びません。仕様6mm×10mまでのワイヤーが使用可能トラスコ品番523-7238質量(kg)0.7材質(本体)プラスチック
シングル・ワイヤー8mmX20m
カンツール¥59,980税込¥65,9781個当日出荷弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。用途排水管清掃にトラスコ品番475-3224適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)5.5長さ(m)20ワイヤー径(Φmm)8パイプ径(Φmm)38~65使用範囲(m)20
シングル・ワイヤー6mmX8m
カンツール¥19,980税込¥21,9781個当日出荷弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。用途排水管清掃にトラスコ品番475-3208適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)1.4長さ(m)8ワイヤー径(Φmm)6パイプ径(Φmm)25~50使用範囲(m)8
シングル・ワイヤー10mmX20m
カンツール¥61,980税込¥68,1781個当日出荷弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。用途排水管清掃にトラスコ品番523-7327適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)7.8ワイヤー径(Φmm)10パイプ径(Φmm)65~100使用範囲(m)20
シングル・ワイヤー10mmX15m
カンツール¥51,980税込¥57,1781個当日出荷弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。用途排水管清掃にトラスコ品番523-7319適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)5.9ワイヤー径(Φmm)10パイプ径(Φmm)65~100使用範囲(m)15
クロス・ブレード・カッター径75mm(10-12mmワイヤー用)
カンツール¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。用途排水管清掃に仕様カンツールブレード・カッター径75mm(10-12mmワイヤー用)トラスコ品番809-2509質量(g)120適合ワイヤ径(Φmm)10、12刃外径(mm)75
クロス・ブレード・カッター径57mm(10-12mmワイヤー用)
カンツール¥7,598税込¥8,3581個当日出荷排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。用途排水管清掃に仕様カッター2枚刃仕様トラスコ品番809-2508質量(g)110適合ワイヤ径(Φmm)10、12刃外径(mm)57
グリス・カッター径37mm(10-12mmワイヤー用)
カンツール¥5,898税込¥6,4881個当日出荷排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。用途排水管清掃に仕様カンツールグリス・カッター径37mm(10-12mmワイヤー用)トラスコ品番809-2515質量(g)80適合ワイヤ径(Φmm)10、12刃外径(mm)37
グリス・カッター径34mm(6-8mmワイヤー用)
カンツール¥4,998税込¥5,4981個当日出荷排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。用途排水管清掃に仕様カンツールグリス・カッター径34mm(6-8mmワイヤー用)トラスコ品番809-2514質量(g)20適合ワイヤ径(Φmm)6、8刃外径(mm)34
グリス・カッター径100mm(12mmワイヤー用)
カンツール¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷ワイヤーアクセサリーです。 排水管に付着した油脂(グリス)を除去します。 カンツールグリス・カッター径100mm(12mmワイヤー用)。トラスコ品番809-2513質量(g)120
キネティック・ウォーターラム本体+付属品
カンツール¥139,800税込¥153,7801個当日出荷洗浄機:ワイヤ、ロッド類が使用できない場所で役立つ、衝撃波による清掃機です。 一般的に使用頻度の多いアタッチメントを選別したキットです。用途排水管の詰まりの除去トラスコ品番475-3143セット内容GKR-0(本体)、G-43-4(ラッパ丸ゴム100mm)、G-44(コーキングホース)、G-48(丸ゴム5個組(25、32、40、48、55mm))幅(mm)145質量(kg)6高さ(mm)535奥行(mm)105パイプ径(Φmm)25~100動力手動使用空気圧(kg/cm2)0~12