4ページ目: クランプ

565件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリングクランプ シンワ測定

    スプリングクランプ

    シンワ測定
    189税込208
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    小型スプリングクランプ
    用途細かい工作に:小さな部材が固定できる小型サイズです。材質ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)
  • クラフトクランプ SK11

    クラフトクランプ

    SK11
    699税込769
    1個
    当日出荷
    木工軽作業に役立ちます。サビに強いメッキ仕上げです。
    用途木工軽作業での固定。材質質量(g)約68寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×75×29口開き(mm)0~38
  • 据置き型 C型クランプ ショートタイプ SHT

    据置き型 C型クランプ ショートタイプ

    SHT(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
    用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。トラスコ品番818-8509全長(mm)200質量(kg)0.3材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)種類シャコ万力最大口開き(mm)60アゴの深さ(mm)502018年トラスコ掲載ページ7 0284
  • ラチェットバークランプ V溝加工 角利(角利産業)

    ラチェットバークランプ V溝加工

    角利(角利産業)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    TPE(熱可塑性エラストマー)素材を採用した新開発のパッドは軟らかく、材料にしっかり密着。 滑り止め加工によりグリップ力抜群、さらにV溝加工で曲面形状のものもガッチリつかみます。 材料の固定や接着時の締め付け作業に便利。 上部部品を取り外して反対側に取り付けると、材料の締め付けだけでなく、押し広げることも可能。 片手でレバーを握るだけで簡単に締め付けられます。 空いた手で材料を押さえながら作業できるので、しっかり固定できます。
    材質本体/ナイロン、パッド/TPE(熱可塑性エラストマー)、バー/スチール材質(本体)ナイロン種類バークランプ
  • 60mm クランプ(プラスチック製) エスコ

    60mm クランプ(プラスチック製)

    エスコ
    370税込407
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA526AC-3全長(mm)160材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ最大口開き(mm)60アゴの深さ(mm)58
  • F型クランプ深型 TRUSCO

    F型クランプ深型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    長尺サイズで深くクランプすることができます。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ
  • スチール板クランプ BeHAUS

    スチール板クランプ

    BeHAUS(7件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    本体は、スチールのプレス材にスポット溶接を施し強度を上げています。
    用途固定・接着作業に材質(本体)スチール種類シャコ万力
  • ワンタッチクランプ ベッセイ

    ワンタッチクランプ

    ベッセイ(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    スライドレールにより、幅の広い物でも簡単にはさむことができます。
    材質(本体)樹脂種類スプリングクランプ
  • バークランプ シンワ測定

    バークランプ

    シンワ測定
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    大型バークランプ
    用途握るだけ:小さい力でも強く固定できます。クランプを外してバー後部に取り付けると、突っ張り作業に使用できます。材質本体:ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有) / バー:機械構造用炭素鋼
  • クランピングスコヤ シンワ測定

    クランピングスコヤ

    シンワ測定
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    木工作業での直角の確認の目安に。プラスチック製のため、軽量です。メートル目盛付です。別売のクランプと組み合わせて、材料を固定する際に直角を確認できます。
    材質(本体)ABS樹脂目盛(mm)メートル両面目盛200
  • クランピング・スクエアズ スタックスツールス

    クランピング・スクエアズ

    スタックスツールス(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(2個)
    当日出荷
    引き出しを作る場合など、角度のゆがみを補正しながら精度の高い作品が出来ます。ボックスや棚作りなどで各コーナーに使用でき、歪みの無いきれいなボックスを作る事が可能です。正確な角度で安定的な固定が可能なので、ネジを打つ場合でも大変スムーズに打つ事ができます。スコヤの代わりとしてお使いいただけます。両サイドには200mmスケールを装備しており、定規としても利用できます。超硬樹脂を使用しておりますので、変形が無く利用していただけます。
    用途箱(BOX)、抽斗、階段等作製作業での角度のゆがみ補正。寸法(mm)(外側)200・(内側)160角度(°)メモリ:45・22.5・90
  • B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    専用工具無しで、皿部分の交換が可能になりました! シャコ万力の性能を決める鍛造、機械加工、熱処理を社内で実施技術の裏付けがあるから長期間安心してご使用いただけます。 高精度の角ネジでガタが少なく、開閉もスムーズ。 皿の首振り角度15度。母材を面で押さえてがっちり固定。 皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。
    首振角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cクランプ 深アゴタイプ SK11

    Cクランプ 深アゴタイプ

    SK11
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ふところの深いタイプのクランプです。深アゴタイプです。
    用途木工作業などの仮止め。仕様アゴのふところ深さ(mm):145最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)145
  • C型クランプ IRWIN

    C型クランプ

    IRWIN
    389税込428
    1個
    当日出荷
    肉厚ボディーで対象物をしっかり固定するC型シャコ万力
    用途溶接、穴あけ、接着等の固定作業に材質スチール
  • クイックグリップバークランプ IRWIN

    クイックグリップバークランプ

    IRWIN
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    小物作成に最適なミニクランプ
    用途軽いクランプ力を必要とする家庭での工芸品制作や趣味工作等に適しています。アゴの深さ(mm)62クランプ幅(mm)150
  • 鋼製Cクランプ 深顎タイプ H&H

    鋼製Cクランプ 深顎タイプ

    H&H
    549税込604
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材料や部品を強力に締め付ける!
  • 伸縮式ロックハンドクランプ SK11

    伸縮式ロックハンドクランプ

    SK11(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    握るだけで簡単にロックできます。伸縮アームで幅の広い物も固定が出来ます。耐久性に優れています。
    用途木工作業などでの材料の固定全長(mm)210材質(本体)ナイロン/グラスファイバー種類スプリングクランプ最大口開き(mm)150材質(パッド)TPR
  • バネクランプ BIGMAN(ビッグマン)

    バネクランプ

    BIGMAN(ビッグマン)
    189税込208
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    接着・のこ挽きなどの部材固定に。
    材質(本体)スチール種類スプリングクランプ
  • クイックリリース ホビークランプ TAKAGI(高儀)

    クイックリリース ホビークランプ

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    作業効率UP!レバーを握り、カンタン作業。ボタンを押すだけで固定解除。
    用途2way!締め付け・押し広げ作業に。寸法(mm)100種類バークランプ最大口開き(mm)(締め)約100/(広げ)約185
  • エホマクランプ (標準型) TRUSCO

    エホマクランプ (標準型)

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • マルチクランプ TRUSCO

    マルチクランプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    アタッチメントにてアングルでも簡単に挟みます。90°以内角度調整ができるV-パッドにて丸型等の非平面ものも使用可能。アタッチメント使用とスライドバー逆付にて内側よりクランプすることも可能。
    用途木工、家具、板金、溶接等。付属品マルチクランプアタッチメント(エクステンダーブロック、V-パッド)材質/仕上フレーム/熱処理済み55C、ニッケルクロームメッキ仕上。材質(本体)炭素鋼(S55C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • シャコ万力(C型) スーパーツール

    シャコ万力(C型)

    スーパーツール(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷
    あごの深さが大きい為、奥行を深く締めつけ可。 頭部は六角になっている為、レンチ類で最後のひと締めが可能。 アダプター(ねじ先端部の受皿)は交換可。 おねじ六角対辺:17mm
    種別強力ワイドタイプ材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力
  • 板クランプ トップマン[工具・金物]

    板クランプ

    トップマン[工具・金物]
    289税込318
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    固定や接着作業時の締め付けに便利!
  • 万力バーハンドル(超強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    万力バーハンドル(超強力型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    最大口開きは標準型(BM)の1.4倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
    用途素材の取り付けや固定・保持作業用材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)174最大締付力(kN)21.5フレーム(mm)20×39.4皿振り角度(°)20皿径(Φmm)45
  • ラチェット式ベルトクランプ E-Value

    ラチェット式ベルトクランプ

    E-Value(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ラチェット式だから締め付け作業が楽々です。最大外周5mまでのものに使用できます。ベルトタイプなので、いろいろな型にフィットします。
    用途木工品の接着作業の固定。タイプベルトタイプ
  • エホマクランプ TRUSCO

    エホマクランプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1丁
    当日出荷
    ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。 ワンタッチで着脱も早いクランプです。 石材業にも最適です。
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • C型シャコ万力 TRUSCO

    C型シャコ万力

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷
    アゴが深いC型シャコ万力です。頭部は六角レンチ類で確実な締め付けが可能です。
    材質(本体)炭素鋼(S45C)タイプC型種類シャコ万力材質(グリップ)一般構造用圧延鋼材(SS)
  • クランプ(ラチェットレバー式タイプ) TRUSCO

    クランプ(ラチェットレバー式タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1丁
    当日出荷
    ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプ。用途は広く軽工業から重鉄工業まで、着脱のはやいクランプとして好評です。又、石材業にも最適です。
    材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • コーナークランプ エスコ

    コーナークランプ

    エスコ(2件のレビュー)
    8,630税込9,493
    1個
    当日出荷
    支点が動く為、異質な物もつかめます。
    エスコ品番EA526CA-1材質(本体)アルミ鋳物質量(g)1500種類アングルクランプ/コーナークランプ能力【クランプ】70mmベース寸法(mm)207×150×52(H)
  • ベルトクランプ シンワ測定

    ベルトクランプ

    シンワ測定
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
    木工作業での材料の固定に。ベルトタイプのため、材料を様々な形状に組み合わせて固定できます。材料を四角形に組み合わせる場合、材料同士の角を同時に最大4つまで固定できます。角固定部をベルトから外せるため、角の数に合わせて調整でき、円形などの角がないものにも使用できます。
    外周長(mm)最大使用可能:4000、最小使用可能:40材質(ベルト)ナイロン樹脂材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂
  • 730 Easy Corner Clamp Kooper (イージーコーナークランプ クーパー) スタックスツールス

    730 Easy Corner Clamp Kooper (イージーコーナークランプ クーパー)

    スタックスツールス
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    強力なエンジニアリングプラスチック製品です。挟み込み防止設計。小型ハンドルで締付力は最大250N。板厚2~26mmの板に使用できます。
    用途材の固定、BOX/棚/フレーム作成などクランプ範囲(mm)2~6深さ(mm)40クランプ力(N)最大250
  • B型シャコ万力 皿セット スタンダード LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    B型シャコ万力 皿セット スタンダード

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    専用工具なしで、皿部分の交換が可能になりました! リニューアル前の同サイズ万力にも対応。(品番:B50~B300) 皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cクランプ 深アゴタイプ SK11

    Cクランプ 深アゴタイプ

    SK11
    739税込813
    1個
    当日出荷
    ふところの深いタイプのクランプです。深アゴタイプです。
    用途木工作業などの仮止め。最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)100
  • 木工用クランプ KRE型 ベッセイ

    木工用クランプ KRE型

    ベッセイ(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1丁ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    締付け部は、ワークに傷がつかないようにプラスチックで包んでいます。クランプ面には常に平行になるように作られています。
    用途木工用材質鉄、樹脂種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)A:29、B:9
  • ラチェットバークランプ Three Axis

    ラチェットバークランプ

    Three Axis(3件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1台で2役
    材質ナイロン樹脂アゴの深さ(mm)約30
  • ギアバークランプ TRUSCO

    ギアバークランプ

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    片手で使用可能なバークランプです。指一本でロックを外し、素早くクランピングできます。
    材質本体:ナイロングラスファイバー、口金:熱可塑性ゴム、バー:炭素鋼材質(本体)ナイロングラスファイバー種類バークランプ最大締付力(kg)1602018年トラスコ掲載ページ4 1797
  • パイプ溶接用外面クランプ”ブリッジ” スーパーツール

    パイプ溶接用外面クランプ”ブリッジ”

    スーパーツール
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス種類その他クランプ
  • メッキハタガネ 角利(角利産業)

    メッキハタガネ

    角利(角利産業)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    板の重ね切りの際や板のつなぎ合わせの際ののり止め押えに最適です。 表面をニッケルクロームメッキ処理をしているため、サビにくくなっています。
    材質鉄(ニッケルクロームメッキ処理)材質(本体)種類Lクランプ・F型クランプ
  • 3/4"パイプクランプ スタックスツールス

    3/4"パイプクランプ

    スタックスツールス(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    国内のホームセンタ-等で入手可能な 3/4インチ(国内規格品)の水道管又はガス管で利用できます。 3/4"インチクランプは、国内でも手に入り易い、3/4"の水道管、ガス管などお好きな長さでカット頂く事により、製作物に合わせて使用が可能になります。 強度も十分ですのでが、強力のために締め過ぎはご注意ください。 クランプ力が強く、正確な圧着作業が可能です。
    種類その他クランプ
  • 真鍮ハタ金 SK(新潟精機)

    真鍮ハタ金

    SK(新潟精機)(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    木工作業用締付具
    用途鋸挽きなどの切断作業、接着やねじ止めの固定、額縁等の組立作業の固定、その他DIY作業の補助に材質(本体)真鍮種類Lクランプ・F型クランプ

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

クランプ