5ページ目: クランプ

565件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3/4"パイプクランプ スタックスツールス

    3/4"パイプクランプ

    スタックスツールス(10件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    国内のホームセンタ-等で入手可能な 3/4インチ(国内規格品)の水道管又はガス管で利用できます。 3/4"インチクランプは、国内でも手に入り易い、3/4"の水道管、ガス管などお好きな長さでカット頂く事により、製作物に合わせて使用が可能になります。 強度も十分ですのでが、強力のために締め過ぎはご注意ください。 クランプ力が強く、正確な圧着作業が可能です。
    種類その他クランプ
  • パイプクランプ ムラテックKDS

    パイプクランプ

    ムラテックKDS(7件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    どんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ。 パイプへのねじ切り不要。 対象物を傷めない取り外し可能なゴムパッド(縦52×横60mm)。 片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー。
    トラスコ品番835-8216幅(mm)73寸法(mm)ゴムパッド/縦52×横60全長(mm)215材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)1080種類その他クランプ全高(mm)125アズワン品番65-2067-25適合パイプ外径(Φmm)27.2(パイプ規格:STPG/STK)締付け能力(kg)1000
  • ラチェット式ワンタッチクランプ ベッセイ

    ラチェット式ワンタッチクランプ

    ベッセイ(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷
    ドイツ製の本格派クランプです。締め付け力に優れたラチェット式レバー型です。着脱がワンタッチで作業性がよく広い用途で使用可能です。
    用途軽工業・重鉄工業・石材業材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ
  • 一般用クランプ (GZ型) ベッセイ

    一般用クランプ (GZ型)

    ベッセイ
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    レールの形状を変更することにより、従来品のG-Z型と比較して今まで以上により早く締め付けることができるようになりました。アームが上下にスライドして瞬間に締めつけができるスピードクランプ。
    用途木工・家具・板金・DIY用材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ
  • L型クランプ SUN UP

    L型クランプ

    SUN UP
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    木工作業、溶接作業の固定に最適です。Lクランプ(Fクランプ)はスライド式なので口開きが自由自在に調節可能です。力が入る極太グリップ(最太部:約35mm)で締めやすいです。グリップの底部の六角軸はスパナ等で増し締めができます。※六角軸サイズ12mm。保護キャップ付きで対象物を傷つけません。※本体装着分のほかに予備1セット付き。傷んだら交換可能。くわえ部が可動式なので、対象物に多少の勾配があっても、がっちりと挟むことができます。
    用途材料の固定深さ(mm)口:80
  • シルバーC型クランプ BIGMAN(ビッグマン)

    シルバーC型クランプ

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。
    用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。色シルバータイプC型クランプ
  • 板C型クランプ BIGMAN(ビッグマン)

    板C型クランプ

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    4日以内出荷
    挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。
    用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。色シルバータイプ板C型クランプ
  • PONY スプリングクランプ PONY(ポニー)

    PONY スプリングクランプ

    PONY(ポニー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    スプリング付き。
    材質スチール
  • 真鍮ハタ金 YAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具]

    真鍮ハタ金

    YAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具](1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    複数の木を固定して鋸挽きなどの切断作業や、接着やねじ止めの固定、額縁等の組立作業の固定、その他DIY作業の補助など、あらゆる場面に使用できます。真鍮製なので、錆びに強く挟む物にキズが付きにくい。
    用途木工作業時の固定作業に。材質真鍮
  • シャコ万力 SUN UP

    シャコ万力

    SUN UP(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    鉄鋳物製で丈夫です。
    用途木工・溶接・接着等の固定作業用。材質鉄鋳物全長(mm)122
  • シャコ万力 SK11

    シャコ万力

    SK11
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    溶接、穴あけ作業等14mmのスパナ等で強力に締め付けができます。強度に優れた鍛造品です。
    用途溶接、穴あけ作業等。最大口開き(mm)50
  • 鋼製クランプ SUN UP

    鋼製クランプ

    SUN UP(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ式ハンドルで、材料に合わせて締め付け具合を調整できます。鉄製の枠で、材料をしっかり固定できます。木工工作・溶接・接着作業や機械の組立て時の固定に使えます。
    用途木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに。材質スチール
  • ストロング3point締めつけCクランプ Strong Tool

    ストロング3point締めつけCクランプ

    Strong Tool
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    材質フレーム:鋳鉄製、ネジ:スチール、口金部:PVC+Rubber材質(本体)鋳鉄種類シャコ万力
  • ミニクランプ SK11

    ミニクランプ

    SK11
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。
    用途ホビーや細かい作業時の固定。仕様ストッパー付材質(本体)アルミ種類精密クランプ塗装色黒
  • ワークベンチクランプ SK11

    ワークベンチクランプ

    SK11(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1パック(2本)
    当日出荷
    ワークベンチ上での安定した作業の補助に最適です。ワークベンチ作業台の穴を利用して、加工材を簡単確実に固定することができます。樹脂製素材を使用しているので加工材を傷つけずに固定することができます。厚みのある素材も最大50mmまで固定することができます。
    用途ワークベンチ作業台上での加工材の固定。材質ナイロン樹脂
  • 0-100mm/70mm クランプ(シャコマン型) エスコ

    0-100mm/70mm クランプ(シャコマン型)

    エスコ
    ¥1,140税込¥1,254
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA526BD-4全長(mm)330材質(本体)ナイロン種類シャコ万力最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)70
  • エホマクランプ (木工用) TRUSCO

    エホマクランプ (木工用)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1丁
    当日出荷
    適合機種10WH材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)50締圧力(kN)1.53
  • 締ハタ金 連動金具付 SK(新潟精機)

    締ハタ金 連動金具付

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    開口寸法が広いので、幅広の板を作る作業、板はぎに最適です。
    用途テーブル天板を板はぎで作るときなどに材質(本体)機械構造用炭素鋼(SC)種類Lクランプ・F型クランプ仕上クロムメッキ
  • クランプ(LM型) ベッセイ

    クランプ(LM型)

    ベッセイ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    D.I.Y教材用に。もっとも軽量で廉価のD.I.Y向けのワンタッチクランプ。軽い反面、締付力は抜群。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)50
  • Cクランプ 深アゴタイプ2個 SK11

    Cクランプ 深アゴタイプ2個

    SK11
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(2個)
    当日出荷
    ふところの深いタイプのクランプです。深アゴタイプです。
    用途木工作業などの仮止め。セット内容4977292221856×2材質アルミ最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)150入数2個セット
  • スプリングクランプ CUSTOM KOBO

    スプリングクランプ

    CUSTOM KOBO
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    仮押さえにがっちりキャッチ。ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます。
    材質スチール
  • クイックCクランプ SK11

    クイックCクランプ

    SK11
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ナイロンファイバー樹脂製で軽量・強靭です。 手に優しく力が掛けやすい2重成型ソフトグリップです。 クイックボタンで素早い口幅調整が可能です。
    用途木工作業(加工材の仮組・固定、接着・切断時の固定、治具の固定)。材質本体:ナイロンファイバー最大口開き(mm)75フトコロの深さ(mm)50最大締付力(kg)50
  • ワンタッチコーナークランプ SK11

    ワンタッチコーナークランプ

    SK11
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    木材の直角固定がワンタッチで超簡単です。 額縁や棚作りなど木工作業での直角の仮固定に最適です。 90度のコーナー部や中棚などのTジョイント部に使用できます。 従来のコーナークランプのようなネジ巻きの手間が無く、片手のワンアクションで直角を固定できます。 パッドの差込位置を変えることで2×材(38mm)使用も可能です。 パッドを左右にスライドさせることで、板厚の異なる場合も使用可能です。
    用途木材の直角の仮固定。適合板厚(mm)10~22(1×材使用可能)・22~40(2×材使用可能)
  • ハンドクランプ SK11

    ハンドクランプ

    SK11
    ¥399税込¥439
    1セット(4個)
    当日出荷
    ホビー等細かい作業に便利なミニタイプのクランプです。スプリング式なのでワンタッチでつかむことができます。先端には、ビニールの被膜が付けてあるので品物を傷めません。
    用途木工作業、ホビー等の仮止め。口幅(mm)最大:15
  • 鉄製ハタ金 細工用 SK11

    鉄製ハタ金 細工用

    SK11
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷
    木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
    用途接着・切断時の固定。
  • ロックアーム付きマルチクラブクランプ TRUSCO

    ロックアーム付きマルチクラブクランプ

    TRUSCO
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    柱、机などどこでもクランプできるマルチクラブクランプに、マウントがついています。 オプションのタブレットホルダー、スマートフォンホルダー、エクステンション、スクリューアダプター(カメラやレーザー墨出し器など保持)を付けることができます。 マウントに水平器がついており、水平の確認ができます。
    用途オプションのタブレット用ホルダー、スマホ用ホルダー、エクステンションアームをつけることでタブレット、スマホ、カメラ、アクションカメラ、レーザー墨出し器など様々な端末の保持に。トラスコ品番207-7629幅(mm)173材質/仕上アルミ合金色黒高さ(mm)142質量(g)210奥行(mm)64耐荷重(kg)2.7最大口開き(mm)50締付け力1.96kNアズワン品番64-8463-74
  • クイックグリップバークランプマイクロ IRWIN

    クイックグリップバークランプマイクロ

    IRWIN
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    クランプ幅(mm)115
  • アルミコーナークランプ KENOH

    アルミコーナークランプ

    KENOH(4件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    額縁・パネル・ケースなどの製作・補修に。コーナー枠を90°方向に固定できます。。木材を45度に切断 直角に接着 直角にクギ止め。
    全長(mm)250質量(g)253.5最大幅(mm)(締め付け)72
  • 鋼製Cクランプ H&H

    鋼製Cクランプ

    H&H(1件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材料や部品を強力に締め付ける!
  • スプリングクランプ Strong Tool

    スプリングクランプ

    Strong Tool
    ¥719税込¥791
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    他のクランプより簡単=はさむだけでOK 素材を傷つけない、ビニール付きハサミ口!
    材質スチール製
  • Cクランプセット SK11

    Cクランプセット

    SK11
    ¥849税込¥934
    1セット
    当日出荷
    普及タイプのクランプのセットです。普及タイプのクランプです。
    用途木工作業などの仮止め。材質(本体)鋼板種類シャコ万力最大口開き(mm)25/50
  • 鉄製ハタ金 細工用 SK11

    鉄製ハタ金 細工用

    SK11(5件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
    用途接着・切断時の固定。材質(本体)鉄種類Lクランプ・F型クランプ仕上クロームメッキ仕上げ
  • メタルパラレルクランプ ムラテックKDS

    メタルパラレルクランプ

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    幅広ワイドパッドでワークを傷めません。 滑りにくく握りやすいハンドルです。
    用途箱物の組立て時の締付けに材質アルミダイキャスト、樹脂材質(本体)アルミダイキャスト種類Lクランプ・F型クランプRoHS指令(10物質対応)対応締付け能力(kg)400
  • ロック式樹脂クランプ BIGMAN(ビッグマン)

    ロック式樹脂クランプ

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    接着・のこ挽きなど部材を一握りで簡単にロックして固定最大開口幅40ミリ。
    寸法(mm)130質量(g)45
  • 40mm クランプ(プラスチック製) エスコ

    40mm クランプ(プラスチック製)

    エスコ
    ¥240税込¥264
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA526AC-2全長(mm)120材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ最大口開き(mm)40アゴの深さ(mm)42
  • クランプ アングル用 モノタロウ

    クランプ アングル用

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    鋳鉄製で質量3.7kgと重量感があり、しっかりと固定できるので作業性に長けています。 材料の仮止めや溶接加工に便利なクランプです。
    用途角材、L形アングル、パイプ等の溶接作業に。材質鋳鉄質量(kg)3.7材質(本体)FCD450種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約204×204×60締付力(kN)10
  • エホママルチクラブクランプ TRUSCO

    エホママルチクラブクランプ

    TRUSCO
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1丁ほか
    当日出荷
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類その他クランプ
  • 真鍮ハタ金 SK(新潟精機)

    真鍮ハタ金

    SK(新潟精機)(8件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    木工作業用締付具
    用途鋸挽きなどの切断作業、接着やねじ止めの固定、額縁等の組立作業の固定、その他DIY作業の補助に材質(本体)真鍮種類Lクランプ・F型クランプ
  • L型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ スーパーツール

    L型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ

    スーパーツール(2件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1丁
    当日出荷
    強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、25.0kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
    材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)40寸法B(mm)20アゴの深さ(mm)175最大締付力(kN)25.0(150mmクランプ時)
  • アングルクランプ TRUSCO

    アングルクランプ

    TRUSCO
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    鋼材の直角固定溶接専用です。 側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。 仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。 角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
    材質(本体)ダクタイル鋳鉄種類アングルクランプ/コーナークランプ

『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

クランプ