カテゴリ
絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
- モノタロウ(16)
- エスコ(84)
- TRUSCO(61)
- SK11(40)
- スーパーツール(36)
- PONY(ポニー)(34)
- ベッセイ(31)
- フジツール(16)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14)
- シンワ測定(13)
- スタックスツールス(12)
- H&H(10)
- ムラテックKDS(10)
- SHT(10)
- BAHCO(バーコ)(9)
- E-Value(8)
- BIGMAN(ビッグマン)(8)
- Strong Tool(7)
- Three Axis(7)
- TAKAGI(高儀)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

シャコ万力B(バーコ)型
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1丁当日出荷工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。仕様JIS表示認定工場製材質(本体)炭素鋼(S55C)種類シャコ万力
ロックハンドクランプ
E-Value(7件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷握るだけで簡単ロックできます。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使いやすくなっています。ナイロン製で軽量です。用途木工作業・ホビー等の仮止め。材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ
クイックバークランプ
SK11(19件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌々日出荷締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。用途長物の固定。材質(本体)ナイロン/グラスファイバー種類バークランプ最大締付力(kg)150材質(ハンドル)TPR樹脂材質(パッド)TPR樹脂
スチール製スプリングクランプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷樹脂カバー付きなので、素材を痛めません。仕様ハンドル部・ハサミ口部分/オレンジカラー樹脂材質/仕上(本体)スチール/黒塗装材質(本体)スチール種類スプリングクランプ
怪力クイックバークランプ M
SK11(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷レバーを握るだけで強力クランプ、ワンプッシュで簡単にリリースできます。 小さくても強力な締付力を発揮します。 締め付ける作業だけでなく、拡張・突っ張り作業にも対応します。 ラージパッド採用で対象物を安定して固定できます。 最大締付力は80kgです(メーカー従来品の約4倍)。用途木工作業等の仮止め作業。材質ナイロンファイバー、炭素鋼フトコロの深さ(mm)60
L型クランプ(標準型)
スーパーツール(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1丁当日出荷レール上を締め付け本体がスライドするので、スピーディーな締め付けが可能なバーハンドルタイプです。 150mmクランプ時の最大締め付け圧は、6.5kNです。 アダプタは、約15°までの角度締め付けができます。材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120レール(mm)22×10.5
メッキハタ金
EIGERTOOL(アイガーツール)(28件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷国産の特殊鋼素材を使用し、高い強度を誇ります。 曲がりやしなりに強く、対象物をきつく固定した場合でも、ゆがみにくくなっております。材質(本体)特殊鋼素材種類Lクランプ・F型クランプ仕上メッキ
シャコ万力(深アゴタイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1丁当日出荷から翌日出荷同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。材質(本体)冷間圧延鋼材種類シャコ万力表面処理クロムメッキ
L型クランプ
SK11¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大締付力(kg)250
万力 バーハンドル標準型
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました用途素材の取り付けや固定・保持作業用材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大締付力(kN)6.5フレーム(mm)10.4×21.4皿振り角度(°)20皿径(Φmm)32
間接用シートクリップ
ヨツギ(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に充電部防護シートの固定に使用します。 軽量で耐衝撃性に優れています。色黄
クランピングスクエア
スタックスツールス(20件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット(2個)当日出荷ボックス作りやスコヤの代わりにも色々な場面で利用が出来ます。 ボックスや棚作りなどで各コーナーに使用してください。 歪みの無いきれいなボックスを作る事が可能です。 引き出しなども歪んでいると収まりが悪くなります。 ネジを打つ場合でも大変スムーズに打つ事が可能です。種類アングルクランプ/コーナークランプ
L型クランプ(強力型)スタンダードタイプ
スーパーツール(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1丁当日出荷から翌日出荷強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)27寸法B(mm)13アゴの深さ(mm)120最大締付力(kN)11.5(150mmクランプ時)
ステンレス Cクランプ 開口部分26mm
水本機械製作所(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番849-1200材質(本体)ステンレス質量(g)68種類シャコ万力寸法L(mm)59寸法A(mm)16寸法S(mm)26最大口開き(mm)26寸法B(mm)23.5アゴの深さ(mm)29寸法T(mm)29寸法W(mm)60
バネクランプ
TAKAGI(高儀)¥329税込¥3621個当日出荷挟む物を傷付けにくいゴムパッド付き/バネ式で作業がラク!/様々な用途で使用可能用途木工・大工作業、撮影の備品に/一般クラフト、袋留めに全長(mm)80質量(g)100開口幅(mm)38
ハンディークランプ 伸縮式
(40件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。 またアームが伸縮付ですので開口寸法が変更できます。用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに材質ナイロン+ガラス繊維全長(mm)180材質(本体)ナイロン+ガラス繊維質量(g)220種類スプリングクランプ高さH(mm)23最大口開き(mm)50~150奥行D(mm)110
L型クランプ(強力型)ヘビータイプ
スーパーツール(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1丁当日出荷から翌々日出荷強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140仕上ニッケルクロムめっきレール(mm)30×15
コーナークランプミニ 2個入
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット(2個)当日出荷ワンタッチで90度に木材同士を固定できます。ヘッドの三角部がスライドするので、厚みの番う板の固定にも対応しています。キャップを外すと片側最大25mmまで(逆側15mm)固定可能。用途ビスや釘、接着剤などでの固定に。家具組立の中段固定などに。材質本体:ナイロン、バネ:スチール、キャップ部:ゴム質量(g)76本体寸法(mm)80×70×50有効長(mm)最大:同じ厚み同士:22、異なるサイズ同士最大:25/15※キャップを外した場合口深(mm)約28対応板厚(mm)約5~25
プレスクランプ 極小 セット
(18件のレビュー)¥569税込¥6261セット(4個)当日出荷模型や工作などの細かい作業に役立つお求めやすい商品です。用途模型や工作などの細かい保持作業に。材質鋼板最大口開き(mm)10アゴの深さ(mm)10
クイックバークランプ
BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷レール先端についているクランプは手動で取り外しができるので、ドライバーやレンチが不要。 クランプの取り付け位置を変えるだけで締める作業と広げる作業ができるので、1本で作業幅が広がる。 レール幅が8mmなので作業台の穴に入れて締める作業もできる。 解除はボタン1つで簡単。 クランプ部分はPE素材を使用しているので、木材などを締めたり開いたりする場合でも跡が残りにくい。用途材料を作業台に固定したり、広げたりする際に使用できます。 接着剤が乾くまでの間、材料を圧着したり広げたり、動かないように固定することができる。材質本体:ナイロン、バー:スチール、固定解除ボタン・ネジカバー:PE
L型クランプ(標準型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1丁当日出荷スチール製Tハンドルの採用で締付けがスムーズです。材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
強力型シャコ万力 (C型)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,500~税込¥3,850~1丁当日出荷から翌日出荷強力型で重量物の締付に最適です。 アゴ深さも従来の商品の約2倍で、奥行を深く締付けることが出来ます。材質(本体)特殊鋼種類シャコ万力
クイックリリースバークランプ
TAKAGI(高儀)(13件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷作業効率UP!ロック解除ボタンを押すだけで固定解除。レバーを握るだけの簡単作業用途締め付け、押し広げ作業に
ロックハンドクランプ
E-Value(4件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷握るだけで簡単ロックが可能です。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使用しやすくなっています。用途木工品の接着など軽作業。全長(mm)240材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ最大口開き(mm)約70
L型クランプ(標準型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1丁当日出荷板金加工に最適。 特に強力な締付力を要する場合のためバーハンドル付。 本体には完璧な熱処理を施してある強力形。材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)21.4寸法B(mm)10.4
クイックリリース Gクランプ
GISUKE(タカギ)(4件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷可動部式くわえ口! 角度のある物をしっかり固定。 ボタン操作で加工物の固定がカンタン解除。 L型ハンドル切替えで狭い場所での作業・締め付けに。種類シャコ万力
F型クランプ
スタックスツールス(10件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷F型クランプに、レッドグリップハンドルを装備したモデルです。 古くから多くの木工作家に愛用されていたスタンダードなモデルとなります。 加工材固定、治具の固定などサッと手に届く範囲に数本あると便利。種類Lクランプ・F型クランプ
溶接用マルチクランプ
スーパーツール¥5,898~税込¥6,488~1セット当日出荷アダプタをつけ替えることによりあらゆるクランプ作業が可能です。 ねじ部は、スパッタのつきにくい銅メッキ仕上げです。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。 早締め用のハンドル付。用途配管の簡易固定・芯出し各種固定付属品V型アダプタ・丸型アダプタ:各1組材質(本体)特殊合金鋼種類その他クランプ















































![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)