7ページ目: クランプ

565件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C型クランプ(シャコ万力) IRWIN

    C型クランプ(シャコ万力)

    IRWIN
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    早締め用ハンドル付きです。 スイベルヘッドです。
    用途木材・金属・プラスチック等の固定作業用に、溶接・穴あけ・接着等の固定作業に材質スチール
  • ピュアフィットTC(チューブクランプ) サンゴバン

    ピュアフィットTC(チューブクランプ)

    サンゴバン
    ¥419~税込¥461~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質PP
  • グリッププライヤー SHT

    グリッププライヤー

    SHT
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1丁
    当日出荷
    材質スチール
  • クイックレバークランプ ムラテックKDS

    クイックレバークランプ

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで素早く強力に締付け 大工作業(家具、ホビー)の固定、仮止めに 本体材質:アルミダイキャスト 曲がりにくい堅牢な金属製バー 樹脂パッドを外せば溶接作業にも使えます
    締付け力200RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミCクランプ H&H

    アルミCクランプ

    H&H
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材料や部品を強力に締め付ける! 工作物の加工組立作業に 鉄工用から木工用まで 軽くて丈夫なアルミダイキャスト製
  • 2ピースコーナークランプ H&H

    2ピースコーナークランプ

    H&H(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    額縁・パネル等の製作に最適! 45度に切断・直角に接着・直角釘止めが簡単に。 素材を傷つけないプラスチック製
    最大口開き(mm)70
  • 角度切付コーナークランプ H&H

    角度切付コーナークランプ

    H&H
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌日出荷
    額縁・パネル等の製作に最適! 目盛に合わすと45度60度90度と自在に切る事ができます。 軽くて丈夫なアルミ合金製
    最大口開き(mm)75
  • スプリングクランプ Three Axis

    スプリングクランプ

    Three Axis
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    他のクランプより簡単=はさむだけでOK 素材を傷つけない、ビニール付きハサミ口!
    仕様ブラック塗装、オレンジカラー樹脂ハンドル材質スチール製
  • バークランプ Three Axis

    バークランプ

    Three Axis(2件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    4日以内出荷
    締める、広げる。1台で2役
    材質ナイロン樹脂
  • 鉄製ハタ金 SK11

    鉄製ハタ金

    SK11
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    翌々日出荷
    木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
    用途接着・切断時の固定。材質鉄(表面メッキ仕上げ)材質(本体)鉄種類Lクランプ・F型クランプ
  • メタルワークベンチ ムラテックKDS

    メタルワークベンチ

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質アルミダイキャスト幅(mm)105材質(本体)アルミダイキャスト種類バークランプRoHS指令(10物質対応)対応締付け能力(kg)350
  • 0-50mm/35mm クランプ(シャコマン型) エスコ

    0-50mm/35mm クランプ(シャコマン型)

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA526BD-2全長(mm)208材質(本体)ナイロン種類シャコ万力最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)35
  • 本体Sおねじ・アダプター・ハンドル付(スーパーセッター) スーパーツール

    本体Sおねじ・アダプター・ハンドル付(スーパーセッター)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途スーパーセッターシリーズ部品。材質(本体)特殊鋼
  • 三方締めクランプKT5-1 ベッセイ

    三方締めクランプKT5-1

    ベッセイ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    三方締めのクランプが容易に行えます
    適合L型クランプのレールが13mm以下に使用トラスコ品番853-4752質量(kg)0.3種類Lクランプ・F型クランプレール(mm)12
  • L型クランプ強力型バーハンドル アーム[作業工具]

    L型クランプ強力型バーハンドル

    アーム[作業工具]
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120再生紙使用マーク適合
  • エホマL型クランプ(強力型)スタンダードタイプ TRUSCO

    エホマL型クランプ(強力型)スタンダードタイプ

    TRUSCO
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1丁
    当日出荷
    材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
  • エホマL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ TRUSCO

    エホマL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ

    TRUSCO
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175
  • 立体アングルクランプ TRUSCO

    立体アングルクランプ

    TRUSCO
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    当日出荷
    鋼材の直角固定溶接専用です。側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
    トラスコ品番366-9408寸法(mm)(直角固定)95Tジョイント(最大厚み差)60質量(kg)11材質(本体)ダクタイル鋳鉄種類アングルクランプ/コーナークランプ
  • ユニクランプ(平面クランプ型) ベッセイ

    ユニクランプ(平面クランプ型)

    ベッセイ(3件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷
    大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着材がつきにくいです。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80フレーム(mm)A×B/20×5
  • BANバンドクランプ ベッセイ

    BANバンドクランプ

    ベッセイ(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番837-9317質量(kg)0.1種類その他クランプ角度(°)60~180バンド幅(mm)25バンド厚さ(mm)1バンド長さ(m)7
  • C型シャコ万 トップ工業

    C型シャコ万

    トップ工業
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    苛酷な使用に耐える
    種類シャコ万力
  • スーパーセッター スーパーツール

    スーパーセッター

    スーパーツール
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷
    ・本体より角パイプが分離でき、長さの異なった角パイプ使用により、クランプ範囲の選択が自由。・本体の取り付け方向を変更により、内側・外側からの固定はもとより1 本の角パイプに必要数の本体を使用することで自由な固定方向で使用可能。・本体と角パイプの固定方向をうまく組み合わせることにより、簡単に必要な治具ができあがります。・アダプターは簡単に取り外しが出来、固定アダプター、おねじアダプターを自由に組換え、作業に応じて便利に使用。メーカーの標準角パイプは高張力鋼材(STKT 590 )を使用しており一般市販の角パイプより軽量、強靭。許容荷重(クランプ範囲750mm時): 350kg。保証荷重(本体のみ): 1000kg。クランプ範囲: 0~700mm。セット質量(標準角パイプ含む): 3.3kg
    セット内容本体S(おねじ・アダプター・ハンドル付)、本体P(固定アダプタ付) 、標準角パイプ材質(本体)特殊合金鋼種類その他クランプ
  • L型クランプ 大同興業

    L型クランプ

    大同興業
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    5日以内出荷
    張力最大5000N。_x000D_。弾力性のあるクランプのための熱処理されたスライディング/固定アーム。_x000D_。高品質の2コンポーネントプラスチックハンドル。(締め付け時に追加のレバー作用を得るためのフラップ機能付き)_x000D_。スイベルハンドルは、手が届きにくい箇所であっても、素早く、かつ楽に作業するために、レールに当たることなく、90°倒したり、360°回転させたりすることができます。_x000D_。道具なしで交換できるプレッシャープレート。_x000D_。強化鋼製の固定/スライディングアーム、亜鉛めっき仕様。_x000D_。台形の鋼製ロールねじ付きスピンドル、黒仕上げ_x000D_。2コンポーネントプラスチックハンドル。_x000D_。鋼製プレッシャープレート、冷間引き抜き、亜鉛めっき仕様。
    用途金属構造_x000D_。家具/大工作業_x000D_。内装作業_x000D_。DIY_x000D_。金属加工_x000D_。弾力性があり、力強い締め付け用_x000D_。場所を取らず、楽に締め付けるレール(mm)24.5x9.5
  • B型クランプ はくでん

    B型クランプ

    はくでん
    ¥529~税込¥582~
    1個
    6日以内出荷
    加工工作や組立作業時にワークをしっかり固定できるシャコ万力です。六角軸形状のねじ部で、スパナやレンチを使って追加の締付けがしやすい構造です。鍛造製で熱処理された鋼材を採用しており、耐久性のあるクランプ力を発揮します。溶接や穴あけなどの作業で使用する際のワーク保持に便利です。
    材質(本体)鋼(鋳造製/ねじ部分は熱処理あり)種類シャコ万力
  • クイックバークランプ はくでん

    クイックバークランプ

    はくでん
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    5日以内出荷
    簡単に締め付け・解除ができる作業用クランプです。レバー操作で素早く固定でき、木工・金属加工・DIYなど幅広い用途に対応します。
    材質ABSクランプ幅(mm)70
  • 先割れスライドクランプ エバーメイト

    先割れスライドクランプ

    エバーメイト
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    先端が割れて広がりウィッグをしっかり固定。高さを任意に調節が可能。
    仕様固定台からの高さ:240~370mm
  • HS・グリッパー(ラウンドタイプ) Fairlane

    HS・グリッパー(ラウンドタイプ)

    Fairlane
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    表面から六角穴付ボルトで簡単に取り付けが可能です。
    用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。材質スチール(SKH51)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミダイカストC型クランプ CUSTOM KOBO

    アルミダイカストC型クランプ

    CUSTOM KOBO
    ¥249~税込¥274~
    1個
    翌日出荷
    材料や部品を強力に締め付ける。工作物の加工組立作業に。鉄工用から木工用まで。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製
    材質アルミダイキャスト
  • コーナークランプ GREAT TOOL

    コーナークランプ

    GREAT TOOL
    ¥739税込¥813
    1個
    翌々日出荷
    用途ネジ止めやビス打ちのズレ防止、接着時の仮止めに付属品柔らかい板材の傷を防ぐ着脱式ゴム製キャップ付き仕様厚みの違う板の固定もできる可変式材質本体:ナイロン スプリング:スチール色ブラック/オレンジ最大板厚(mm)約22mmまで固定可能(ゴム製キャップ装着時)、ゴム製キャップを外すと約25mmまで固定可能口深(mm)約28対応板厚(mm)(ゴム製キャップ装着時)5~22
  • HS・グリッパー イマオコーポレーション

    HS・グリッパー

    イマオコーポレーション
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番213-6185
  • L型クランプ エビ万力 グリップハンドル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    L型クランプ エビ万力 グリップハンドル

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥6,998税込¥7,698
    1丁
    当日出荷
    オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。
    用途物の締付けや保持、固定。溶接作業。工作物の加工、組立。トラスコ品番510-3704材質特殊鋼全長(mm)380最大口開き(mm)300最大締付力(kN)5有効長(ふところ深さ)(mm)121RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングテンションU字クランプ ATI

    スプリングテンションU字クランプ

    ATI
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番792-8050材質工具鋼厚さ対応:7/16~2インチ
  • ロックアーム付きマルチクラブクランプ TRUSCO

    ロックアーム付きマルチクラブクランプ

    TRUSCO
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    柱、机などどこでもクランプできる強力なマルチクラブクランプにマウントがついており、オプションのタブレットホルダー、スマートフォンホルダー、エクステンション、スクリューアダプター(カメラやレーザー墨出し器など保持)を付けることができます。航空宇宙素材のアルミニウム合金を使用しているため、軽くてコンパクトながらも頑丈な材質です。工具不要で取り付け・取り外しができます。マウントに水平器がついており、水平の確認ができます。
    用途タブレット、スマホ、カメラ、アクションカメラ、レーザー墨出し器など様々な端末の保持に。三脚の使用が難しい箇所での撮影に。トラスコ品番257-2136材質アルミ合金幅(mm)79色ブラック高さ(mm)126奥行(mm)46.5アズワン品番65-1984-83
  • PONY プラスチック スプリング Aクランプ 3/4インチ PONY(ポニー)

    PONY プラスチック スプリング Aクランプ 3/4インチ

    PONY(ポニー)
    ¥109税込¥120
    1個
    翌日出荷
  • PONY スプリングクランプ 3インチ グリップツキ PONY(ポニー)

    PONY スプリングクランプ 3インチ グリップツキ

    PONY(ポニー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    翌日出荷
    スプリング付き。 グリップ付き。
    材質スチール深さ(mm)(ジョー)76開口寸法(mm)(ジョー開口)76
  • PONY スプリングクランプ 1インチ グリップツキ PONY(ポニー)

    PONY スプリングクランプ 1インチ グリップツキ

    PONY(ポニー)
    ¥339税込¥373
    1個
    翌日出荷
    スプリング付き。 グリップ付き。
    材質スチール深さ(mm)(ジョー)38開口寸法(mm)(ジョー開口)25
  • PONY ライトデューティー Cクランプ 8インチ PONY(ポニー)

    PONY ライトデューティー Cクランプ 8インチ

    PONY(ポニー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌日出荷
    軽量。
    深さ(mm)(ジョー)102開口寸法(mm)(ジョー開口)203クランプ力(N)5330
  • PONY スチール カッパー Cクランプ 2インチ PONY(ポニー)

    PONY スチール カッパー Cクランプ 2インチ

    PONY(ポニー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌日出荷
    鍛造ヘビーCクランプ。
    深さ(mm)(ジョー)51開口寸法(mm)(ジョー開口)51クランプ力(N)14670
  • L型クランプ(強力型) アーム[作業工具]

    L型クランプ(強力型)

    アーム[作業工具]
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    強力型フレームを使用しており、LDタイプより強圧着が可能です。
    用途木工・機械作業などに材質特殊鋼フトコロ(mm)120寸法A(mm)(フレーム)21.4寸法B(mm)(フレーム)10.4締付力(kg)700
  • 鍛造製 B型シャコ万力 CRAB TOOL

    鍛造製 B型シャコ万力

    CRAB TOOL
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    溶接作業、穴あけ作業のワーク保持に。Made in JAPANの鍛造製ですので、超強力な締め付けに最適です。ネジ部は角ネジで強い荷重にもなめにくい形状です。ハンドルのリューズ部は六角形ですのでレンチで挟んで強い締め付けが可能です。
    用途対象物の固定に。

『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

クランプ