絞り込み
最大口開き(mm)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(11)
  • 54(1)
  • 55(1)
  • 65(1)
  • 94(1)
  • 134(1)
口幅(mm)
  • 50
  • 25(7)
  • 38(4)
  • 60(4)
  • 63(6)
  • 64(9)
  • 65(4)
  • 70(7)
  • 75(14)
  • 80(7)
  • 100(20)
  • 102(8)
  • 104(7)
  • 125(12)
  • 127(4)
  • 129(5)
  • 140(4)
  • 150(16)
  • 154(9)
  • 200(7)
主な用途
  • ホビー・クラフト(2)
  • 木工作業(1)
  • 金属加工作業(1)
口深(mm)
  • 4(2)
  • 12(2)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 36(1)
材質
  • スチール(1)
  • 鋳鉄(5)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(4)
  • ジェラルディ(2)
  • M&M(1)
  • ユニック(1)
  • SUN UP(1)
  • SK11(1)
モノタロウ・エスコ・ジェラルディ・M&M・ユニック・SUN UP・SK11
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベンチバイス クランプ式 回転盤付 モノタロウベンチバイス クランプ式 回転盤付モノタロウ(73件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ねずみ鋳鉄全長(mm)155口開き(mm)50口深(mm)30全高(mm)185アンビル(mm)41×28最大締圧力(kN)4クランプ幅(mm)約40
ベンチバイス SK11ベンチバイスSK11
3,598税込3,958
1個
当日出荷
鋳物製で重量があるため、安定性が抜群です。360度の回転台付きで細かい作業に対応できます。アンビル付きで小細工にも使用できます。
用途ホビー・工作・彫金作業等。質量(kg)2.5材質(本体)鋳物クランプ幅(mm)50主な用途ホビー・工作・彫金作業アンビル面(mm)35×50口幅(mm)50口の開き(mm)55口深(mm)30
ベンチバイス SUN UPベンチバイスSUN UP(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
作業台などに取り付ける小型の万力です。切断・研磨作業でワーク材の固定に。
ベビーバイス M&MベビーバイスM&M(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途切断・研磨・接着作業時の加工物の固定に
ベンチバイス ユニックベンチバイスユニック(10件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷から翌々日出荷
取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。
種類ベンチバイス材質(本体)鋳鉄主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
50mm 精密マシンバイス[3ウェイ] エスコ50mm 精密マシンバイス[3ウェイ]エスコ
117,000税込128,700
1個
翌日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)50口幅(mm)50材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525AL-2
50mm ベンチバイス(クランプ式) エスコ50mm ベンチバイス(クランプ式)エスコ
5,970税込6,567
1台
翌日出荷
質量(kg)0.82最大開口(mm)30口幅(mm)50最大クランプ厚さ(mm)30
5軸マシニングセンター用コンパクトグリップバイス ジェラルディ5軸マシニングセンター用コンパクトグリップバイスジェラルディ
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
最小4mmの掴みしろでワークをクランプできます。 スピンドルやツールの干渉を減らし、接近した加工を可能にします。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。トラスコ品番206-6042セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)寸法(mm)(ワーク掴み代)4全長(mm)120質量(kg)2.6全幅(mm)80全高(mm)65クランプ範囲(mm)6~94最大締付力(kN)12(推奨)口幅(mm)50口開き(mm)94口深(mm)4・12・20アズワン品番64-8540-25
5軸マシニングセンター用コンパクトグリップバイス ジェラルディ5軸マシニングセンター用コンパクトグリップバイスジェラルディ
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
最小4mmの掴みしろでワークをクランプできます。 スピンドルやツールの干渉を減らし、接近した加工を可能にします。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。最大締付力(kN)12(推奨)全幅(mm)80全高(mm)65口幅(mm)50口深(mm)4・12・20寸法(mm)(ワーク掴み代)4
50mm 精密バイス エスコ50mm 精密バイスエスコ
42,600税込46,860
1個
翌日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)65口幅(mm)50材質(本体)合金鋼エスコ品番EA525AT-21
50mm 精密マシンバイス[2ウェイ] エスコ50mm 精密マシンバイス[2ウェイ]エスコ(1件のレビュー)
84,700税込93,170
1個
翌日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)50口幅(mm)50材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525AK-2

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス